カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,063)
  • 制御機器(1,373)
  • メカニカル部品(1,071)
  • 科学研究・開発用品(429)
  • 切削工具(319)
  • 作業工具(256)
  • 自動車純正部品(217)
  • 測定用品(198)
  • 機構部品(195)
  • バイク純正部品(191)
  • パソコン/周辺機器(179)
  • 梱包用品(155)
  • 物流用品(131)
  • 電気材料(119)
  • FA担当者のオススメ新商品(119)
  • 電動工具(106)
  • 空調・電設資材(98)
  • 溶接用品(96)
  • 建築金物(93)
  • 配管・水廻り設備部材(93)
  • 油圧機器・油圧ホース(90)
  • 清掃用品(73)
  • バイク部品(66)
  • 自動車補修部品(64)
  • 農業機械(61)
  • ねじ・ボルト・釘(58)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(54)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(51)
  • 事務用品(50)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(47)
  • 安全用品(43)
  • 縫製用品(43)
  • 船舶用品・漁業資材(38)
  • 家電(38)
  • 店舗什器・備品(32)
  • 安全標識(30)
  • 農業・園芸資材(30)
  • 医療(29)
  • カー用品(29)
  • 研磨材(28)
  • フォークリフト・産機・建機用品(28)
  • 防災用品(25)
  • 塗装・養生・内装用品(25)
  • 照明(24)
  • 住設機器(23)
  • 建材・エクステリア(23)
  • 卓上消耗品(22)
  • エンジン工具(22)
  • 防犯用品(15)
  • 厨房用品(14)
  • 塗料(14)
  • 手袋(14)
  • 安全靴・作業靴(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 日用品(12)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 接着剤・補修材(11)
  • 救急・衛生(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 保管用品(10)
  • 鈑金・塗装(10)
  • 空圧工具(10)
  • クリーンルーム用品(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 作業服(9)
  • 介護用品(8)
  • 測定関連サービス(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • オフィス家具(6)
  • 安全保護具(6)
  • 食品・飲料(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • ヘルスケア(5)
  • テープ(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農具(3)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 完成車(1)

「p200」の検索結果

8,820件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M43P200KB40 VISHAYM43P200KB40VISHAY
499税込549
1個
6日以内出荷
マリアートP200 日本ペイントマリンマリアートP200日本ペイントマリン
21,980税込24,178
1セット(4kg)
5日以内出荷
FRPの新艇時に3~4度重ね塗りすることで、オズモシスを防ぐことができます。また、FRPだけでなく、アルミニウム・銅・木船のプライマーとしてもお使いいただけます。無希釈でも塗装可能です。希釈用にはエポキシシンナーをご利用下さい。
用途2液性のエポキシ万能さび止めプライマーです。セット内容塗料液3.44kg・硬化剤0.56kg容量(kg)4指触乾燥時間(分)20℃:40塗装1回硬化時間(時間)20℃:12塗装間隔20℃:12時間以上
P200 キバンオサエゴムカラー 富士インパルスP200 キバンオサエゴムカラー富士インパルス
109税込120
1個
7日以内出荷
P-200本体内部で基盤を固定する部品です。
質量(g)約50外径×高さH(Φmm×mm)8×5対応P-200/PC-200アズワン品番62-9099-19構成部品ゴム部品
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P200-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P200-NNOK
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP200N部品番号NOK:CO00091-G0JIS呼び旧JIS:P200太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)199.5内径許容差(mm)±1.86バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P200-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P200-NNOK
969税込1,066
1個
9日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP200N部品番号NOK:CO00091-BJIS呼び旧JIS:P200太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)199.5内径許容差(mm)±1.55バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P200-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P200-NNOK
889税込978
1個
9日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP200N部品番号NOK:CO00091-AJIS呼び旧JIS:P200太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)199.5内径許容差(mm)±1.55バリ寸法(mm)0.18以下
IE3モータ2.2KW4P200V(S)3SF BIGM(丸山製作所)IE3モータ2.2KW4P200V(S)3SFBIGM(丸山製作所)
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
部品名称IE3モータ2.2KW4P200V(S)3SF関連資料(1.02MB)図解NoMKW1009MC-1 フレーム,各部取付部品_No.10
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(208件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(263件のレビュー)
489税込538特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
P-200 フローガラスシート 富士インパルスP-200 フローガラスシート富士インパルス(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(10本)
当日出荷
用途シーラー用部品適合P-200、PC-200トラスコ品番836-3991材質フッ素樹脂、ガラス繊維質量(g)192018年トラスコ掲載ページ6 1824
MT-200D・200P・200WA・200AF用フレキトーチ本体 マイト工業株式会社MT-200D・200P・200WA・200AF用フレキトーチ本体マイト工業株式会社
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
適合機種MT-200D・200P・200WA・200AF
パテ エアコン配管用 モノタロウパテ エアコン配管用モノタロウ(287件のレビュー)
99税込109
1個(200g)ほか
当日出荷
エアコン配管用不乾性パテ
用途エアコン配管用パテアイボリー使用温度(℃)-20~50使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
レクターシール RectorsealレクターシールRectorseal(85件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(56g)
当日出荷
接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc耐熱温度(℃)-40~200種類エポキシ樹脂系補修剤硬度ショアーD85有効期限(年)3年(未開封)強度(kg)引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2体積抵抗率(Ωcm)5×1015剪断強度(kg/cm2)49誘電耐力400 V/mil 0.125in弾性係数6×105PSI成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
銅線用 裸圧着スリーブ (P形) ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (P形)ニチフ(26件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から翌日出荷
用途重ね合せ用UL規格取得CSA規格取得材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(246件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
バイスプライヤー モノタロウバイスプライヤーモノタロウ(82件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。
用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼表面処理ニッケルメッキ
ウォーターポンププライヤー モノタロウウォーターポンププライヤーモノタロウ(69件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。
用途各種配管作業に。材質クロムバナジウム鋼
エアコン用シールパテ 因幡電工エアコン用シールパテ因幡電工(105件のレビュー)
119税込131
1個(200g)ほか
当日出荷
不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
使用環境温度(℃)5~40使用温度(℃)-20~50
ハンドパレットトラック モノタロウハンドパレットトラックモノタロウ(128件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に質量(kg)67タイプ標準タイプハンドル径(Φmm)200ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50フォーク外幅(mm)550フォーク内幅(mm)230ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70取扱説明書取扱説明書
プライヤ (強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)プライヤ (強力型)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい種類コンビネーションプライヤ
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
取手(P=200) TAKIGEN(タキゲン)取手(P=200)TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
440税込484
1個
当日出荷
樹脂キャップでねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
用途特装車・建機・バス等の内外装用材質ポリアミド66(PA66)推奨ねじ六角ボルトまたはナットM6
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(169件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
ポリシート 積水ポリシート積水(24件のレビュー)
3,898税込4,288
1本ほか
当日出荷
透明材質ポリエチレンシート長さ(m)100シート厚さ(mm)0.02RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P規格(NBR) 森清化工Oリング P規格(NBR)森清化工(8件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質NBR-70-1(1種A)種別P規格
ポストイット 通常粘着ふせん ノート 75×75mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)ポストイット 通常粘着ふせん ノート 75×75mm パステルカラー 3M スリーエム3M(スリーエム)(12件のレビュー)
399税込439
1パック(100枚×2冊)
当日出荷
古紙100%の再生紙を使用。 正方形タイプ。ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利。
仕様通常粘着タイプサイズシリーズPost-itエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から翌々日出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
補修セット P-200-2 富士インパルス補修セット P-200-2富士インパルス(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
用途シーラー用部品トラスコ品番836-3999セット内容ヒーター:3本、フローガラスシート:10枚、ガラステープ:2枚、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本質量(g)49アズワン品番6-645-152018年トラスコ掲載ページ6 1824
キャップD(PVC) 岩田製作所キャップD(PVC)岩田製作所(55件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
ウォーターポンププライヤー TRUSCOウォーターポンププライヤーTRUSCO(22件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管作業に。仕様調整(段階):5材質/仕上クロムバナジウム鋼
ポストイット 通常粘着ふせん ノート 75×50mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)ポストイット 通常粘着ふせん ノート 75×50mm パステルカラー 3M スリーエム3M(スリーエム)(12件のレビュー)
429税込472
1パック(100枚×2冊)
当日出荷
古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく使用しています。 色や書き心地、使用感などは、今までとまったく変わりません。 名刺よりひとまわり小さいサイズです。 情報の分類・整理、ちょっとした伝言にも。
仕様通常粘着タイプシリーズPost-itエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
キャップ 岩田製作所キャップ岩田製作所(92件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(50個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
ヒーター P-200-溶断 富士インパルスヒーター P-200-溶断富士インパルス
2,898税込3,188
1セット(10本)
当日出荷
用途シーラー用部品トラスコ品番836-3979材質ニッケルクロム質量(g)182018年トラスコ掲載ページ6 1824
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
シールはがし(強力タイプ) コクヨシールはがし(強力タイプ)コクヨ(15件のレビュー)
809税込890
1本(50mL)
当日出荷
両面テープやガムテープなどのこびりついたテープをはがし、頑固な汚れを落とす強力タイプです。
主成分酢酸ブチル、ミネラルスピリット、シクロヘキサン、LPG付属品ヘラ1本
ステンレス 取手(P=200) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=200)TAKIGEN(タキゲン)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
堅牢構造 チタン・ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型・中型扉用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)390寸法L1(mm)30寸法L2(mm)220寸法P(mm)200寸法M(mm)M6寸法H1(mm)9寸法H2(mm)30寸法W1(mm)22寸法W2(mm)16寸法H3(mm)46表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)490タキゲンコード00939
マスキングテープ mt ベーシックシリーズ カモ井加工紙マスキングテープ mt ベーシックシリーズカモ井加工紙(8件のレビュー)
189税込208特価
1巻(15mm×7m)
当日出荷から7日以内出荷
日本の伝統色からはじまり、人気カラーを取り揃えた無地のベーシックシリーズ。
用途マスキングテープテープ長さ(m)7
ブランクプレート 未来工業ブランクプレート未来工業(20件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。 バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
ポロシャツ 吸乾 長袖 モノタロウポロシャツ 吸乾 長袖モノタロウ(173件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷
吸って、乾くの「吸乾」シリーズのポロシャツです。 吸汗性、速乾性のあるメッシュ素材を使用した着心地のよいポロシャツです。 軽くて柔らかなライトメッシュ素材が快適にしてくれます。 作業用を意識しており、動きやすいように一般服に比べて大きめの仕様となっております。
用途様々な作業用としてその他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖ポロシャツ混率(%)ポリエステル100%機能吸汗、速乾関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ポケット付き名入れ
...