カテゴリ

  • メカニカル部品(166)
  • 制御機器(72)
  • バイク純正部品(48)
  • パソコン/周辺機器(40)
  • 科学研究・開発用品(33)
  • 切削工具(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 作業工具(19)
  • 自動車純正部品(16)
  • 塗料(9)
  • 測定用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 保管用品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 電気材料(5)
  • 安全用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 日用品(3)
  • 安全標識(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「p213」の検索結果

関連キーワード
546件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスダブルリング ニッサチェインステンレスダブルリングニッサチェイン(4件のレビュー)
219税込241
1箱(6個)
当日出荷
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。 電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレス(SUS316)種類リンク仕上電解研磨
ピロー形ユニット 旭精工ピロー形ユニット旭精工(13件のレビュー)
7,598税込8,358特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状ピロー形ユニット
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)
9,898税込10,888特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UCP形FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
まがる透明袋入ミニストロー トルネまがる透明袋入ミニストロートルネ(1件のレビュー)
99税込109
1パック(50本)
当日出荷
1本1本袋入り。曲がるストロー 使い捨て。 小さい缶や紙パック飲料に使いやすいミニサイズのストロー。 透明袋入りだから清潔。 袋はひっぱって簡単オープン。
耐熱温度(℃)90耐冷温度(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
両頭 剛彩ビット 5本組 ベッセル両頭 剛彩ビット 5本組ベッセル(15件のレビュー)
988税込1,087
1セット(5本)
当日出荷
材質ダイハード鋼先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数5差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
MOUSSE RENTHAL NOIRE | P213 Renthal(レンサル)MOUSSE RENTHAL NOIRE | P213Renthal(レンサル)
15,980税込17,578
1個
36日以内出荷
ピロー形ユニット 給油式 NTN(エヌティーエヌ)ピロー形ユニット 給油式NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から12日以内出荷
ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
流し用菊割れゴム 伸晃流し用菊割れゴム伸晃(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
80タイプサイズの排水口にピッタリです。取り付け簡単で、水を止めずに汚いゴミを隠す事ができます。清潔なシンクには欠かせない排水プレートです。清潔なシンクは、排水口周りがチェックポイント!
材質熱可塑性エラストマーブラック質量(g)約12タイプ80mmタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79.6×79.6×6アズワン品番65-0398-51
ピロー形ユニット UKP形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UKP形FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットその他アダプターは別売りです軸穴種別テーパ穴形RoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイフック ニッサチェインディスプレイフックニッサチェイン(8件のレビュー)
199税込219
1パック(10個)
当日出荷
バネ材を使用しており開閉が容易にできます。
用途表示板、簡易プレートの吊り下げに。材質スチール(SWRM)表面処理ユニクロメッキ仕上げ
タニタ手首式血圧計 BP-213 タニタタニタ手首式血圧計 BP-213タニタ(21件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度)を過去90回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。室温が低いと血圧は上昇する傾向があり、心筋梗塞、脳梗塞のリスクが高まります。安全で正確な測定のため、室温が9℃以下であれば測定中止を促します。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。 この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。アラームも設定できるので、血圧を測定したい時刻を設定しておくと忘れずに測定を行うことができます。持ち運びに便利なケースが付属します。
測定部位手首仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、収納ケース材質ABS、ポリエステル寸法(mm)幅65×高さ87×奥行28ホワイト測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分材質(本体)ABS、ポリエステル質量(g)約125(乾電池含まず)電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本本体質量(g)約125(乾電池含まず)測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×87×28目量1mmHg保証期間1年電池寿命約250回(1日1回使用の場合)型式承認番号第Q163号メモリー機能90回分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅65×高さ87×奥行28安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
片頭 剛彩ビット 5本組 ベッセル片頭 剛彩ビット 5本組ベッセル(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(5本)
当日出荷
10色カラーでサイズを色分けし、ビットが選びやすい。 精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。 ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
先端形状プラス(+)本数5差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
ラインプロ(ラインテープ LP) 岩田製作所ラインプロ(ラインテープ LP)岩田製作所(8件のレビュー)
35,980税込39,578
1巻
当日出荷から38日以内出荷
プロユース向けラインテープ 耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用 耐水・耐油に優れたPVC製 剥がしても糊が残りにくい粘着材 段差の小さい両端テーパー構造
用途屋内用。 工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。 水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
シリコンポイント 松風シリコンポイント松風(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
軸径(Φmm)2.35
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
LVMPスプレーガン O-LIGHT2 デビルビスLVMPスプレーガン O-LIGHT2デビルビス(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷から3日以内出荷
人間工学を基に改良された流線型で高級感あふれるデザイン。手の平に当たるガン面積を改良することで、よりフィット感を向上。トリガーの支点を考慮し、より良い『引き易さ』を実現。 手首の疲れ(負担)を軽減。ガンの中心部に重心を近づけ、より良いガンバランスを実現。 中低圧域(0.15~0.2MPa)での高微粒化・高塗着効率を実現。中低圧での使用でも粒子が細かくボカシ易い。中低圧での飛散も少なく、塗料を節約(経費節減)。オールマイティーに使用でき、自補修・建築・工業と幅広く使える。 メンテナンス性・性能の向上。トリガー脱着を容易にするため、アジャスターをマイナスねじ止めに。ニードルパッキンをパッキングランドへ挿入式とし、取外しが簡単に。エアーバルブシールを新方式に変更し、エア洩れを防止。 調整がしやすい。パターンバルブ形状を新設計、滑らかな調整が可能に。チーターバルブ形状を新設計、細かい微調整が可能に。ニードルツマミを大型化し調整をしやすく。
本体質量(g)320塗料噴出量(mL/min)105~225空気消費量(L/min)95~230吹付空気圧力(MPa)0.15~0.2吹付距離(mm)200
ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工ピロー形ユニット テーパー穴形旭精工
9,498税込10,448
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UGP形 旭精工ピロー形ユニット UGP形旭精工
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ブルポイント ハウスビーエムブルポイントハウスビーエム(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
打撃力をフルに伝える一体構造により強力な破砕力を生み出します。耐摩耗性に優れた特殊鋼を熱処理しているので工具寿命がアップ。
用途電動ハンマー用あらゆる構造物へのハツリ、破砕作業に。使用電動機電動ハンマー・ハンマードリル
樹脂柄ドライバ ロングクロス貫通タイプ KTC樹脂柄ドライバ ロングクロス貫通タイプKTC(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
六角軸のロングタイプ(軸長300mm)で、エンジン周りの奥深い場所での作業に便利。六角ボルスター付。先端マグネット付です。
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂仕様21世紀バージョン種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼寸法l(mm)300商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ネジプライヤー ホーザンネジプライヤーホーザン
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ネジ頭がなめてしまったり、錆びついて取れなくなった小ネジを取り外すための専用プライヤーです。 ナベネジやトラスネジのネジ頭をしっかりとホールドして、ネジを回します。
種類ねじプライヤ適合ねじなべ小ネジ :M1.6~6 ネジ頭径(参考) 3~13.5mm、トラス小ネジ :M2~4 ネジ頭径(参考) 4.5~9.4mm
ステッカー[絶対にしない!]飲酒運転(5枚1組) つくし工房ステッカー[絶対にしない!]飲酒運転(5枚1組)つくし工房
309税込340
1枚
当日出荷
用途ダッシュボードなどに貼り付けてください高さ(mm)40文字内容[絶対にしない]飲酒運転(5枚1組)取付方式ステッカー
名門 青紙1号 台直し鉋 常三郎名門 青紙1号 台直し鉋常三郎
24,980税込27,478
1台
翌日出荷
研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。鉋台の下端面の調整に。台側の左右をカットしてあるので刃口との位置関係が解りやすく精密な台直しが可能です。
材質青紙1号+錬鉄材質(台)白樫関連資料(0.5MB)
UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
スクリユ,フイツテイング 20P-H213A-00 YAMAHA(ヤマハ)スクリユ,フイツテイング 20P-H213A-00YAMAHA(ヤマハ)
119税込131
1個
3日以内出荷
真空パッド ZP2-1 SMC真空パッド ZP2-1SMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から16日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
SPソケット TRUSCOSPソケットTRUSCO(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
内側の面に1°未満の角度を設けており、トルクは面で伝えることで、ボルト・ナットの摩耗を低減させ、傷めにくくなっています。 「面」をキャッチして、85%なめたボルトナットにも対応できます。 耐えるトルクはANSIとDINをクリアしています。
材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
高荷重用のピロー形ユニットです。 厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重・振動・衝撃のある用途に最適です。 取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
形状ピロー形
ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付) 旭精工ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付)旭精工(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
POEオイル ツールプロダクツ西条POEオイルツールプロダクツ西条
10,980税込12,078
1個(1L)
当日出荷
冷媒と相溶性が高く、コンプレッサーしゅう動部の焼き付きから守ります。短時間での温度変化が大きな冷凍機での使用に適したオイルです。冷媒を選びませんので、カーエアコンのレトロフィットに最適です。R134a、R404Aにも適しております。電動コンプレッサーを採用しているハイブリット、電気自動車にも使用できます。
冷媒R134a/R404A/R12/HV危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
スモウカム ヘッド FCP イスカルスモウカム ヘッド FCPイスカル
13,980税込15,378
1個
当日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工ピロー形ユニット ステンレスシリーズ旭精工(1件のレビュー)
71,980税込79,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐食性を持たせており、錆を嫌う機械に適している。
形状ピロー形ユニットグリスニップル有り荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
真鍮 I型金具 WAKI(和気産業)真鍮 I型金具WAKI(和気産業)
599税込659
1個
翌々日出荷
アンティーク調の装飾性の高い金物。〈br〉素材が無垢なので時間とともに変色することで、風合いを楽しむことができます。
用途インテリア・DIY作品に最適です。材質真鍮幅(mm)15厚さ(mm)2タイプI型
ピロー形ユニット UCP-FC形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UCP-FC形FYH(日本ピローブロック)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形
ピグドライルース ピグピグドライルースピグ(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
予約販売
環境にやさしい100%リサイクル素材で、液体をすばやく吸収します。有害なシリカは含まれていません。粘土系吸着材よりも軽く、取扱いが容易です。油、冷却水、水などを吸収します。焼却可能。
仕様油吸収量(L/袋):18.8質量(kg)18アズワン品番61-3592-83
ピロー形ユニット 軸受箱のみ 旭精工ピロー形ユニット 軸受箱のみ旭精工
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...