カテゴリ

  • メカニカル部品(620)
  • 制御機器(105)
  • 切削工具(67)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
  • 農業機械(33)
  • 作業工具(30)
  • 防災用品(29)
  • 空調・電設資材(24)
  • 電気材料(22)
  • バイク純正部品(19)
  • 建築金物(18)
  • 自動車補修部品(16)
  • 測定用品(15)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 溶接用品(14)
  • 機構部品(13)
  • バイク部品(10)
  • 自動車純正部品(9)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 物流用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 事務用品(3)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 塗料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業服(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p22-3」の検索結果

関連キーワード
1,184件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(168件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
メガネ銘板Φ22.5 押ボタン/セレクトスイッチ アイマークメガネ銘板Φ22.5 押ボタン/セレクトスイッチアイマーク(3件のレビュー)
559税込615
1枚
当日出荷から翌々日出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。縦(mm)40横(mm)30厚さ(mm)2穴径(Φmm)22.5材質透明アクリル(裏面白地塗装)質量(g)2書体丸ゴシック(JIS書体)
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
スイッチ銘板 TRUSCOスイッチ銘板TRUSCO
1,998税込2,198
1パック(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示厚さ(mm)2材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装書体丸ゴシック(JIS書体)
ステンレスキーリング ニッサチェインステンレスキーリングニッサチェイン
199税込219
1パック(4個)
当日出荷
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレス(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
ラインプロ(ラインテープ LP) 岩田製作所ラインプロ(ラインテープ LP)岩田製作所(8件のレビュー)
24,980税込27,478
1巻
当日出荷から38日以内出荷
プロユース向けラインテープ 耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用 耐水・耐油に優れたPVC製 剥がしても糊が残りにくい粘着材 段差の小さい両端テーパー構造
用途屋内用。 工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。 水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
樹脂柄ドライバ ロングクロス貫通タイプ KTC樹脂柄ドライバ ロングクロス貫通タイプKTC(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
六角軸のロングタイプ(軸長300mm)で、エンジン周りの奥深い場所での作業に便利。六角ボルスター付。先端マグネット付です。
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂仕様21世紀バージョン種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼寸法l(mm)300商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
直進ノズル CPシリーズ いけうち直進ノズル CPシリーズいけうち
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
最も強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)3材質セラミック(噴口部)、S303(その他)
木製基板 日東工業木製基板日東工業(1件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
仕様低ホルムアルデヒド材質木板
部品 シート 京セラ部品 シート京セラ
999税込1,099
1個
翌日出荷から6日以内出荷
3カ-W10.9CAP P=3(オカイ8X22P=3(オカイ 大阪魂3カ-W10.9CAP P=3(オカイ8X22P=3(オカイ大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
長さ(mm)22寸法t(mm)4寸法s(mm)6寸法d1(mm)14.5寸法k(mm)8寸法dk(mm)13ねじの呼びM8平座金D1:18×T:1.6
名門 青紙1号 自由角面取鉋 猿棒 常三郎名門 青紙1号 自由角面取鉋 猿棒常三郎
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。90度の凸面に30度・60度の猿棒面を取る鉋です。
材質青紙1号+錬鉄サイズ6寸5分刃長(mm)75刃幅(mm)30材質(台)白樫台厚(mm)40台の幅(mm)47刃先幅寸法(mm)27関連資料(0.5MB)
両面カプトンテープ(シリコーン粘着剤両面テープ) 日東エルマテリアル両面カプトンテープ(シリコーン粘着剤両面テープ)日東エルマテリアル
16,980税込18,678
1巻
当日出荷
厚みが薄く馴染みが良いです。 耐摩耗性・耐溶剤性・耐水性を有しており、腐食性もありません。 高耐電圧性を有しており、絶縁用途に最適です。 UL規格 H種180℃、UL-510 FR、CSA C-22-2、ASTM D5213 Type1 ClassA、ASTM E-595-84(アウトガス発生テスト)
用途シリコーン接着用に。 シリコーンが含浸・塗布された素材ノボンディング。 絶縁層のスプライシング。 EMI・RFIシールド時のメタル貼り。 電子部品仮止め。テープ厚さ(mm)0.114主な用途絶縁2018年トラスコ掲載ページ6 2017
シリンジバイアル用オプション品 アズワンシリンジバイアル用オプション品アズワン
7,623税込8,385
1袋(100個)
当日出荷
用途3mmセプタムのみ種別3mmセプタムアズワン品番4-617-03
プラスチックモールドカップリング EGPタイプ アサ電子工業プラスチックモールドカップリング EGPタイプアサ電子工業(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能 柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい 2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能 原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効 UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様 絶縁耐圧1000V
許容偏角(°)4最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容偏心(mm)0.4材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
タニタ上腕式血圧計 BP-223 タニタタニタ上腕式血圧計 BP-223タニタ(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
カフ(腕帯)の取り付けが簡単な「クリップアームカフ」を採用。片手で簡単に取り扱えるよう、カフをクリップ型にしました。クリップで腕を掴んでからカフを巻きつけられるので、カフがずれにくく巻きやすい仕組みです。測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。2人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度)を過去90回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。 室温が低いと血圧は上昇する傾向があり、心筋梗塞、脳梗塞のリスクが高まります。安全で正確な測定のため、室温が9℃以下であれば測定中止を促します。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。 この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。アラームも設定できるので、血圧を測定したい時刻を設定しておくと忘れずに測定を行うことができます。
測定部位上腕仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本)、カフ、スタンド材質ABS、ポリエステル寸法(mm)幅93×高さ57×奥行144ホワイト測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分材質(本体)ABS、ポリエステル質量(g)約228(乾電池含まず)電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本電源DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本本体質量(g)約228(乾電池含まず)測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×57×144目量1mmHg使用温湿度範囲10~40℃、85%RH保証期間1年電池寿命約350回(1日1回使用の場合)型式承認番号第Q159号メモリー機能90回×2人分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅93×高さ57×奥行144安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00085000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
天井付S受 シーソー天井付S受シーソー
139税込153
1個
翌日出荷
角型カーテンレール用部品。
スモウカム ヘッド FCP イスカルスモウカム ヘッド FCPイスカル
13,980税込15,378
1個
当日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
誘導灯用吊具 フナ型 L=500 Panasonic(パナソニック)誘導灯用吊具 フナ型 L=500Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
欠品中
長穴型ポンチ エフケー長穴型ポンチエフケー(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から18日以内出荷
専用の大型ポンチマシンにセットして形鋼、鉄板類の長穴あけ加工に使用します。廻り止め付です。
仕様ポンチには10mm幅の「廻り止め」キーをあらかじめボルトで平行に取り付けています。適合タケダ機械 S-505E S-505N 等材質SK5/焼入硬度 HRC57
ラインテーブル化粧台用オプション Sトラップ Janis(ジャニス工業)ラインテーブル化粧台用オプション SトラップJanis(ジャニス工業)
6,898税込7,588
1台
3日以内出荷
形状Sトラップ
鉄製基板 日東工業鉄製基板日東工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
材質本体:鉄本体:クリーム塗装(2.5Y8/2)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
ラインテーブル化粧台用オプション ボトルトラップ Janis(ジャニス工業)ラインテーブル化粧台用オプション ボトルトラップJanis(ジャニス工業)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
形状ボトルトラップ
血圧計カフ タニタ血圧計カフタニタ(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
交換用カフです。
レース ボール 1 22F-23411-01 YAMAHA(ヤマハ)レース ボール 1 22F-23411-01YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
DCNドリル用ドリルヘッド IHP イスカルDCNドリル用ドリルヘッド IHPイスカル
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
非合金および炭素鋼加工用です。
用途穴あけ加工用。材種IC948RoHS指令(10物質対応)対応
小鉢用カバー スリーライン小鉢用カバースリーライン
359税込395
1個
5日以内出荷
丸・八角・四角形のさまざまな器に対応する小鉢用カバー。乾燥を防ぎ衛生的な料理提供に役立ちます。
材質メラミンシリーズ皿カバー対応オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇電子レンジ×食器洗浄機消毒保管庫
吸着プレート (SP~) SMC吸着プレート (SP~)SMC
94,980税込104,478
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力
焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
ロジック3カム ヘッド H3P イスカルロジック3カム ヘッド H3Pイスカル
37,980税込41,778
1箱(2個)
当日出荷から9日以内出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム 3枚刃フラットヘッド F3P イスカルロジック3カム 3枚刃フラットヘッド F3Pイスカル
33,980税込37,378
1箱(2個)
当日出荷から19日以内出荷
炭素鋼、合金鋼(ISO P種)、鋳鉄(ISO K種)用です。
用途穴あけ加工用。材種IC908
スモウカム ヘッド QCP-2M イスカルスモウカム ヘッド QCP-2Mイスカル
15,980税込17,578
1個
当日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
丸物保持具 タンガロイ丸物保持具タンガロイ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
レース ボール 2 BP2-23412-00 YAMAHA(ヤマハ)レース ボール 2 BP2-23412-00YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び22mm 水本機械製作所ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び22mm水本機械製作所
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2764材質SUS316材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(kg)1寸法L(mm)88ねじ径W7/8寸法d(mm)44寸法B(mm)44寸法D1(mm)22寸法D2(mm)22使用荷重(kN)14.70
ルアー sasuke 120 裂波 RPシリーズ アムズデザインルアー sasuke 120 裂波 RPシリーズアムズデザイン
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
キング・オブ・ソルトウォーターミノー。ima独自のレードルリップとタングステンウエイトを採用したsasukeシリーズの代表作。魚種や場所を選ばない汎用性も非常に高く、シーバス、フラットフィッシュ、青物などにとどまらず、淡水や海外でもあらゆる魚種を釣りまくるimaが誇るモンスタールアーです!
仕様【アクション】ウォブンロール、【誕生日】2004/09/21種別フローティング全長(mm)120質量(g)17フック#6リングサイズ#3潜行レンジ(cm)70~90
パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(棒状・アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(棒状・アルミタイプ)ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から49日以内出荷
呼び幅(mm)100仕様標準フランジ:プーリ1ヶに10枚付属。フランジ単体販売はしておりません。付属品フランジ10枚種類GTプーリ歯形3GT
カルカン パウチ マースジャパンリミテッドカルカン パウチマースジャパンリミテッド
999税込1,099
1箱(60g×8袋)
6日以内出荷
抜群のおいしさに進化!ジューシーなゼリー仕立て。1歳以上の猫に必要な栄養素がバランスよく含まれた総合栄養食です。
用途キャットフード、猫用フード成分タンパク質:8.5%以上、脂質:1.0%以上、粗繊維:0.5%以下、灰分:3.0%以下、水分:88.0%以下
ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
翌々日出荷
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング関連資料(15.94MB)
関連キーワード
...