カテゴリ
- 切削工具(82)
- 制御機器(72)
- メカニカル部品(48)
- 作業工具(45)
- 機構部品(36)
- 介護用品(29)
- 溶接用品(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 電気材料(21)
- 建築金物(16)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 自動車補修部品(14)
- 測定用品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 農業機械(7)
- 作業服(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- バイク部品(5)
- 物流用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 清掃用品(3)
- 安全用品(3)
- テープ(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 事務用品(2)
- 保管用品(1)
- オフィス家具(1)
- ヘルスケア(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(49)
- 三木プーリ(37)
- カワムラサイクル(29)
- CKD(21)
- ヤマト産業(19)
- 富士電機(13)
- ミトロイ(水戸工機)(13)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
- イスカル(11)
- 渡辺電機工業(10)
- 大阪魂(10)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(9)
- NOK(9)
- 三桂製作所(9)
- 奥岡製作所(9)
- TRUSCO(7)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- 東洋技研(7)
- KTC(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「p22-4」の検索結果

Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥74税込¥811個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥44~税込¥48~1個ほか当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム
マスオカ(61件のレビュー)¥51税込¥561個当日出荷高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥62税込¥681個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
メガネ銘板Φ22.5 押ボタン/セレクトスイッチ
アイマーク(4件のレビュー)¥559~税込¥615~1枚当日出荷用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質透明アクリル(裏面白地塗装)厚さ(mm)2質量(g)2穴径(Φmm)22.5縦(mm)40横(mm)30書体丸ゴシック(JIS書体)
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥59税込¥651個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥739税込¥8131袋(10個)当日出荷から翌々日出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス155℃/F種)
日東電工(旧:Permacel)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常によく又、耐摩耗性に優れ裂け難い。 また、粘着材は耐溶剤性及びアウトガスが発生しにくい熱硬化性アクリル系粘着材使用している。(ASTMアウトガス発生テスト:E-595-84認可)用途耐熱性、高耐電圧の特性グレード 耐溶剤性・耐フレオン製 引き裂き強度が強く、高粘着力 フィルムが薄く馴染みが良い特性があり、直径の小さいコイル等の外装絶縁や細いマグネットワイヤーの結束に適す。 コンピューター・通信機器・航空機や軍用設備においての高信頼性が要求されるリレーやチョーク、トロイド、トランス、リアクター、ソレノイド等の製造における絶縁や結束等の用途に広範囲で使用される。使用温度範囲(℃)155(連続使用時)耐電圧7000伸び(%)70絶縁抵抗(MΩ)1×106主な用途電気絶縁用電食係数1.0硬化条件(熱硬化)135℃/2時間または150℃/1時間UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)特性耐熱、耐摩耗MIL規格MIL-P-46112
ニッケル10.9CAP P=45X22P=4
大阪魂¥667税込¥7341袋(12個)翌々日出荷長さ(mm)22ピッチ(mm)0.8寸法d(mm)8.5寸法t(mm)2.5寸法s(mm)4寸法k(mm)5寸法(幅b×厚さt)(mm)1.7×1.3寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4.8、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
ステンレスキーリング
ニッサチェイン¥199税込¥2191パック(4個)当日出荷Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレス(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ銘板
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981パック(5枚)当日出荷から9日以内出荷裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示材質透明アクリル(裏地白地塗装)厚さ(mm)2材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装書体丸ゴシック(JIS書体)
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)
TRUSCO¥979税込¥1,0771袋(10個)当日出荷から9日以内出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
3カ-W10.9CAP P=45X22P=4
大阪魂¥667税込¥7341袋(18個)翌々日出荷長さ(mm)22ピッチ(mm)0.8寸法d(mm)8.5寸法t(mm)2.5寸法s(mm)4寸法k(mm)5寸法(幅b×厚さt)(mm)1.7×1.3寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4.8、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
雷ガード
サンワサプライ(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。 雷ガードが作動しているかどうかランプで確認ができます。 ※雷ガード作動中はランプが点灯します。ランプが消えた状態になりましたら効果がなくなっていますので新しい物へ交換となります。 雷サージ低減素子(バリスタ)の寿命がきた時に、発熱を防ぐ設計となっており安全です。 プラグはトラッキング火災に極めて有効な絶縁キャップ付き仕様です。 雷ガードについて雷が落ちるとき、高電圧が送電線を伝わり各家庭のブレーカーが働く前に電気器具に到達し、その器具の基板が壊れることがあります。 その基板を守る為のプロテクターです。 原理は、内蔵したバリスター素子の働きにより、一定以上の電圧が発生した時、その異常電圧を吸収し家電製品、パソコンなどへは、制限された低い電圧(制限電圧)のみを流します。材質ユリア樹脂コンセント個数3コンセント形状2P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)定格容量15A・125V(1500Wまで)機能雷ガード適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。※本製品は屋内専用です。プラグタイプ平行型RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)2500 ※基盤実装のヒューズ性能により2500Vとなります。制限電圧(V)775差込口形状2P・ノーマルタイプバリスタ電圧(V)470最大サージ電流(A)1800
Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)
NOK(10件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から7日以内出荷アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)
TRUSCO¥599税込¥6591袋(5個)当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
プラスチックモールドカップリング EGPタイプ
アサ電子工業(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から9日以内出荷柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能 柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい 2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能 原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効 UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様 絶縁耐圧1000V材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容偏角(°)4許容偏心(mm)0.4
シリコンゴムOリング
アラム¥1,198税込¥1,3181組(10個)当日出荷から11日以内出荷幅広い温度範囲でご使用頂けるシリコンゴム製のOリングです。仕様【熱老化試験】温度および時間:230℃×24hr 硬さ変化(Hs)最大:+10 引張強さ変化率(%)最大:-10 伸び変化率(%)最大:-25、【標準状態】硬さ タイプAデュロメーター:A70±5 引張強さ(MPa)最小:3.4 伸び(%)最小:60、【材料の種類】JIS記号:4種C 適用 耐熱用材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-45~200圧縮永久ひずみ(%)最大30、温度および時間:175℃×22hrRoHS指令(10物質対応)対応
名門 青紙1号 外丸鉋 押金付
常三郎¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。内丸鉋は、部材の表面に丸みをもたせて仕上げたい時に使用し、社寺の丸柱にも使われます。外丸鉋は、部材の表面をU型に仕上げる時に使用します。材質青紙1号+錬鉄材質(台)白樫
...