カテゴリ

  • メカニカル部品(122)
  • 機構部品(52)
  • 科学研究・開発用品(37)
  • 介護用品(30)
  • 制御機器(27)
  • 測定用品(19)
  • 切削工具(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 作業服(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • バイク純正部品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 物流用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(3)
  • テープ(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p22.4」の検索結果

関連キーワード
371件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P22.4-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P22.4-NNOK
119税込131
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP22.4N部品番号NOK:CO00021-LJIS呼び旧JIS:P22.4太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)22.1内径許容差(mm)±0.36バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P22.4-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P22.4-NNOK
57税込63
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP22.4N部品番号NOK:CO00021-BJIS呼び旧JIS:P22.4太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)22.1内径許容差(mm)±0.24バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P22.4-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P22.4-NNOK
38税込42
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP22.4N部品番号NOK:CO00021-AJIS呼び旧JIS:P22.4太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)22.1内径許容差(mm)±0.24バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(206件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(262件のレビュー)
44税込48特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
P-22.4 オーリング エスコP-22.4 オーリングエスコ(1件のレビュー)
255税込281
1袋(10枚)
翌日出荷
エスコ品番EA423RB-22.4機能耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-22.4
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(245件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム マスオカOリングP(運動用) 4種C シリコーンゴムマスオカ(60件のレビュー)
51税込56
1個
当日出荷
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
P-22.4 バックアップリング (5個) エスコP-22.4 バックアップリング (5個)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
内径d(Φmm)22.4外径D(Φmm)28.4材質テフロン(R)エスコ品番EA423RD-22.4厚さT(mm)1.25±0.1JIS規格JIS B 2407呼び番号P-22.4
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(168件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
P-22.4 オーリング (高圧用/10個) エスコP-22.4 オーリング (高圧用/10個)エスコ
445税込490
1個
翌日出荷
内径d(Φmm)22.1±0.24材質ニトリルゴム(1種B)太さW(mm)3.5±0.1エスコ品番EA423RC-22.4外径(Φmm)29.1機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-22.4
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
メガネ銘板Φ22.5 押ボタン/セレクトスイッチ アイマークメガネ銘板Φ22.5 押ボタン/セレクトスイッチアイマーク(3件のレビュー)
559税込615
1枚
当日出荷から翌々日出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。縦(mm)40横(mm)30厚さ(mm)2穴径(Φmm)22.5材質透明アクリル(裏面白地塗装)質量(g)2書体丸ゴシック(JIS書体)
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
279税込307特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
P-22.4 オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP-22.4 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
685税込754
1個
翌日出荷
材質シリコンゴム(4種C)エスコ品番EA423RE-22.4内径(Φmm)22.1外径(Φmm)29.1機能耐寒、耐熱JIS呼びP-22.4
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
289税込318特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
シリコンOリング 三商シリコンOリング三商(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
シリコン:耐薬品性・耐熱性・弾力性に優れています。使用温度範囲:-50~+200℃
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツOリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBRアキツ(13件のレビュー)
739税込813特価
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランドOリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴムノーブランド(1件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷から9日以内出荷
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から92日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス155℃/F種) 日東電工電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス155℃/F種)日東電工
5,998税込6,598
1個
当日出荷
カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常によく又、耐摩耗性に優れ裂け難い。 また、粘着材は耐溶剤性及びアウトガスが発生しにくい熱硬化性アクリル系粘着材使用している。(ASTMアウトガス発生テスト:E-595-84認可)
用途耐熱性、高耐電圧の特性グレード 耐溶剤性・耐フレオン製 引き裂き強度が強く、高粘着力 フィルムが薄く馴染みが良い特性があり、直径の小さいコイル等の外装絶縁や細いマグネットワイヤーの結束に適す。 コンピューター・通信機器・航空機や軍用設備においての高信頼性が要求されるリレーやチョーク、トロイド、トランス、リアクター、ソレノイド等の製造における絶縁や結束等の用途に広範囲で使用される。使用温度範囲(℃)155(連続使用時)耐電圧7000伸び(%)70絶縁抵抗(MΩ)1×106主な用途電気絶縁用電食係数1.0硬化条件(熱硬化)135℃/2時間または150℃/1時間UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)特性耐熱、耐摩耗MIL規格MIL-P-46112
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別P形運動用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
ペダルパット OHNO(大野ゴム工業)ペダルパットOHNO(大野ゴム工業)(84件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
24税込26特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
メガネ銘板(押ボタン/セレクトスイッチ) アイマークメガネ銘板(押ボタン/セレクトスイッチ)アイマーク(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質透明アクリル(裏面白地塗装)厚さ(mm)2
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
スイッチ銘板 TRUSCOスイッチ銘板TRUSCO
1,998税込2,198
1パック(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示厚さ(mm)2材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装書体丸ゴシック(JIS書体)
フッ素ゴム(FKM)Oリング 三商フッ素ゴム(FKM)Oリング三商
11,980税込13,178
1セット(50個)
当日出荷から6日以内出荷
フッ素ゴム:耐熱性・耐薬品性・耐油性に優れています。
使用温度範囲(℃)-20~+220
ステンレスキーリング ニッサチェインステンレスキーリングニッサチェイン
199税込219
1パック(4個)
当日出荷
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレス(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
ORバックアップリング BRT3型 NOKORバックアップリング BRT3型NOK(6件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質レアフロン(10FF)型式BRT3
Oリング P規格(FKM) 森清化工Oリング P規格(FKM)森清化工(1件のレビュー)
789税込868
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。 線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM)種別P規格使用温度範囲(℃)-15~220規格JIS B 2401機能耐油、耐熱
PFA被覆Oリング コクゴPFA被覆Oリングコクゴ
2,698税込2,968
1個
当日出荷から24日以内出荷
運動用Oリング 日近運動用Oリング日近
359税込395
1パック(10個)
当日出荷から7日以内出荷
規格JIS B 2401
非常停止ガードM SUS(エスユーエス)非常停止ガードMSUS(エスユーエス)
619税込681
1個
当日出荷から6日以内出荷
仕様取付面板厚:2t適合Φ22スイッチ用材質ポリカーボネート質量(g)約18
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から9日以内出荷
型式OR
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCOOリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)TRUSCO
979税込1,077
1袋(10個)
当日出荷
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-45~200硬度70