カテゴリ
- 機構部品(45)
- メカニカル部品(36)
- 制御機器(23)
- 切削工具(19)
- パソコン/周辺機器(19)
- 測定用品(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 塗料(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 清掃用品(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 建築金物(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 溶接用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 研磨材(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 作業工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 物流用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 整備工具・収納(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- クリーンルーム用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- Simplism(19)
- TRUSCO(12)
- CKD(10)
- NOK(10)
- タジマツール(TJMデザイン)(9)
- VSテクノロジー(9)
- イスカル(8)
- ロックペイント(7)
- ダイヤトレンド(7)
- CAPTAIN STAG(6)
- エスコ(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- ダイキン工業(4)
- ミドリ安全(4)
- 岩田製作所(3)
- OSG(オーエスジー)(3)
- ミツウマ(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- 星和電機(SEIWA)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「p25.5」の検索結果

Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥79~税込¥87~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥44~税込¥48~1個ほか当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム
マスオカ(61件のレビュー)¥50税込¥551個当日出荷高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥62~税込¥68~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
P-25.5 オーリング(10個)
エスコ¥255税込¥2811個翌日出荷エスコ品番EA423RB-25.5材質ニトリルゴム(1種A)外径(Φmm)32.2内径d(Φmm)25.2±0.25機能耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-25.5太さW(mm)3.5±0.1
P-25.5 バックアップリング (5個)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA423RD-25.5材質テフロン(R)外径D(Φmm)31.5内径d(Φmm)25.5厚さT(mm)1.25±0.1JIS規格JIS B 2407呼び番号P-25.5
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
P-25.5 オーリング (高圧用/10個)
エスコ¥520税込¥5721個翌日出荷エスコ品番EA423RC-25.5材質ニトリルゴム(1種B)外径(Φmm)32.2内径d(Φmm)25.2±0.25機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-25.5太さW(mm)3.5±0.1
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥799税込¥8791袋(10個)当日出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から92日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
サーモスタットP/K
多摩興業(6件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥75~税込¥83~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
メガネ銘板Φ25.5 押ボタン/セレクトスイッチ
アイマーク(3件のレビュー)¥669税込¥7361枚当日出荷から9日以内出荷用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質透明アクリル(裏面白地塗装)厚さ(mm)2質量(g)3穴径(Φmm)25.5縦(mm)45横(mm)35書体丸ゴシック(JIS書体)
フランジ付プーリーアイドラー
イマオコーポレーション(28件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌々日出荷無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)色ブラックタイプボールベアリング一体成形種類ローラー材質(ベアリング)スチール
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181袋(10個)当日出荷から9日以内出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)
TRUSCO¥599税込¥6591袋(5個)当日出荷から9日以内出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)
NOK(10件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から7日以内出荷アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801