カテゴリ

  • 制御機器(1,736)
  • メカニカル部品(722)
  • 切削工具(645)
  • パソコン/周辺機器(553)
  • 測定用品(410)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(340)
  • 電気材料(326)
  • 自動車補修部品(258)
  • 農業機械(249)
  • 空調・照明・電設資材(248)
  • 機構部品(242)
  • FA担当者のオススメ新商品(213)
  • ねじ・ボルト・釘(204)
  • 作業工具(199)
  • 建築金物(160)
  • 事務用品(141)
  • 配管・水廻り設備部材(128)
  • 家電(124)
  • 研磨材(122)
  • 科学研究・開発用品(115)
  • 防犯用品(92)
  • 物流用品(84)
  • バイク部品(81)
  • 電動工具(68)
  • 清掃用品(67)
  • 船舶用品・漁業資材(63)
  • 塗装・養生・内装用品(59)
  • 油圧機器・油圧ホース(58)
  • 卓上消耗品(47)
  • 溶接用品(47)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(39)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(38)
  • はんだ関連・静電気対策用品(38)
  • 店舗什器・備品(38)
  • 安全用品(38)
  • フォークリフト・産機・建機用品(38)
  • 建材・エクステリア(37)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(36)
  • 学童・教育用品(36)
  • 厨房用品(34)
  • 住設機器(32)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(29)
  • カー用品(28)
  • 測量用品(土木/建設)(27)
  • 作業服(27)
  • 空圧工具(27)
  • 防災用品(25)
  • 保管用品(22)
  • テープ(21)
  • 農業・園芸資材(21)
  • 梱包用品(20)
  • 介護用品(18)
  • 医療(17)
  • 安全靴・作業靴(17)
  • ヘルスケア(16)
  • 鈑金・塗装(16)
  • 縫製用品(16)
  • 日用品(14)
  • 安全標識(14)
  • 自転車部品(14)
  • 農具(14)
  • トラック輸送・安全用品(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • オフィス家具(11)
  • 塗料(10)
  • 洗剤・除去剤(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • 安全保護具(9)
  • バッテリー・電装(8)
  • 食品・飲料(8)
  • 救急・衛生(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • 進物(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 手袋(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 完成車(4)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • マスク(3)
  • 理美容(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「p30」の検索結果

関連キーワード
8,535件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接地3P30A防水プラグ 明工社

    接地3P30A防水プラグ

    明工社(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V仕様防水/○質量(g)235適合電線(mm2)2CT.VCT5.5~8.0トラスコ品番328-1493RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地3P30A 防水コネクターボデー 明工社

    接地3P30A 防水コネクターボデー

    明工社
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250Vトラスコ品番448-7583形状平刃質量(g)438RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3P30Aゴムキャップ Panasonic(パナソニック)

    3P30Aゴムキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    種別キャップ形状平刃ブラック種類ゴムキャップ定格電圧(V)250コンセント形状3P定格電流(A)30プラグ形状3P 30A 250V
  • コロコンストッパP30 SUS(エスユーエス)

    コロコンストッパP30

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ピッチ30mmコロコン専用ストッパです。 ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
    適合グリーンフレームN材質SUS304-CSP質量(g)25シリーズGF
  • 接地2P30A横型キャップ Panasonic(パナソニック)

    接地2P30A横型キャップ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    プラグ形状接地2P 30A 250V極数2極接地形結線方式巻締端子式
  • 樹脂ローラコンベヤ(P30型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)

    樹脂ローラコンベヤ(P30型用)ローラ単体

    テラウチ(寺内製作所)
    1,598税込1,758特価
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    用途フリーローラの交換用にて使用材質樹脂シャフト形状Φ8パイプローラ径(Φmm)30
  • スターP30ハンドピース アルゴファイルジャパン

    スターP30ハンドピース

    アルゴファイルジャパン
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいたハンドピースデザインで、長時間の作業をサポートします。
    用途精密バリ取り、研磨、研削に。軸径(Φmm)3全長(mm)143外径(Φmm)25入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100
  • 接地2P30A角型コンセント(薄形) Panasonic(パナソニック)

    接地2P30A角型コンセント(薄形)

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプ仕様接地2P30A角型コンセント(薄型)タイプ薄形適合規格JIS C 8303コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V適合電線5.5、8
  • 牛皮1P30mm巾ベルト FUKUTOKU(福徳産業)

    牛皮1P30mm巾ベルト

    FUKUTOKU(福徳産業)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    材質牛皮質量(g)約141ベルト幅(mm)30ベルト長さ(mm)1270バックル1ピンベルト厚(mm)2
  • 機器用4P30A引掛コン クロ Panasonic(パナソニック)

    機器用4P30A引掛コン クロ

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    種別コンセント形状引掛タイプブラック種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地3P(旧4P) 30A 250V定格電流(A)30
  • アルミコロコンモジュール2920P30 SUS(エスユーエス)

    アルミコロコンモジュール2920P30

    SUS(エスユーエス)
    310税込341
    1個
    当日出荷
    標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。 メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。 精度を向上させ転がり性をアップさせました。 旧アイテムNo.GFC-066
    適合グリーンフレームN材質HDPE質量(g)44シリーズGF
  • NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L6-30) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L6-30)

    明工社
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形NEMA規格NEMA L6-30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 集電子(交換部品)1P30A Panasonic(パナソニック)

    集電子(交換部品)1P30A

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番835-8573
  • 接地2P30A防水ゴムコードコンボディ Panasonic(パナソニック)

    接地2P30A防水ゴムコードコンボディ

    Panasonic(パナソニック)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    種別コネクタボディ形状平刃ブラック種類防水ゴムコネクタボディ定格電圧(V)250コンセント形状接地2P定格電流(A)30プラグ形状接地2P 30A 250V
  • 3P30A引掛露出コンセント Panasonic(パナソニック)

    3P30A引掛露出コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    種別コンセント形状引掛タイプミルキーホワイト種類引掛露出コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)3P 30A 250V定格電流(A)30プラグ形状引掛
  • NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L5-30) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L5-30)

    明工社(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 125V引掛形NEMA規格NEMA L5-30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器用3P30A引掛コン クロ Panasonic(パナソニック)

    機器用3P30A引掛コン クロ

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    種別コンセント形状引掛タイプブラック種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地2P(旧3P) 30A 250V定格電流(A)30
  • 合皮カジュアル1P30mm巾ベルト FUKUTOKU(福徳産業)

    合皮カジュアル1P30mm巾ベルト

    FUKUTOKU(福徳産業)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質合成皮革質量(g)約128ベルト幅(mm)30ベルト長さ(mm)1250バックル1ピンベルト厚(mm)2
  • 接地2P30A角型コンセント(薄型) Panasonic(パナソニック)

    接地2P30A角型コンセント(薄型)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    極数接地2P種類露出コンセント/埋込コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプ仕様接地2P30A角型コンセント(薄型)適合規格JIS C 8303コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V
  • 集電アーム 3P30A600V Panasonic(パナソニック)

    集電アーム 3P30A600V

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)3P・600定格電流(A)30リード線長さ(mm)500アズワン品番64-8485-57
  • トヨトミ スポットクーラー TAD-P30R(W) トヨトミ

    トヨトミ スポットクーラー TAD-P30R(W)

    トヨトミ
    52,980税込58,278
    1台
    4日以内出荷
    高性能でありながら洗練されたコンパクトなデザイン
    質量(kg)約20ホワイト使用温度範囲(℃)約18~35消費電力(W)(冷風)820 / 930電源単相100V 50 / 60Hz能力冷風:2.5kW / 3.0kWコード長さ(m)1.9外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)698×285×350冷媒R32使用場所屋内・準屋内除湿能力(L/日)49 / 58
  • 小型接地2P30A横型キャップ Panasonic(パナソニック)

    小型接地2P30A横型キャップ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    プラグ形状接地2P 30A 250V仕様小型接地2P30A横型キャップ(250V)極数2極接地形結線方式巻締端子式
  • P30T-2 アナアキ2 MSTコーポレーション

    P30T-2 アナアキ2

    MSTコーポレーション
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
  • P30T-1 アナアキ3 MSTコーポレーション

    P30T-1 アナアキ3

    MSTコーポレーション
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
  • NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L6-30) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L6-30)

    明工社
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形NEMA規格NEMA L6-30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地2P30A引掛埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    接地2P30A引掛埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    形状引掛タイプ種類埋込コンセント
  • 接地3P30A引掛埋込コンセント・W Panasonic(パナソニック)

    接地3P30A引掛埋込コンセント・W

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプミルキーホワイト種類埋込コンセント
  • 小型接地2P30A角型コンセント(250V) Panasonic(パナソニック)

    小型接地2P30A角型コンセント(250V)

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    1連スイッチプレートに対応。
    用途※新極配置のため、IHクッキングヒーターのプラグ形状をよくご確認の上、ご選定ください。極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプ仕様小型接地2P30A角型キャップ(250V)コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V結線方式巻締端子式
  • ペーパ 100MM C-P30(15入) HiKOKI(ハイコーキ)

    ペーパ 100MM C-P30(15入)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    17,980税込19,778
    1セット(15個)
    翌々日出荷
    タイプ鋳鉄・非金属・石材・合成樹脂・コンクリート用
  • NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L5-30) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L5-30)

    明工社
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 125V引掛形NEMA規格NEMA L5-30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング P30 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P30

    BIGM(丸山製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    仕様FPM規格P30図解NoMW2540(8X7) 部品 Oリング P30_No.78、MW2530(8X7) 部品_No.75、MW2531(8X7) 部品_No.75
  • Oリング P30 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P30

    BIGM(丸山製作所)
    999税込1,099
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格P301シユA部品名称Oリング P30図解NoSSA-E500DX フロントアクスル分解 (1)部品_No.3、BSA-400 フロントデフ分解部品_No.41、SSA-α1003-1 フロントアクスル,フロントタイヤ部品_No.4、SSA-V600C-1 フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.8、BSA-420JSG G-4S フロントデフ部品_No.18、SSA-α603-1 フロントアクスル,フロントタイヤ部品_No.4、BSA-420JW フロントデフ部品_No.18、MKF-A415 ギヤケース部品_No.20、SSA-F616 フロントアクスル取付・フロントタイヤ部品_No.7、BSA-650C -1シリーズ フロントデフ、リヤデフ組立部品_No.42、SSA-α610C フロントアクスル部品_No.8、SSA-E602DX フロントアクスル部品_No.8、SSA-F616MA フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.7、BSA-411CS 3 ミッション デフ部品_No.53、SSA-Z500-2 フロントアクスル分解 1部品_No.28、BSA-650シリーズ フロントデフ、リアデフ組立部品_No.42など
  • 集電アーム 4P30A600V Panasonic(パナソニック)

    集電アーム 4P30A600V

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)4P・600定格電流(A)30リード線長さ(mm)500アズワン品番64-8485-58
  • 集電アーム 5P30A600V Panasonic(パナソニック)

    集電アーム 5P30A600V

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)5P・600定格電流(A)30リード線長さ(mm)500
  • ブレーキローラー P30 SUS(エスユーエス)

    ブレーキローラー P30

    SUS(エスユーエス)
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    フライホイールの原理を応用したシューター用のブレーキです。 ~10kgまでのワークに対し、制動をかけることができます。 アルミコロコンを併用することで、取り付け高さの調整をせずに使用することができます。 フライホイールΦ50t5(GFW-516)を2個使用しています。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/タイヤ:ゴム/カラー・歯車・ブッシュ:樹脂/ピン:鉄・ステンレス/シャフト:鉄/ボルト:ステンレス質量(g)569シリーズGF
  • Oリング P30 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P30

    BIGM(丸山製作所)
    2,398税込2,638
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格P301シユA部品名称Oリング P30図解NoMW2570 工業用ポンプ部品 Oリング P30_No.51、MW2571 工業用ポンプ部品 Oリング P30_No.39、MW2530(2004) 部品_No.42、MW2540 工業用ポンプ部品_No.52、MW2531 部品_No.49、MW2531(8X7) 部品_No.49、MW2540(8X7) 部品 Oリング P30_No.50、MW2530(8X7) 部品_No.49、MW2530 工業用ポンプ部品_No.41
  • Oリング P30 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P30

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格P301シユA図解NoGKP252-1 本体部品 Oリング P30_No.15、BP2521MA 本体部品 Oリング P30_No.15、BP2541H 本体部品 Oリング P30_No.16、BP2521AS 本体部品 Oリング P30_No.15、MLP252E 本体部品 Oリング P30_No.14、BP2521A 本体部品 Oリング P30_No.15
  • Oリング P30 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P30

    BIGM(丸山製作所)
    669税込736
    1個
    8日以内出荷
    規格P30部品名称Oリング P30図解NoKBM-400 動力噴霧機部品_No.72、MS1002 調圧装置部品_No.23、MS2202 調圧装置部品_No.23
  • 接地2P30A防水ゴムコードコネクタ Panasonic(パナソニック)

    接地2P30A防水ゴムコードコネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷
    種別コネクタ(セット品)形状平刃ブラック種類防水ゴムコードコネクタ(セット品)定格電圧(V)250コンセント形状接地2P定格電流(A)30プラグ形状接地2P 30A 250V
  • 接地2P30A引掛露出コンセント Panasonic(パナソニック)

    接地2P30A引掛露出コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    種別コンセント形状引掛タイプミルキーホワイト種類引掛露出コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地2P 30A 250V定格電流(A)30プラグ形状引掛
関連キーワード
...
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
"p30" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷