カテゴリ

  • バイク純正部品(1,720)
  • 制御機器(261)
  • 自動車純正部品(162)
  • メカニカル部品(122)
  • 切削工具(99)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(94)
  • 農業機械(65)
  • 機構部品(64)
  • 自動車補修部品(54)
  • パソコン/周辺機器(53)
  • 空調・電設資材(48)
  • 科学研究・開発用品(43)
  • バイク部品(39)
  • 家電(37)
  • 照明(28)
  • 作業工具(26)
  • 安全標識(25)
  • 測定用品(25)
  • 物流用品(22)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 建築金物(19)
  • 事務用品(19)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 防災用品(7)
  • 保管用品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 電気材料(6)
  • 清掃用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 住設機器(6)
  • カー用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 日用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 農具(5)
  • 梱包用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 自転車部品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 溶接用品(3)
  • 介護用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 電動工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • 塗料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 医療(2)
  • 手袋(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 防犯用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • マスク(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 空圧工具(1)

「p37」の検索結果

関連キーワード
3,292件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コロコンストッパ(P37用) SUS(エスユーエス)コロコンストッパ(P37用)SUS(エスユーエス)
693税込762
1個
当日出荷
ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
材質SUS304-CP質量(g)35タイプスライダコネクタM6用STナットSM6(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトM6×30(3価クロメートメッキ)×1、スライダ取付パーツ×1
シャフト プロペラ (P037) MAZDA(マツダ)シャフト プロペラ (P037)MAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
オリコン P37B、P26B 蓋 ロック付 サンコー(三甲)オリコン P37B、P26B 蓋 ロック付サンコー(三甲)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
材質PPブルー短辺(mm)345長辺(mm)530高さ外寸(mm)21適合コンテナオリコン P37B、P26BRoHS指令(10物質対応)対応
マルチクランプバイス(クイックチェンジ) パラレル MCCL-P MCCL60P37 イマオコーポレーションマルチクランプバイス(クイックチェンジ) パラレル MCCL-P MCCL60P37イマオコーポレーション
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
・マルチクランプバイスは機械の停止時間及びセットアップ時間を短縮しその生産性を最大にするワーク多数個取り用バイスです。・多数個取りが可能・マルチクランプバイスはMCの限られたスペースの中で一度に多数のワークがクランプできますので、機械の稼動率がアップし生産性が向上します。・省スペース設計ですので並列、直列など様々な取付けができますので、MC・フライス盤はもとより研磨機等にもご利用できます。・精密セレーションによるセットアップ・本体上面の精密セレーション加工と側面のスケールによりユニットは瞬時に任意の位置へセットアップできますので段取り替えの効率がアップします。・作業し易いシングルクランピング仕様・1ユニットで1ワークをクランプするシングルクランピング仕様ですので段取り替えに苦慮しません。・ワーク取り数に応じた最小限の部品で簡単に治具が構築できます。・イケール、インデクサーによる多面加工が可能・横形MCのイケール、立形MCのインデクサーに取付けることによりワークの多面加工が可能となり高効率な生産ができます。・パラレル クイックチェンジ・パラレル部品(敷板、セルフカットジョー)がワンタッチで取付けできますので、様々なワーク及び加工に迅速な対応ができます。
適合ムービングジョー:MCAC60MJ質量(g)150タイプフェノール樹脂製寸法H(mm)(0/-0.015)37
モリコート ネジ用潤滑剤 P-37 デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート ネジ用潤滑剤 P-37デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
6,398税込7,038
1缶(500g)
当日出荷
高温用ねじ用ペースト(1400度)です。 金属疲労によるクラック、ねじ山の破損などの脆化防止(高温脆化を起こす金属を含有しない)します。 塩素、硫黄の含有量が200PPM以下です。
用途耐熱鋼、高合金鋼ねじに。発電所、航空機に使用されるねじに。ちょう度No.1液色特性耐熱性付属品蓋内部に刷毛付トラスコ品番361-5430主成分鉱油+特殊固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.5kg
ピアニカ 37鍵盤 P-37D マルーン YAMAHA(ヤマハ)ピアニカ 37鍵盤 P-37D マルーンYAMAHA(ヤマハ)
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
表現する楽しさや音を奏でる喜びを身近に感じさせてくれる、演奏しやすい、軽量でコンパクトな設計のピアニカです。 表現する楽しさや音を奏でる喜びを身近に感じさせてくれる、演奏しやすい、軽量でコンパクトな設計のピアニカです。 「特殊防錆塗装」を採用。【鍵盤】37鍵【音域】f~f’’’ クリアな音色で子どもから大人まで、表現する楽しさや喜びを身近にし、旋律の演奏は息のコントロールで表現豊かに。和音の学習は目で確かめながら行えます。鍵盤楽器と吹奏楽器の特性を持ち合わせています。携帯に便利なので、室内だけでなく屋外でも演奏することができます。リコーダー・管楽器、キーボードへの移行も容易な楽器です。 音のレスポンスがよく、表現力があります。フル3オクターブの広音域。器楽合奏にも向き、幅広い活用が望めます。(本体/ケースカラー=マルーン、中空二重ハードケース・吹き口・卓奏用パイプ付) ・明るく澄んだ音色と、素早い音の立ち上がり バランスの良い設計で、明るく澄んだ音色と豊かな音量、素早い音の立ち上がりを実現します。 ・正確で安定したピッチをいつまでも 特殊防錆塗装をリードに施すことで、金属の劣化を防ぎ、澄んだ音色と安定したピッチを永く保ちます。 ・ズレのないバルブが息漏れを防止 空気室パッキン(継ぎ目のないスポンジゴム)とバルブパッキンが、息漏れを徹底的に防止しています。 ・スムーズなタッチ感のブレない鍵盤 白鍵・黒鍵(ブレ防止ガイド付)にそれぞれ専用バネを使用し、スムーズなタッチ感を実現しています。 ・軽量でコンパクトな設計 取り扱いや持ち運びが容易で、幼児から小学校高学年、大人の方まで、幅広くご利用いただけます。 ・ハードケース 中空二重ブロー成型を採用した堅牢なプラスチックケースは耐久性に優れ、譜面台としてもご利用いただけます。カラーケースは本体色と同系色になります。
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(208件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(625件のレビュー)
2,290税込2,519特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(263件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(246件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパックビックツール(78件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
849税込934
1パック(2本)
当日出荷から11日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
Oリング P規格(NBR) 森清化工Oリング P規格(NBR)森清化工(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質NBR-70-1(1種A)種別P規格
ステンレス製ピンセット TRUSCOステンレス製ピンセットTRUSCO(19件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
微小なパーツ数や小物を容易につかむ事ができます。
用途小物つまみ作業。先端形状直/ギザ付材質SUS430
鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルNACHI(不二越)(44件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
ミニチュアラジオペンチ ホーザンミニチュアラジオペンチホーザン(8件のレビュー)
2,888税込3,177
1個
当日出荷
精密さとフォルムはピンセットの領域に。小回りが良く使い心地抜群。 特殊合金鋼は焼入れにより、より使い易さを感じさせます。 過酷な使用、連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネ装備。 ソフトグリップは、静電気対策仕様でエレクトロニクスの現場での使用にも安心です。
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(106件のレビュー)
829税込912
1パック(2本)
当日出荷から翌々日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
P-37 ティアドロップスプリットリング C’ultiva(カルティバ)P-37 ティアドロップスプリットリングC’ultiva(カルティバ)
249税込274
1個
7日以内出荷
ナチュラルなルアーアクションを生み出すティアドロップ形状涙型(ティアドロップ)のため、ノットとルアーのポジションが決まりやすく特にルアーのファーストアクションが安定します。またノットとルアーのポジションを変える事でルアーの動きを調整できます。ハイピッチやワイドなアクションのルアー(クランクベイトやバイブレーション)の使用時にオススメです。
用途釣り・ルアー質量(g)0.22(標準ウェイト・自重)タイプ小物アクセサリー強度55lb(24.9kg)号数4
P-37 ティアドロップスプリットリング C’ultiva(カルティバ)P-37 ティアドロップスプリットリングC’ultiva(カルティバ)
249税込274
1個
7日以内出荷
ナチュラルなルアーアクションを生み出すティアドロップ形状涙型(ティアドロップ)のため、ノットとルアーのポジションが決まりやすく特にルアーのファーストアクションが安定します。またノットとルアーのポジションを変える事でルアーの動きを調整できます。ハイピッチやワイドなアクションのルアー(クランクベイトやバイブレーション)の使用時にオススメです。
用途釣り・ルアー質量(g)0.09(標準ウェイト・自重)タイプ小物アクセサリー強度39lb(17.7kg)号数2
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
P-37 ティアドロップスプリットリング C’ultiva(カルティバ)P-37 ティアドロップスプリットリングC’ultiva(カルティバ)
249税込274
1個
7日以内出荷
ナチュラルなルアーアクションを生み出すティアドロップ形状涙型(ティアドロップ)のため、ノットとルアーのポジションが決まりやすく特にルアーのファーストアクションが安定します。またノットとルアーのポジションを変える事でルアーの動きを調整できます。ハイピッチやワイドなアクションのルアー(クランクベイトやバイブレーション)の使用時にオススメです。
用途釣り・ルアー質量(g)0.13(標準ウェイト・自重)タイプ小物アクセサリー強度45lb(20.4kg)号数3
P-37 ティアドロップスプリットリング C’ultiva(カルティバ)P-37 ティアドロップスプリットリングC’ultiva(カルティバ)
249税込274
1個
7日以内出荷
ナチュラルなルアーアクションを生み出すティアドロップ形状涙型(ティアドロップ)のため、ノットとルアーのポジションが決まりやすく特にルアーのファーストアクションが安定します。またノットとルアーのポジションを変える事でルアーの動きを調整できます。ハイピッチやワイドなアクションのルアー(クランクベイトやバイブレーション)の使用時にオススメです。
用途釣り・ルアー質量(g)0.05(標準ウェイト・自重)タイプ小物アクセサリー強度22lb(10.0kg)号数1
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)ナチ 六角軸鉄工ドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から5日以内出荷
専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
高級ケント紙 コクヨ高級ケント紙コクヨ(8件のレビュー)
14,980税込16,478
1パック(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
白く表面平滑度の高い高級ケント紙です。消しゴムを使用しても毛羽立ちが少なく丈夫です。 インク・鉛筆・絵具などの使用に最適です。 水貼り用に適した薄口からモデル制作などに使用できる厚口まで、最適な厚みが選べるよう紙厚を充実しました。
枚数100紙質ケント紙
樹脂取手 ホシモト樹脂取手ホシモト(14件のレビュー)
94税込103
1個
当日出荷
耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。材質PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)245
すぱっとドリル NACHI(不二越)すぱっとドリルNACHI(不二越)(27件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から5日以内出荷
通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)ステンレス用パックドリルNACHI(不二越)(65件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
樹脂製賞状額 金ケシ ナカバヤシ樹脂製賞状額 金ケシナカバヤシ(9件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
OA対応賞状用紙サイズ(JIS規格)もラインナップ!スタンド棒付で縦置きも可能!環境に優しい素材を使用!割れにくく安全!軽量設計!フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
仕様吊りヒモ、スタンド棒付色(フレーム)金ケシRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
エチケットブラシ ポケット型 P-37 シンコハンガーエチケットブラシ ポケット型 P-37シンコハンガー
479税込527
1個
5日以内出荷
洋服のポケットに携帯できるサイズで外出先でもご使用できます。
材質本体/塩化ビニール ブラシ/ナイロン(パイル) 100%幅(mm)77ブラック高さ(mm)105質量(g)14奥行(mm)2繰り返し・詰め替え対応
ステンレス用六角軸ドリル NACHI(不二越)ステンレス用六角軸ドリルNACHI(不二越)(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチックシャンク径(Φmm)6.35
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から92日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
鉄工用月光ドリル(ブリスターパック) ビックツール鉄工用月光ドリル(ブリスターパック)ビックツール(5件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
材質HSS:ハイス先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
マグネットスケジュールボードシート(バリュー) MagX(マグエックス)マグネットスケジュールボードシート(バリュー)MagX(マグエックス)(10件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
行動予定、小:10名分、大:20名分記入出来ます。オフィス・店舗・現場に!
設置方式マグネット材質(表面)PET仕様ホワイトボードシート、マグネット式付属品ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー材質板面:PET、等方性マグネットシート幅(mm)375厚さ(mm)0.6タイプマグネット式タイプ種類マグネット掛け・罫線あり吸着力(N)0.11(1cm2あたり)磁束密度(表面)220G繰り返し・詰め替え対応
シンクシンク水切りバスケットP-37 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]シンクシンク水切りバスケットP-37TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
小物の水切りに便利でバスケットに引っ掛けられます。 水抜き栓付きです。 SIAA抗菌加工です。
用途食器のつけ置きや漂白などにご使用くださいトラスコ品番249-8669材質ポリプロピレン幅(mm)230ホワイト高さ(mm)130質量(g)535奥行(mm)370
帯電防止エアークッション P-d37L Rシリーズ アズワン帯電防止エアークッション P-d37L Rシリーズアズワン
5,330税込5,863
1巻
当日出荷
被包装物を静電気障害や衝撃等から守ります。防水性・耐薬品性・断熱性に優れています。焼却時に塩化水素・ダイオキシンが発生しません。静電気と衝撃から同時にガード。
仕様表面固有抵抗値: 10^11Ω/sq(参考値)材質PE(ポリエチレン)3層構造寸法(幅Wmm×長さLm)1200×42アズワン品番1-2429-02直径×高さ(mm)10×3.5
...