カテゴリ

  • 機構部品(17)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「p40 nok」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

    Oリング Pシリーズ(運動用)

    NOK(213件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) NBR

    マスオカ(269件のレビュー)
    20税込22
    1個ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    29税込32
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(120件のレビュー)
    50税込55
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • OリングS型固定用(NBR) NOK

    OリングS型固定用(NBR)

    NOK(182件のレビュー)
    22税込24
    1個
    当日出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
    硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(126件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • Oリング G(固定用) NBR マスオカ

    Oリング G(固定用) NBR

    マスオカ(60件のレビュー)
    26税込29
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK

    Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR

    NOK(162件のレビュー)
    31税込34
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
  • Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(40件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    32税込35
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング G(固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(40件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
  • OリングPシリーズ赤シリコン NOK

    OリングPシリーズ赤シリコン

    NOK(69件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    44税込48
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • Oリング・フッソ J I S OR型 NOK

    Oリング・フッソ J I S OR型

    NOK(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式OR
  • Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用) NOK

    Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)

    NOK(10件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
    材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801
  • ORバックアップリング BRT1型 NOK

    ORバックアップリング BRT1型

    NOK
    659税込725
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質レアフロン(10FF)型式BRT1
  • 3ポート急速充電器 140W PD USB AC充電器 AOHI(アオハイ)

    3ポート急速充電器 140W PD USB AC充電器

    AOHI(アオハイ)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)。GaN+半導体を搭載し従来のAC充電器より小型化。USB-C×2、USB-A×1で3台同時に合計最大140Wでの充電が可能。AOHICE 3.0温度制御技術を搭載し、高出力でも高温による発熱を制御。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus。【Samsung】Galaxy S22/S22+/S22 Ultra/S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】XZ3。【Huawei】Mate 40E/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Edition。【LG】Nexus 5X/6Pなど。。○タブレット。【Apple】iPad 第10世代/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11 など。。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13インチ(2020)/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 13インチ/MacBook Pro 13.3インチ/MacBook Pro 14インチ/MacBook Pro 15.6インチ/MacBook Pro 16インチ(M1 Pro)。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13/XPS 13 2 in 1(9365)/Dell XPS 13 937。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4/Spectre X360/Spectre X2/Spectre Folio/ Spectre-13-af001。【Lenovo】X1/YOGA 730/E490/ideapad 720s-13/ThinkPad X390/C930 13.9インチ/ThinkPad X270/ThinkPad New S2 13.3/ThinkPad T470/Legion/MateBook X Pro/MateBook X/MateBook13。【Samsung】Samsung Notebook9(950XBE)。【Google】Pixelbook/Chromebook Plus(XE513C24)。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15/Xiaomi Air。【Microsoft】Surface Laptop Go/Surface Book 2/Surface pro 7/X など。。○その他。Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など
    用途様々なデバイスの充電に。 充電器 コンセント ACアダプタ チャージャー USB-C Type-C 軽量 コンパクト スマホ タブレット iPhone Android 高速充電 折りたたみ式コンセント Type-A USB-A 3ポートイエロー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.3×6.85×3.15
  • 2ポート急速充電器 100W LEDディスプレイケーブル付き PD USB AC充電器 MAGCUBE AOHI(アオハイ)

    2ポート急速充電器 100W LEDディスプレイケーブル付き PD USB AC充電器 MAGCUBE

    AOHI(アオハイ)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    最大100W高速充電対応のリアルタイムLEDディスプレイケーブルが付属。最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)。GaN+半導体を搭載し従来のAC充電器より小型化。USB-C×2で2台同時に合計最大100Wでの充電が可能。デバイスによって最適な充電を提供しデバイスを保護。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE/iPhone 8/8 Plus/iPhone 7/7 Plus/iPhone 6/6 Plus。【Samsung】Galaxy S22/S22+/S22 Ultra/S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】Xperia シリーズ。【Huawei】Mate 40E/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Edition。【LG】Nexus 5X/6Pなど。○タブレット。【Apple】iPad 第10世代/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11 など。【Samsung】Samsung Tab。【Google】Google Pixel Slate など。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13インチ/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 13インチ/MacBook Pro 13.3インチ/MacBook Pro 14インチ/MacBook Pro 15.6インチ/MacBook Pro 16インチ(M1 Pro)。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13/XPS 13 2 in 1(9365)/Dell XPS 13 937。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4/Spectre X360/Spectre X2/Spectre Folio/ Spectre-13-af001。【Lenovo】X1/YOGA 730/E490/ideapad 720s-13/ThinkPad X390/C930 13.9インチ/ThinkPad X270/ThinkPad New S2 13.3/ThinkPad T470/Legion/MateBook X Pro/MateBook X/MateBook13。【Samsung】Samsung Notebook9(950XBE)。【Google】Pixelbook/Chromebook Plus(XE513C24)。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15/Xiaomi Air。【Microsoft】Surface Laptop Go/Surface Book 2/Surface pro 7/X など。○その他。Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など
    用途様々なデバイスの充電に。 充電器 コンセント ACアダプタ チャージャー USB-C Type-C 軽量 コンパクト スマホ タブレット iPhone Android 高速充電 ケーブル 折りたたみ式コンセント 2ポート LEDディスプレイケーブル CtoC ケーブル付付属品LEDディスプレイケーブル質量(g)232ケーブル長(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×6.2×3.2ケーブルコネクタUSB Type-C to C出力ポートUSB Type-C×2