こんなお得な商品も!

天井補修用シール
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。
天井の柄に合わせてデザインを選べます。
角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。
剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。
PP合成紙を使用、耐水性もございます。
用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。
学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。
材質PP合成紙
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
その他許容誤差はJIS2級
材質ピアノ線(SWP-A)
1次電圧(V)0/200/220
2次電圧(V)0/100/110
仕様ケースなし
チャイム音が聞こえにくい方や農園などの盗難防止に。
電源単2形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)約210
ランプ受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる
防塵防水性能IP55
電池寿命約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続
設置場所屋内/屋外
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~110 /1m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×135×54
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
〇サンエス標準ばね [ 縮コイルばね AP ] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線
ばねの種類圧縮コイルバネ
液体、粉体などの移送、管理に便利です。
口内径(Φmm)31
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度(℃)60
材質PE
奥行の深い所にあるベアリング・ギヤ・プーリなどの押し込み、引き抜きに最適なプーラセットです。
用途隙間の狭い引き抜き作業に。
ゲージを未乾燥の塗膜上に垂直につけて、塗料が付いた位置を読み取る事で膜厚を測定します。
材質ステンレス
規格適合/ISO2808、ASTM D4414、ASTM D713、準拠/JIS K5600、JIS Z2371
大きな衝撃・振動でも開きにくい、高密閉性能に優れる「ロック方式」を採用した、カバー開閉式のプレートです。
取付方法によって、カバー全閉時にIP65(耐じん・噴流形)仕様にもなります。
仕様1ケ用ボックス用
適合埋込コンセントボス径Φ40.5埋込コンセント全般
材質超硬超微粒子
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形スパイラル
シャンクストレートシャンク
コーティングF.P.Cコーティング
強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼
材質超硬
刃数4
コーティングF.P.Cコーティング
フックなどに掛けられる鎖付の標示プレートです
アクリル製の片面標示プレートです
仕様片面標示・鎖付
材質アクリル
幅(mm)400
高さ(mm)200
奥行(mm)3
表示内容営業時間
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
用途秋デコレーションの「スプレー・ブッシュ 他」
材質布・PE
従来のSKシリーズに比べ約15%軽量化。バッテリーの電気を電化製品にも使用可能に変換!
災害時はもちろんアウトドアや車中泊にも使える非常用電源。
正弦波・軽量・小型化・高効率。出力電圧および周波数切替・動作温度範囲の拡張。
用途非常用電源、アウトドア、自家発電
定格出力電圧(AC V)100、110、115、120(±5%・ディップスイッチで選択可)
周波数(Hz)50/60(±5%・ディップスイッチで選択可)
出力波形純正弦波 (歪率5%以下通常負荷)
動作温度範囲(℃)(定格負荷)-20~40、(40%負荷)~60
保管温湿度範囲温度:'-30~70、湿度:10~95(結露なきこと)
規格UL458、FCC_Class_A
仕様LED表示、AC切替機能オプション、遠隔操作、絶縁設計、熱を逃がす冷却ファン、保護回路
RoHS指令(10物質対応)対応
業務用ナックルガード
用途ナックルガード
材質ポリプロピレン
色白
機能風よけ・雨除け・日よけ
適合車種・スーパーカブ110プロ(JA61)(ディスクブレーキ装着車)
1セット
¥4,598
税込¥5,058
10日以内出荷
厚みが均一なポリエステル基材を使用しており、加工精度の高い作業ができます。ダイヤモンド砥材で一般研磨材では加工できない難削材の研磨に最適です。
用途金型、セラミック、光ファイバー関連部品(フェルール研磨)の端面研磨、超硬溶射面の研磨に。コーティング層の表面処理に。
材質砥材:ダイヤモンド砥粒、基材:ポリエステルフィルム
長さ(mm)100
幅(mm)100
厚さ(mm)80μm
色白
質量(g)2
2018年トラスコ掲載ページ5 1278
快適をはく。ピエブリッドのラクボトム。
静電気や裏地のまとわりつき、裾のホコリを軽減する放電テープ付。
ウエスト裏側(後ろ部分)にはシャツの裾が出にくいすべり止めテープ付。
前部分のカーブゴム入りベルトがウエストに合わせて伸縮。だからスッキリ。
股下(cm)83(フリー)
混率(%)ポリエステル100
機能ストレッチ、軽量素材、らくらくウエスト、ホームクリーニング
生地2WAYストレッチクロス
性別女性用
20A・30A定格の引掛形埋込コンセント(ボス系Φ40.5)への取付が可能な、L型プラグ専用のカバー開閉式プレートです。プラグを挿した状態でもカバーの開閉が可能で、カバー全閉時にJIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIPX3適合の防水コンセントとなります。コンセントは下ではなく正面を向いているので、プラグの抜き差しが容易にできます。コンセント用取付穴を使用した取付(2点止、取付ねじ2本付属)で、IPX3の防水性能を持つカバー付プレートとして機能し、さらにノックアウト式の4点止め用の取付穴を用いて設置することによって、より強固な取付にすることが可能です。開閉式のカバーは全開位置(120°)で静止させることが可能で、全閉時には容易に開かないように簡易ロックができます。また意図していないカバー開閉を防ぐために、カバー両側面にある施錠穴と南京錠(鍵)を使って、カバーと本体を鍵で固定することもできます。プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2以上)のポリカーボネート樹脂を採用しました。開閉カバーはブラウン色のクリア成形のため、閉じた状態でもL型プラグの接続を確認することができます。付属のゴム製ブランクピースは、開閉カバーの底面にある挿入スロットにさし込むことで、L型プラグ未接続時の開口部を塞ぐことが可能です。(保護等級IP44適合)
付属品プレートねじ、LB-Sラベル(電圧表示ラベル)付
色茶色(クリア成形)
質量(g)241.7
対応引掛形20A・30A埋込コンセント専用(ボス径Φ40.5)、1ヶ用ボックス用
防塵防水性能IPX3適合品
難燃性UL94 V-0
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
営業時間や定休日が一目で分かります。
用途お店や会社などの受付に
トラスコ品番347-1309
厚さ(mm)3
材質/仕上アクリル
色白
質量(g)308
縦(mm)200
横(mm)400
表示内容営業時間 ~ 毎週第 ・ 曜日・・・定休日
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
垂れにくいため作業性が良く、また美しいツヤに仕上がります。
楕円吹きなので、面積広く塗ることができます。
用途気器具(非昇温部)・家具・自転車・工作品の鉄部・木部。
材質/仕上アクリルラッカー
質量(g)430
容量(L)0.4
仕様0.8~1.4
主な用途気器具(非昇温部)・家具・自転車・工作品の鉄部・木部
危険物の類別非危険物
超強力溶解!プロ用スケール除去剤・サビ落とし剤です。サビ落とし・尿石・カルキ除去、配管スケールの除去などあらゆるカルシウム系の汚れ、サビ落としに。強酸性0.6以上の効力でありながら、手で触れる生分解性で環境にも人にも優しい。
成分塩化水素(HCL) 、水、洗浄剤、潤滑剤、抑制剤
pH0.6±0.5
液性強酸性
材質(内容器)ポリエチレン(PE)
機器とケーブルの間にセットするだけで雷から機器を守る
保存温度(℃)-22~85
周波数特性0~1GHz
湿度範囲95%以下
寿命300回(100A)
使用温度0~55℃
最大サージ電圧(V)4K
挿入損失(dB)0.2以下
リターンロス(dB)16(75Ω)
NPタイプはNタイプと比べて2倍、NC(ISO)タイプ対比3倍以上のスプリング能力を持っております。
配管不可
RoHS指令(10物質対応)対応
FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。
トラスコ品番337-3316
全長(mm)76
容量4000
呼称21700型
充電電圧(V)上限3.6
外径(mm)21.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
用途マキタ用ワッシャ
径(Φmm)10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
レンズ色クリア
波長(nm)570 / 626
LED色緑,赤
ピン数(ピン)3
LED使用数(個)2
順電圧(V)1.9 、2.2
実装方法スルーホール実装
用途日立用ワッシャ
径(Φmm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
用途マキタ用コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
雷から電話・FAXなどの機器を守る。
機器とジャックの間にセットするだけ(電話線用)
保存温度(℃)-22~85℃
周波数特性0~1GHz
湿度範囲95% 以下
寿命300回 (100A)
コネクタRJ-11(6極2芯)
使用温度0~55℃
最大サージ電圧(V)4K
挿入損失(dB)0.2以下
リターンロス(dB)16d(75Ω)
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
1台
¥529,800
税込¥582,780
翌日出荷
背面ケーブルカバーなし
メモリー容量32GB
使用CPUIntel Core i9-14900
OSWindows 11 Pro
SSD1TB
光学ドライブなし
1台
¥579,800
税込¥637,780
8日以内出荷
仕様●接点入出力:入力3/出力3●入力対応カメラ:国際電気製IPカメラ・WEBエンコーダ、Onvifカメラ(Profile-S)
質量(kg)1.6(本体重量のみ、付属品を除く)
周波数(Hz)50/60
外形寸法(mm)190(W)×60(H)×250(D)(公差含まず)
電源(V)AC90~110
消費電力(W)35以下
機能映像調整:暗部補正、霞補正、映像認識:侵入者検知/人数カウント
防塵防水性能IP40
対応プロトコルOnvif(Profile-S)/MPEG2-TTS(H.264)
LANRJ-45コネクタ
1台
¥559,800
税込¥615,780
3日以内出荷
DA-4A用 別売り部品です。マキタ用専用ワッシャです。
用途クリーン太くん研削用DA-4A用マキタ用交換部品。
トラスコ品番171-7536
質量(g)42
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
用途日立用コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
屋内向けWi-Fi 6E対応 Tri-radio 2x2:2 アクセスポイント。
1個
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
XA-4000Ⅱシリーズ(充電池)の電池ユニットを当製品と交換することで乾電池でご使用になれます。
用途XA-4000Ⅱシリーズ(充電池式)を乾電池で使用する際に
適合機種XA-4400Ⅱ、XA-4300ⅡKCS、XA-4300ⅡKHS、XA-4200ⅡKS、XA-4200ⅡKC、XA-4200ⅡKH、XA-4200ⅡHS、XA-4200ⅡCS
1個
¥9,798
税込¥10,778
23日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ