カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 電動工具(7)
  • 物流用品(6)
  • 研磨材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 清掃用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 事務用品(4)
  • 作業工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「p405」の検索結果

関連キーワード
83件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 警報用 P4・PL4ヒューズ 大東通信機

    警報用 P4・PL4ヒューズ

    大東通信機(4件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ
    用途各種通信機器、放送機器などに質量(g)9.5保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • 油吸着マット シートタイプ モノタロウ

    油吸着マット シートタイプ

    モノタロウ(162件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    油だけを吸着します。 自重の約10倍以上の油を吸着します。 吸着性が高いポリプロピレンシートを使用しています。 厚み2mmのマットは、吸着スピードを重視した不織布を貼り合せしていない仕様です。 厚み4mmのマットは、耐久性に優れた不織布を貼り合せた仕様です。
    用途製造業、自動車整備業、倉庫、廃油処理など、機械油の拭き取りや流出・汚染防止用のマットとして種別油専用
  • 405P・自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター

    405P・自在車(ウレタン車)

    ハンマーキャスター(45件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷
    軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。ウレタン車はグレー色です。
    仕様旋回式形状自在車型式405P自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31ストッパーなし取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプボール車輪
  • マスキングテープ mt ベーシックシリーズ カモ井加工紙
    グリーン
    ブルー
    イエロー
    レッド
    オレンジ
    パープル
    ピンク
    +7

    マスキングテープ mt ベーシックシリーズ

    カモ井加工紙(8件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1巻(15mm×7m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    日本の伝統色からはじまり、人気カラーを取り揃えた無地のベーシックシリーズ。
    用途マスキングテープテープ長さ(m)7
  • プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ タカチ電機工業

    プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ

    タカチ電機工業(11件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ABS樹脂色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ

    タカチ電機工業(79件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 405P・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

    405P・自在車(ゴム車)

    ハンマーキャスター(23件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷
    軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。 ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。
    仕様旋回式形状自在車型式405P自在車材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31ストッパーなし取付穴径P(Φmm)5.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプボール車輪
  • 木製取付ベース BMP-Wシリーズ タカチ電機工業

    木製取付ベース BMP-Wシリーズ

    タカチ電機工業(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄寸法t(mm)15
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • マグネット付ドレンプラグ(パッキン付) BRIDGE[自動車用品]

    マグネット付ドレンプラグ(パッキン付)

    BRIDGE[自動車用品](90件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様なエンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
    用途オイルパンの排出口のコックに材質スチール、クロームメッキ磁力300mT
  • 鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ タカチ電機工業

    鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質鋼板 SECC寸法t(mm)1.6表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
  • 警報用 P4Hヒューズ 大東通信機

    警報用 P4Hヒューズ

    大東通信機
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    定格電圧AC/DC250V、普通溶断タイプの警報用ヒューズです。 P4ヒューズの非放出型で、遮断時などのアークガスの吹き出しがなく、AC/DC250V 1500A(定格電流5A以下)という高い遮断性能を有しています。
    用途各種通信機器などに色黒質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(7.5A以下)保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
  • ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ユニオンパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(27件のレビュー)
    ¥41~税込¥45~
    1個ほか
    当日出荷
    材質EPDM(耐熱ゴム)最高使用温度(℃)80
  • No.410取手 アイワ金属

    No.410取手

    アイワ金属(10件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカスト取手取手
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • セロテープNo.405 1P ニチバン

    セロテープNo.405 1P

    ニチバン(5件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1巻
    当日出荷
    セロテープ[[R]]は天然素材が主体でつくられた植物系の製品です。 巻芯は古紙配合率102%の再生紙を使用しています。 焼却された場合、有毒ガスの発生もなく、低カロリーで燃焼します。
    用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど材質セロハン厚さ(mm)0.05色クリア長さ(m)70テープ種類大巻引張強度(N/mm)41.6粘着力3.93N/10mm強度(引貼)41.6N/10mm粘着力(N/mm)3.93
  • 樹脂ネジ ブッシュリベット NP-0000 廣杉計器

    樹脂ネジ ブッシュリベット NP-0000

    廣杉計器(24件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(50個)
    当日出荷から10日以内出荷
    頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。 押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
    材質ナイロン66熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 警報用 P4L・PL4Lヒューズ 大東通信機

    警報用 P4L・PL4Lヒューズ

    大東通信機
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ
    用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
  • 405P・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター

    405P・自在車(ナイロン車)

    ハンマーキャスター
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。
    形状自在型式405P自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31ストッパーなし取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 警報用 SP4ヒューズ 大東通信機

    警報用 SP4ヒューズ

    大東通信機
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。
    用途各種通信機器、放送機器などに使用されています。色黒質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~50保存温度(℃)-40~60リード線無サイズ(mm)32×10×35
  • 均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ いけうち

    均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ

    いけうち(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。
    用途高圧洗浄材質セラミック(噴口部)、S303(その他)圧力(MPa)標準:3
  • トラップ用平パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    トラップ用平パッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷
    排水トラップの接続部用
    用途洗面所用材質NBR商品タイプ平
  • ユニオンパッキン13用 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ユニオンパッキン13用

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(50個)
    当日出荷
    材質EPDM厚さ(mm)2内径(Φmm)11.5寸法d(mm)11.5寸法t(mm)2外径(Φmm)18.5寸法D(mm)18.5最高使用温度(℃)80
  • ジョイントパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ジョイントパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1袋(3個)
    当日出荷
    材質EPDM最高使用温度(℃)80
  • 水油吸着材 エコノミータイプ TRUSCO

    水油吸着材 エコノミータイプ

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(10枚)
    当日出荷
    10枚入りの少量タイプです。
    用途オイル・水用。油拭き取りウエスの代替品として。トラスコ品番833-8512材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)2質量(kg)1.26対応オイル、水縦(mm)400横(mm)5002018年トラスコ掲載ページ9 0422
  • ヘックスソケット(パワータイプ) ミトロイ(水戸工機)

    ヘックスソケット(パワータイプ)

    ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])12.7[1/2]
  • FCR‐062Ⅲ 燃料添加剤チェーンソー用 50ml AZ(エーゼット)

    FCR‐062Ⅲ 燃料添加剤チェーンソー用 50ml

    AZ(エーゼット)(1件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1本
    当日出荷
    エンジン不調の特効薬。エンジン内部の汚れ除去に効果的。フラッシング作用でデポジットを除去。高濃度洗浄剤(PEA)配合。
    用途エンジン式チェーンソー専用洗浄剤。付属品スポイト材質容器・キャップ・中栓・カバー:プラ寸法(mm)93×30×20質量(g)80タイプエンジン式チェーンソー用内容量(mL)50
  • 引戸用取替錠 アルファ

    引戸用取替錠

    アルファ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    各メーカー向けの引戸用取替錠です。
    適合機種汎用タイプ材質ADC、ボディZDCシリンダーピンシリンダー適合扉厚(mm)22~35(飾り座とスペーサーを使用しない場合は22~40)
  • NO.410取手 亜鉛ダイカスト製 アイワ金属

    NO.410取手 亜鉛ダイカスト製

    アイワ金属
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    シンプルなデザイン落ち着いた色合い、表からのビス止めで簡単に取付が出来ます。
    用途ドア、家具用の取手として。付属品ビス(3.0×20mm)トラスコ品番473-5872材質亜鉛合金幅(mm)150色ブラック高さ(mm)31穴径(Φmm)3.5奥行(mm)16寸法L(mm)150寸法H(mm)31グリップ径(Φmm)9寸法W(mm)16寸法P(mm)127取手取手
  • パイプカッタ用替刃 REX(レッキス工業)

    パイプカッタ用替刃

    REX(レッキス工業)(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    用途鋼管用摘要鋼管用
  • 油吸着材 エコノミータイプ TRUSCO

    油吸着材 エコノミータイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(10枚)
    当日出荷
    10枚入りの少量タイプです。ポリプロピレンタイプのため、繊維が崩れることがありません。
    用途オイル用。油拭き取りウエスの代替品として。トラスコ品番833-8511材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)2質量(kg)1.26寸法(縦×横)(mm)400×500対応オイル縦(mm)400横(mm)5002018年トラスコ掲載ページ9 0414
  • ポット型浄水器 三菱ケミカル・クリンスイ

    ポット型浄水器

    三菱ケミカル・クリンスイ(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    取手がなくて収納しやすい1.5Lの中型モデル。 片手で注げる 中空糸膜使用の高速除菌フィルター 取手がないから冷蔵庫のドアポケットにスッと収まる お料理にもたっぷり使える
    付属品カートリッジ(CPC5)質量(g)680(満水時2080)容量(L)(浄水部)1.5機能交換お知らせ機能(カレンダーダイヤル)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×105×280浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)アズワン品番65-0400-21対応カートリッジCPC7W、CPC5W-NW
  • インパクトレンチヨウヘキサゴンレンチ KTC

    インパクトレンチヨウヘキサゴンレンチ

    KTC
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 油圧チャックピース D2-JS Φ40.5 (ボーリングマシン用) FSC藤原産業

    油圧チャックピース D2-JS Φ40.5 (ボーリングマシン用)

    FSC藤原産業
    ¥25,700税込¥28,270
    1組
    翌日出荷
    掘削現場で求められる確実な把持性能と耐久性を兼ね備えた、ボーリングマシン用油圧チャックピースです。1組(ピース3個入)
  • ツバ付ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ツバ付ユニオンパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥42~税込¥46~
    1個
    当日出荷
    脱落防止用のツバ付き。
    材質EPDM最高使用温度(℃)80
  • シールコートユニオン無溶接式フレキ FCMB 南国フレキ工業

    シールコートユニオン無溶接式フレキ FCMB

    南国フレキ工業
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)仕様振動吸収、変位伸縮吸収材質フレキ部:ステンレス(SUS304)使用圧力0.1~1.0MPa使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
  • VFB ストロングペーパーボウル サンナップ

    VFB ストロングペーパーボウル

    サンナップ
    ¥569税込¥626
    1袋(50枚)
    当日出荷
    耐水・耐油・レンジOK、環境にも優しい丈夫で深いペーパーボウルです。
    用途アウトドアやBBQ、電子レンジも使えるので社食や家庭での温めなおしにも最適です。材質バージンパルプ 内面ポリプロピレン加工高さ(mm)45FSC認証認定FSC認証番号FSC-C142153
  • ユニオンパッキン20用 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ユニオンパッキン20用

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(30個)
    当日出荷
    付属品リブ材質EPDM厚さ(mm)3.4内径(Φmm)16寸法d(mm)16寸法t(mm)3.4外径(Φmm)24寸法D(mm)24最高使用温度(℃)80
  • 均等扇形ノズル VEPシリーズ いけうち

    均等扇形ノズル VEPシリーズ

    いけうち
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。単位面積当たりの打力が均一。
    用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3