サンナップ
VFB ストロングペーパーボウル
耐水・耐油・レンジOK、環境にも優しい丈夫で深いペーパーボウルです。
用途
アウトドアやBBQ、電子レンジも使えるので社食や家庭での温めなおしにも最適です。
材質
バージンパルプ 内面ポリプロピレン加工
高さ(mm)
45
FSC認証
認定
FSC認証番号
FSC-C142153
内容量
1袋(50枚)
関連資料:
(1.71MB)
注意
※電子レンジご使用の際は自動温め機能は使用せず、常に庫内の状態を確認しながらご使用ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77706846
P4050STGN
400
155
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
77706855
P6850STGN
680
200
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください