102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ
用途各種通信機器、放送機器などに 質量(g)9.5 使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)、-20~60(15A) 保存温度(℃)-40~85 リード線 サイズ(mm)32×10×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
308 税込339
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100 硬度(ショア A)約90 材質PVC
1個ほか
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

圧縮コイルばね Pシリーズ アキュレイト CADデータあり
1袋(5個)ほか
特価
979 税込1,077
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.5
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ
用途各種通信機器などに 質量(g)9.5 使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下) 保存温度(℃)-40~85 リード線 サイズ(mm)32×10×35 RoHS指令(10物質対応)対応 通電容量110% 溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

定格電圧AC/DC250V、普通溶断タイプの警報用ヒューズです。 P4ヒューズの非放出型で、遮断時などのアークガスの吹き出しがなく、AC/DC250V 1500A(定格電流5A以下)という高い遮断性能を有しています。
用途各種通信機器などに 質量(g)9.5 使用温度範囲(℃)-20~70(7.5A以下) 保存温度(℃)-40~85 リード線 サイズ(mm)32×10×35 通電容量110% 溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
1個
499 税込549
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。
用途各種通信機器、放送機器などに使用されています。 質量(g)9.5 使用温度範囲(℃)-20~50 保存温度(℃)-40~60 リード線 サイズ(mm)32×10×35
1個
799 税込879
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

RoHS対応。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。スパナーやモンキーで締付けができます。
用途盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。 材質鋼製 仕上三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

RoHS対応。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。2.1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。本体頭部に(-)ドライバーで締付けできる様に(-)溝が施してあります。
用途盤内の機器とりつけ高さの調整金具として、ご使用ください。 材質鋼製 仕上三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(16個)ほか
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左右のアーム調節と背面フラップにより、様々なスマートフォンをヨコ置き・タテ置きできます。エアコン取付、アングルプレート取付可能。
寸法(mm)56×85×38 取付方式エアコン取付、アングルプレート取付 収納寸法(mm)幅/53~135、厚み/6~18 耐荷重(g)160以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷

RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。 材質鋼製 仕上三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

質量(g)9 使用温度範囲(℃)-20~70 保存温度(℃)-40~85 リード線 サイズ(mm)32×10×35
1個
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

篠原電機絶縁六角ポスト
エコ商品
RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。 材質鋼製 仕上三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定) 優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない) 高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。 バインダーを使わない、ボロンナイトライド100%のスプレーです。 密着強度は小さいですが、潤滑離型効果は最大です。 バインダーを使わないので、アウトガスが発生しません。 使用後の被膜は水で洗い流せます。
用途ボルト・ベアリング・キー等のかじり防止。 初期なじみ性の向上。 溶融金属・溶融ガラスなどのモールドの離型剤。 高温環境下の駆動部品の潤滑。 真空雰囲気の高温下での潤滑や離型。 タイプバインダー/なし 主成分窒化ホウ素 耐熱温度(℃)800 噴射剤DME 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量420mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
4,398 税込4,838
当日出荷

1袋(50個)
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ユタカメイクPPロープ巻物 4Φ×200m
エコ商品
トラスコ品番113-5468 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

1袋(50個)
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

PICUS(大洋精工)ボルトクリッパ
エコ商品
ヘビーユースなプロ向け工具です
材質(刃)鍛造刃 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱性・耐油性に優れています
用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等 材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム) 線径(Φmm)8.4 機能耐熱性・耐油性 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(50個)
3,288 税込3,617
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1台ほか
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(50個)
3,500 税込3,850
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1袋(50個)
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1巻
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷


1袋(50個)
4,598 税込5,058
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(50個)
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1袋(50個)
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エコノミーモデル 基本機能に特化 ・製造コストの削減に貢献します。 Tスロットガイド ・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 コンパクト ・干渉リスクを低減します。
使用温度範囲(℃)5~80 最大圧力(bar)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

ボディ向きストレート シリーズClipper 動作温度(℃)-40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)照光式スイッチ DPシリーズ
エコ商品
豊富な回路構成。2回路スイッチを、2個組み込んだスイッチで外部配線により豊富な回路構成ができます。 優れた接触信頼性。接触部はセルフクリーニング機構を持ち、さらに接触の確実なツイン接点を採用しました。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54mmの倍数)です。ICピッチのプリント基板に連続取付けが出来ます。 微小電流用(金メッキ接点タイプ)。周囲環境(硫化ガスなど)が悪い条件で使用する場合、経時変化などの影響により接点表面に接触を妨げる皮膜を形成しやすい難点があります。特にドライサーキットと呼ばれる低レベル領域で使用する場合は金メッキタイプをお選びください。
ストローク(mm)2.5 種類照光式 使用温度範囲(℃)-25~+75 定格(通電定格)DC50V 100mA、(開閉定格)DC5V 100mA・DC0.2mV 1μA 接点金メッキ ボタン形状 ボタン色白・黒・赤・グレー 動作方式モメンタリ 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC250V) 接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA) 保存温度範囲(℃)-25~+85 RoHS指令(10物質対応)対応 バウンシング5ms以下 耐電圧(V)AC250 1分間 作動力2.45±0.98N
1個
959 税込1,055
当日出荷

王将(須佐製作所)白樫テストハンマー柄
エコ商品
種類ハンマー柄 口径(Φmm)14×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
629 税込692
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(50個)
4,598 税込5,058
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1袋(50個)
3,490 税込3,839
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)