カテゴリ

  • メカニカル部品(270)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(265)
  • 梱包用品(94)
  • 自動車純正部品(76)
  • 制御機器(71)
  • オフィス家具(64)
  • 油圧機器・油圧ホース(59)
  • 店舗什器・備品(52)
  • 電動工具(50)
  • バイク純正部品(49)
  • 建築金物(44)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(39)
  • 作業工具(37)
  • ねじ・ボルト・釘(30)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • 切削工具(30)
  • 機構部品(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • 安全標識(24)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 測定用品(23)
  • 自動車補修部品(17)
  • 空圧工具(17)
  • 空調・電設資材(16)
  • 事務用品(14)
  • 農業機械(14)
  • バイク部品(12)
  • 物流用品(12)
  • 溶接用品(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 医療(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 住設機器(8)
  • 保管用品(7)
  • 清掃用品(7)
  • トラック純正部品(7)
  • エンジン工具(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 安全用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 電気材料(4)
  • 日用品(4)
  • 照明(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 介護用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 家電(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 手袋(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「p450」の検索結果

関連キーワード
1,633件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint P450d/P450ps/P450JMタイプ 大容量 ノーブランド汎用トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint P450d/P450ps/P450JMタイプ 大容量ノーブランド
36,980税込40,678
1個
当日出荷
適合機種メーカーFUJI XEROX適合DocuPrint P450JM/P450d/P450psブラック種別汎用
純正トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint P450d 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)純正トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint P450d富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
モノクロレーザープリンタ用トナーカートリッジ
適合DocuPrint P450d/P450psブラック種別純正品適合機種メーカーフジフイルム (旧フジゼロックス)
純正ドラムカートリッジ ゼロックス DocuPrint P450d 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)純正ドラムカートリッジ ゼロックス DocuPrint P450d富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷
モノクロレーザープリンタ用ドラムカートリッジ
-
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P450-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P450-NNOK
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP450N部品番号NOK:CO08842-G0JIS呼び旧JIS:P450太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)449.5内径許容差(mm)±3.60バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P450-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P450-NNOK
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP450N部品番号NOK:CO08842-AJIS呼び旧JIS:P450太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)449.5内径許容差(mm)±3.00バリ寸法(mm)0.18以下
P-450替刃 オルファP-450替刃オルファ(9件のレビュー)
249税込274
1箱(5枚)
当日出荷
アクリル、エンビ板などのプラスチック板専用。
材質(刃)SKS-7トラスコ品番360-7500全長(mm)45質量(g)18刃長(mm)11刃幅(mm)8適合替刃・カッター13B、204B刃厚(mm)0.55RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
35,980税込39,578特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
3,990税込4,389
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
警報用 P4・PL4ヒューズ 大東通信機警報用 P4・PL4ヒューズ大東通信機(4件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ
用途各種通信機器、放送機器などに質量(g)9.5保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(128件のレビュー)
649税込714特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
トーヨーポンプ(耐酸用) 三宅化学トーヨーポンプ(耐酸用)三宅化学(51件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。 中がよく見え、衛生的です。 ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。
用途液体薬品、液体食用品用。
トーチ450AG用ボンベ オリエンテックトーチ450AG用ボンベオリエンテック(5件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
容量(g)450質量(g)664材質容器:ブリキ鋼板 キャップ:PETKG品番(2017)6-0687-0201
ベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ) TRUSCOベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
筒状のベルトなので後通しが可能です。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護にタイプ筒状
フレキシブルホース 13(1/2) KVKフレキシブルホース 13(1/2)KVK(15件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から8日以内出荷
EPDMパッキンタイプ
材質SUS304呼び径(A)13仕様EPDMパッキンタイプ呼び径(B)1/2
速乾朱肉 コクヨ速乾朱肉コクヨ(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
乾きが速く、鮮明な捺印ができ、耐転写性に優れています。 色は紅に近い色となります。
適合補充液IP-241材質本体容器/R-ABS、印面枠/R-PPエコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 047繰り返し・詰め替え対応
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1箱(20本)
当日出荷から42日以内出荷
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
圧縮コイルばね Pシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね Pシリーズアキュレイト(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ツールボックス TRUSCOツールボックスTRUSCO(6件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
強度・防水性に優れた断面構造。バンパーボックスは素材の強度と、蓋・本体の接合部分の形状を二重構造にすることにより強度と防水性を強化しました。シリンダー錠取付可能(別売)。
仕様中皿付材質(フタ)ポリプロピレン(PP)再生材50%、(中皿・仕切板)ポリプロピレン(PP)再生材100%(自動車用バンパーグレード)ブラック/ブルー材質(本体)ポリプロピレン再生材50%タイプ中皿あり
工場扇(スタンダード) PROMOTE(プロモート)工場扇(スタンダード)PROMOTE(プロモート)
13,260税込14,586
1台
当日出荷
三脚スタンド型
用途工場などの暑気対策に質量(kg)6周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)130/150ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター開放式風量(m3/min)163/184電源コード(m)2.2風速(m/min)288/360風量調整3段階材質(羽根)樹脂アズワン品番64-9368-55左右首振上下角度調整
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
タイヤラックカバー アイリスオーヤマタイヤラックカバーアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
メーカーのタイヤラックKTL・KSLシリーズにぴったりの専用カバーです。耐候剤入りで紫外線に強く、雨水・雪・ホコリ等からタイヤを守ります。タイヤラックの上からタイヤカバーをかぶせて、ワンタッチヒモ止めのボタンを押しながらヒモをひっぱるだけで収納できます。軽トラック・軽商用車用です
材質ポリエチレンシルバー
4K8K対応4C用F型(接栓)コネクター マックステル4K8K対応4C用F型(接栓)コネクターマックステル(17件のレビュー)
3,698税込4,068
1ケース(50個)
当日出荷
2K・4K・8K対応した4C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。4C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
適合4C用タイプF型
警報用 P4L・PL4Lヒューズ 大東通信機警報用 P4L・PL4Lヒューズ大東通信機
349税込384
1個
当日出荷
P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ
用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
パンチングパネル TRUSCOパンチングパネルTRUSCO
15,980税込17,578
1個
当日出荷
フックを取付ける為の専用パネル。
トラスコ品番501-5022材質スチール幅(mm)900質量(kg)5高さ(mm)450奥行(mm)25均等荷重(kg)15最大積載量(kg)15
六角ポスト 篠原電機六角ポスト篠原電機(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
RoHS対応。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。スパナーやモンキーで締付けができます。
用途盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
警報用 P4Hヒューズ 大東通信機警報用 P4Hヒューズ大東通信機
549税込604
1個
当日出荷
定格電圧AC/DC250V、普通溶断タイプの警報用ヒューズです。 P4ヒューズの非放出型で、遮断時などのアークガスの吹き出しがなく、AC/DC250V 1500A(定格電流5A以下)という高い遮断性能を有しています。
用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(7.5A以下)保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
PTFE系高級潤滑剤PTフロー エスシーメンスPTFE系高級潤滑剤PTフローエスシーメンス
6,498税込7,148
1本ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
性能高荷重(ASTM-D3233):4500Lbs<耐熱性-53~246危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL動摩擦係数0.08以下関連資料カタログ(0.16MB)危険物の性状非水溶性
パンチ棚 ケイ・ジー・ワイ工業パンチ棚ケイ・ジー・ワイ工業(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
手早く手軽に、セットで取付けカンタン。木ネジ付。棚板と棚受けを一体化したセット品。キッチンや洗面などの水回りでの使用に最適。
材質SUS304仕上ヘアライン仕上げ
”ボルトメイト エポ EP-450” 300mlボトルタイプ 前田工繊”ボルトメイト エポ EP-450” 300mlボトルタイプ前田工繊(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
常温硬化型の低粘度なエポキシ樹脂の主剤と硬化剤を、現場で調合し施工する注入式の接着系あと施工アンカーです。攪拌・混合は主剤容器を手に持って振るだけで、特別な器具は必要ありません。低粘度でさらにノズル付容器で小径孔にも注入が容易です。速硬化型であと施工アンカー用ばかりでなく、コンクリート・石材・金属・木材などの接着剤としても使用できます。
用途水中・海中のあと施工アンカー。耐震補強壁。設備・機器の設置。材質主剤/エポキシ樹脂、硬化剤/変性ポリアミン付属品主剤ボトル1本・硬化剤ボトル1本トラスコ品番467-5444容量(mL)主剤:206/硬化剤:94質量(g)418適合規格JAIA F☆☆☆☆対応品
標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)
760税込836
1個
翌日出荷から13日以内出荷
〇サンエス標準ばね [ 縮コイルばね AP ] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線ばねの種類圧縮コイルバネ
リムーバブルパーツケース リングスターリムーバブルパーツケースリングスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様SPボックス小1個、SPボックス中1個付トラスコ品番776-4642材質ポリプロピレン質量(kg)1.4クリア/ダークブルー高さ(mm)85奥行(mm)293有効内寸法・奥行(mm)216有効内寸法・高さ(mm)63
丸ポスト 篠原電機丸ポスト篠原電機(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS対応。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。2.1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。本体頭部に(-)ドライバーで締付けできる様に(-)溝が施してあります。
用途盤内の機器とりつけ高さの調整金具として、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁六角ポスト 篠原電機絶縁六角ポスト篠原電機
2,598税込2,858
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ディンプルキーワイヤーロック PALMYディンプルキーワイヤーロックPALMY(4件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
シリンダーヘッドが大きく、ポップなカラーで施錠をアピールします。 不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属) 収納に便利なバンド付き。
タイプワイヤー錠ワイヤー長(mm)700キー方式ディンプルキー太さ(mm)12
標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2SMC(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から32日以内出荷
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
警報用 SP4ヒューズ 大東通信機警報用 SP4ヒューズ大東通信機
859税込945
1個
当日出荷から7日以内出荷
通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。
用途各種通信機器、放送機器などに使用されています。質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~50保存温度(℃)-40~60リード線サイズ(mm)32×10×35
朝顔型ハンドル車 P-N MIYOSHI(小西製作所)朝顔型ハンドル車 P-NMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類朝顔材質鋳鉄FC200表面処理クロムメッキ
絶縁丸ポスト(マイナスネジ) 篠原電機絶縁丸ポスト(マイナスネジ)篠原電機
2,198税込2,418
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...