149件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

持ち運びや書きやすい50×50サイズ。4色アソートで色分け作業などに最適です。
仕様普通粘着タイプ 成分水溶性のり セット内容100枚×10冊(イエロー/4冊、ブルー/2冊、ピンク/2冊、グリーン/2冊) 材質紙(再生古紙80%使用)
1パック(10冊)
599 税込659
当日出荷


「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。これ1式で切り粉やゴミの吹き飛ばしと吸引清掃を行えます。吸引ダスト袋付きです。圧縮空気で負圧を発生し吸引しますので吸引ブロアは不要です。
用途切り粉やゴミの吹き飛ばし、及び吸引清掃。 付属品本体、各種ノズルセット、集じん袋、プラグR1/4(PT1/4) 材質(本体)樹脂製 最高使用圧力(MPa)0.6 本体質量(g)550 空気消費量(L/min)80 コンプレッサー(推奨)1/2馬力以上
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)


1個
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


1個
2,190 税込2,409
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
199 税込219
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。
用途洗浄水、工業用水のろ過。 材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン 内径(Φmm)30 外径(Φmm)62 最高使用温度(℃)60 内径×外径(Φmm)30×62
1本
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー 材質ABS樹脂[ABS] 質量(g)7.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼 材質超硬 刃数4 コーティングF.P.Cコーティング
1本
7,988 税込8,787
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (445種類の商品があります)

船舶の船体に溶接する際、溶接強度と必要とする箇所への溶接時や薄鋼板への溶接の歪み緩和にご使用頂けます
材質 表面処理錆止め塗装 型式二等辺三角形 板厚t(mm)6
1袋(2個)
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬プラチナリーマ CPシリーズ
材質超硬超微粒子 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングF.P.Cコーティング
1本
7,898 税込8,688
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)


1個
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

サンワサプライeラック プリンター台
eラックシリーズに合わせたプリンター台です。危機固定用ベルト(RAC-BL1)取付け穴付きです。耐荷重は100kgです。
用途eラック用プリンター台 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×540×100 アズワン品番64-0888-12
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

ヤシ殻活性炭の微細孔の引力によりニオイやVOCを吸着除去します。 1gあたり1000平米を超える比表面積と自重の約30%の吸湿率です。 粉じんの発生を抑えた活性炭と包装材料を使用しています。
用途脱臭、ガス吸着、調湿、結露防止、商品梱包、保存箱、展示ケースなど密閉空間に。 仕様脱臭剤、ガス吸着剤 材質高賦活ヤシ殻活性炭、耐水耐油紙(強化繊維ラミネート構造) 危険物の類別非危険物
1袋(2500個)ほか
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


配管を継ぎ込み、電源(三相200V)を接続するだけでご使用できます。設置用の脚部は取り外しが可能です。発熱体は、耐久性に優れており、構造的にも堅牢です。温度計を取付けることができます。
電圧(V)三相200 材質(本体)SPCC(塗装) 最高使用圧力(MPa)0.3 温度調節範囲(℃)33~120 発熱体材質:鉄(ニッケルメッキ 型番PAB) 温度ヒューズ139℃(過昇防止) 温度調節液膨式サーモスタット 寸法ERp1 寸法DRp1 材質(管体)SGP
1台ほか
109,800 税込120,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドホール、マンホール等への先付けに最適な50cmの直管です。 直管ですから曲げ癖が無く、現場での管の接続が容易です。 ベルマウス付きですから、そのままでケーブル引込み時の外傷防止等ができます。
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
6,098 税込6,708
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
5,098 税込5,608
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。 ろ過膜表面に付着した粗ゴミを洗い流すことにより、数回の再利用が可能です(原水の水質により再利用ができない場合があります)。
材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン 全長(mm)508 内径(Φmm)28 外径(Φmm)68 最高使用温度(℃)60
1個
2,580 税込2,838
8日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


材質硬質ポリ塩化ビニル 形状片側テーパーネジパイプ タイプVP管 呼び径(A)50 外径(mm)60 ねじ部25~50mm
1本
1,798 税込1,978
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止。 使用荷重(t)0.331 破断荷重(t)1.32 ベルト色 端末仕様Eクリップ 材質(ベルト)ポリエステル ベルト長さ固定側(m)1.00
1台
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニル 形状片側テーパーネジパイプ グレー タイプVP管 呼び径(A)50 外径(mm)60 ねじ部25~50mm
1本
1,698 税込1,868
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)エンドキャップ (H10)
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー 材質ABS樹脂[ABS] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オイレス工業#500SP L形プレート
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。
適合六角穴付きボルト 使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

異種管継手 ポリエチレン管×鋼管用 川西水道機器 動画あり
簡単に早く異種管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)0~45 使用流体給水用(常温水45℃まで)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エクストリーム ネットワークスWi-Fi6E対応アウトドアAP AP5050U
Wi-Fi 6E(802.11ax)対応トライラジオ 4x4 クラウドマネージド型屋内用アクセス ポイント。
1個
479,800 税込527,780
6日以内出荷

Wi-Fi 6E(802.11ax)対応トライラジオ 4x4 クラウドマネージド型屋内用アクセス ポイント。アンテナ角度選択可。
1個
619,800 税込681,780
6日以内出荷

ハンドホール、マンホール等への先付けに最適な50cmの直管です。 直管ですから曲げ癖が無く、現場での管の接続が容易です。 ベルマウス付きですから、そのままでケーブル引込み時の外傷防止等ができます。
1個
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)