40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途水栓用やプレートの吊り下げに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(25個)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.5
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

軽くて便利。折りたためて手軽に使えるクーラーバッグ。アルミ素材で保冷力アップ。折りたたみできるので小さく収納可能。軽量なので行楽やアウトドアのお供におすすめ。
用途クーラーバック、保冷バッグとして。保冷BOX/ボックス/保冷バック/保冷剤/ドリンク/お弁当/ピクニック/バーベキュー/BBQ/ドライブ/車中泊/旅行/運動会/体育祭/お祭り/屋台/食材/保存/収納/おりたたみ/折り畳み/保冷/軽い/シルバー/シンプル 材質本体:アルミ蒸着PVCシート/発泡PE/EVAシート/ポリエステル/PPベルト、底板:PE
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
840 税込924
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
3,198 税込3,518
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SONIC(ソニック)[文具]ルーズリーフリング 4穴式
サッと取付できる4穴式のカラフルなリング。4色×2個入りの8個セット。リングでサッと持ち出し学習。教科ごとに色分けして使用できる♪
材質PC 寸法(mm)17×33×16
1個(8個)
469 税込516
翌々日出荷

ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディを採用しています。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。レギュレーター機能は、左右共4段階調整式です。サイドハンドルは360°任意の位置で固定可能です。アンビルはピン穴付きで、KTCが開発したピン抜け防止安全機構 AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応します。
用途大型車の整備に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~5600 最大トルク(N・m)1900 付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1 質量(kg)7.6 エアーインレットR1/2(PT1/2) 使用エアーホース内径(Φmm)11以上 差込角(sq.)25.4 無負荷空気消費量(m3/min)0.18 実用トルク(N・m)1600 能力ボルトM38
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

工具不要の整線パーツ
付属品取付リベット 材質鋼板 表面処理樹脂コーティング(黒) 板厚(mm)2.3 適応INT、ITO、ITA、ITS
1個
7,998 税込8,798
13日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

微極性((5 %フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 低ブリード 溶媒洗浄可能
用途汎用向け 仕様インチケージ:7 長さ(m)カラム:30 限界温度(℃)-60~325/350 カラム内径(Φmm)0.32 膜厚(μm)カラム:1
1本
96,980 税込106,678
4日以内出荷

強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
用途高速加工用。
1本ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (1371種類の商品があります)

Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工 材質超微粒子 表面処理Pコーティング 関連資料(15.94MB)
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1042種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

ホーリックアンテナ分配器
RoHS
アンテナからの1つの信号を2つの機器へ効率良く分配します。 分配器単体となります。市販またはお手持ちのアンテナケーブルを接続してご使用下さい。
アズワン品番64-6229-44 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75 入力周波数(MHz)5~2600
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


M6A-1P-876SCT カテゴリー6Aモジュラープラグ(貫通タイプ・クリップ式) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品。適切な配線順序を簡単に確認できる。専用圧着工具(LMJ-8TC、LMJ-8TC-M)と、かしめ工具(CPT-8C)の使用で成端工程を短縮できる。電気ノイズに強いシールド付。ひっぱり・曲げに強いケーブルクリップ付。貫通タイプ。クリップ式。単線・より線 共用:1ピースタイプ
適合【モジュラープラグカバー】MJC-880BL(青)・MJC-880CL(クリア) 材質【ボディ】ポリカーボネート【端子】りん青銅【シールド】真鍮ニッケルメッキ 寸法(mm)12×36×14 質量(g)2.2 適合ケーブル(Φmm)【外径】6.5~Φ7.6【芯線外径】0.98~Φ1.08【芯線導体径】AWG24~AWG23 関連資料(0.98MB)
1袋(25個)
6,398 税込7,038
3日以内出荷

硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。 連続運転・間欠運転いずれも可能です。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。
1本
15,980 税込17,578
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)


モジュラープラグカバー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラープラグカバー
適合【モジュラープラグ】M6A-1P-876SCT(貫通タイプ・クリップ式) 材質PVC 寸法(mm)15×26×17 質量(g)2 外径(mm)Φ7.4~Φ7.8 内径(mm)プラグカバー:8 関連資料(0.92MB)
1袋(25個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CPT-8C かしめ工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)かしめ工具
用途使用方法。1.モジュラープラグの「ピン部分」を専用の工具で圧着する。2.かしめ工具でクリップ部をかしめる。 適合【モジュラープラグ】M6A-1P-876SCT(貫通タイプ)・SMJ-6A-8777S・SMJ-6-8777S 寸法(mm)25×175×56 質量(g)290 対応クリップ式モジュラープラグ サイズ(mm)【かしめ部(2ヵ所)】6.0(最大)・8.5(最大) 関連資料(0.86MB)
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷















1袋(10個)ほか
599 税込659
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)





モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)275 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)