センサー交換ができるのでくり返し使えて経済的です。
防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。
用途水質調査など
測定範囲(pH)0.00~14.00
付属品取扱説明書、標準液(pH4、pH7)、保存液(Soaking Solution)、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)
寸法(mm)Φ37.5×H170
質量(g)約87(電池含む)
電源CR2032リチウム電池×2個
サンプリング3回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲0~+60℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
水まわりでも安心のIP57準拠の防水pH計です。センサー交換が可能です。
測定範囲(pH)0~14
付属品取扱説明書、pH標準液(B4)(B7)×各1本、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)
質量(g)87(電池含む)
外形寸法(mm)37.5Φ×170H
電源CR2032 リチウム電池×2個
使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露なしの場合)
RoHS指令(10物質対応)対応
わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。
小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。
LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など
付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚
測定範囲pH0~14
質量(g)約50(電池を除く)
使用温度範囲(℃)5~40
外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)
電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個
測定項目pH
表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示
使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)
測定原理ガラス電極法
試料容量(mL)0.1以上
主材質ABS樹脂
防水構造(IP67)なので、雨の日でも安心して使用できます。 1500データメモリと、インターバルタイム機能の併用により、一定時間毎のデータサンプリングが行えます。 省電力設計なので、約2000時間の使用が可能です。
セット内容HM-40P(本体) GST-2739C(pH複合電極1m) pH6.86標準液100mL pH4.01標準液100mL 比較電極内部液50mL ポリビーカー50mL×3
寸法(mm)約70×188×39
質量(g)300
電源単3アルカリ電池×2(付属) 充電式ニッケル水素電池×2
測定範囲(pH)0.00~14.00
測定方式ガラス電極法
表示分解能0.01pH
機能オートホールド 時計 校正履歴作成 インターバル オートパワーオフ
表示範囲pH-2.00~16.00
繰返し性±0.02pH以内
アズワン品番4-1303-01
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
試験管やフラスコに入る細径電極のpHテスター。
pHテスターのエントリーモデル”Checker”シリーズがリニューアル!
シンプルでさらに使いやすくなり、学校など教育機関や初心者の方にオススメです。
HI 98100は検出単位0.01pH、HI 98103Sは0.1pHです。
細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適。
電極交換はとても簡単。ボタン1つの簡単操作。見やすく、大きく画面表示。
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。校正を行った標準液を画面表示。
初回分の標準液と電極洗浄液が付属。
測定範囲(pH)0~14
検出単位0.01pH
質量(g)50
電源CR2032ボタン電池×1
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21
精度(pH)±0.2
連続使用時間(時間)約1000
機能自動電源オフ:未使用後8分、60分もしくはなし
校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)
使用環境0~50℃、相対湿度95%以下
RoHS指令(10物質対応)対応
用途※取引証明などの用途にはご使用できません。※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(オプション)の購入をお勧めします。
付属品標準センサPHP-31 1本/pH 標準液(pH4.01、pH6.86、pH10.01)各1個(内容量23mL)/9V電池 1個/ハードケース 1個/取扱説明書 1部
材質指示計:ABS/センサ電極:ガラス
測定範囲PH:0.00~14.00pH(PHP-31使用時)/温度:0.0~50.0℃
寸法指示計:約(W)72×(H)182×(D)32mm/センサ:約Φ12×L135mm(コード約1m)
電源9V電池 1個またはACアダプタ(オプション)
測定精度PH:±(0.3+1digit)pH (0~2pH)/±(0.1+1digit)pH (2~12pH)/±(0.4+1digit)pH (12~14pH) 温度:±0.5℃(20~30℃)/±0.7℃(20~30℃以外)
センサーPH:ガラス電極/温度:サーミスタ
分解能PH:0.01pH/温度:0.1℃
使用環境0~50℃、80%rh以下(結露なきこと)
電池寿命約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
プール、水槽、食品、水処理等の水質管理に最適なPHメータです。
測定範囲0~14PH(分解能0.01PH)
付属品電池、基準電極、取説
質量(g)約153
電源006P(9V)×1
ケーブル長(m)約2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×131×25
測定原理ガラス電極式
サンプリング約0.4秒
使用温湿度範囲0~50℃、0~90%RH
プローブ長(mm)Φ10×128
画面にはpHと温度を同時に表示。日常防水型。
pH電極にはクロス製液絡部を採用。
汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。
本体一体型の電極(交換不可)。校正は自動で1点または2点
初回分の標準液と電極洗浄液が付属。読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。
自動温度補償付き。電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
測定範囲(pH)0.0~14.0
検出単位0.1pH、0.1℃
分解能0.1pH
付属品CR2032リチウムイオン電池1個×1個、電極保護キャップ、pH7.01標準液×2袋、pH4.01標準液×1袋、電極洗浄液×1袋、日本語取扱説明書他
寸法(mm)160×40×17
質量(g)75
使用温度範囲(℃)0~50
精度(pH)±0.1pH(25℃)
精度(℃)±0.5(25℃)
校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)
電池CR2032リチウムイオン電池×1個
電池寿命1000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
画面にはpHと温度を同時に表示。
日常防水型。
電極の交換は簡単。
校正は自動で3点校正まで。
自動温度補償付き。
読み取り値を固定できるホールド機能。
電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
測定範囲(pH)0.00~14.00(検出単位:0.01pH)【※本体表示は-2.00~16.00】
仕様使用外部環境:-5~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型、自動電源オフ:8分間の未使用後
セット内容電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他
質量(g)100
電源LR-44ボタン電池×4個(約300時間の継続使用が可能)
温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】
精度(pH)±0.05(@25℃)
温度補償自動
温度精度±0.5℃(@25℃)
校正自動で3点校正まで(1.pH7.01、4.01、pH10.01にて、2.pH6.86、pH4.01、pH9.18にて)
サイズ(mm)163×40×26
RoHS指令(10物質対応)対応
防水タイプ(IP67)で、濡れた手でも安心して使用できます。
測定範囲0.0~14.0pH
分解能0.1pH
寸法(mm)45×30×163
質量(g)90
電源ボタン電池LR44×4(付属)
精度±0.1pH
使用温度(℃)0~50
校正1点
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
pH値と温度を同時表示。別売電極(ORP-14)でORP値も測定可能
測定範囲0~14pH(pH)、-5.0~+80.0℃(温度)
電源006P(9V)×1
精度本体:pH/±0.02pH(校正後)、温度/±0.8℃
測定方式ガラス電極(pH)、サーミスタ(温度)
表示分解能0.01pH(pH)、0.1℃(温度)
機能1283_ORP-14
校正基準液pH4、pH7、pH10での自動校正
ディスプレイLCD、44W×29H(mm)
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
1台でpH/EC/TDS/℃を測定できとても便利。
日常防水型。
電極の交換は簡単(pH電極のみ交換可能)。
校正はpH:自動で1点または2点、EC:自動で1点校正。
自動温度補償付き。
読み取り値を固定できるホールド機能。
電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
用途排水の管理、ボイラーの缶水、浄化槽の保守、冷却水や洗浄液の管理、ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、井戸水や地下水の検査、池や湧水の検査、環境調査、温泉の水質チェック、印刷業界の湿し水管理など
測定範囲TDS:0.00~10.00g/L(=ppt)(検出単位:1g/L)
測定範囲(pH)0.00~14.00(検出単位:0.01pH)【※本体表示は-2.00~16.00】
仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型
電源LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能)
精度pH:±0.05pH、EC/TDS:±2%F.S.、温度:±0.5℃
温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】
温度補償自動(EC/TDS:温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能)
校正自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか)、EC:自動で1点校正、TDS:EC校正による(ただしTDS標準液での1点校正も可能)
測定範囲(mS/cm)EC:0.00~20.00(検出単位:0.01mS/cm)
RoHS指令(10物質対応)対応
ペン型の小型pHメータです。IP-67防水型なので安心して使用できます。データロガー機能(100pts)付なのでデータ管理が簡単です。基準液(pH4.pH7)が標準付属なので自動校正が可能です
仕様●サンプリングタイム:0.8秒●データロガー:100pts(最大)
測定範囲0~14pH(pH)、-5~+80℃(温度)
電源単4電池×4、消費電流DC4.8mA
構造IP67防水対応
精度本体:pH/±0.02pH(校正後)、温度/±0.8℃
測定方式ガラス電極(pH)、サーミスタ(温度)
表示分解能0.01pH(pH)、0.1℃(温度)
機能データホールド、Max/Min表示
ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ、バーグラフ表示
使用環境温度(℃)0~+60、pH電極/-5~+80
電極寸法(mm)Φ12×160
使用環境湿度(%)80RH以下
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
自動温度補償電極付属、高精度型のPH/ORPメータ。データホールド、Max.Min値表示機能などを備えた多機能型pH計。PCへデータ転送可能(ケーブル、ソフトウエア別売)
仕様●サンプリングタイム:0.8秒●自動温度補正、校正ボタン(pH4、pH7、pH10)
測定範囲0~14pH(pH)、-1999~1999mV(ORP)
電源006P(9V)電池×1、消費電流約DC7mA
コード長さ(m)1
精度本体(使用センサにより異なる):pH/±(0.02pH+2dgt)、ORP/±(0.5% +2dgt)
測定方式ガラス電極
表示分解能0.01pH(pH)、1mV(ORP)
機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ
インターフェースRS-232C
ディスプレイCD/TDS/塩分センサプローブ、本体、SDカード(4GB)単3×6、取扱説明書、保証書、キャリングケース
使用環境温度(℃)0~50
電極寸法(mm)Φ12×160
表示単位pH、mV、℃、°F
使用環境湿度(%)80 RH以下
1台
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
学校教材に適した使いやすさと耐久性。センサと本体が分離型で扱いやすいモデル。基準液(pH4.pH7)が標準付属で手動校正が可能です。pH電極の交換が簡単です
仕様サンプリングタイム:0.4秒
電源006P(9V)電池×1
コード長さ(m)1
精度本体(at15~35℃(25℃で校正後)):±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9)
測定範囲(pH)0~14
測定方式ガラス電極
表示分解能0.01(pH)
機能ローバッテリー表示
校正2点(pH4、pH7)
ディスプレイ006P(9V)電池×1、消費電流 約DC2mA
使用環境温度(℃)0~50
電極寸法(mm)Φ12×160
電池寿命消費電流約DC2mA
使用環境湿度(%)80 RH以下
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
防水構造(IP67)のpH計です。pHと温度を同時に表示します。測定値安定表示マークやバッテリー警告表示で本体の状態をお知らせします。PH60、PH60-Zは3色のバックライトで本体の状態をお知らせします(青:計測モード 緑:校正モード 赤:上下限警告)。PH60-ZはBluetooth機能を搭載しており、iOS/Android端末に接続して専用アプリでの操作が可能です。アプリでは測定値の表示のほか、グラフ表示、データ保存、データロギングが行えます。データの共有や上下限アラームの設定、校正日時の記録も簡単に行なえます。全品キャリーケースが付属しているので、持ち運びや保管に便利です。
校正ポイント自動 1~3点
温度補償自動
防水性IP67
電源単4電池×4(モニタ電池付属)
測定範囲(℃)0~50
ポケットサイズのpH計です。pH電極は別売となります。 pH測定のみのエコノミータイプです。
測定範囲(pH)0.00~14.00
寸法(mm)135×60×33
電源006P(9V)電池×1
精度±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9、10.1~13)
校正1点または2点(手動)
分解能(pH)0.01
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
土壌pH測定、その他溶液のpHを測定。大型液晶で見易い、すっきりスマートなフォルム。防滴設計(操作キーはラバーボタン式)で安心。測定前の基準液を用いた調整により精度の高い測定が可能。幅広い対象に利用可能な分離型プローブ
仕様サンプリングタイム:0.4秒
測定範囲0~14pH(使用センサにより異なります。)
電源006P(9V)電池×1、消費電流 約DC2mA
コード長さ(m)1
精度本体(at23±5℃):±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9とpH10.1~13)
測定方式ガラス電極
表示分解能0.01pH
機能データホールド、ローバッテリー表示
校正0~50℃、80% RH以下(プローブは0~60℃)
ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ
使用環境温度(℃)0~50
電極寸法(mm)Φ12×160
使用環境湿度(%)80 RH以下
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
デジタル表示、ハンディタイプでローコストなpH計です。
大きな画面表示で測定値の読み取りが容易です。
2ボタン(電源、ホールド)のシンプル操作で、迷わず測定が行えます。
測定範囲(pH)0~14
付属品pH電極(PE-11)
質量(g)約200(電池含む)
電源006P(9V)電池×1(付属)
本体寸法(mm)135×60×33
精度±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(その他)
機能ホールド
校正1点または2点(手動)
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
保護ゴム付のpH計で、裏面のスタンドで立てることができます。 全ての機能がボタン1つで切換えられる簡単操作設計です。
測定範囲0.00~14.00pH、0.0~100.0℃
分解能0.01pH、0.1℃
付属品pH電極、温度センサ、キャリングケース、pH校正液(pH4/7)、電極保存液、脱イオン水
寸法(mm)85×157×42
質量(g)276(電池含む)
電源単4電池×4(付属)
精度±0.01pH、±0.5℃
温度補償自動・手動、0~100℃
校正自動、最大3点校正
1個
¥64,980
税込¥71,478
翌日出荷
液晶画面にpHと温度が同時表示されます。温度計を別途用意しなくても水温を確認でき、正確なph測定に必要な自動温度補償機能も働きます。ペーハー計のコア構成ガラス電極が測定応答速く、1~3点で自由に校正でき、測定精度が確保できます。測定安定表示マークによって、測定値読取のタイミングは簡単に分かります。50ml容量のpH標準液2個(pH4.01とpH6.86)が添付され、商品が届き次第すぐに作業開始できます。単四乾電池4本で最大2000時間の連続操作が可能のうえ、低電圧警告機能も備えています。
用途通常水溶液の水質調査など
付属品pH標準液(4.01・6.86)×各1本/50ml、保存液10ml、携帯ケース
寸法(mm)190×165×40
測定範囲pH/0.0~14.0、温度/0~50℃
電源単四乾電池×4本
測定項目pH・℃
本体寸法(mm)40×31×178
本体質量(g)107
測定精度pH/±0.1、温度/±0.2℃
分解能pH/0.1、温度/0.1℃
機能自動温度補償、測定値安定表示マーク、低電圧警告、ボタン操作8分後自動電源オフ、自己診断
防塵防水性能IP67
質量(g/セット)488
校正ポイント1~3点(pH4.01・6.86・9.18)
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
半固形物質のpH値と温度を測定するtesto 205の校正用バッファ液ボトル付きのセット。電解質ゲルがpHプローブ内に入っている為、メンテナンス不要で液漏れの心配がなく、ほこりに対する耐性があります。pH電極は隔膜(ダイヤフラム)式を採用。素早く確実なpH測定が可能です。
仕様校正点:常温帯(+10、+30、+50℃)
セット内容本体、保存キャップ、壁掛け/ベルトホルダー、バッファ液(250ml pH4/7)、ケース、LR44ボタン電池×4、取扱説明書、出荷検査書
長さ(mm)プローブシャフト:25
測定範囲NTC:0~+60℃(5分以内の短時間なら+80℃まで)、pH電極:0~14pH
直径(Φmm)プローブシャフト:11
精度NTC:±0.4℃、pH電極:±0.02pH
分解能NTC:0.1℃、pH-電極:0.01pH
保護等級IP65
ハウジングプラスチック(ABS樹脂)
バッテリーボタン電池(LR44)×4
測定周期(回/秒)2
動作温度(℃)0~+50
保管温度(℃)-20~+70
バッテリー寿命約80時間(オートオフ10分の場合
1セット
¥91,980
税込¥101,178
40日以内出荷
半固形物質のpH値と温度を測定するtesto 205の校正用バッファ液ボトル付きのセット。電解質ゲルがpHプローブ内に入っている為、メンテナンス不要で液漏れの心配がなく、ほこりに対する耐性があります。pH電極は隔膜(ダイヤフラム)式を採用。素早く確実なpH測定が可能です。
セット内容本体、保存キャップ、壁掛け/ベルトホルダー、バッファ液(250ml pH4/7)、ケース、LR44ボタン電池×4、取扱説明書、出荷検査書
長さ(mm)プローブシャフト:25
測定範囲NTC:0~+60℃(5分以内の短時間なら+80℃まで)、pH電極:0~14pH
直径(Φmm)プローブシャフト:11
精度NTC:±0.4℃、pH電極:±0.02pH
分解能NTC:0.1℃、pH-電極:0.01pH
保護等級IP65
ハウジングプラスチック(ABS樹脂)
バッテリーボタン電池(LR44)×4
測定周期(回/秒)2
動作温度(℃)0~+50
保管温度(℃)-20~+70
バッテリー寿命約80時間(オートオフ10分の場合
1台
¥77,980
税込¥85,778
30日以内出荷
分解能0.01pH、0.1℃
精度±0.1pH、温度:±1℃
サンプリング約3回/秒
防塵防水性能IP67準拠
オートパワーオフ約10分(解除不可)
使用温湿度範囲本体:0~50℃/75%RH(但し結露なきこと)、センサー部:0~60℃
保存温湿度範囲0~60℃/80%RH以下(但し結露なきこと)
電源単4乾電池×1本
質量(g)約130(電池含む)
付属品取扱説明書、pH4.01校正標準液、pH6.86校正標準液
測定範囲(pH)0.0~14.0
温度測定範囲(℃)0~60
電池寿命(時間)約120
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×185×48
ポケットサイズのpH計です。pH電極は別売となります。 pH・mVの測定、温度補正、データロガー(1600メモリ)、RS-232C出力等の多機能タイプです。
測定範囲(pH)0.00~14.00、±1999mV
仕様データ保存/1600データ、データロガー/1、2、5、10、30、60、600、1800、3600秒から選択
寸法(mm)135×60×33
電源006P(9V)電池×1
精度±(0.02pH+2d)、±(0.5%+2d)
校正最大3点(自動または手動)
温度補正(℃)自動(オプションの温度センサ使用)または手動
分解能(pH)0.01、1mV
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
片手で持ちやすいハンディタイプのpH計です。見やすい大型ディスプレイにpH値と温度を同時表示します。 保管に便利なケース付です。
測定範囲【pH】0~14pH、【mV】±2000mV、【温度】-10.0~110.0℃
付属品pH電極、温度センサ、pH標準液(pH4/7)、電極保存液、キャリングケース
質量(g)500
電源単3電池×2(付属)、ACアダプタ(別売)
本体寸法(mm)83×200×57
精度【pH】±0.01pH、【mV】±(0.2mV+2LSDまたは0.5%)、【温度】±0.5
機能自動温度補償(-10.0~100℃)、データホールド、オートパワーオフ、データメモリ(150点)
校正最大5点(USA、NIST)、最大6点(DIN)
1個
¥94,980
税込¥104,478
翌日出荷
画面にはpHと温度を同時に表示。
日常防水型。
電極の交換は簡単。
校正は自動で1点または2点。
自動温度補償付き。
読み取り値を固定できるホールド機能。
電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
測定範囲(pH)0.0~14.0(検出単位:0.1pH)【※本体表示は-2.0~16.0】
仕様使用外部環境:-5~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型、自動電源オフ:8分間の未使用後
セット内容電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他
質量(g)100
電源LR-44ボタン電池×4個(約300時間の継続使用が可能)
温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】
精度(pH)±0.1(@25℃)
温度補償自動
温度精度±0.5℃(@25℃)
校正自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか)
サイズ(mm)163×40×26
RoHS指令(10物質対応)対応
自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)
付属品標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol
測定範囲pH/0-14.00、温度/0~50℃、ORP/0~1000mV
質量(g)133
電源単4乾電池×4本(テスト用付属)
測定項目pH・温度・ORP
測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.
分解能pH/±0.01pH、温度/0.1℃、ORP/1mV
温度補償自動温度補償(0~50℃)
機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示
校正1-3点
防塵防水性能IP67
サイズ(mm)Φ40×178
アズワン品番4-361-01
1個
¥25,200
税込¥27,720
当日出荷
自動校正、ホールド機能付
測定データの保存が可能
キャリーバッグ付きで持ち運びが便利
USB接続でパソコンへのデータ移動が簡単
測定範囲(pH)0.00 ~ 14.00、(mV)±1999、(温度)-10~110℃
分解能(pH)0.1/0.01、(mV)±200mVの時:0.1mV、その他の時:1mV、(温度)0.1℃
寸法(mm)(測定器)86×196×33、(ケース)330×270×82
質量(g)(測定器)335
電源単3電池3本
ケース質量(kg)1.3
接続方式USB
測定精度(温度)±0.5℃±1digit
保護等級IP57相当
温度補償(℃)(pH)0~80、自動または手動
計器再現性(pH)±0.02±1digit、(mV)±2±1digit
記憶データ数500データ
保存形式データ番号、日付、時間、測定値、測定単位、温度
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥63,980
税込¥70,378
6日以内出荷
SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウエアなしでPCにダウンロードが可能。手動温度補償(0~+100℃)、pH自動校正機能(基準液標準付属)付で高精度な測定が可能です
仕様サンプリングタイム:約1秒
測定範囲0~14pH(pH)、-1999~1999mV(ORP)
電源単3電池×6、ACアダプタFAC-23(別売)
精度本体(使用センサにより異なる):pH/±(0.02pH+2dgt)、ORP/±(0.5% +2dgt)
測定方式ガラス電極
表示分解能0.01pH(pH)、1mV(ORP)
機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、バックライト
インターフェースRS-232C
校正pH自動校正(pH7、pH4、pH10)
サンプリング(時間)1秒~8時間59分59秒
ディスプレイ1283_CENTER-520
使用環境温度(℃)0~50
使用環境湿度(%)85 RH以下
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
仕様(繰り返し性)pH/±0.02pH、温度/±0.2℃
付属品pH複合電極(GST-2739C)、pH標準液(pH4.01・pH6.86×各100mL)、比較電極内部液50mL、ポリビーカー(50mL)×3個
寸法(mm)70×39×188
測定範囲pH/0.00~14.00pH、温度/0~100.0℃
質量(g)約300(電池含む)
電源単3形アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)またはニッケル水素電池×2本(別売)
測定項目pH・温度
メモリー1500データ
表示範囲pH/-2.00~16.00、温度/-5~110.0℃
防塵防水性能IP67
アズワン品番4-1303-01
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
1台でpH/EC/TDS/℃を測定できとても便利。
日常防水型。
電極の交換は簡単(pH電極のみ交換可能)。
校正はpH:自動で1点または2点、EC:自動で1点校正。
自動温度補償付き。
読み取り値を固定できるホールド機能。
電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
用途排水の管理、ボイラーの缶水、浄化槽の保守、冷却水や洗浄液の管理、ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、井戸水や地下水の検査、池や湧水の検査、環境調査、温泉の水質チェック、印刷業界の湿し水管理など
測定範囲(pH)0.00~14.00(検出単位:0.01pH)【※本体表示は-2.00~16.00】
仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型
電源LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能)
測定範囲(mg/L)TDS:0~2000(=ppm)(検出単位:1mg/L)
精度pH:±0.05pH、EC/TDS:±2%F.S.、温度:±0.5℃
温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】
温度補償自動(EC/TDS:温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能)
測定範囲(μS/cm)EC:0~3999(検出単位:1μS/cm)
校正自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか)、EC:自動で1点校正、TDS:EC校正による(ただしTDS標準液での1点校正も可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
持ち運びに便利なハンディタイプのpH計です。防水性(IP57準拠)があり、様々なフィールドで活躍します。校正標準液、保存液が付属し、容易に校正が可能です。オートパワーオフ機能付きで、電池の消耗を抑える設計です。
付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)
寸法(mm)Φ37.5×170
電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属)
測定範囲(pH)0.0~14.0
測定精度±0.2pH
アズワン品番2-1287-22
分解能(pH)0.1
防水IP57準拠
1台
¥9,790
税込¥10,769
翌々日出荷
BNCソケット接続により電極を自由に着脱・交換可能。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。pHに加えて水温・Redox/ORP(酸化還元電位)も測定可能。HOLD/Min/Max表示、温度補正機能付き。機能的なケースデザイン、防水ハウジング、オートパワーオフ機能
ケーブル長(m)最大3
保護等級IP65/IP67(防水性pH電極接続時)
機能最大/最小値/ホールド表示
消費電流(mA)1以下
ハウジング耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)
測定周期約2回/秒
マイクロプロセッサーによる設定・校正のワンタッチ操作をはじめ、自己診断機能やデータメモリ機能等を装備しています。
測定範囲【pH】0.00~14.00、【ORP】0~±2000mV、【温度】0.0~100.0℃
付属品pH電極、電極スタンド、温度プローブ
寸法(mm)155×175×69
電源AC100V・50/60Hz、ACアダプタ(付属)
精度【pH】±0.01pH、【ORP】±0.2mV(±199.9mV以内)
機能データメモリ(最大100データ)、データホールド
温度補正(℃)自動・手動、0~80
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。固体や半固体の測定に便利な突き刺し形です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)
付属品標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol
測定範囲pH/0-14.00、温度/0~50℃
質量(g)143
電源単4乾電池×4本(テスト用付属)
測定項目pH・温度
測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃
分解能pH/±0.01pH、温度/0.1℃
温度補償自動温度補償(0~50℃)
機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示
校正1-3点
防塵防水性能IP67
サイズ(mm)Φ40×220
アズワン品番4-360-01
1個
¥51,300
税込¥56,430
当日出荷
持ち運びに便利なハンディタイプのpH計です。防水性(IP57準拠)があり、様々なフィールドで活躍します。自動温度補正機能付きです。校正標準液、保存液が付属し、容易に校正が可能です。オートパワーオフ機能付きで、電池の消耗を抑える設計です。
付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)
寸法(mm)Φ37.5×170
電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属)
測定範囲(pH)0.00~14.00
測定精度±0.1pH
アズワン品番2-1287-23
分解能(pH)0.01
防水IP57準拠
1台
¥11,900
税込¥13,090
翌々日出荷
バックライト搭載の大画面モノクロ液晶に大きな文字表示で見やすく使いやすい卓上pH計/導電率計です。
0.01/0.001の表示桁数切り替えが可能です。また、測定値の安定状況やセンサの状態をアイコンで表示します。
入出力ポートはすべて背面に集約されています。外部出力機能も充実しておりPhono jackからデータ収集ソフトやプリンタへの接続が可能です。
本体に自立型のフリーアーム式電極スタンドが付属します。
仕様【pH/校正点数】最大5点(USA NIST NIST2)/最大6点(DIN Custom)
測定範囲0.000μg/L~9999g/L(イオン)
測定項目pH、ORP、イオン
測定範囲(pH)pH0.000~14.000
測定方式ガラス電極法(pH)
再現性±0.005pH±1digit(pH)
分解能表示桁数4桁(有効分解能:0.1mV)(イオン)
測定範囲(mV)-2000.0~2000.0
測定温度範囲(℃)0.0~100.0(分解能:0.1℃/再現性:±0.5℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能(pH)0.01/0.001
分解能(mV)0.1(再現性:±0.1mV±1digit)
大画面タッチパネル搭載タッチパネルによる直感的な操作と測定値が大画面で見やすい従来にはない新しいデザインを採用したpH計です。測定中もデジタル・グラフ・アナログ表示を左右にスライドさせる事で確認することができます。 フリーアーム式電極スタンド独立型のフリーアーム式電極スタンドは上下・左右、自由自在に動かすことができます。またオプションで大型ビーカーにも対応したロングタイプもございます。 高精度で使いやすい電極付属の電極は高速応答で安定性のある電極です。素早く正確な測定が可能です。 F-71/74BWモノクロ液晶表示のスタンダードタイプの学生実験向けです。 F-72/73/74カラー液晶表示でナビゲーション機能を搭載。パソコンと簡単接続ができ、USBメモリにも対応しています。また、1台で2項目を同時測定・表示も行えます(F-72を除く)。F-74は第十六改正日本薬局方の導電率測定に対応しています。 NAVI ナビゲーション機能 2CH 2チャンネル測定 USB USBメモリ対応 PC PC接続対応(USB) PRT プリンタ出力対応
高さ(mm)(スタンド)338
電源AC100~240V・50/60Hz
本体寸法(mm)170×73×14
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ