スタッフの任意の高さにプリズムの固定が可能。
横断測量に最適。(プリズムMG-1504は、取り付け不可。)
用途2.5inchプリズムをアルミスタッフに固定
仕様スタッフ側面用
有効幅(mm)約75
マイゾックスコード102524
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
デリバリーパック 完全密封 無地
モノタロウ
¥989~
税込¥1,088~
完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。
用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。
材質ポリエチレン
厚さ(μm)50
表示内容透明
RoHS指令(10物質対応)対応
ポンプ用カップリングセットポンプとホースの接続に。タケノコ、カップリング、カップリングパッキンのセット本体ネジ口径、タケノコ口径をよくご確認の上お買い求め下さい。
用途ポンプとホースの接続に。
二硫化モリブデンを含む鉱石を粉砕・選鉱して不純物を除去し微粉末状に整粒しました。
用途耐摩耗性向上/摩擦係数安定化などを目的とした素材への配合に。
危険物の類別非危険物
1缶
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
自宅の庭木の剪定から街路樹の支障枝処理に最適。50Vハイパワーバッテリー。低振動・低騒音・排ガスゼロ。※1充電あたりの作業量目安(満充電時) 1Pバッテリー:およそ520カット 2Pバッテリー:およそ1039カット(角材50mm)。※2Pバッテリー・充電器付属
チェンタイプ90PX-39E
乾燥質量(kg)3.7
バッテリー【付属バッテリー】2Pバッテリー
オイルタンク(L)0.11
ガイドバー種類スプロケットバー
1台
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
XCSTA安全インターロックスイッチ
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NO/1NC●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:PG11●材質:ガラス繊維強化ナイロン●範囲:Preventa●IP保護等級:IP67●ヘッドの方向の数:8●シリーズ:XCSTA●動作温度 Min:-25℃●コード番号:279-6393
アズワン品番65-7814-30
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
。Telemecanique Sensors 回転式ヒンジTelemecanique Sensors XCSTA シリーズインターロックスイッチは、2NC / 1NO スイッチ構成です。最大電圧は 240 V ac / 250 V dc で、最大電流は 6 A です。ハウジングの材質は、ガラス繊維強化 PA で、ねじ接続タイプがあります。特長と利点標準の3つの正方向オープニングコンタクト(ガード開口部) ヘッドが90 °ステップ回転、8つのアクチュエータエントリポイント 正方向オープニングの最小操作動力は 15 N です M16 x 1.5 ISO のタップ付きケーブルエントリ x 2 動作温度範囲: -25 → 70 ℃認定IP67定格 EN1088 準拠 EN60204 EN / IEC60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN / ISO12100 EN/IEC60204-1 EN1088 / ISO14119 です UL508
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NC/1NO●安全接点:NO / 2NC●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:PG11●材質:ガラス繊維強化ナイロン●範囲:Preventa●IP保護等級:IP67●ヘッドの方向の数:8●シリーズ:XCSTA●深さ:30mm●コード番号:279-6400
アズワン品番65-7800-49
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
少量でお求め易い数量、価格です。
ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています
使用温度範囲(℃)-20~80
目的製品を安全に使用し、かつ人身への危害と物的損害を防ぐための警告、危険の排除の表示ラベルです。安全確保に必要な表示をご選定下さい。
特性ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています
仕様対応ピン長:3.5mm
ピッチ(mm)2
極数20
シリーズA3
定格電圧(V)最大200.0
定格電流(A)2
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性UL94V-0. ミニチュアSMTピンヘッダ. このヒロセミニチュアSMT基板ヘッダは、PPS素材製軽量高密度コネクタヘッダで、ピンコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxPS-2SV(71)は、位置決めボス1つを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
コネクタシステム電線対基板
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様対応ピン長:3.5mm
ピッチ(mm)2
極数4
シリーズA3
定格電圧(V)最大200.0
定格電流(A)2
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性UL94V-0. ミニチュアSMTピンヘッダ. このヒロセミニチュアSMT基板ヘッダは、PPS素材製軽量高密度コネクタヘッダで、ピンコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxPS-2SV(71)は、位置決めボス1つを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
コネクタシステム電線対基板
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥679
税込¥747
7日以内出荷
仕様対応ピン長:3.5mm
ピッチ(mm)2
極数6
シリーズA3
定格電圧(V)最大200.0
定格電流(A)2
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性UL94V-0. ミニチュアSMTピンヘッダ. このヒロセミニチュアSMT基板ヘッダは、PPS素材製軽量高密度コネクタヘッダで、ピンコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxPS-2SV(71)は、位置決めボス1つを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
コネクタシステム電線対基板
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
仕様対応ピン長:3.5mm
ピッチ(mm)2
極数14
シリーズA3A
定格電圧(V)最大200.0
定格電流(A)2
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性UL94V-0. ミニチュアSMTピンヘッダ. このヒロセミニチュアSMT基板ヘッダは、PPS素材製軽量高密度コネクタヘッダで、ピンコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxPS-2SV(71)は、位置決めボス1つを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
コネクタシステム電線対基板
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
用途YP-030PA2用部品コンセント
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
用途YP060PA2用部品ダイオード
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
用途YP-030PA2用部品ヒューズ
1個
¥189
税込¥208
6日以内出荷
用途YP-030PA2用部品ダイオード
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
用途YP060PA2用部品ヒューズ
1個
¥189
税込¥208
6日以内出荷
用途YP060PA2用部品コンセント
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
スタンド付テーブルソー用の平行ガイドです。
用途スタンド付テーブルソー用の平行ガイドとして。
適合機種TBS-255A/TBS-255PA/TBS-255PA2
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
用途YP-030PA2用部品抵抗
1個
¥469
税込¥516
6日以内出荷
用途YP-030PA2用部品冷却ファン
1個
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
用途YP060PA2用部品ホール CT
1個
¥7,898
税込¥8,688
6日以内出荷
用途YP-030PA2用部品プリント基板
用途YP-030PA2用部品吸気フィルター
1個
¥4,319
税込¥4,751
6日以内出荷
文字内容感電注意
RoHS指令(10物質対応)対応
用途YP-030PA2用部品ホール CT
1個
¥7,898
税込¥8,688
6日以内出荷
用途YP060PA2用部品吸気フィルター
1個
¥4,319
税込¥4,751
6日以内出荷
仕様●種類: 端子カバー●併用可能製品: BZ / BA シリーズ●マイクロスイッチ 形 A単極双投. 工業分野における制御用の高容量型マイクロ スイッチ 接続には ねじとワッシャーを使用します パネル取付型には、付属の固定ナットを使用してブッシュで取り付け プランジャ型には、跳ね飛び防止用のニトリルゴムシール付 折り畳み式ローラー型は一方向にのみ動作します
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
用途YP060PA2用部品プリント基板
文字内容感電注意
RoHS指令(10物質対応)対応
用途YP060PA2用部品サーミスタ
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
用途YP060PA2用部品高周波ユニット
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
テスト・試験に使える(無地)タイプ
・割れない&つながるキャップ付
芯が折れにくい鉛筆
芯の強度2倍以上※メーカー比
芯が折れにくいのになめらかな書き心地
先が削ってあるので、すぐに使える
HB芯鉛筆3本セット
六角軸
消しゴム付
芯色黒
鉛筆硬度HB
材質鉛筆:木・黒鉛、キャップ:PC
高さ(mm)160
質量(g)鉛筆:4、キャップ:18
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(キャップ)12×45
主な用途マークシート用
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
¥479
税込¥527
3日以内出荷
用途YP-030PA2用部品サーミスタ
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
用途YP-030PA2用部品高周波ユニット
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
用途YP060PA2用部品ブレーカー
1個
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ