7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±11 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
質量(g)800 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1台
41,980 税込46,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

付属品キャスター付(ストッパー付) トラスコ品番208-8456 材質パネル:ホワイトボード、フレーム:アルミ、コーナー・ジョイント部:ABS樹脂、ベース:アルミニウム 高さ(mm)1801 奥行(mm)350 間口(mm)2702 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2702×350×1801 折りたたみ寸法(mm)900×402×1801
1枚
189,800 税込208,780
25日以内出荷



エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

薄形油圧シリンダ CH□QBシリーズ SMC CADデータあり
呼び圧力3.5MPa 仕様オートスイッチ付(磁石内蔵) 取付通し穴 ストローク標準ストローク リード線取出方法グロメット 取付支持形式基本形 クッションなし スイッチ無接点オートスイッチ 使用ピストン速度(mm/s)8~100 作動方式複動/片ロッド形 ねじの種類ロッド先端/おねじ(ロッド先端ナットは標準装備となります) 負荷電圧(V)DC24/5/12 使用流体油圧作動油 リード線(m)5 最高許容圧力(MPa)3.5 最低動作圧力(MPa)0.3 耐圧力(MPa)5 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60 配線(出力)3線(PNP) ストローク長さの許容差-1.0mm/0mm 適合負荷IC回路、リレーPLC スイッチ特性耐水性向上品(2色表示) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番M9PAV(縦取出し) ロッド先端ねじ(M) おねじ オートスイッチ種類M9PAV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
21,980 税込24,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード