カテゴリ
- 制御機器(30)
- バイク部品(9)
- 測定用品(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- 学童・教育用品(4)
- 家電(2)
- 作業工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)(20)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(6)
- EBM PAPST(5)
- RENOGY JAPAN(5)
- SPARKFUN(4)
- brembo(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- LASCAR(2)
- 新日本無線(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- エレコム(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- Anker(アンカー)(1)
- A-Gas Japan(1)
- ベビーフェイス(1)
エコロジープロダクト
「pap 04v s」の検索結果

JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 1列 PAP-04V-S
JST(日本圧着端子製造)¥179税込¥1971袋(10個)当日出荷仕様日本圧着端子製造 基板コネクタハウジング - PAシリーズ. JST 基板コネクタハウジングは、コネクタ用PAシリーズに含まれます。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのコネクタハウジングの一般的な用途は様々だが、家電製品、産業用制御機器、ストレージやネットワークシステムなどでよく使われています。. 特長. 2 mm ピッチ 電線対基板接続 継手と確実に接続するためのロック機能を追加 コンパクトで耐久性に優れる UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証長さ(mm)10幅(mm)5.8ピッチ(mm)2極数4シリーズPA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
PAファミリーシリーズ ベース付ポスト(DIPタイプ)
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1袋(10個)当日出荷から93日以内出荷強ロック機構 互換性のある圧着・圧接の両ソケット 高信頼性コンタクト 挿入ガイド構造 ツバ付プレスピンピッチ(mm)2.0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)適合電線範囲 AWG(#)28~22
JST 圧着端子コンタクト メス PA, PBV, PHDシリーズ
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥629税込¥6921袋(100個)当日出荷仕様ジェンダー = メス併用 = PA, PBV及びPHDコネクタハウジングシリーズ = PA, PBV, PHD最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 26AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST PHDシリーズ圧着コンタクト. PHD 2.0 mmシリーズ圧着レセプタクルハウジングで使用する圧着コンタクトです。この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-24 AWG又は26-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。手動圧着工具(品番688-0880、メーカー型番WC-620、注文コード45967382)は、サイズ28-24 AWG圧着コンタクト用です。抜き取り工具(品番688-0871、メーカー型番EJ-PHD、注文コード41144986) も用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング
JST(日本圧着端子製造)(27件のレビュー)¥75~税込¥83~1パック(10個)ほか当日出荷高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構仕様RoHS対応品種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
JST 圧着端子コンタクト メス PA, PBV, PHDシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥659税込¥7251袋(100個)当日出荷仕様ジェンダー = メス併用 = PA, PBV及びPHDコネクタハウジングシリーズ = PA, PBV, PHD最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 24AWG最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST PHDシリーズ圧着コンタクト. PHD 2.0 mmシリーズ圧着レセプタクルハウジングで使用する圧着コンタクトです。 この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-24 AWG又は26-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 手動圧着工具(品番< 688-0880') 688-0880 は、サイズ28-24 AWG圧着コンタクト用です。 抜き取り工具も用意しています(品番< 688-0871') 688-0871/を参照)。RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)¥62~税込¥68~1パック(10個)当日出荷独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0色ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6
JST コネクタハウジング 5極 ピッチ:2mm 1列 PAP-05V-S
JST(日本圧着端子製造)¥229税込¥2521袋(10個)当日出荷仕様日本圧着端子製造 基板コネクタハウジング - PAシリーズ. JST 基板コネクタハウジングは、コネクタ用PAシリーズに含まれます。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのコネクタハウジングの一般的な用途は様々だが、家電製品、産業用制御機器、ストレージやネットワークシステムなどでよく使われています。. 特長. 2 mm ピッチ 電線対基板接続 継手と確実に接続するためのロック機能を追加 コンパクトで耐久性に優れる UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証長さ(mm)12幅(mm)5.8ピッチ(mm)2極数5シリーズPA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
PAファミリーシリーズ ベース付ポストS0
JST(日本圧着端子製造)¥319~税込¥351~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷形状サイド型ピッチ(mm)2.0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)適合電線範囲 AWG(#)28~22
プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト
JST(日本圧着端子製造)(13件のレビュー)¥359~税込¥395~1セット(100個)ほか当日出荷小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
JST 圧着工具 YC-610R YCシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥119,800税込¥131,7801個当日出荷仕様シリーズ = YC圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 26 → 22 AWG最小ワイヤサイズ = 26AWG最小ワイヤサイズ = 22AWGUL, CSA. 袋入り(頭文字がB):BPHD-001T-P0.5とリール品(頭文字がS):SPHD-001T-P0.5. 基板用コネクタ PAコンタクト/圧着ペンチ. 常に安定した接触性能を発揮する角型コンタクト構造
JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 1列 PAP-08V-S
JST(日本圧着端子製造)¥229税込¥2521袋(10個)当日出荷仕様日本圧着端子製造 基板コネクタハウジング - PAシリーズ. JST 基板コネクタハウジングは、コネクタ用PAシリーズに含まれます。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのコネクタハウジングの一般的な用途は様々だが、家電製品、産業用制御機器、ストレージやネットワークシステムなどでよく使われています。. 特長. 2 mm ピッチ 電線対基板接続 継手と確実に接続するためのロック機能を追加 コンパクトで耐久性に優れる UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証長さ(mm)18幅(mm)5.8ピッチ(mm)2極数8シリーズPA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト用手動圧着工具
JST(日本圧着端子製造)¥66,980税込¥73,6781本当日出荷仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BXH-001T-P0.6トラスコ品番413-8791全長(mm)296質量(g)480寸法(幅W×長さL)(mm)70×296適合電線UL1007 #26UL1007 #24(#22)
JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 B04B-PASK-1 (LF) (SN)
JST(日本圧着端子製造)¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様UL, CSA. トップ型(ボスなし品)の取り扱いはありません。. JST PA シリーズコネクタです. PA シリーズコネクタは、ワイヤや振動のルーティングによる意図しない切断を防止する安全なロック装置を備えています。. 特長及び利点. ロック装置を保護します. セカンダリリテーナ. ハーネスのバリエーション. 信頼性の高いコンタクト. 挿入ガイドメカニズム. フランジ付きプレスピン. 金属製ストレインリリーフ. 4 つのロックポイントを持つリテーナピッチ(mm)2極数4シリーズPA定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
Anker PowerPort III 3-Port 65W Pod
Anker(アンカー)(2件のレビュー)¥4,991税込¥5,4901個当日出荷充電器は、これ1つ:USB Power Delivery (USB PD) 対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます。 利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。 3台同時充電:USB PD対応の2つのUSB-Cポート使用時は最大45W&20Wの出力による急速充電が可能。 2つのUSB-CポートとUSB-Aポート使用時は最大40W&12W&12Wの出力で、幅広い機器を3台同時に充電できます。 超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ、約55%小さなコンパクトサイズを実現。 折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。 独自技術「Anker GaN II」採用:約2年の研究開発を経てGaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。 電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。 スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、高周波化の弊害として発生する熱およびEMI (ノイズ) を、内部基板部品の立体配置と回路構造の最適化 (PCBA 3D スタッキング) で抑えました。 結果として、厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型化に成功しました。 幅広い対応機種:Anker独自技術の PowerIQ 3.0 (Gen2) を搭載。USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応しています。 iPhoneやiPad、MacBook、Apple WatchなどのApple製品を含む、幅広い機器へフルスピード充電できます。 国際的な安全規格にも準拠:国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準に準拠しています。 過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。付属品取扱説明書色ブラック質量(g)約130ポート数3出力単ポート利用時 | USB-C : 5.0V:3.0A / 9.0V:3.0A / 15.0V:3.0A / 20.0V:3.25A (最大65W) | PPS出力 : 3.3V-16.0V:3.25A (最大52W) | USB-A : 4.5V:5.0A / 5.0V:4.0A / 5.0V:4.5A / 5.0V:3.0A / 9.0V:2.0A / 12.0V:1.5A (最大22.5W) | 2ポート利用時 | USB-C (2ポート同時):45W+20W (合計最大65W) | USB-C (上部) + USB-A : 40W+22.5W (合計最大62.5W) | USB-C (下部) + USB-A : 12W+12W (合計最大24W) | 3ポート利用時 | 40W+12W+12W (合計最大64W)最大出力(W)合計64入力電圧(V)100~240(50/60Hz)1.8A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×29×66(プラグ部を除く)対応機種iPhone 1313 mini13 Pro13 Pro Max1212 mini12 Pro12 Pro Max1111 Pro11 Pro MaxSE (第2世代)XSXS MaxXRX88 Plus 他、Galaxy S21S21+S21 UltraS20S20+S20 UltraS10S10+S10eS9S9+S8S8+Note20Note20 UltraNote10+Note 10Note 9Note 8Note 7 他、Pixel 6544 XL33 XL 他、iPad (第9世代)iPad Air (第4世代)iPad Pro (12.9インチ) (第5世代)iPad Pro (11インチ) (第3世代)iPad mini (第6世代) 他、MacBook Air (M1、2020)Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020)Pro (13インチ、M1、2020)Pro (14インチ、2021)Pro (16インチ、2021) 他、Dell XPS 15XPS 13Inspiron 15Inspiron 14 他、Lenovo ThinkPad X1X390E490IdeaPad Slim 550IdeaPad Flex 550 他、HP EliteBook x360Spectre x2 12インチSpectre x360 2019Spectre FolioPavilion 15-egPavilion 14-dv 他、NEC LAVIE VEGALAVIE Pro MobileLAVIE Note MobileLAVIE First Mobile 他、Huawei MateBook 13MateBook XMateBook X Pro 2019 他、その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています、Apple Watch 他保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応ポート【出力】USB-C×2/USB-A
リレー 230V ac 4c接点 DIN Railタイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷VDE。インターフェイスモジュール、PTリレーパッケージ。パッケージはリレー、DINレールソケット、モジュール、リテーナー及びマーキングタブで構成 メカニカルインジケータ及び電子インジケータ 手動テストタブ DCタイプはLED及び保護ダイオードモジュールを装備 ACタイプはLED及びバリスタモジュールを装備 DINソケットは制御 / 負荷端子の論理配列及びルーピングを容易にする2つ目のA2端子を装備 IEC 61810-1に適合仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:6A●極数:4●ターミナルタイプ:ねじ●コイル抵抗:19.465 kΩ●コイル電力:1W●長さ:73.5mm●シリーズ:PT●最大スイッチング電源 AC:1.5 kVA●コード番号:494-0508アズワン品番65-8095-73![ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[Lenovo ThinkPad / ThinkBook / V シリーズ 対応]Kensington NanoSaver 2.5×6.0mm 互換品 メディアカバーマーケット](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62588149-250925-02.jpg)
ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[Lenovo ThinkPad / ThinkBook / V シリーズ 対応]Kensington NanoSaver 2.5×6.0mm 互換品
メディアカバーマーケット¥2,498税込¥2,7481個当日出荷特長。・Lenovo ThinkPad / ThinkBook / V シリーズのナノセキュリティスロット(Kensington Nano Security Slot:約2.5×6.0mm)に対応。・4桁ダイヤル式で番号リセット可能、鍵の管理が不要で多数台の導入にも便利。・スチールワイヤー芯+PVCコート、直径約4mmの堅牢なケーブル。・ケーブル長1.8mで柔軟に取り回し可能。・法人や教育機関などの端末セキュリティに最適用途用途。・法人オフィスでのノートPC盗難防止。・学校や研究機関の常設端末管理。・店舗や展示会でのデモ機器保護。・受付や共有スペースでの端末セキュリティ。対応機種(Lenovo シリーズ)。 ThinkPad Xシリーズ。X13 Gen 6(13.3型 Intel) // X13 Gen 5 (13.3型 Intel) // X13 2-in-1 Gen 5 (13.3型 Intel)。X13 Gen 4 (AMD) // X12 Detachable Gen 2 (12.3型 Intel)。 ThinkPad X1シリーズ。X1 Carbon Gen 13 Aura Edition // X1 Carbon Gen 12 (14型 Intel) // X1 Carbon Gen 11 (14型 Intel)。X1 2-in-1 Gen 9 (14型 Intel)。 ThinkPad Tシリーズ。T14s Gen 6 ILL // T14s Gen 6 Snapdragon // T14s Gen 5 (14型 Intel)。T14 Gen 5 (AMD) // T14 Gen 5 (14型 Intel) // T16 Gen 3 (16型 Intel)。T16 Gen 2 AMD // T14s Gen 4 (AMD)。 ThinkPad Pシリーズ。P14s Gen 5 AMD // P14s Gen 5 (14.5型 Intel) // P16s Gen 3 (16型 Intel)。P16v Gen 2 (16型 Intel) // P16s Gen 2 AMD // P16v Gen 1 AMD // P16 Gen 2 (16型 Intel)。P1 Gen 7 (16型 Intel)。 ThinkPad Lシリーズ。L13 Gen 5 (13.3型 Intel) // L13 2-in-1 Gen 5 (13.3型 Intel) // L16 Gen 1 (16型 Intel)。L14 Gen 5 (AMD) // L14 Gen 5 (14型 Intel) // L16 Gen 1 (AMD)。L13 Gen 4 AMD // L13 Yoga Gen 4 AMD。 ThinkPad Eシリーズ。E16 Gen 2 (AMD) // E16 Gen 2 (16型 Intel) // E16 Gen 1 AMD。E14 Gen 6 (AMD) // E14 Gen 6 (14型 Intel)。 ThinkBook。ThinkBook 16 Gen 8 Arrow Lake (16型 Intel) // ThinkBook 14 Gen 8 Arrow Lake (14型 Intel) // ThinkBook 14 Gen 8 (14型 Intel)。ThinkBook 16 Gen 7 Snapdragon // ThinkBook 16 Gen 7 (AMD) // ThinkBook 14 Gen 7 (AMD) // ThinkBook 14 Gen 7 (14型 Intel)。 Lenovo Vシリーズ。V15 Gen 4 AMD // V14 Gen 4 AMD // V14 Gen 4 (14型 Intel)色ブラック×シルバー質量(g)約120寸法(m)約1.8直径(mm)約4.5入数(本)1
プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト用手動圧着工具
JST(日本圧着端子製造)¥189,800税込¥208,7801丁当日出荷試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式工具です。 心線圧着用と被覆圧着用の2枚の歯で構成されており、手軽な圧着ができます。仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BPH-002T-P0.5Sトラスコ品番413-9071全長(mm)224寸法(幅W×長さL)(mm)59×224適合電線UL1007 #30(#28)UL1007 #26(#24)
ビックキャパ リチャージ 充電器セット 単3形4個付
アイリスオーヤマ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 通常充電の充電器で電池(セット電池:BCR-S3MH/4B)がセットのタイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。仕様【セット電池】BCR-S3MH/4B寸法(mm)68×108×27質量(g)208使用温度範囲(℃)0~35出力単3形 330mA(×2)、単4形 160mA(×2)(DC2.8V)表示2個1色(独立充電)入力AC100-240V5 50/60Hz 4W充電可能本数単3形 2本または4本、単4形 2本または4本 合わせて4本まで
ELコンタクト用手動工具
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1丁当日出荷試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。全長(mm)296質量(g)485
ビックキャパ リチャージ 急速充電器セット 単3形4個付
アイリスオーヤマ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 短時間で充電できる急速充電器で充電器と電池(セット電池:BCR-S3MH/4B)がセットのタイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。 充電できない電池や寿命になった電池はLEDの点灯でお知らせします。仕様【セット電池】BCR-S3MH/4B寸法(mm)68×108×27質量(g)208使用温度範囲(℃)0~35出力単3形 550mA(×4)/1100mA(×2)、単4形 280mA(×4)/560mA(×2)(DC1.4V)表示4個1色(独立充電)入力AC100-240V5 50/60Hz 8W充電可能本数単3形 1~4本、単4形 1~4本 合わせて4本まで
セリエオロ ブレーキパッド SA 07BB38SA
brembo¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB38SA。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【Ducati】Desert Sled (Scrambler)(17-21)、Monster 797 Plus(17-20)、Monster 797(17-21)、Multistrada S(19-21)、Multistrada(17-21)、Scrambler Classic(15-19)、Scrambler CR/CR Cafe Racer(17-20)、Scrambler Desert Sled(17-23)、Scrambler Enduro(15-16)、Scrambler Flat Track Pro(16-16)、Scrambler Full Throttle(15-20)、Scrambler Icon Dark(20-21)、Scrambler Icon(15-21)、Scrambler Mach 2.0(18)、Scrambler Street Classic(17-18)、Scrambler Urban Enduro(15-18)、Scrambler Urban Motard(22-23)、Scrambler(17-18)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【Aprilia】Caponord 1200 Rally(15-19)、Caponord 1200 Travel Pack(16-19)、Caponord 1200(13-19)、RS 660 Trofeo(22)、RS 660(20-21)、Tuono 660 Factory(22)、Tuono V4 1100 Factory(15-16)、Tuono V4 1100 RR(15-16)、Tuono V4 R(14)、Tuono V4(15)、【Ducati】899 Panigale(14-15)、959 Panigale Corse(18-20)、959 Panigale(16-20)、Diavel 1260(22-23)、Hypermotard 821 / ABS / SP / SP ABS (13-16)、Hypermotard 939/SP(16-18)、Hypermotard 950/SP(19-23)、Hyperstrada 939(16)、Monster 1200(14-21)、Monster 821 Dark(15-16)、Monster 821 Stealth(19-21)、Monster 821(14-21)、Monster 937 / Plus(20-23)、Monster 937 SP(23)、Multistrada 1200 Enduro Pro(18)、Multistrada 1200 Enduro(16-18)、Multistrada 1200(15-16)、Multistrada 1260 Enduro(19-21)、Multistrada V4(21-23)、Panigale V2 Bayliss(22-23)、Panigale V2(20-23)、Scrambler 1100 Desert X(20)、Scrambler 1100 Pro/Dark Pro(20-23)、Scrambler 1100 Special/Sport(18-19)、Scrambler 1100(18-19)、Scrambler NightShift(20-23)、Scrambler SCR(20)、Scrambler Sport Pro(20-23)、Scrambler Tribute Pro(22-23)、Streetfighter V2(22-23)、SuperSport / S(17-20)、Supersport/S(20-23)、Xdiavel/S(19-23)、【BMW】F800R(15-18)、F900R(20-21)、F900XR(20-21)、R nineT(14-21)、R1200GS Adventure(14-16)、R1200GS(13-18)、R1200R(15-18)、R1200RS(14-18)、R1200RT(14-18)、R1250R/RS(19-21)、S1000XR(15-19)、【Triumph】Street Triple 765 R Low(17-18)、Street Triple 765 R(17-20)、Tiger 1200 XCA/XCx(18-20)、Tiger 1200 XR(18-19)、Tiger 1200 XRT/XRx/XRx Low(18-20)、Tiger Explorer(16-17)。 適合車種(リア):【Triumph】Rocket III GT/R(19-20)材質シンタード
ヒート機能付き 12V 100Ah Coreシリーズ Mini リン酸鉄リチウムバッテリー
RENOGY JAPAN¥34,980税込¥38,4781個当日出荷最大20.48kWhの電力拡張に対応。最大4つのバッテリーを直列接続、または最大8つのバッテリーを並列接続することができます。ニーズに応じて、4直列4並列の構成にも対応可能で、あらゆる冒険に必要な電力を確保します。スマート自己発熱。圧倒的な加熱速度、極限のパフォーマンス。Renogy DuoHeat技術があらゆる天候で安定した電力を供給し、特に寒冷地での使用においてバッテリーの性能を最大限に引き出します。省エネ設計。冬でも頼れる効率設計。DuoHeat技術はバッテリーの自己加熱機能を備え、5℃で自動作動して低温による負担を軽減し、10℃で停止してエネルギーを無駄なく活用します。冬のキャンプやオフグリッド環境でも安心して使用できます。デュアルヒーティングパッド。最先端の加熱設計が実現する安全性と信頼性。Renogy独自のデュアルヒーティングパッドがバッテリーセル全体に安定した暖かさを提供します。内蔵の酸素ボードが加熱フィルムを各セルに密着させ、均一な熱分布を実現しながら外側の温度を抑制します。安定出力。最大限の性能を発揮。精密な温度管理でバッテリーを保護し、充電中の損傷を防ぎます。必要なときに信頼できる電力を提供し、強化された放電保護があらゆる状況で安定したパフォーマンスを保証します。Renogyがあなたの冒険に安心の電力をお届けします。コンパクトながらパワフル。45%小型化された設計で、優れたパフォーマンスを実感できます。Renogy 12V 100Ah CoreシリーズLiFePO4バッテリーは、軽量設計でありながら強力なパワーを提供し、従来品のバッテリーより11%軽量です。冒険には広いスペース、旅には十分なパワーを提供します。徹底した品質管理と厳格なテストで安心の性能。Renogy 12V 100Ah LiFePO4バッテリーは、MSDS、UN38.3、FCC、CE、PSE、IC、RoHS、UKCAなどの安全認証を取得しています。各ユニットは、信頼できるパフォーマンスを保証するために徹底的にテストされています。用途RVライフに欠かせない信頼の電力。厳冬の釣りでも安心の電力。ひろがる力、広がる可能性。住宅・RV・防災・ソーラーヨット・アウトドア??多様なシーンに対応する拡張型電力システム寸法(mm)229×138×213質量(kg)9.7接続方法直列と並列接続 (4S4P)公称電圧(V)12.8寿命(0.5C、25° C)5000 / サイクル(80%DOD)充電電圧(V)14.6充電電流(A)【推奨】50【最大連続】100最大放電電流(A)100 / 【ピーク】300@10s公称容量(Ah)(0.5C、25℃)100定格電圧範囲(V)10 ~ 14.6
フルードキャップ
ベビーフェイス¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷ブレーキ、クラッチのマスターシリンダーに付属するフルードタンク用のキャップ各種です。 ノーマルは樹脂製ですが、アルミ合金塊から最新の複合加工機で削り出しました。 開閉のしやすさを考え、縁にはらせん状にロレット加工を施し、デザインのアクセントとしています。Brembo-S15 リヤブレーキ/クラッチ。車種。KAWASAKI クラッチ Ninja H2。DUCATI リヤ/クラッチ 848-1199・748-998・MONSTER・HyperMotard・Panigale・V4 。APRILIA リヤ/クラッチ RSV/TUONO・RSV4(クラッチ)。KTM リヤ RC8 ・690/990DUKE・RC390色ゴールド
Panasonic ポリマーコンデンサ,SP-CAP SX,470μF,2V dc,EEFSX0D471E4
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様SP-CAP表面実装タイプSシリ-ズ. パナソニック導電性ポリマ-アルミ電解コンデンサシリ-ズです。これらのコンデンサは、電子回路内の敏感なコンポ-ネントを安全に動作させるのに最適です。特長と利点:. SS、ST、SRシリ-ズは低プロファイル品(高さ1.0 mm (最低)、1.1 mm、1.4 mm) 低ESR、SXシリ-ズ: 4.5 mΩ → 9 mΩ、及びSS、ST、SRシリ-ズ: 最大15 mΩ SXシリ-ズは最大560 μFの大容量 使用温度範囲: -55 → +105 ℃ 定格動作電圧範囲: 2 V dc → 6.3 V dc 静電容量の許容差: ±20 % DC漏洩電流: 2分後にI ≦0.1 CV (μA)長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×1.9奥行(mm)4.3電圧(V)2dcシリーズSP-CAP SX許容差±20%静電容量470μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)4.5最大動作温度(℃)105
Core 12V 100Ah シリーズ Mini リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
RENOGY JAPAN¥32,980税込¥36,2781個翌日出荷Core mini vs. 鉛蓄電池。同じ強力な性能を、小型化・軽量化で実現します。Core mini vs. LiFePO4電池。次世代のコンパクトデザインを体験し、妥協のない安全性とパワーを提供します。10倍の長寿命化。最新の12.8V 100AhコアミニLFPバッテリーは、UL認定のEVグレードのプリズマティックセルを内蔵しており、80%の放電深度で5000サイクルの耐久性を誇ります。同容量の鉛蓄電池と比較して、寿命と性能は圧倒的です。最大ピーク放電電流。最大で5秒間300Aまで放電できるこのバッテリーは、高い始動電流を必要とする電子レンジなどのエネルギーを多く消費する機器にスムーズに電力を供給できます。耐振動性の向上。統合された金属セルスペーサーがセルをしっかりと固定し、移動を防ぎます。これにより、不整地路面の走行や荒れた水面の条件下でも、セルの損傷や短絡のリスクを最小限に抑えます。テスト済みの信頼性。UL、FCC、CEなどのテストと認証に裏打ちされたこのミニサイズの12.8V 100Ah LiFePO4バッテリーは、比類のない信頼性を提供し、さまざまな用途に対応できます。用途ミニサイズで広がる可能性。RenogyのCore mini LiFePO4バッテリーでスペースを最大限に活用し、重量を最小限に抑えましょう。これは、小型トレーラーや他の小型RVで快適さを得るための最適な電源ソリューションです。快適な釣りをサポート。Renogyの12.8V 100Ah Core Mini LiFePO4バッテリーは、トローリングモーターや魚群探知機、その他の重要なカヤックフィッシング機器に安定した電力を供給し、快適な釣りをお楽しみいただけます。寸法(mm)229×138×213質量(kg)9.9接続方法直列と並列接続 (4S4P)公称電圧(V)12.8寿命(0.5C、25° C)5000 / サイクル(80%DOD)バッテリー容量(Ah)100充電電圧(V)14.4充電電流(A)【推奨】50【最大連続】100最大放電電流(A)100 / 【ピーク】300@5s公称容量(Ah)(0.5C、25℃)100定格電圧範囲(V)10~14.8
Core 12V 300Ah シリーズ Mini リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
RENOGY JAPAN¥89,980税込¥98,9781個当日出荷用途大容量・軽量・ミニサイズ!低温遮断機能により、旅行にも家庭用にも最適!。より軽く、よりパワフルに。14%軽くなった25Kgの本体は、持ち運びしやすい設計です。3840Whの大容量と380Aの高出力により、非常時やアウトドアでも必要な電力をしっかりと届けます。31%小型化設計。コンパクトでスリムなデザインにより、設置スペースを節約し、接続やメンテナンスが容易になるだけでなく、4Dおよび8Dサイズのさまざまなバッテリーボックスにも対応しています。寒冷時の充電保護。内蔵のBMSが低温遮断機能を備えているため、リチウムバッテリーを手動で遮断する心配はありません。冬の旅行中もリラックスして快適に過ごせます。直列または並列で構成。あらゆる旅に対応する電力システム。ニーズに合わせて電力システムを自由にカスタマイズできます。直列または並列接続により、用途や容量に応じた柔軟な構成が可能です。最大構成(4直列4並列)。暮らしを支える最大61.44kWhの電力。4直列4並列接続により、最大16台のバッテリーを組み合わせた48V(51.2V)1200Ah、61.44kWhのシステム構築が可能です。寸法(mm)384×194×253質量(kg)25接続方法直列と並列接続 (4S4P)公称電圧(V)12.8寿命(0.5C、25° C)5000 / サイクル(80%DOD)バッテリー容量(Ah)300充電電圧(V)14.4充電電流(A)【推奨】150【最大連続】150最大放電電流(A)200 / 【ピーク】300@5s公称容量(Ah)(0.5C、25℃)300定格電圧範囲(V)10 ~ 14.8
法人向け無線アクセスポイント/Wi-Fi7/3600Mbps/2.5G/3年保証
エレコム¥47,980税込¥52,7781個当日出荷メーカーWi-Fi 7対応法人向けアクセスポイントの中で最もコンパクトなモデルです。そのサイズにより、ホテルや小規模店舗で簡単に設置いただけます。さらに小型でありながら2.4GHz、5GHzの周波数帯の同時通信を実現。これにより高速、低遅延の通信を実現しました。用途メーカーWi-Fi 7対応アクセスポイントとして小型筐体を実現(幅145mm×奥行145mm×高さ40mm 製品本体のみ)。IEEE 802.3af/at PoE受電にも対応し、近くに電源がない場所でも設置できます。さらに天井設置用金具を標準添付しているので、天井面や壁面など様々な場所に設置が可能です。 。※本製品にACアダプターは標準添付されていません。オプション(WAB-EX-ADP1)をご使用ください。 。2.4GHz、5GHzの内蔵アンテナを搭載し、すべての周波数帯域を2ストリームで同時通信することが可能です。Wi-Fi 7ではMLOを使用することで、従来のWi-Fi 6製品と比べて高速通信をご利用いただけます。本製品では2.4GHz/688Mbps、5GHz/2882Mbpsの同時通信で、最大3570Mbpsに対応しています。(無線速度は規格最大値) 。2.5Gbps対応のマルチギガLANポートを1ポート搭載し、高速通信ネットワークとの接続をサポートします。 。※1ポートはGiga(1000Mbps)対応となります。 ※2.5GbpsポートはIEEE 802.3af/at PoE受電に対応 。MLO(Multi-Link Operation)対応により、2つの周波数を束ねてデータの同時送受信が可能となり、高速で低遅延のデータ通信を実現。オフィスではオンライン会議の遅延改善、学校では授業中の通信処理のばらつき解消などに貢献します。 。Multi-RU(Multi-Resource Unit)対応により、RU(リソースユニット)単位だった子機との通信を、1つの子機に対して複数のRUの割り当てが可能に。大きなファイルの送信時や高速通信が必要なシーンで一時的に空いているRUを使用し、より通信効率の向上をサポートします。 。プリアンブルパンクチャリング(Preamble Puncturing)対応により、干渉する信号や近隣の無線ネットワークを除いて、干渉していないチャンネルのみで通信が可能に。既存の無線環境を変更することなく、安定した低遅延の高速通信環境の構築が可能です。 。※MLO、Multi-RU、プリアンブルパンクチャリングなどのWi-Fi 7での通信は、接続機器側も同機能に対応している必要があります。 。より強固なセキュリティ規格WPA3に対応。WPA3-Personalでは、従来と変わらないWi-Fi接続方法のままで意識することなくセキュリティを強固にできます。また、WPA3-Enterpriseでは、Radius(認証)サーバーと組み合わせることで、無許可機器を接続させないようにすることができます。 。最大256台(2.4GHz:128台、5GHz:128台)の無線端末と同時接続が可能なため、効率的なネットワーク環境構築が可能となります。オフィスでも教室でも多台数同時接続時に安定した通信が可能です。 。※推奨128台(2.4GHz:64台、5GHz:64台) 。端末ごとの通信時間を均一化する「平等通信機能」を搭載し、複数端末の同時接続による動画再生やデータダウンロードにおける通信処理の待ち時間を軽減。ICT教育における1人1台の端末使用環境化で、端末ごとの通信処理時間のばらつきを解消し、円滑な授業の進行をサポートします。 。複数のSSIDを提供できる「マルチSSID機能」を搭載。オフィス内で異なるSSIDを設定することで、部門ごとにネットワークを分割できます。さらに「ゲストWi-Fi機能」を併用することで、来客向けのネットワークを簡単かつ安全に提供可能です。 。災害用統一SSID「00000JAPAN(ファイブゼロジャパン)」を搭載しています。大規模災害時に手持ちのスマホ、タブレットやパソコンへの通信環境をスムーズに提供します。 。WDS対応で、無線アクセスポイント同士を接続し通信することができます。これにより有線ネットワークを敷設することなくネットワークを広範囲でカバーすることが可能です。 。※異なる型番の組み合わせによるWDS通信はサポートしておりません。必ず同型番を2台以上ご用意ください。 。夏場の学校や工場など、高温になりやすい環境でも使用可能な耐熱50℃対応です。 。Web UIおよびSNMPでの機器管理に対応します。 。低コストで手軽に機器管理を実現できる、法人向けアクセスポイント管理ツール「WAB-MAT」に対応。複数のアクセスポイントをまとめて設定可能なため、多台数導入時の管理工数を削減できます。また、死活監視やログ管理によりトラブル発生に時にすばやく対応できます。(管理ツール「WAB-MAT」は30日間無料トライアル付きの有償ソフトウェアです。) 。運用機器の時間・コストを大幅削減リモート管理サービス「アドミリンク」に対応。アドミリンクは、インターネットを経由して遠隔地に設置した機器と管理者(Administrator)をつなぐ(Link)、リモート管理サービスです。遠隔地からの機器の監視、メンテナンス用の簡易操作が可能となることで機器の保守・管理の手間を削減し、機器管理者の負担を大きく軽減します。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定でセンドバック保守を2年延長(合計5年間)いたします。(ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。) 。有償でのデリバリー保守(1年/3年/5年)、センドバック保守(延長1年/2年)にも対応。長期間、企業ユースで安心してご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品壁/天井設置用金具 1枚、ゴム足 4個、シリアルナンバーラベル 2枚、ELECOMロゴステッカー 1枚、クイックセットアップガイド/安全にお使いいただくために 各1枚 ※セキュリティカバーは本体取り付け済み仕様●オプション|ACアダプター:WAB-EX-ADP1対応●サポート機能|DFS障害回避機能:-、サポート機能|SSID隠蔽:対応●サポート機能|MACアドレスフィルタリング:作成可能なリスト数:最大32リスト、各リストに登録可能なMACアドレス数:最大128個 ※各SSIDに対し1リスト(許可または拒否)を割り当て可能、サポート機能|その他セキュリティ機能:不正AP検出(ワイヤレスモニター)●サポート機能|MU-MIMO:対応、サポート機能|ビームフォーミング:対応●サポート機能|Multi-RU:対応、サポート機能|Preamble Puncturing:対応●サポート機能|SSID&STAセパレータ:対応、サポート機能|その他サポート機能:WDS(2.4GHz/5GHzそれぞれ最大4個 ※同型番同士でのみ接続可能。多段接続は2段(中継1回)まで)、ロードバランス(接続台数制限)、内部RADIUSサーバー機能、マルチ→ユニキャスト変換機能、電波送信出力調整●サポート機能|タグVLAN(IEEE802.1Q):最大34個、VID=1~4,094、サポート機能|QoS:WMM対応●サポート機能|マルチSSID:2.4GHz:最大16個、5GHz:最大16個、サポート機能|ゲストネットワーク:対応●サポート機能|緊急災害モード:00000JAPAN対応、サポート機能|MLO:対応●サポート機能|平等通信機能:対応、サポート機能|Wi-Fiローミング:対応●ハードウェア|USBポート:-、ハードウェア|スイッチ:リセット●ハードウェア|インターフェース:サービスポート(保守用)、ハードウェア|LED表示:PWR、STATUS、LINK PD(IN)、LINK LAN、2.4GHz、5GHz、PWR/PD●ハードウェア|その他機構:セキュリティスロットあり、法規:TELEC●保守サービス|デリバリー:1年/延長1年(EBS-DH-01A)、3年(EBS-DH-03A)、5年(EBS-DH-05A)、保守サービス|センドバック延長:1年(EBS-SB-01A)、2年(EBS-SB-02A)●管理機能|管理プロトコル:SNMP v1/v2c/v3、Trap:管理機能|その他:Web UI、ロギング、設定ファイルのバックアップと復元、設定ファイルの自動バックアップ、ファームウェア更新、Syslog及びSyslog転送、NTPクライアント、節電スケジュール●規格|環境基準:EU RoHS指令準拠(10物質)(℃):MTBF:1,508,000時間@25、816,000時間@50●規格|技術規格:Wi-Fi認証、VCCI Class B:規格|安全規格準拠:IEC 61000-4-2(LV.3準拠)、IEC 61000-4-3(LV.3準拠)、IEC 61000-4-4(LV.3準拠)、IEC 61000-4-5(LV.3準拠)、IEC 61000-4-6(LV.3準拠)、IEC 61000-4-8(LV.3準拠)、IEC 61000-4-11(LV.3準拠)●対応ブラウザ(WebUI設定時): Google Chrome/Safari/Microsoft Edge(V):電源部|入力電圧(ACアダプター):AC100~240 50/60Hz●電源部|入力電圧(PoE):IEEE 802.3af 37.0~57.0V/IEEE 802.3at 42.5~57.0V:電源部|消費電力:PoE受電時:12.1W(最大)/ACアダプター給電時:10.9W(最大)●搭載動作モード:アクセスポイントモード:対応OS|Windows:Windows 11/10●無線LAN部|アンテナ:内蔵アンテナ×4本(2.4GHz:送受信2本、5GHz:送受信2本):無線LAN部|伝送速度[11be](理論値):IEEE 802.11be(5GHz):最大2,882Mbps、IEEE 802.11be(2.4GHz):最大688Mbps●無線LAN部|暗号化方式:WPA/WPA2/WPA3:AES/TKIP:有線LAN部|準拠規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3at/IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.1Q VLAN Tagging●無線LAN部|周波数範囲:2.4GHz:2,400~2,484MHz、5GHz:5,150~5,730MHz:無線LAN部|チャンネル:2.4GHz:1~13ch、5GHz:36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144ch●無線LAN部|準拠規格(国際規格):2.4GHz:IEEE 802.11be/ax/n/g/b、5GHz:IEEE 802.11be/ax/ac/n/a(W52/W53/W56):無線LAN部|準拠規格(国内規格):ARIB STD-T66、ARIB STD-T71●無線LAN部|接続台数:最大256台(2.4GHz:128台、5GHz:128台)、推奨128台(2.4GHz:64台、5GHz:64台):無線LAN部|認証方式:Enhanced Open(Transition Mode対応)、WPA3 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal(AES、TKIP/AES mixed)、WPA3 Enterprise-192bit、WPA3 Enterprise、WPA2/WPA3 Enterprise、WPA2 Enterprise、WPA/WPA2 Enterprise(AES、TKIP/AES mixed)●無線LAN部|伝送速度[11ax](理論値):IEEE 802.11ax(5GHz):最大2,402Mbps、IEEE 802.11ax(2.4GHz):最大574Mbps:無線LAN部|伝送速度[11ac](理論値):IEEE 802.11ac:最大1733Mbps●無線LAN部|伝送速度[11g/b/a](理論値):IEEE 802.11n(5GHz/2.4GHz):最大400Mbps、IEEE 802.11a/g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps:無線LAN部|空中線電力:10mW/MHz以下●無線LAN部|変復調方式:IEEE 802.11be/ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac/n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11a/g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS:無線LAN部|通信タイプ:2.4GHz/5GHz同時通信●有線LAN部|LAN側設定:DHCP/固定IP:有線LAN部|対応給電方式:PoE (IEEE 802.3af/at準拠)●有線LAN部|対応PoE給電機器:IEEE 802.3af/at準拠 PoE給電機器:有線LAN部|対応PoE給電ケーブル:LANケーブルCat5e以上●有線LAN部|伝送速度(理論値):10Mbps/100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps:有線LAN部|ポート:100/1000/2.5GBASE-T(RJ-45型8極コネクター)×1(PoE受電ポート)、10/100/1000GBASE-T(RJ-45型8極コネクター)×1、オートネゴシエーション/Auto MDI/MDI-X対応質量(kg)本体のみ:約0.6、壁/天井設置用金具使用時:約0.7対応OSAndroid:Android 15/14/13/12、対応OS 備考:※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。mac:macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、対応OS|iOS:iOS 18/17/16/15、iPadOS 18/17/16/15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×145×40(突起部含まず)保証期間3年間動作温湿度範囲動作時|温度:0~50℃、動作時|湿度:10~90%(結露なきこと)、保管時|温度:-20~60℃、保管時|湿度:95%以下(結露なきこと)伝送速度(Mbps)3570伝送方法IEEE 802.11be、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11a、IEEE 802.11b周波数(GHz)2.4、5
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 92 x 92 x 38mm, 3214JH4
EBM PAPST¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 92mm。奥行 38mm。寸法 92 92 38mm。騒音レベル 73dB。ファン回転速度 13000rpm。ベアリングタイプ ボール。? ebm-papst 3200JシリーズS-Force DC軸流ファン. ebm-papstの3200J「S-Force」シリーズのDC軸流ファンは、コンパクトながら電力密度が高くなっています。逆極性、ブロッキング、過負荷から電子的に保護され、長いサービス寿命にわたって信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。通信エレクトロニクスが完全に統合されているため、使いやすく、簡単にハウジングを取り付けられます。 電子コンポーネントの電力密度が高くなるに従って、廃熱を大量に生成するデバイスの密集度も高くなります。S-Forceファンは、最大950 m3/hのエアフローレベル、最大1200パスカルのシステム圧力で熱を放散します。最大負荷時(約14,000 rpm)で前モデルの最大2倍の出力に達しながら、前モデルよりも広い範囲でエアフローを調整することができます。 耐圧力に優れた性能曲線と比較的低い動作騒音の3200 S-Forceシリーズファンは、要求の厳しいエレクトロニクス冷却に最適なソリューションです。 . 特長と利点.? 省スペースに最適なコンパクトな形状 頑丈な設計 PWM制御入力 アナログ制御入力 湿気及び塩霧から保護 Go No Goアラーム 速度制限付きアラーム 外部及び内部温度センサ メーカー品番末尾に「U」が付く製品はIP68保護タイプ ストラット越しに排気. 用途. S-forceシリーズファンは、産業、熱管理、HVAC用途で広く使用されています。. よくある質問. Q: このファンの操作は簡単ですか? A: ファン設計に通信電子部品が組み込まれているため、ユーザーのわずかな介入ですぐに動かせます。 Q: このファンは耐久性に優れていますか? A: このファンは強化プラスチック製で、PBTPハウジングを使用し、長いサービス寿命にわたって信頼性の高い動作をするように設計されています。 Q: 競合製品と比べてこのファンにはどのようなメリットがありますか? A: これらのファンのコンパクト設計は、省スペースソリューションを探しているエンジニアに不可欠なものです。 Q: このファンで利用できるアクセサリはありますか? A: このシリーズのファンでは、フィンガーガード( 512-575 512-575 )とフィルタ( 200-7643 200-7643 )が利用可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:48 V dc, DC, 172 x 51mm, DV6318/2TDH4P
EBM PAPST¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷電源電圧 48 dc。AC/DC動作 DC。消費電力 300W。奥行 51mm。風量 1050m3/h。騒音レベル 77dB。ファン回転速度 6500rpm。センサータイプ PWM, タコメータ。ベアリングタイプ ボール。メーカー品番末尾の'P'はPWM制御可能を示します DCPファンコントローラは別売り: 品番 6670377 6670377 ; 6670371 6670371 ; 6670380 6670380 ; 6670383 6670383 ; 6670387 6670387 ; 6670396 6670396. S-Force高性能コンパクトファン. 6300TD シリーズは、高性能と Allied を組み合わせたコンパクトなソリューションです。 閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。 このファンシリーズは、サーバー、 TCA システム、通信機器、インバータドライブ、その他のさまざまな産業用途などの高性能電子部品の冷却に特に適しています。. 600m /h から最大 930m /h までのパフォーマンス(モデルにより異なる) PWM 制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP および TMS コントローラと互換性があります S-Force ファミリRoHS指令(10物質対応)対応
Garmin LIDAR-Lite v4 LED - Distance Measurement Sensor
SPARKFUN¥22,980税込¥25,2781個33日以内出荷Description。The LIDAR-Lite v4 LED sensor is the next step in the LIDAR-Lite line. A small, lightweight, low-power optical ranging sensor. It's the first to incorporate ANT profile wireless networking technology into an optical sensor. Its built-in nRF52840 processor means that developers can create custom applications, or be operated as a stand-alone device right out of the box by using the preloaded stock application.。Like the LIDAR-Lite v3 and LIDAR-Lite v3HP sensors; it can also be directly connected to an external micro-controller running a custom user application. As such, it provides a highly adaptable option for OEM and maker applications in robotics, Internet of Things, and unmanned vehicles ― or any application where an ultrasonic sensor might otherwise be used. It's perfect as the basic building block for applications where wireless capabilities, small size, light weight, low power consumption and high performance are important factors in a short-range, 10-meter, optical distance measuring sensor.。The LIDAR-Lite v4 requires an external 5VDC power source and soldering is required. This Time-of-Flight ranging module uses a LED and optics for ranging. It does not use a laser; therefore, it is inherently eye-safe under normal usage.。Features。Resolution:1 cm。Measurement repeatability:As measured indoors to a 90% reflective target。1 cm is equivalent to 1 standard deviation。Using "high accuracy" mode, with averaging:+/- 1 cm to 2 meters。+/- 2 cm to 4 meters。+/- 5 cm to 10 meters。Range:5 cm to 10 meters(as measured from back of unit)。Update rate:I2C = >200 Hz typical。ANT(R)= up to 200 Hz to a 90% target indoors at 2m in normal operating mode。Interface:I2C or ANT; user configurable for SPI using the Nordic SDK。Power(operating voltage):4.75 - 5.25 VDC。Current consumption:2mA idle, 85mA during acquisition。Operating temperature:-20 to 60° C。LED wavelength:940 nm。Beam divergence:4.77°。Optical aperture:14.9 mm。Unit size(HxWxD):2.1"×0.8"×0.9"(52.2×21.2×24.0 mm)。Weight:14.6 g(0.5 oz)アズワン品番67-0427-09
Pro シリーズ 12V 100Ahスマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー ヒート機能付き Bluetooth内蔵
RENOGY JAPAN¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷1.60+ 自動車グレードのBMS保護。Renogyの12V 100Ahリチウムイオンバッテリーは、安全モニタリングと精密な制御のために60以上の信頼性のあるBMS保護メカニズムを装備しています。このディープサイクルマリンバッテリーは、過電圧、低電圧、過電流、ショートサーキット、高温、低温、過充電、過放電など、あらゆる状況で100%の完全保護を提供します。さらに、通常の受動的な保護とは異なり、統合された自己制御保護システムは自己起動し、効果的にバッテリーの過電流や過電圧の故障を防止します。2.アクティブバックアップ保護。12V 100Ah Proバッテリーは、初めてアクティブバックアップ保護を搭載しました。MOSFETスイッチが故障した場合、従来のパッシブ保護よりも40倍速く回路を遮断することができます。そのため、バッテリーパックを危険にさらすことはありません。3.インテリジェントな自己加熱機能。内蔵の温度管理システムは、低温で自動的に作動してバッテリーの充電を維持し、寒冷環境での充電性能を確保し、バッテリーの寿命を延ばします。この12V 100Ah LiFePO4バッテリーは、氷点下でも安全に充電できるよう、4A以上の充電電流で自動的に発熱し、魚群探知機やその他の必需品を長持ちさせる均一な電力を供給します。固有の難燃性。4.12V 100Ahリン酸鉄リチウムバッテリーは、革新的なUL94 V-0難燃材料に最適化されており、固有の難燃性を誇り、過熱や熱不安定性に関連するリスクを軽減します。その特殊な化学構造は、燃焼に対するシールドとして機能し、安全が妥協できないアプリケーションに最適です。5.DC HOMEアプリによる簡単なモニタリング。Bluetooth内蔵で、DC HOMEアプリを通じて簡単にバッテリーのパラメーターを監視・設定可能です。容量不足などの情報が可視化され、バッテリーを常に最適な状態で利用することが可能です。6.安全認証と7年保証。新エネルギー資源市場の業界をリードするブランドとして、この12v 100AhバッテリーはIP67の防水率でトローリングモーターやボートに使用するように設計されており、短時間の水浸しに対して、防塵性、耐腐食性設計(ISO 9227認定)、衝撃保護が提供されます。用途AGV電源、お車や船舶に設置するサブバッテリー、ご家庭での節電や対策や災害時の備えとして最適なバッテリーです。寸法(mm)268×193×205質量(kg)12.2温度範囲(℃)【充電】0~55【放電】-20~60接続方法並列接続(最大8個)保護等級IP67保存温度(℃)-25~65公称電圧(V)12.8寿命5000サイクル(80%DOD)(0.5C、25℃)バッテリー容量(Ah)100充電電圧(V)14.4充電電流(A)【最大連続】100推奨トルク(N・m)8動作湿度(%)10~95適応ボルトサイズ【ターミナルボルト】M8×1.25×12mm/【ロングターミナルボルト】M8×1.25×16mmRoHS指令(10物質対応)対応各種認証MSDS、UN38.3、FCC、CE、PSE、UKCA最大放電電流(A)【ピーク】245A@30s【連続】100定格電圧範囲(V)10~14.8
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:48 V dc, DC, 80 x 80 x 38mm, 8218J/2H4P
EBM PAPST¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷電源電圧 48 dc。高さ 80mm。消費電力 36W。奥行 38mm。寸法 80 80 38mm。騒音レベル 71dB。ファン回転速度 14000rpm。センサータイプ PWM, タコメータ。ベアリングタイプ ボール。メーカー品番末尾の'P'はPWM制御可能を示します DCPファンコントローラは別売り: 品番 6670377 6670377 ; 6670371 6670371 ; 6670380 6670380 ; 6670383 6670383 ; 6670387 6670387 ; 6670396 6670396. S-Force高性能コンパクトファン. 6300TD シリーズは、高性能と Allied を組み合わせたコンパクトなソリューションです。 閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。 このファンシリーズは、サーバー、 TCA システム、通信機器、インバータドライブ、その他のさまざまな産業用途などの高性能電子部品の冷却に特に適しています。. 600m /h から最大 930m /h までのパフォーマンス(モデルにより異なる) PWM 制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP および TMS コントローラと互換性があります S-Force ファミリRoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 38mm, 8214J/2H4
EBM PAPST¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷電源電圧 24 dc。高さ 80mm。幅 80mm。奥行 38mm。風量 222m3/h。騒音レベル 71dB。ファン回転速度 14000rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ ボール。メーカー品番末尾の'P'はPWM制御可能を示します DCPファンコントローラは別売り: 品番 6670377 6670377 ; 6670371 6670371 ; 6670380 6670380 ; 6670383 6670383 ; 6670387 6670387 ; 6670396 6670396. S-Force高性能コンパクトファン. 6300TD シリーズは、高性能と Allied を組み合わせたコンパクトなソリューションです。 閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。 このファンシリーズは、サーバー、 TCA システム、通信機器、インバータドライブ、その他のさまざまな産業用途などの高性能電子部品の冷却に特に適しています。. 600m /h から最大 930m /h までのパフォーマンス(モデルにより異なる) PWM 制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP および TMS コントローラと互換性があります S-Force ファミリRoHS指令(10物質対応)対応
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本4日以内出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【ローランド】。★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器。TB-3。TD-07DMK。TD-07KV。TD-07KVX。TD-11。TD-11K。TD-11KQ-PS。TD-11KV。TD-15。TD-15K。TD-15KL-S。TD-15KV。TD-17。TD-17K-L。TD-17KV。TD-17KVX。TD-1DMK。TD-1K。TD-1KPX。TD-1KPX2。TD-1KV。TD-25。TD-25K。TD-25KV。TD-25KVX。TD-27。TD-27KV。TD-30。TD-30K。TD-30KV。TD-50。TD-50DP。TD-50K。TD-50K2。TD-50KV。TD-50KV2。TD-50KVX。TD-50X。TM-1。TM-2。TM-6 PRO。TR-6S。TR-8。TR-8S。BK-3。Blues Cube Artist | 80W。Blues Cube Artist。Blues Cube Artist212。Blues Cube Hot ”British EL84 Modified”。Blues Cube Hot。Blues Cube Stage | 60W。Blues Cube Stage。Blues Cube Tour。CD-01A。EURUS GS-1。F107。F-130R。F-140R。F-20。F701。FA-06。FA-07。FA-08。FANTOM 6。FANTOM 7。FANTOM 8。FANTOM-06。FANTOM-07。FANTOM-08。Fantom-G6。Fantom-G7。Fantom-G8。Fantom-X6。Fantom-X7。Fantom-X8。Fantom-XR。FP-10。FP-2。FP-30。FP-30X。FP-4。FP-4F。FP-5。FP-60。FP-60X。FP-7。FP-7F。FP-80。FP-90。FP-90X。FP-E50。FR-1x。FR-1xb。FR-4x。FR-4xb。FR-8x。FR-8xb。A-300PRO。A-49。A-500PRO。A-500S。A-800PRO。A-88。AIRA & DJ。AT-100。AT-300。AT-500。AT-75。AT-800。AT-900。AT-900C。ATELIER Combo AT-350C。AX-Edge。AX-Synth。GAIA SH-01。GI-20。GO:PIANO88。GO-61P。GP-10。GP-3。GP-6。GP607。GP609。GP-9。GP-9M。GR-55。HandSonic HPD-20。HandSonicHPD-20。HP-107。HP-203。HP205。HP-207。HP-302。HP-305。HP-307。HP-503。HP504。HP-505。HP506。HP-507。HP508。HP601。HP603。HP603A。HP605。HP700 Series。HP702。HP704。HPi-50。HPi-50e。HPi-6。HPi-6F。HPi-6s。HPi-7。HPi-7F。HPi-7LE。HPi-7s。HS-5。INTEGRA- 7。INTEGRA-7。JD-XA。JD-Xi。JUNO-Di。JUNO-DS61。JUNO-DS76。JUNO-DS88。JUNO-Gi。JUNO-STAGE。JUNO-X。JUPITER-50。JUPITER-X。JUPITER-Xm。DJ-202。DJ-505。DJ-707M。DJ-808。DP603。DP-90。DP90e。DP-90S。DP90Se。DUO-CAPTURE EX。DUO-CAPTURE mk2。DUO-CAPTURE。Kiyola KF-10。Kiyola。KR-107。KR107R。KR-115。KR-117M。KR117MR。LucinaAX-09。LX-10。LX-10F。LX-15。LX-15e。LX-17。LX-7。LX705。LX706。LX708。MC-101。MC-707。MC-808。MC-909。MX-1。OCTA-CAPTURE UA-1010。OCTA-CAPTURE。OCTAPAD SPD-30 Version 2。PC-50。PC-80。PCR-1。PCR-300。PCR-500。PCR-800。PCR-M1。PCR-M30。PCR-M50。PCR-M80。PIANO88。SBX-1。SD-20。SD-50。SD-80。SH-201。SonicCell。SP-555。SP-606。SPD-SX Special Edition。SPD-SX。SRI-2。STUDIO-CAPTURE UA-1610。STUDIO-CAPTURE。Super UA。SY-1000。SY-300。SYSTEM-1。SYSTEM-1m。SYSTEM-8。QUAD-CAPTURE。RD-2000。RD-300NX。RD-64。RD-700GX。RD-700NX。RD-700SX。RD-800。RD-88。RG-1。RG-1F。RG-3。RG-3F。RG-3M。RG-7。RG-7-R。RK-100。RK-300。RK-500。RP102。RP107。RP401R。RP501R。RP701。Rubix22。Rubix24。Rubix44。UA-1000。UA-101。UA-25。UA-25EX。UA-3FX。UA-4FX。UA-55。VariOS。VB-99。VC-1。VC-2。V-Combo VR-09。V-COMBO VR-09-B。V-Combo VR-700。V-COMBO VR-730。VERSELAB MV-1。VG-99。V-Piano Grand。VS-2000CD。V-Synth GT。V-Synth。VT-3。VT-4。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
New Japan Radio オペアンプ, 5 ~28 V, 14-Pin DMP
新日本無線¥2,898税込¥3,1881袋(5個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DMP電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V標準ゲインバンド幅積 = 500kHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 0.5V/μs動作温度 Min = -40 ℃高さ = 1.6mm汎用オペアンプ、NJR
























![ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[Lenovo ThinkPad / ThinkBook / V シリーズ 対応]Kensington NanoSaver 2.5×6.0mm 互換品 メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62588149-250925-02.jpg)