基板占有面積の縮小化による高密度実装化に対応した強ロックタイプのコネクタです。
材質ナイロン66、UL94V-0
色ナチュラル(白)
ピッチ(mm)2
定格電圧(V)250
定格電流(A)3(AWG#22使用時)
仕様日本圧着端子製造 基板コネクタハウジング - PAシリーズ. JST 基板コネクタハウジングは、コネクタ用PAシリーズに含まれます。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのコネクタハウジングの一般的な用途は様々だが、家電製品、産業用制御機器、ストレージやネットワークシステムなどでよく使われています。. 特長. 2 mm ピッチ 電線対基板接続 継手と確実に接続するためのロック機能を追加 コンパクトで耐久性に優れる UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証
長さ(mm)16
幅(mm)5.8
ピッチ(mm)2
極数7
シリーズPA
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品圧着コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥259
税込¥285
当日出荷
強ロック機構
互換性のある圧着・圧接の両ソケット
高信頼性コンタクト
挿入ガイド構造
ツバ付プレスピン
ピッチ(mm)2.0
定格電圧(V)250
定格電流(A)3(AWG#22使用時)
適合電線範囲 AWG(#)28~22
仕様ジェンダー = メス併用 = PA, PBV及びPHDコネクタハウジングシリーズ = PA, PBV, PHD最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 26AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST PHDシリーズ圧着コンタクト. PHD 2.0 mmシリーズ圧着レセプタクルハウジングで使用する圧着コンタクトです。この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-24 AWG又は26-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。手動圧着工具(品番688-0880、メーカー型番WC-620、注文コード45967382)は、サイズ28-24 AWG圧着コンタクト用です。抜き取り工具(品番688-0871、メーカー型番EJ-PHD、注文コード41144986) も用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥429
税込¥472
当日出荷
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6
仕様RoHS対応品
種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)
材質ナイロン6・UL94V-0
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150
定格電圧(V)MAX250 AC・DC
耐電圧AC 1500V・1分間
定格電流(A)MAX3 AC・DC
電線抱合範囲AWG(#)28~22
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33
適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
仕様コンタクト数 = 20行数 = 1ピッチ = 2.5mmジェンダー = メスシリーズ = XA併用可能製品 = 取り外し可能な圧着コネクタボディ向き = ストレート長さ = 52.3mm幅 = 6.9mm深さ = 9.5mmハウジング材質 = ナイロンXAシリーズ圧着コネクタハウジング、標準タイプ. JST XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。2~20極ハウシングを利用できます。適した圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長 / 利点. 安全なロッキングデバイスにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様コンタクト数 = 1行数 = 1ジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = PA併用可能製品 = PALコネクタボディ向き = ストレート長さ = 12.8mm幅 = 1.6mm深さ = 2.4mmハウジング材質 = リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥219
税込¥241
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = PA, PBV及びPHDコネクタハウジングシリーズ = PA, PBV, PHD最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 24AWG最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST PHDシリーズ圧着コンタクト. PHD 2.0 mmシリーズ圧着レセプタクルハウジングで使用する圧着コンタクトです。 この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-24 AWG又は26-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 手動圧着工具(品番< 688-0880') 688-0880 は、サイズ28-24 AWG圧着コンタクト用です。 抜き取り工具も用意しています(品番< 688-0871') 688-0871/を参照)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥429
税込¥472
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS316L
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
こんなお得な商品も!

基板用コネクタ 2mmピッチ
モノタロウ
¥289
税込¥318
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
材質りん青銅
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087
定格電圧(V)100 AC・DC
耐電圧AC 800V・1分間
定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)
表面処理すずめっき(リフロー処理)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
仕様RoHS対応品
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)
材質ナイロン6・UL94V-0
色ナチュラル(白)
ピッチ(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297
定格電圧(V)250(AC・DC)
耐電圧AC1000 1分間
定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
適合電線AWG♯30~♯22
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
仕様日本圧着端子製造 基板コネクタハウジング - PAシリーズ. JST 基板コネクタハウジングは、コネクタ用PAシリーズに含まれます。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのコネクタハウジングの一般的な用途は様々だが、家電製品、産業用制御機器、ストレージやネットワークシステムなどでよく使われています。. 特長. 2 mm ピッチ 電線対基板接続 継手と確実に接続するためのロック機能を追加 コンパクトで耐久性に優れる UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証
長さ(mm)10
幅(mm)5.8
ピッチ(mm)2
極数4
シリーズPA
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品圧着コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥159
税込¥175
当日出荷
ダブルロータイプで、高密度実装化の要求に十分応えるコンパクトなコネクタです。
材質りん青銅、すずめっき(リフロー処理)
ピッチ(mm)2
定格電圧(V)250
定格電流(A)3(AWG#22使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズPA
適合電線(mm2)Max0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品PALコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)25
最大動作温度(℃)+85, +85
最小動作温度(℃)-25
1袋(50個)
¥219
税込¥241
当日出荷
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
仕様RoHS対応品
適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S
色ナチュラル(白)
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087
定格電圧(V)100 AC・DC
耐電圧AC 800V・1分間
定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)
電線抱合範囲AWG(#)32~24
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
ピッチが2mmと小さいので小型でスペースをとりません
用途プリント基板用コネクタ
材質りん青銅
色銀色
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格電圧(V)100 AC・DC
耐電圧800V.AC/1mim
定格電流(A)2
電線抱合範囲AWG(#)30~24
形態バラ状
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
1パック(100個)
¥289
税込¥318
当日出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。
従来品より3倍以上の走行距離が実現!
牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。
また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
用途手押し台車等に使用されます。
材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)
表面処理三価ユニクロ仕上
ストッパーなし
関連キーワード