カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「pb4-m6」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タップタッチ用 チューブ継手PB4-M6M(Φ4.0xΦ2.5ホース用) 扶桑精機

    タップタッチ用 チューブ継手PB4-M6M(Φ4.0xΦ2.5ホース用)

    扶桑精機
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    Φ4ホースへ2分岐させる、異径チューブ継手です。
    用途ホースの接続にトラスコ品番810-5263質量(g)4.6
  • ティー PISCO(ピスコ)

    ティー

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ティー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気、水(条件有)
  • ミニタイプ ティー PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ティー

    PISCO(ピスコ)
    339税込373
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • チューブフィッティングEG ティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングEG ティー

    PISCO(ピスコ)
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ティータイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗104~107Ω使用真空圧力(kPa)-100
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 ティー PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 ティー

    PISCO(ピスコ)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    形状ティータイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングスパッタ ティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングスパッタ ティー

    PISCO(ピスコ)
    3,898税込4,288
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
    形状ティータイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂使用真空圧力(kPa)-100
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,300税込1,430
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~) CKD

    3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~)

    CKD
    6,963税込7,659
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
  • M.2 SSD固定用ネジ・スペーサーセット アイネックス

    M.2 SSD固定用ネジ・スペーサーセット

    アイネックス(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    マザーボードにM.2 SSDを固定するためのネジ・スペーサーのセットです。 純正品を紛失したときに使います。 M2/M3ネジ2種に、高さ4mm/6mmのM2/M3スペーサー4種が含まれます。 ネジピッチとスペーサー高さを各種揃えているので、マザーボードの仕様に合わせて使えます。 ASRockとASUSはM2、GIGABYTEとMSIはM3が採用されている場合が多いです。 (メーカー調べ) 高さ調整用の絶縁グラスワッシャーが付属します。 (水平になっている場合は不要です。)
    セット内容超低頭ミリネジ (M2×2mm) 2個 (PB-044)、超低頭ミリネジ (M3×3mm) 2個、六角スペーサー (M2×4mm) 1個、六角スペーサー (M2×6mm) 1個、六角スペーサー (M3×4mm) 1個、六角スペーサー (M3×6mm) 1個、絶縁グラスワッシャー (外径8mm×0.5mm) 2個 (PB-020A)
  • 内蔵ドライブ固定用ネジセット アイネックス

    内蔵ドライブ固定用ネジセット

    アイネックス
    429税込472
    1個
    当日出荷
    内蔵ドライブの固定に便利なインチネジとミリネジのセット。 インチネジ: 3.5インチHDDなどを固定するためのネジです。 ミリネジ: 2.5インチHDD/SSD、光学ドライブ (CD/DVD/BD)、MO、FDDなどを固定するためのネジです。 汎用ネジとしてもご利用いただけます。
    セット内容インチネジ: #6-32×4mm (PB-024B)10個、ミリネジ: M3×5mm (PB-027B)10個シルバー
  • M.2 SSD固定用ネジ・スペーサーセット アイネックス

    M.2 SSD固定用ネジ・スペーサーセット

    アイネックス
    609税込670
    1個
    当日出荷
    マザーボードにM.2 SSDを固定するためのネジ・スペーサーのセットです。 純正品を紛失したときに使います。 M2/M3ネジ2種に、高さ4mm/6mmのM2/M3スペーサー4種が含まれます。 ネジピッチとスペーサー高さを各種揃えているので、マザーボードの仕様に合わせて使えます。 ASRockとASUSはM2、GIGABYTEとMSIはM3が採用されている場合が多いです。 (メーカー調べ) 高さ調整用の絶縁グラスワッシャーが付属します。 (水平になっている場合は不要です。)
    セット内容超低頭ミリネジ (M2×2mm) 2個 (PB-044BK)、超低頭ミリネジ (M3×3mm) 2個、六角スペーサー (M2×4mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M2×6mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M3×4mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M3×6mm+2.5mm) 1個、絶縁グラスワッシャー (外径8mm×0.5mm) 2個 (PB-020A)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~) CKD

    3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~)

    CKD
    21,963税込24,159
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
  • 出力変換ボックス(ラインドライバ出力) 小野測器

    出力変換ボックス(ラインドライバ出力)

    小野測器
    33,980税込37,378
    1台
    6日以内出荷
    リニアゲージセンサ GS/BSシリーズ から出力される2相信号 (TTL) をオープンコレクタ出力 (DG-0010)、ラインドライバ出力 (DG-0020)に変換する信号変換器です。信号変換器を介して直接シーケンサ(プログラマブル・コントローラ)などに接続が可能になります。長距離の伝送も可能です。
    適合ゲージセンサー/GS/BSシリーズ リニアセンサー (GS-3800シリーズは不適合)質量(g)約100形式増幅/2チャンネル波形整形出力電圧(V)【 Hiレベル】+2.5 以上【Loレベル】+0.5 以下外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)23×108×29センサ用電源ゲージ/DC 5 V 100 mA (センサに供給)電源電圧(V)電源部/DC 12 ~ 24消費電流(mA)電源部/120 以下(DC 12 V 時)周波数範囲(Hz)DC ~ 300 k (小野測器製センサ使用時)コネクタ(レセプタクル)R03-R6F、R03-R6M波形信号/方形波で90度位相差信号適合コネクタプラグ/R03-PB6F,R03-PB6MまたはR04-PB6M(防水タイプ)入力レベル【Hi】3 ~ 5.25 V【Lo】0 ~ 1.4 V出力形式ラインドライバ出力入力インピーダンス(kΩ)約 47
  • 出力変換ボックス(オープンコレクタ出力) 小野測器

    出力変換ボックス(オープンコレクタ出力)

    小野測器
    33,980税込37,378
    1台
    6日以内出荷
    リニアゲージセンサ GS/BSシリーズ から出力される2相信号 (TTL) をオープンコレクタ出力 (DG-0010)、ラインドライバ出力 (DG-0020)に変換する信号変換器です。信号変換器を介して直接シーケンサ(プログラマブル・コントローラ)などに接続が可能になります。長距離の伝送も可能です。
    適合ゲージセンサー/GS/BSシリーズ リニアセンサー (GS-3800シリーズは不適合)質量(g)約100形式増幅/2チャンネル波形整形外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)23×108×29センサ用電源ゲージ/DC 5 V 100 mA (センサに供給)電源電圧(V)電源部/DC 12 ~ 24消費電流(mA)電源部/80 以下(DC 12 V 時)周波数範囲(Hz)DC ~ 300 k (小野測器製センサ使用時)コネクタ(レセプタクル)R03-R6F、R03-R6M波形信号/方形波で90度位相差信号適合コネクタプラグ/R03-PB6F,R03-PB6MまたはR04-PB6M(防水タイプ)入力レベル【Hi】3 ~ 5.25 V【Lo】0 ~ 1.4 V出力形式オープンコレクタ出力耐電圧(V)Max 30残留電圧(V)1 以下最大シンク電流(mA)100入力インピーダンス(kΩ)約 47
  • 個別配線マニホールド 直動式3ポート弁 セレックスバルブ M3PA・M3PBシリーズ(部品) CKD

    個別配線マニホールド 直動式3ポート弁 セレックスバルブ M3PA・M3PBシリーズ(部品)

    CKD
    3,813税込4,194
    1個
    8日以内出荷
    種別部品ポート数3使用流体圧縮空気、低真空
  • IP20仕様 ブロック式 フエニックス・コンタクト

    IP20仕様 ブロック式

    フエニックス・コンタクト
    52,980税込58,278
    1個
    82日以内出荷
    PROFIBUS用 IO-Link 8点 DI 4点 (プラスチック)
    型番2701503RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクト

    IP67仕様 ブロック式 (Axio)

    フエニックス・コンタクト
    49,980税込54,978
    1個
    82日以内出荷
    PROFIBUS用 DI8点、DO4点(2A) (プラスチック)
    型番2701502RoHS指令(10物質対応)対応