カテゴリ

  • オフィス家具(443)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(132)
  • メカニカル部品(119)
  • バイク純正部品(104)
  • 制御機器(71)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
  • 物流用品(46)
  • 塗料(46)
  • バイク部品(39)
  • 作業工具(31)
  • 自動車純正部品(25)
  • 建築金物(23)
  • 測定用品(20)
  • 作業服(20)
  • 切削工具(18)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 家電(15)
  • 機構部品(13)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 事務用品(13)
  • 店舗什器・備品(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 医療(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 保管用品(9)
  • 空調・電設資材(9)
  • 電動工具(8)
  • 空圧工具(8)
  • 梱包用品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 厨房用品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 研磨材(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 農業機械(4)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 防災用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 照明(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み

「pb6」の検索結果

関連キーワード
1,444件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボックス バッテリー *PB6 83600086000ZR ホンダボックス バッテリー *PB6 83600086000ZRホンダ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番83600-086-000ZR他社参考品番(NTB)TBH-02SR/B
真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PB06 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PB06GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
真鍮製、六つ穴のスイッチカバーです。 高級感のある縁取りと、柔らかで立体的な曲線が特徴です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(スイッチプレート用ビス 4P)材質真鍮厚さ(mm)7質量(g)約142寸法(幅W×高さH)(mm)122×141
サドルバッグ PB6L RADTAIL MAX (1.3L) ULACサドルバッグ PB6L RADTAIL MAX (1.3L)ULAC
3,998税込4,398
1個
16日以内出荷
重量108gと軽量ほとんどの自転車と電動自転車に適合しますパッド入りの保護性能防水生地耐候性ジッパーテールライトおよびその他の用途のための背面および側面のアイレット装備内側のメッシュポケット三角カラビナ付き
材質主な生地:防水ナイロン+ポリエステル質量(g)108容量(L)1.3サイズ(mm)160×100×100
サドルバッグ PB6S RADTAIL GO (0.6L) ULACサドルバッグ PB6S RADTAIL GO (0.6L)ULAC
3,498税込3,848
1個
16日以内出荷
重量86gと軽量ほとんどの自転車に適合しますパッド入りの保護性能防水生地耐候性ジッパーテールライトおよびその他の用途のための背面と側面のアイレット装備内側のメッシュポケット三角カラビナ付き
材質主な生地:防水ナイロン+ポリエステル質量(g)86容量(L)0.6サイズ(mm)120×80×85
サドルバッグ PB6M RADTAIL PRO (1.0L) ULACサドルバッグ PB6M RADTAIL PRO (1.0L)ULAC
3,798税込4,178
1個
16日以内出荷
重量90gと軽量ほとんどの自転車と電動自転車に適合しますパッド入りの保護性能防水生地耐候性ジッパーテールライトおよびその他の用途のための背面および側面のアイレット装備内側のメッシュポケット三角カラビナ付き
材質主な生地:防水ナイロン+ポリエステル質量(g)90容量(L)1サイズ(mm)140×90×90
スリーブ 正和スリーブ正和(14件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷
潤滑回路を構成する配管部品です。
材質C2700T形状スリーブ
かるがるパワー平バール モトコマかるがるパワー平バールモトコマ(26件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
多目的穴埋めキャップ ラクテム多目的穴埋めキャップラクテム(4件のレビュー)
175税込193
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。
用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。材質PA(ナイロン)
ジッパー付きポリバック クラウン[事務用品]ジッパー付きポリバッククラウン[事務用品](8件のレビュー)
219税込241
1パック(20枚)
当日出荷
ピタリと密封、保管に便利。全12サイズをラインアップ。ジッパーで密閉でき、ホコリや水などから内容物を守ります。
乳白種類チャック付ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
撥水ワイパーブレード  ガラコ power撥水 SOFT99撥水ワイパーブレード ガラコ power撥水SOFT99(20件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。「ブレード」には作動時のガタツキを防ぎ、安定したワイピングを実現する国産の高剛性フレームを採用しました。
六角ボルト用キャップ ラクテム六角ボルト用キャップラクテム(2件のレビュー)
48税込53
1個
当日出荷から5日以内出荷
六角ボルトの頭部に被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。
用途六角ボルト用の保護キャップとして。材質(本体)PE
ティー PISCO(ピスコ)ティーPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ティー使用流体空気、水(条件有)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
洗浄ボトル エスコ洗浄ボトルエスコ(4件のレビュー)
415税込457
1個
当日出荷
ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。 先端ノズルとキャップが一体成型なのでノズル根元からの液漏れがありません。
容量(mL)500エスコ品番EA991PB-6高さ(mm)177材質(本体)ポリエチレン胴径(Φmm)78
テープ付OPP袋 HEADS(ヘッズ)テープ付OPP袋HEADS(ヘッズ)
469税込516
1パック(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
仕様食品対応/空気穴:無材質OPP[透明]厚さ(mm)0.03クリア種類平袋(テープ付)入数(枚)100テープあり
PET透明下敷 共栄プラスチックPET透明下敷共栄プラスチック(2件のレビュー)
139税込153
1枚
当日出荷
地球にやさしい環境対応のR-PET透明下敷です。シンプルで使いやすくオフィスやスクールなどいろいろな場所で活躍します。
材質PET樹脂製(再生100%R-PET樹脂使用)クリアグリーン購入法適合
球面軸受 PB形 THK球面軸受 PB形THK(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
型式PB型材質(外輪)S35C、(球面内輪)SUJ2HRC58以上、(ブッシュ)銅合金表面処理硬質クロムめっき処理(内輪内径は処理なし)RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト用キャップ ノーブランド六角穴付きボルト用キャップノーブランド(8件のレビュー)
589税込648
1パック(10個)
当日出荷
六角穴付きボルトの頭部に取り付けが可能な保護キャップです。グレーと黒の2色よりお選びいただけます。
用途識別、六角穴の防塵対策など材質ポリエチレン(PE)種類六角穴用
ピロボール球面滑り軸受PB IKO(日本トムソン)ピロボール球面滑り軸受PBIKO(日本トムソン)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と外輪との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐磨耗性と剛性のある軸受です。
用途軸およびハウジング仕様1N≒0.102kgf型式PB型タイプ給油式
ルートバン TRUSCOルートバンTRUSCO(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から翌々日出荷
縦横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(600シリーズ)オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
種別平台車車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス(キャスター)均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ナイロン樹脂/ポリプロピレン(PP)樹脂材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
防水貫通スリーブ 未来工業防水貫通スリーブ未来工業(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
外壁の内側に、防水シートを貼る場合の防水スリーブです。 壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。 (溝付なのでニッパでカットするだけです。)
取付穴径(Φmm)75適合配管キャップ(GHC-67)(壁厚:200mm迄・壁板厚:12mm以上(外壁)・壁穴寸法:Φ75mm貫通穴)ベージュ
グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ねじこみタイプ 大洋製器工業グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ねじこみタイプ大洋製器工業(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
#500SP ブッシュ オイレス工業#500SP ブッシュオイレス工業(4件のレビュー)
5,798税込6,378特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
GPB プラスティックボール回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)GPB プラスティックボール回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
六角穴による裏側からの取りつけ方式。
材質(グリップ部)フェノール樹脂(黒)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理
ピンシリンダー CJP2シリーズ SMCピンシリンダー CJP2シリーズSMC(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ 機械本体に直接埋込んだりパネル取付もできるので、取付スペースは大幅にダウン。 機械装置が更に小形化されます。
取付支持形式パネル取付形クッションなし使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式単動押出し保証耐圧力(MPa)1給油不要(無給油)
パレットプーラー用フック付ベルト スリーエッチパレットプーラー用フック付ベルトスリーエッチ(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ベルトスリングで作られていますから、軽くて取扱いが簡単。アイフック付
ベルト幅(mm)25
プロパンバーナー部品火口 新富士バーナープロパンバーナー部品火口新富士バーナー
6,598税込7,258
1個
当日出荷から4日以内出荷
プロパンバーナー用交換火口です。棒状炎、炎温度、発熱量が火口によって変わります。使用用途が変わる場合火口交換で対応できます。口径の大きな火口を使われる場合接手も同時に交換されると安全に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミナ999るつぼのみ PB-1 TGK(東京硝子器械)アルミナ999るつぼのみ PB-1TGK(東京硝子器械)
22,700税込24,970
1個
当日出荷から7日以内出荷
アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
ボルトナットキャップ ラクテムボルトナットキャップラクテム
259税込285
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
ボルト・ナットに被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ3色よりお選びいただけます。
用途ボルト・ナット部の保護キャップとして。材質(本体)PE
(TUP)タッチペン ダイハツ(TUP)タッチペンダイハツ(16件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から10日以内出荷
交差穴バリ取りツール(セラミック砥石タイプ球型) ジーベックテクノロジー交差穴バリ取りツール(セラミック砥石タイプ球型)ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
2,788税込3,067
1本
当日出荷から5日以内出荷
タイプセラミック砥石ヘッド形状RoHS指令(10物質対応)対応
Bスピア・ヘッド カンツールBスピア・ヘッドカンツール
25,980税込28,578
1個
当日出荷
固着した土砂、石を崩すヘッドです。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番809-2498材質鋼線質量(kg)0.7長さ(m)1.8ヘッド径(Φmm)45
ピラニア鋸 替刃 165mm ピラニア・ツールピラニア鋸 替刃 165mmピラニア・ツール(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
PS-6用替刃です
用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木刃長(mm)165刃厚(mm)0.3
ステンレスパンチングカゴ SPB イズミステンレスパンチングカゴ SPBイズミ
37,980税込41,778
1個
当日出荷から13日以内出荷
ステンレス製マス用ゴミ受けカゴ。置くだけで設置が簡単です。
用途グレーチングの下で落ち葉等のゴミを受け止めます。高さ(mm)53材質SUS304
半田付用スペーサー MAC8(マックエイト)半田付用スペーサーMAC8(マックエイト)
3,398税込3,738
1袋(100個)
当日出荷から47日以内出荷
片側半田付するタイプのスペーサーです 電線に圧着端子を取付けて電源を供給することも可能です
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スチロ スチロールBOX(3号L) 19L スチロ化学工業スチロ スチロールBOX(3号L) 19Lスチロ化学工業
999税込1,099
1個
翌日出荷
インロー蓋で気密性が高く、保冷効果が長持ちする発泡スチロール製のBOX。持ち手になるビニールひも付き。
材質発泡スチロール容量(L)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.3×27×24.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.3×22×19.8
アイプレート用裏板 水本機械製作所アイプレート用裏板水本機械製作所
379税込417
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス種類アイプレートRoHS指令(10物質対応)対応
パネルコネクター ハギテックパネルコネクターハギテック
649税込714
1個
当日出荷
パネルやボックス向けのチューブ端末処理用キャップです。 ねじ止めタイプでチューブにコネクタをねじ込んでビスで固定します。 チューブの切り口で光ファイバーやケーブルを傷つけるのを防ぎます。 RoHS対応品です。
用途センサー保護用チューブ端末コネクタとして計測器、センサー機器、ロボット、アミューズメント機器等の取り出し部分などに使用します。材質真鍮(LCD材)表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プラコンサポート60 TMEHジャパンプラコンサポート60TMEHジャパン
720税込792
1個
当日出荷から8日以内出荷
プラコンとパイプを繋ぎ合わせる様々なサポート類です。
無地クリアPETボックス HEADS(ヘッズ)無地クリアPETボックスHEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
829税込912
1パック(10枚)
5日以内出荷
中身が見えるクリアの無地ボックスです。
用途ギフトラッピング材質PET[透明]
イソメックSPプーリー SPB-3 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-3NBK(鍋屋バイテック会社)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)63関連資料技術資料1(0.5MB)
関連キーワード
...