カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • 卓上消耗品(6)
  • 厨房用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pbt-200」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルバッテリーテスター MIDTRONICS(ミドトロニクス)デジタルバッテリーテスターMIDTRONICS(ミドトロニクス)
63,980税込70,378
1台
当日出荷
ハンディータイプで誰にでも使えるテスター。バッテリーに負荷を掛けず測定するコンダクタンス方式(特許)で簡単、正確、迅速にテストが可能。CCA表示、電圧表示に加え3色のランプで良否判定。バッテリーテストの他に、スターターテスト(セルモーター、スターターの解析)、チャージングシステムテスト(オルタネーター、レギュレタの解析)が可能。
測定範囲CCA(100~850)、EN(200~900)、IEC(125~550)、DIN(120~550)、SAE(200~900)使用電圧範囲(V)8~17材質プラスチック寸法(mm)180×90×35質量(g)350使用温度範囲(℃)-18~50表示3LED(緑・黄・赤)
ロジス B8630PBT5 D200XHD60 PBT0.5 バーテックロジス B8630PBT5 D200XHD60 PBT0.5バーテック
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
トラスコ品番805-1483全長(mm)100内径(Φmm)60材質(ブラシ部)ポリエステル外径(Φmm)200アズワン品番64-9293-89線径(mm)0.5
エンドミル 超硬S ボールE EPBT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ボールE EPBTMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
14,980税込16,478
1本
7日以内出荷
刃数2材質超硬
未晒し紙おかずカップ サンナップ未晒し紙おかずカップサンナップ(1件のレビュー)
899税込989
1箱(500枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
PBTフィルム貼りされた厚手のクラフト紙のおかずカップです。丈夫で約200℃の耐熱性があり、オーブン・オーブントースターでご使用いただけます。レンジOK。水も油も通さないPBTフィルム貼りで、お弁当はもちろん焼き菓子やデザート、小分けカップとしても幅広くご使用できます。未晒し紙(無漂白原紙)の紙本来の風合いは、様々な食材に合います。ご使用後は可燃ごみとして扱える、脱プラ環境対応素材です。衛生・安全管理万全な日本国内の工場で生産されています。
材質紙/バージンパルプ100%耐熱温度(℃)約200内面加工PBT加工
未晒し紙おかずカップ 長角 中 サンナップ未晒し紙おかずカップ 長角 中サンナップ(2件のレビュー)
899税込989
1箱(280枚)
当日出荷
PBTフィルム貼りされた厚手のクラフト紙のおかずカップです。丈夫で約200℃の耐熱性があり、オーブンでご使用いただけます。水も油も通さないPBTフィルム貼りで、お弁当はもちろん焼き菓子やデザート、小分けカップとしても幅広くご使用できます。未晒し紙(無漂白原紙)の紙本来の風合いは、様々な食材に合います。ご使用後は可燃ごみとして扱える、脱プラ環境対応素材です。衛生・安全管理万全な日本国内の工場で生産されています。
材質紙/バージンパルプ100%高さ(mm)25縦×横×高さH(mm)70×50×25耐熱温度(℃)約200内面加工PBT加工
未晒し紙おかずカップ 長丸 小 サンナップ未晒し紙おかずカップ 長丸 小サンナップ
899税込989
1箱(320枚)
当日出荷
PBTフィルム貼りされた厚手のクラフト紙のおかずカップです。丈夫で約200℃の耐熱性があり、オーブンでご使用いただけます。水も油も通さないPBTフィルム貼りで、お弁当はもちろん焼き菓子やデザート、小分けカップとしても幅広くご使用できます。未晒し紙(無漂白原紙)の紙本来の風合いは、様々な食材に合います。ご使用後は可燃ごみとして扱える、脱プラ環境対応素材です。衛生・安全管理万全な日本国内の工場で生産されています。
材質紙/バージンパルプ100%高さ(mm)25縦×横×高さH(mm)67×35×25耐熱温度(℃)約200内面加工PBT加工
未晒し紙おかずカップ 角 中 サンナップ未晒し紙おかずカップ 角 中サンナップ
899税込989
1箱(240枚)
当日出荷
PBTフィルム貼りされた厚手のクラフト紙のおかずカップです。丈夫で約200℃の耐熱性があり、オーブンでご使用いただけます。水も油も通さないPBTフィルム貼りで、お弁当はもちろん焼き菓子やデザート、小分けカップとしても幅広くご使用できます。未晒し紙(無漂白原紙)の紙本来の風合いは、様々な食材に合います。ご使用後は可燃ごみとして扱える、脱プラ環境対応素材です。衛生・安全管理万全な日本国内の工場で生産されています。
材質紙/バージンパルプ100%高さ(mm)30縦×横×高さH(mm)60×60×30耐熱温度(℃)約200内面加工PBT加工
ローラー式チュービングクランプ 三商ローラー式チュービングクランプ三商
509税込560
1個
当日出荷から8日以内出荷
内部のローラーを指で回転スライドさせる事により流量が調節できます。内部のローラーは簡単に取り外せるので配管済のチューブラインに自由に着脱できます。材質はPBT製で耐久性、耐薬品性があり、耐熱連続使用温度は200℃です。
フィルターレスミストコレクター アマノ[事務用品/清掃用品]フィルターレスミストコレクターアマノ[事務用品/清掃用品]
199,800税込219,780
1台
当日出荷から30日以内出荷
セルフドレン式(陽圧排油)採用により捕集ディスクの目詰まりが低減しました。 インバータ制御により最適風量で運転可能。省エネ効果によりCO2削減にも貢献します。 捕集ディスクのアクセス性と着脱が向上。保守作業負担軽減に貢献します。 CE標準対応(200V)、TSCA PBT5物質規制対応、RoHS、PMモータ採用
用途NC切削盤・CNC旋盤・汎用旋盤・マシニングセンタ・NCフライス盤・フライス盤・ネジ研削盤・内面研削盤・トランスファーマシン付属品二次排油用たけのこニップル適合捕集対象:水溶性ミスト(pH7.0~10.5)※粒子径2um以上方式捕集:回転衝突式塗装色日塗工F35-85A/日塗工YN-40電源コード別売り(4心)適合ホース内径(Φmm)排油:一次排油口25/二次排油口10周囲温度(℃)5~40捕集効率(%)99.9※粒子径5um以上RoHS指令(10物質対応)対応吸引温度(℃)5~50
ヒロセ電機 IDCコネクタ HIF3Aシリーズ メス 2.54mmピッチ HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 IDCコネクタ HIF3Aシリーズ メス 2.54mmピッチHIROSE(ヒロセ電機)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
Molex FPC / FFC コネクタ 日本モレックス(molex)Molex FPC / FFC コネクタ日本モレックス(molex)
2,598税込2,858特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Turck 誘導型センサ ブロック形 TURCKTurck 誘導型センサ ブロック形TURCK
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
ケックチュービングカプラー KK ケックケックチュービングカプラー KKケック
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチで2本のゴムホースを接続。
仕様ポリブチレンテレフタレート(PBT)製200℃まで使用可
RS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 0.4 m RS PRORS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 0.4 mRS PRO
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
RS Pro 光電 RS Pro 光電センサ製品をご紹介します。この汎用性が高く高品質なセンサは、製造工場や産業環境などの業務において、物体の存在、不在、距離の検出が不可欠な環境に追加されます。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この RS Pro 光電センサは、拡散反射原理を使用しています によって、オブジェクトの存在または存在を検出します 対象物から反射された赤外線エネルギーを回収します このセンサは、優れた干渉防止性能と高い検出精度を発揮し、信頼性を確保します さらに、高直線性とピンポイント精度で高感度を発揮し、リフレクタやレシーバで最適な性能を発揮するように設計されています コスト効果の高いセンサは、設置と必要な距離に簡単に調整できるため、ダウンタイムを最小限に抑えながら、貴重な時間とリソースを節約できます 光電センシングは、使いやすさの向上、産業設計の改善、さまざまな消費者向け用途での機能の向上を実現します 用途: 光電センサは非接触デバイスで、材料にかかわらず、事実上あらゆる物体の有無を検出できます。 センサは、設定方法に応じて、物体の有無を検出する赤外線ビームを照射します。この検出方法を使用することで、光電センサは非接触検出ソリューションになり、センサの損傷や干渉の変化が少なく、サービス寿命も長くなります。このセンサは、特定の物体が効果的に動作するように監視され、品質を保証する必要がある製造オートメーションや産業オートメーションの検出作業に特に役立ちます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 拡散反射検出範囲 = 0.4 m出力タイプ = NPN NO+NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = ケーブル: 2 mライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = <8.2ms材質 = PBTねじの呼び = M18RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 洗浄 50Hz RS PRORS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 洗浄 50HzRS PRO
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
RS Pro 埋込型静電容量型近接センサアンプ 2 PVC ケーブル接続 RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは、 m PVC ケーブルコネクタを使用しています
仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 静電容量型本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NO+NC接続タイプ = ケーブル接続済みm電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 洗浄材質 = PBT最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃出力開閉電流 = 200 mAHzRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 容量センサ RS PRORS PRO 容量センサRS PRO
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST FPC / FFC コネクタ, メス, 28極, 1.25mm JST(日本圧着端子製造)JST FPC / FFC コネクタ, メス, 28極, 1.25mmJST(日本圧着端子製造)
999税込1,099
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 28コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 1.25mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子タイプ = LIF下接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 1A定格電圧 = 200 V ac/dc行数 = 2コンタクトめっき = 錫, 鉛ハウジング材質 = PBT1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリーズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケーブル)製品です。FEシリーズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケーブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレート(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
ケックチュービングクランプ TGK(東京硝子器械)ケックチュービングクランプTGK(東京硝子器械)
509税込560
1個
3日以内出荷
ゴム管・ビニール管などの流量調節用クランプ。
仕様ポリブチレンテレフタレート(PBT)製200℃まで使用可
ケックチュービングアダプターKA-14E ケックケックチュービングアダプターKA-14Eケック
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
コンデンサーなどのゴム止め口8Φmm用アダプター。 
仕様ポリブチレンテレフタレート(PBT)製200℃まで使用可TGK品番615-17-50-01型式KA-14E
微差圧スイッチ H:上限1接点 CL13-291シリーズ 長野計器微差圧スイッチ H:上限1接点 CL13-291シリーズ長野計器
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
空調用エアフィルタの圧力損失による差圧を検出し、フィルタの目詰まり警報を発したり、制御等に使用するほか、クリーンルーム/バイオクリーンルーム等のフィルタ、及びルーム内の圧力の監視・制御等にご使用いただけます。設定精度は±5%max.P.以内です。
仕様●形状(取付):ネジ取付●接続:Φ5.5タケノコ継手●材質:シリコーンゴム、PBT、C3604BD、りん青銅、黄銅、NBR、フェノール樹脂●圧力レンジ:Pa_40~200●精度:0●接点:H:上限1接点●処理:ナシアズワン品番65-4305-99
ノズルブラシ BCPNBシリーズ バーテックノズルブラシ BCPNBシリーズバーテック
1,698税込1,868
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
サイズ多種類!極細配管を内面洗浄外径1.5mm~4.0mmまで、0.5mmごとに1本単位で選択可能!これまで特注ブラシで洗浄していた、充填ノズルや小径パイプ、チューブの内面が、在庫品のノズルブラシで洗浄可能に。細かい残渣を取り除けることで、菌の繁殖や異物混入リスクを低減させます。ブラシ線材にはPBTを使用しているため、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています国内初のHACCP製品認証取得ブラシです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
ノズルブラシ先曲 BCPNBBAシリーズ バーテックノズルブラシ先曲 BCPNBBAシリーズバーテック
1,798税込1,978
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
サイズ多種類!極細配管を内面洗浄これまで特注ブラシで洗浄していた、充填ノズルや小径パイプ、チューブの内面が、在庫品のノズルブラシで洗浄可能に。細かい残渣を取り除けることで、菌の繁殖や異物混入リスクを低減させます。先端までブラシが付いており、パイプのカーブや先端を傷つけにくいブラシ線材にはPBTを使用しているため、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています国内初のHACCP製品認証取得ブラシです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
ノズルブラシ先曲 BCPNBBAシリーズ バーテックノズルブラシ先曲 BCPNBBAシリーズバーテック
1,798税込1,978
1本
6日以内出荷
サイズ多種類!極細配管を内面洗浄これまで特注ブラシで洗浄していた、充填ノズルや小径パイプ、チューブの内面が、在庫品のノズルブラシで洗浄可能に。細かい残渣を取り除けることで、菌の繁殖や異物混入リスクを低減させます。先端までブラシが付いており、パイプのカーブや先端を傷つけにくいブラシ線材にはPBTを使用しているため、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています国内初のHACCP製品認証取得ブラシです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
仕様●ブラシサイズ:外径Φ8.0×全長200mm×植毛台寸法40mm●ブラシ材質:PBT●芯線:SUS304●線径:Φ0.18mm●ブラシ色:青●重量:2.2g●耐熱温度:121℃アズワン品番65-9536-30
ノズルブラシ BCPNBシリーズ バーテックノズルブラシ BCPNBシリーズバーテック
1,698税込1,868
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
サイズ多種類!極細配管を内面洗浄外径1.5mm~4.0mmまで、0.5mmごとに1本単位で選択可能!これまで特注ブラシで洗浄していた、充填ノズルや小径パイプ、チューブの内面が、在庫品のノズルブラシで洗浄可能に。細かい残渣を取り除けることで、菌の繁殖や異物混入リスクを低減させます。ブラシ線材にはPBTを使用しているため、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています国内初のHACCP製品認証取得ブラシです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
近接センサ ブロック形 検出範囲 40 mm 埋込型 80Hz PEPPERL+FUCHS近接センサ ブロック形 検出範囲 40 mm 埋込型 80HzPEPPERL+FUCHS
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
Comfortシリーズ 40 mm埋込型
近接センサ ブロック形 検出範囲 8 mm 埋込型 350Hz PEPPERL+FUCHS近接センサ ブロック形 検出範囲 8 mm 埋込型 350HzPEPPERL+FUCHS
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
8 mm埋込型 3線式DC
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 60 V dc●長さ:50mm●幅:25mm●奥行き:10mm●最大DC電圧:60V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:PBT●動作温度 Min:-35℃●コード番号:184-8814アズワン品番65-7300-76
近接センサ ブロック形 検出範囲 50 mm 埋込型 80Hz PEPPERL+FUCHS近接センサ ブロック形 検出範囲 50 mm 埋込型 80HzPEPPERL+FUCHS
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
50 mm埋込型 3線式DC
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:50 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 60 V dc●長さ:65mm●幅:84mm●奥行き:40mm●最大DC電圧:60V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:PBT●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7300-12
Eaton 誘導型センサ バレル形 非埋込型 EATON(イートン)Eaton 誘導型センサ バレル形 非埋込型EATON(イートン)
15,280税込16,808
1個
7日以内出荷
Eaton 誘導型センサ バレル形 埋込型 EATON(イートン)Eaton 誘導型センサ バレル形 埋込型EATON(イートン)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 10 m RS PRORS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 10 mRS PRO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
RS Pro 光電センサ、エミッタ RS Pro 光電センサ製品をご紹介します。この汎用性が高く高品質なセンサは、製造工場や産業環境などの業務において、物体の存在、不在、距離の検出が不可欠な環境に追加されます。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この RS Pro 光電センサは、スルービームセンサ オブジェクトが存在しないかどうかを検出します エミッタとレシーバは互いに逆に取り付けられ、エミッタからの光ビームがレシーバにアクセスできるようにします。つまり、通過する物体が 2 つの部品の間の光源を遮断すると、レシーバが検出する光の量が減少します このセンサは、優れた干渉防止性能と高い検出精度を発揮し、信頼性を確保します さらに、高直線性とピンポイント精度で高感度を発揮し、リフレクタやレシーバで最適な性能を発揮するように設計されています コスト効果の高いセンサは、設置と必要な距離に簡単に調整できるため、ダウンタイムを最小限に抑えながら、貴重な時間とリソースを節約できます 光電センシングは、使いやすさの向上、産業設計の改善、さまざまな消費者向け用途での機能の向上を実現します 用途: 光電センサは非接触デバイスで、材料にかかわらず、事実上あらゆる物体の有無を検出できます。 センサは、設定方法に応じて、物体の有無を検出する赤外線ビームを照射します。この検出方法を使用することで、光電センサは非接触検出ソリューションになり、センサの損傷や干渉の変化が少なく、サービス寿命も長くなります。このセンサは、特定の物体が効果的に動作するように監視され、品質を保証する必要がある製造オートメーションや産業オートメーションの検出作業に特に役立ちます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 10 m電気的接続 = 2 mケーブル最大DC電圧 = 30V接続方式 = ケーブル: 2 mライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = <8.2ms材質 = PBTねじの呼び = M18RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 3 m RS PRORS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 3 mRS PRO
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
RS Pro 光電 RS Pro 光電センサ製品をご紹介します。この汎用性が高く高品質なセンサは、製造工場や産業環境などの業務において、物体の存在、不在、距離の検出が不可欠な環境に追加されます。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この RS Pro 光電センサは、再帰反射方式を使用して物体の有無を検出するため、特に透明な物体の検出に適しています エミッタとレシーバは、同じ自己完結型に組み込まれています エミッタのハウジングと光は、通常、反射して戻ります に取り付けられた反射パネルを使用して受信機に送信します 反対側 このセンサは、優れた干渉防止性能と高い検出精度を発揮し、信頼性を確保します さらに、高直線性とピンポイント精度で高感度を発揮し、リフレクタやレシーバで最適な性能を発揮するように設計されています コスト効果の高いセンサは、設置と必要な距離に簡単に調整できるため、ダウンタイムを最小限に抑えながら、貴重な時間とリソースを節約できます 光電センシングは、使いやすさの向上、産業設計の改善、さまざまな消費者向け用途での機能の向上を実現します 用途: 光電センサは非接触デバイスで、材料にかかわらず、事実上あらゆる物体の有無を検出できます。 センサは、設定方法に応じて、物体の有無を検出する赤外線ビームを照射します。この検出方法を使用することで、光電センサは非接触検出ソリューションになり、センサの損傷や干渉の変化が少なく、サービス寿命も長くなります。このセンサは、特定の物体が効果的に動作するように監視され、品質を保証する必要がある製造オートメーションや産業オートメーションの検出作業に特に役立ちます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 再帰反射検出範囲 = 3 m出力タイプ = NPN NO+NC電気的接続 = 2 mケーブル最大DC電圧 = 30V接続方式 = ケーブル: 2 mライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = <8.2ms材質 = PBTねじの呼び = M18RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバセンサ IP50 12 → 24 V dc オムロンヘルスケア光ファイバセンサ IP50 12 → 24 V dcオムロンヘルスケア
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
高性能E3X-NAPBTハウジング、PCカバー IP50 オムロンE32光ファイバケーブルを使用 高速モデルのため、ラベリング及び生産ラインの用途に最適 配線済みのモデルのため、単一の用途に最適 多重アンプ用途向けのコネクタモデル。省ワイヤ接続を実現 マスターコネクタ(電源と出力)及びスレーブコネクタ(出力のみ)を別々に利用可能、品番 ; 378-8618 378-861
Turck 誘導型センサ バレル形 TURCKTurck 誘導型センサ バレル形TURCK
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RS PRO 誘導型センサ ブロック形 RS PRORS PRO 誘導型センサ ブロック形RS PRO
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
RS Pro 容量センサ, PNP-NO 8 mm 50 x 30 x 7 mm RS PRORS Pro 容量センサ, PNP-NO 8 mm 50 x 30 x 7 mmRS PRO
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
仕様本体形状 = ブロック形出力タイプ = PNP-NO検出範囲 = 8 mm電源電圧 = 10 → 30 V dcターミナルタイプ = PVCケーブルIP評価 = IP67最大DC電圧 = 30V取付けスタイル = ケーブル長さ = 50mm幅 = 30mm深さ = 7mmスイッチング電流 = ≦ 200 mA最大使用温度 = +55℃プラスチック長方形容量センサ. RSブランドのプラスチック長方形容量センサとサージ及び逆極性保護. 金属、プラスチック、液体などの物体を検出 PBTハウジング IP67保護等級RoHS指令(10物質対応)対応
PBT樹脂22.5cm 天削箸 H-18シリーズ 若泉漆器PBT樹脂22.5cm 天削箸 H-18シリーズ若泉漆器
329税込362
1膳
8日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
PBT樹脂21cm 天削箸 H-18シリーズ 若泉漆器PBT樹脂21cm 天削箸 H-18シリーズ若泉漆器
319税込351
1膳
8日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ソケット IDC 16WAY 3M(スリーエム)ソケット IDC 16WAY3M(スリーエム)
1,398税込1,538
1個
11日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:16 種別:レセプタクル 製品群:3000 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:BT 色:グレー コンタクト 定格電流:1A コンタクト 抵抗:20mΩ PCBのカット厚さ 最大:1.6mm 可燃性評価:UL94V-0 IDC ケーブル ピッチ:0.05inch 絶縁抵抗:1000MΩ 材質:ガラス繊維ポリエステル(PBT) 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC PCB穴径:0.89mm ポラリゼーションタイプ:バンプ 列ピッチ:2.54mm 動作電圧:350Vアズワン品番65-1403-69