カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • バイク部品(4)
  • メカニカル部品(1)

「pc 2005-f」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込形ピン端子 (PC形) ニチフ差込形ピン端子 (PC形)ニチフ(31件のレビュー)
409税込450
1袋(10個)ほか
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300難燃性UL94V-2材質(絶縁体)ナイロン種類差込型接続端子端子形状差込形特性難燃
絶縁被覆付差込形ピン端子 TRUSCO絶縁被覆付差込形ピン端子TRUSCO(2件のレビュー)
889税込978
1パック(15個)
当日出荷
電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。種類差込型接続端子端子形状差込形定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
差込形ピン端子 ニチフ差込形ピン端子ニチフ
169税込186
1セット(5個)
当日出荷
PC形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~0.75電線抱合範囲AWG(#)20-18標準色透明使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~+105寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)3.1寸法d(Φmm)1.7寸法b(Φmm)2難燃性UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
接続コネクタ(メス) ニチフ接続コネクタ(メス)ニチフ
46税込51
1個
5日以内出荷
0.5-0.75SQの電線に圧着して、オス-メスで接続できるコネクタのメス側です。
ピッチ(mm)5.08使用温度範囲-40℃~+105℃定格電圧(V)300定格電流(A)12コネクタ形状差込形ピン端子 メス適合電線AWG20~18入数1個RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.18MB)
メス ギボシ形接続子 最小 0.5mm2 → 最大 0.75mm2 20AWG → 18AWG シュラウド 1袋 5個入 ニチフメス ギボシ形接続子 最小 0.5mm2 → 最大 0.75mm2 20AWG → 18AWG シュラウド 1袋 5個入ニチフ
619税込681
1袋(5個)
5日以内出荷
挿入可能なピン端子(ピン端子付きPCタイプ)
仕様●シリーズ:PC●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●全長:0.97mm●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.75mm2●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:18AWG●ブレット直径:4.6mm●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:真鍮●コード番号:490-4120アズワン品番65-7590-08
センタースタンド BMW F 650 CS HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)センタースタンド BMW F 650 CSHEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
69,980税込76,978
1個
36日以内出荷
適合車種BMW F 650 CS (2002-2005)
エンジンプロテクションバー シルバー BMW F 650 CS HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)エンジンプロテクションバー シルバー BMW F 650 CSHEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
64,980税込71,478
1個
36日以内出荷
適合車種BMW F 650 CS (2002-2005)
サイドキャリア パーマネントマウント シルバー BMW F 650 CS HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)サイドキャリア パーマネントマウント シルバー BMW F 650 CSHEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
85,980税込94,578
1個
36日以内出荷
適合車種BMW F 650 CS (2002-2005)
チューブトップケースキャリア シルバー BMW F 650 CS HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)チューブトップケースキャリア シルバー BMW F 650 CSHEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
54,980税込60,478
1個
36日以内出荷
適合車種BMW F 650 CS (2002-2005)
オイルフィラーキャップ Corse M20x25 CNC Racing (シーエヌシーレーシング)オイルフィラーキャップ Corse M20x25CNC Racing (シーエヌシーレーシング)
7,598税込8,358
1個
36日以内出荷
適合車種DUCATI DIAVEL 1200 (2011-2018) DIAVEL 1260 (2019-2021) DIAVEL 1260 S (2019-2021) HYPERMOTARD 796 (2010-2012) HYPERMOTARD 821 (2013-2015) HYPERMOTARD 821 SP (2013-2015) HYPERMOTARD 939 (2016-2018) HYPERMOTARD 939 SP (2016-2018) HYPERMOTARD 950 (2019-2021) HYPERMOTARD 950 SP (2019-2021) HYPERMOTARD HYPERSTRADA 821 (2013-2015) HYPERMOTARD HYPERSTRADA 939 (2016-2016) MONSTER 1100 (2009-2010) MONSTER 1100 EVO (2012-2013) MONSTER 1100 S (2009-2010) MONSTER 1200 (2014-2021) MONSTER 1200 R (2016-2019) MONSTER 1200 S (2014-2021) MONSTER 696 (2008-2014) MONSTER 796 (2010-2014) MONSTER 797 (2017-2020) MONSTER 821 (2014-2020) MONSTER 937 (2021-2021) MULTISTRADA 1200 (2010-2017) MULTISTRADA 1200 ENDURO (2016-2018) MULTISTRADA 1200 S (2010-2017) MULTISTRADA 1200 S GT (2013-2014) MULTISTRADA 1200 S PIKES PEAK (2013-2017) MULTISTRADA 1200 S TOURING (2013-2014) MULTISTRADA 1260 (2018-2020) MULTISTRADA 1260 ENDURO (2019-2021) MULTISTRADA 1260 S (2018-2020) MULTISTRADA 1260 S PIKES PEAK (2018-2020) MULTISTRADA 950 (2017-2021) MULTISTRADA 950 S (2019-2021) MULTISTRADA V4 (2021-2021) MULTISTRADA V4 S (2021-2021) MULTISTRADA V4 S SPORT (2021-2021) SCRAMBLER 1100 (2018-2021) SCRAMBLER 800 CAFE RACER (2017-2021) SCRAMBLER 800 CLASSIC (2015-2018) SCRAMBLER 800 DESERT SLED (2019-2021) SCRAMBLER 800 FULL THROTTLE (2015-2021) SCRAMBLER 800 ICON (2015-2021) SCRAMBLER 800 URBAN ENDURO (2015-2016) STREETFIGHTER 848 (2012-2015) STREETFIGHTER V4 (2020-2021) STREETFIGHTER V4 S (2020-2021) SUPERBIKE 1199 PANIGALE (2012-2014) SUPERBIKE 1199 PANIGALE R (2013-2017) SUPERBIKE 1199 PANIGALE S (2012-2014) SUPERBIKE 1199 SUPERLEGGERA (2014-2014) SUPERBIKE 1299 PANIGALE (2015-2017) SUPERBIKE 1299 PANIGALE S (2015-2017) SUPERBIKE 848 (2008-2010) SUPERBIKE 848 EVO (2011-2013) SUPERBIKE 848 EVO CORSE (2012-2013) SUPERBIKE 899 PANIGALE (2013-2015) SUPERBIKE 955 PANIGALE V2 (2020-2021) SUPERBIKE 959 PANIGALE (2016-2019) SUPERBIKE PANIGALE V4 (2018-2021) SUPERBIKE PANIGALE V4 R (2019-2021) SUPERBIKE PANIGALE V4 S (2018-2021) SUPERBIKE SUPERLEGGERA V4 (2020-2021) SUPERSPORT 936 (2017-2020) SUPERSPORT 936 S (2017-2020) SUPERSPORT 950 (2021-2021) SUPERSPORT 950 S (2021-2021) XDIAVEL 1262 (2016-2021) XDIAVEL 1262 S (2016-2021) HONDA CB650R (2019-2021) CBR 1000 RRR FIREBLADE (2017-2021) CBR 1000 RRR FIREBLADE SP (2020-2021) CBR500R (2019-2019) KAWASAKI ER 6F (2012-2013) ER 6N (2005-2011) ER 6N ABS (2012-2016) Z 1000 (2010-2013) Z 1000 SX ABS (2011-2013) Z800 (2013-2015) TRIUMPH DAYTONA R 675 (2010-2012) DAYTONA R 675 ABS (2009-2012) SPEED TRIPLE 1050 (2005-2015) STREET TRIPLE (2007-2013) STREET TRIPLE R (2009-2012) STREET TRIPLE R ABS (2012-2014) UNIVERSAL Not Model Specific YAMAHA MT 09 (2013-2018)
ターンインジケーター カバー Sleeves M8 - 2 pcs ブラック CNC Racing (シーエヌシーレーシング)ターンインジケーター カバー Sleeves M8 - 2 pcs ブラックCNC Racing (シーエヌシーレーシング)
2,998税込3,298
1個
36日以内出荷
適合車種APRILIA CAPONORD 1200 (2013-2016) DORSODURO 1200 (2010-2015) RS 660 (2021-2021) RSV V2 1000 (2004-2008) RSV4 1100 RACING FACTORY RSV4 FACTORY (2009-2014) RSV4 R (2009-2014) RSV4 RACING FACTORY (2015-2018) RSV4 RR (2015-2018) TUONO V2 1000 (2002-2009) TUONO V4 1000 R (2011-2014) TUONO V4 1100 FACTORY (2015-2019) TUONO V4 1100 RR (2015-2019) BMW F800 GS ADV (2008-2015) F800 R (2009-2015) R1200 GS (2004-2018) R1200 GS ADV (2006-2018) R1200 R (2015-2018) S1000 R (2014-2019) S1000 RR (2009-2018) DUCATI DIAVEL 1200 (2010-2018) DIAVEL 1260 (2019-2021) DIAVEL 1260 S (2019-2021) HYPERMOTARD 1100 (2007-2009) HYPERMOTARD 1100 EVO (2010-2012) HYPERMOTARD 1100 EVO SP (2010-2012) HYPERMOTARD 1100 S (2007-2009) HYPERMOTARD 796 (2010-2012) HYPERMOTARD 821 (2013-2015) HYPERMOTARD 821 SP (2013-2015) HYPERMOTARD 939 (2016-2018) HYPERMOTARD 939 SP (2016-2018) HYPERMOTARD 950 (2019-2021) HYPERMOTARD 950 SP (2019-2021) HYPERMOTARD HYPERSTRADA 821 (2013-2015) HYPERMOTARD HYPERSTRADA 939 (2016-2016) MONSTER 1000 (2003-2006) MONSTER 1100 (2009-2010) MONSTER 1100 EVO (2012-2013) MONSTER 1100 S (2009-2010) MONSTER 1200 (2014-2021) MONSTER 1200 R (2016-2019) MONSTER 1200 S (2014-2021) MONSTER 600 (1994-2002) MONSTER 620 (2002-2006) MONSTER 695 (2006-2008) MONSTER 696 (2008-2014) MONSTER 750 (1996-2002) MONSTER 796 (2010-2014) MONSTER 797 (2017-2020) MONSTER 800 (2003-2005) MONSTER 821 (2014-2020) MONSTER 900 (1993-2002) MONSTER 937 (2021-2021) MONSTER S2R 1000 (2005-2007) MONSTER S2R 800 (2004-2007) MONSTER S4 (2002-2003) MONSTER S4R (2003-2008) MONSTER S4R S (2006-2008) MULTISTRADA 1000 (2003-2006) MULTISTRADA 1100 (2006-2009) MULTISTRADA 1200 (2010-2017) MULTISTRADA 1200 ENDURO (2016-2018) MULTISTRADA 1200 S (2010-2017) MULTISTRADA 1200 S GT (2013-2014) MULTISTRADA 1200 S PIKES PEAK (2013-2017) MULTISTRADA 1200 S TOURING (2013-2014) MULTISTRADA 1260 (2018-2020) MULTISTRADA 1260 ENDURO (2019-2021) MULTISTRADA 1260 S (2018-2020) MULTISTRADA 1260 S PIKES PEAK (2018-2020) MULTISTRADA 620 (2005-2007) MULTISTRADA 950 (2017-2021) MULTISTRADA 950 S (2019-2021) MULTISTRADA V4 (2021-2021) MULTISTRADA V4 S (2021-2021) MULTISTRADA V4 S SPORT (2021-2021) SCRAMBLER 1100 (2018-2021) SCRAMBLER 400 SIXTY2 (2016-2020) SCRAMBLER 800 CAFE RACER (2017-2021) SCRAMBLER 800 CLASSIC (2015-2018) SCRAMBLER 800 DESERT SLED (2019-2021) SCRAMBLER 800 FULL THROTTLE (2015-2021) SCRAMBLER 800 ICON (2015-2021) SCRAMBLER 800 URBAN ENDURO (2015-2016) SPORT TOURING ST2 (1997-2003) SPORT TOURING ST3 (2003-2007) SPORT TOURING ST4 (1999-2005) SPORT TOURING ST4 S (2001-2005) SPORTCLASSIC GT 1000 (2007-2010) SPORTCLASSIC GT 1000 TOURING (2009-2009) SPORTCLASSIC PAUL SMART 1000 (2006-2006) SPORTCLASSIC SPORT 1000 (2007-2008) SPORTCLASSIC SPORT 1000 BIPOSTO (2007-2008) SPORTCLASSIC SPORT 1000 S (2007-2009) STREETFIGHTER 1098 (2009-2014) STREETFIGHTER 1098 S (2009-2014) STREETFIGHTER 848 (2012-2015) STREETFIGHTER V4 (2020-2021) STREETFIGHTER V4 S (2020-2021) SUPERBIKE 1098 (2007-2008) SUPERBIKE 1098 R (2008-2009) SUPERBIKE 1098 S (2007-2008) SUPERBIKE 1198 (2009-2011) SUPERBIKE 1198 R CORSE (2010-2010) SUPERBIKE 1198 S (2009-2010) SUPERBIKE 1198 S CORSE (2010-2010) SUPERBIKE 1198 SP (2011-2011) SUPERBIKE 1199 PANIGALE (2012-2014) SUPERBIKE 1199 PANIGALE R (2013-2017) SUPERBIKE 1199 PANIGALE S (2012-2014) SUPERBIKE 1199 SUPERLEGGERA (2014-2014) SUPERBIKE 1299 PANIGALE (2015-2017) SUPERBIKE 1299 PANIGALE S (2015-2017) SUPERBIKE 748 (1995-2003) SUPERBIKE 749 (2003-2007) SUPERBIKE 848 (2008-2010) SUPERBIKE 848 EVO (2011-2013) SUPERBIKE 848 EVO CORSE (2012-2013) SUPERBIKE 899 PANIGALE (2013-2015) SUPERBIKE 916 (1994-1999) SUPERBIKE 955 PANIGALE V2 (2020-2021) SUPERBIKE 959 PANIGALE (2016-2019) SUPERBIKE 996 (1998-2001) SUPERBIKE 998 (2001-2004) SUPERBIKE 999 (2002-2006) SUPERBIKE DESMOSEDICI RR (2008-2008) SUPERBIKE PANIGALE V4 (2018-2021) SUPERBIKE PANIGALE V4 R (2019-2021) SUPERBIKE PANIGALE V4 S (2018-2021) SUPERBIKE SUPERLEGGERA V4 (2020-2021) SUPERSPORT 1000 (2003-2006) SUPERSPORT 620 (2003-2004) SUPERSPORT 750 (1999-2002) SUPERSPORT 800 (2003-2005) SUPERSPORT 900 (1998-2000) SUPERSPORT 936 (2017-2020) SUPERSPORT 936 S (2017-2020) SUPERSPORT 950 (2021-2021) SUPERSPORT 950 S (2021-2021) XDIAVEL 1262 (2016-2021) XDIAVEL 1262 S (2016-2021) KAWASAKI ER 6F (2012-2013) ER 6N (2005-2011) ER 6N ABS (2012-2016) NINJA 1000 ZX 10R (2006-2018) NINJA 600 ZX 6R (2007-2014) NINJA 636 ZX6R (2013-2013) VERSYS 1000 (2012-2018) Z 1000 (2007-2013) Z 1000 SX ABS (2011-2013) Z 750 (2007-2014) Z 750 R ABS (2011-2012) Z800 (2013-2015) KTM ADVENTURE 1050 (2015-2016) ADVENTURE 1090 (2017-2019) ADVENTURE 1090 R (2017-2019) ADVENTURE 1190 (2013-2016) ADVENTURE 1190 R (2013-2016) ADVENTURE 1290 R SUPER ADV (2017-2020) ADVENTURE 1290 SUPER ADV (2015-2018) DUKE 125 (2013-2018) DUKE 1290 R SD (2014-2016) DUKE 390 (2012-2018) DUKE 690 (2014-2016) DUKE 690 R (2014-2017) DUKE 990 SD (2005-2011) ENDURO 690 R (2014-2017) RC 1190 RC8 R (2009-2015) RC 125 (2013-2018) RC 390 (2017-2018) RC 390 R (2018-2018) SUPERMOTO 950 (2005-2008) SUPERMOTO 990 SMRSMT (2009-2012) MV AGUSTA BRUTALE 1000 RR (2020-2020) BRUTALE 1000 SERIE ORO (2020-2020) BRUTALE 3 CILINDRI 675 (2012-2015) BRUTALE 3 CILINDRI 800 1215 (2012-2015) BRUTALE 3 CILINDRI 800 1619 (2016-2019) BRUTALE 3 CILINDRI 800 RC (2018-2020) BRUTALE 3 CILINDRI 800 ROSSO (2020-2020) BRUTALE 3 CILINDRI 800 ROSSO E5 (2021-2021) BRUTALE 3 CILINDRI 800 RR 1516 (2015-2016) BRUTALE 3 CILINDRI 800 RR 1720 (2017-2020) BRUTALE 3 CILINDRI 800 RR E5 (2021-2021) BRUTALE 4 CILINDRI 1078 RR (2007-2011) BRUTALE 4 CILINDRI 1090 (2013-2017) BRUTALE 4 CILINDRI 1090 CORSA (2013-2016) BRUTALE 4 CILINDRI 1090 R (2012-2015) BRUTALE 4 CILINDRI 1090 RR (2010-2017) BRUTALE 4 CILINDRI 750 S (2003-2008) BRUTALE 4 CILINDRI 910 R (2005-2011) BRUTALE 4 CILINDRI 910 S (2003-2011) BRUTALE 4 CILINDRI 920 (2011-2012) BRUTALE 4 CILINDRI 989 R (2005-2008) BRUTALE 4 CILINDRI 990 R (2009-2012) DRAGSTER 800 (2014-2017) DRAGSTER 800 RC (2017-2020) DRAGSTER 800 ROSSO (2020-2020) DRAGSTER 800 ROSSO E5 (2021-2021) DRAGSTER 800 RR (2015-2020) DRAGSTER 800 RR E5 (2021-2021) F3 675 (2012-2020) F3 675 RC (2017-2019) F3 800 (2013-2020) F3 800 RC (2017-2020) F4 1000 (2010-2019) F4 1000 312 R (2007-2008) F4 1000 R (2010-2017) F4 1000 RC (2015-2019) F4 1000 RR (2010-2019) F4 1078 312 RR (2007-2008) F4 750 1000 (2000-2006) F4 VELTRO (2008-2008) RIVALE 800 (2014-2016) RUSH 1000 (2020-2020) STRADALE 800 (2015-2015) SUPERVELOCE 800 (2020-2020) SUPERVELOCE 800 E5 (2021-2021) SUPERVELOCE 800 S E5 (2021-2021) SUPERVELOCE 800 SERIE ORO (2020-2020) TURISMO VELOCE 800 (2015-2019) TURISMO VELOCE 800 RC (2017-2020) TURISMO VELOCE 800 ROSSO (2020-2020) SUZUKI GSR 600 (2006-2011) GSR 750 (2010-2014) GSX R 1000 (2005-2014) GSX R 600 (2006-2015) GSX R 750 (2006-2011) TRIUMPH DAYTONA R 675 (2010-2012) DAYTONA R 675 ABS (2009-2016) SPEED TRIPLE 1050 (2005-2015) STREET TRIPLE (2007-2013) STREET TRIPLE R (2009-2012) STREET TRIPLE R ABS (2012-2014) UNIVERSAL Not Model Specific YAMAHA FZ1 (2006-2014) FZ6 (2004-2007) FZ8 (2010-2013) MT 01 (2005-2011) MT 07 (2014-2018) MT 09 (2013-2018) MT 10 (2016-2018) XJ6 (2008-2014) YZF R1 (2007-2018) YZF R25 (2014-2015) YZF R3 (2015-2018) YZF R6 (2006-2018)
FAIRING RIVET PUSH PIN KIT - 80PCS NYLON ブラック CNC Racing (シーエヌシーレーシング)FAIRING RIVET PUSH PIN KIT - 80PCS NYLON ブラックCNC Racing (シーエヌシーレーシング)
12,980税込14,278
1個
36日以内出荷
適合車種APRILIA RS 660 (2021-2021) RSV V2 1000 (2004-2008) RSV4 1100 RACING FACTORY RSV4 FACTORY (2009-2014) RSV4 R (2009-2014) RSV4 RACING FACTORY (2015-2018) RSV4 RR (2015-2018) BMW S1000 RR (2009-2018) DUCATI SUPERBIKE 1098 (2007-2008) SUPERBIKE 1098 R (2008-2009) SUPERBIKE 1098 S (2007-2008) SUPERBIKE 1198 (2009-2011) SUPERBIKE 1198 R CORSE (2010-2010) SUPERBIKE 1198 S (2009-2010) SUPERBIKE 1198 S CORSE (2010-2010) SUPERBIKE 1198 SP (2011-2011) SUPERBIKE 1199 PANIGALE (2012-2014) SUPERBIKE 1199 PANIGALE R (2013-2017) SUPERBIKE 1199 PANIGALE S (2012-2014) SUPERBIKE 1199 SUPERLEGGERA (2014-2014) SUPERBIKE 1299 PANIGALE (2015-2017) SUPERBIKE 1299 PANIGALE S (2015-2017) SUPERBIKE 748 (1995-2003) SUPERBIKE 749 (2003-2007) SUPERBIKE 848 (2008-2010) SUPERBIKE 848 EVO (2011-2013) SUPERBIKE 848 EVO CORSE (2012-2013) SUPERBIKE 899 PANIGALE (2013-2015) SUPERBIKE 916 (1994-1999) SUPERBIKE 955 PANIGALE V2 (2020-2021) SUPERBIKE 959 PANIGALE (2016-2019) SUPERBIKE 996 (1998-2001) SUPERBIKE 998 (2001-2004) SUPERBIKE 999 (2002-2006) SUPERBIKE DESMOSEDICI RR (2008-2008) SUPERBIKE PANIGALE V4 (2018-2021) SUPERBIKE PANIGALE V4 R (2019-2021) SUPERBIKE PANIGALE V4 S (2018-2021) SUPERBIKE SUPERLEGGERA V4 (2020-2021) KAWASAKI NINJA 1000 ZX 10R (2006-2018) NINJA 600 ZX 6R (2007-2014) NINJA 636 ZX6R (2013-2013) KTM RC 1190 RC8 R (2009-2015) RC 125 (2013-2018) RC 390 (2017-2018) RC 390 R (2018-2018) MV AGUSTA F3 675 (2012-2020) F3 675 RC (2017-2019) F3 800 (2013-2020) F3 800 RC (2017-2020) F4 1000 (2010-2019) F4 1000 312 R (2007-2008) F4 1000 R (2010-2017) F4 1000 RC (2015-2019) F4 1000 RR (2010-2019) F4 1078 312 RR (2007-2008) F4 750 1000 (2000-2006) F4 VELTRO (2008-2008) SUZUKI GSX R 1000 (2005-2014) GSX R 600 (2006-2015) GSX R 750 (2006-2011) UNIVERSAL Not Model Specific YAMAHA YZF R1 (2007-2018) YZF R3 (2015-2018) YZF R6 (2006-2018)
BREMBO マスターシリンダークランプ screw set (2 pcs) - Titanium Titanium CNC Racing (シーエヌシーレーシング)BREMBO マスターシリンダークランプ screw set (2 pcs) - Titanium TitaniumCNC Racing (シーエヌシーレーシング)
6,598税込7,258
1個
36日以内出荷
ロータリジョイント ビーエルオートテックロータリジョイントビーエルオートテック
539,800税込593,780
1個
45日以内出荷
電気信号接点と空気圧ポートのユーティリティを両方装備軽量・コンパクトな本体エンドレス回転(定格50rpm)アナログ信号接点6本~36本以外に省配線システム(デバイスネット、ユニワイヤ、CC-Link)に対応CC-Link協会認定(PN-ZERO 2/C-4) 回転方向、角度の制限が無くなり、基準点へ戻すことなく生産の効率化が図れます。断線や配管破れ等のトラブルが無くなり、生産停止の問題解消、メンテナンスに要するコスト、時間の無駄を省けます。
用途ポジショナー等の回転テーブル軸部縦回転式、横回転式による複数治具の軸部その他、正逆か回転物の軸部仕様●回転:エンドレス回転(正転逆転両用)●回転トルク(運転中):約500N・cm●最小管路径:【空気圧】Φ14.4mm質量(kg)約3.0ポート数【空気圧】2本使用圧力範囲(MPa)【空気圧】0~0.98(0~10kgf/cm2)接続【電気信号】<回転側>省配線:切りっぱなし(お客様の仕様に合わせた方法にて接続してください)、予備電線:差込型ピン端子(ニチフ製)PC-2005M(お客様準備側:PC-2005F)、<固定側>省配線:切りっぱなし(お客様の仕様に合わせた方法にて接続してください)、予備電線:差込型ピン端子(ニチフ製)PC-2005M(お客様準備側:PC-2005F)、【空気圧】固定側接続:継手ネジ(Rc3/8)、回転側接続:継手ネジ(Rc3/8)定格回転速度(min-1[r.p.m])50RoHS指令(10物質対応)対応接点容量【電気信号】[max.]2A連続(AC100V/DC100V)最高回転速度(min-1)100