カテゴリ

  • オフィス家具(118)
  • パソコン/周辺機器(78)
  • 作業工具(21)
  • 安全保護具(17)
  • バイク部品(13)
  • 制御機器(13)
  • 空調・電設資材(10)
  • 農業機械(10)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 切削工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 研磨材(3)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-19」の検索結果

352件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PC-19B用フタパッキン アネスト岩田PC-19B用フタパッキンアネスト岩田
1,798税込1,978
1パック(2枚)
当日出荷
適合PC-19B
PC19 コットンワークキャップ MOTOWNPC19 コットンワークキャップMOTOWN
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
ネイビー
ホース用コネクター セフティー3ホース用コネクターセフティー3(51件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
ホース同士の連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
コピー用紙 カラーペーパー スペクトラ 日本ノートコピー用紙 カラーペーパー スペクトラ日本ノート(1件のレビュー)
239税込263
1パック(20枚)
当日出荷から5日以内出荷
色が選べるコピー用紙
用途カラーペーパーサイズA4寸法(幅W×高さH)(mm)210×297
ハンガーサドル 南電機ハンガーサドル南電機(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(20組)
当日出荷から5日以内出荷
用途屋内用。適合パイプハンガー/P25、P40、P40H材質電気亜鉛めっき仕上げ(ユニクロメッキ)
ケース(プロテクト)2折・名刺 コクヨケース(プロテクト)2折・名刺コクヨ(4件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷
二つ折りタイプの名札ケース 2枚のICカードを2箇所に収容し、名札ケースを開いて別々に読取らせることで、エラーを防ぎます ICカードを破損から守る透明プロテクター入りの名札 蓋付きのソフトケース 名刺・IDカード用(56×91mm)
透明材質ケース:R-EVA・PP、プロテクター:R-PETカードサイズ(mm)56×91再生材使用率(%)名札用ケース(シート):R-EVA・PP70%、プロテクター:R-PET100%
防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ タカチ電機工業防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷から5日以内出荷
防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス保護等級IP65
ハンガーサドル ステンレス SUS 南電機ハンガーサドル ステンレス SUS南電機(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(20組)
当日出荷から3日以内出荷
用途屋外用。
ニューV-Lok継手 ポートコネクター(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ポートコネクター(インチ)フジキン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ポートコネクター関連資料(18.65MB)
加圧式コンテナ アネスト岩田加圧式コンテナアネスト岩田
11,980税込13,178
1個
当日出荷
取付ねじ径(B)M16×1(オネジ)内容量(mL)1000質量(g)700最高使用圧力(MPa)0.49適合スプレーガンW-2001、W-2003塗料供給方式加圧式
パイプキャップ 大阪コネクター製造パイプキャップ大阪コネクター製造
12,980税込14,278
1箱(50個)
翌日出荷
ねじ付電線管は捻じ込にて取付
材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)種類薄鋼
パレットカバークリアシート TRUSCOパレットカバークリアシートTRUSCO
14,980税込16,478
1枚
当日出荷から翌々日出荷
荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。雨天時の野外移動、出荷業務がスムーズにできます。焼却処理時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。中の商品の判別がしやすい透明タイプです。
用途屋外パレットの保護。
ネジなしコネクター薄鋼 エーアンドエーテックネジなしコネクター薄鋼エーアンドエーテック
489税込538
1個
当日出荷から9日以内出荷
フレキシブルコンジットと電線管の接続用です。
材質亜鉛ダイキャスト
ダブルゲンコツ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ダブルゲンコツDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
呼び径19と25の電線管がこれひとつで曲げられる市販の電線管を取付けて支柱として使用できる
仕様●支柱用電線管:厚鋼電線管 G28●適用電線管:E19、E25、C19、C25材質ダクタイル鋳鉄寸法(mm)65×117×134質量(g)970関連資料(0.38MB)取扱説明書(0.51MB)
パイプベンダー(ヒッキータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)パイプベンダー(ヒッキータイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
市販の電線管を取付けて支柱として使用できる
用途電線管が曲げられる材質ダクタイル鋳鉄質量(g)580本体寸法(mm)93×42.5×124関連資料(1.11MB)適合電線管E19/C19、支柱及びハンドル用電線管:厚鋼電線管G28取扱説明書(0.9MB)
ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタ TC3-PC型] TOYOX(トヨックス)ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタ TC3-PC型]TOYOX(トヨックス)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
【耐薬品性】 高機能樹脂製(PPSU)のニップル本体( 接液面 )で薬品( 酸、アルカリ )に対応可能なホース継手。 【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。 【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。 【低溶出ホース継手】接液面に不純物が少ない樹脂を使用しているので、金属製継手より純水への金属イオン溶出を低減。 【省エネホース継手】 一般的な竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。 ※屋内専用継手
用途薬品配管・工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手)材質【ニップル】PPSU樹脂 【袋ナット】ナイロン 【ネジ】SPS樹脂 【スリーブ】ポリプロピレン仕様屋内専用継手、有機溶剤不可、再利用不可使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止使用流体空気、水(工業用水)薬品、油法規制RoHS2修正規制適合関連資料商品情報1.(0.55MB) 商品情報2.(4.97MB) 耐薬品データ(1.83MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.78MB)
BKフードパン 弁慶(本間冬治工業)BKフードパン弁慶(本間冬治工業)
919税込1,011
1個
4日以内出荷
耐熱99度、耐冷-20度で目盛付です。
材質ポリカーボ樹脂製
加圧式コンテナ アネスト岩田加圧式コンテナアネスト岩田
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
取付ねじ径(B)G3/8内容量(mL)1000トラスコ品番514-7212質量(g)830適合スプレーガンW-200・7塗料供給方式加圧式
ポリマール スモールパッケージ 銀磨きクロス アルゴファイルジャパンポリマール スモールパッケージ 銀磨きクロスアルゴファイルジャパン
599税込659
1枚(2枚)
当日出荷
超微粒子の研磨材と艶出しワックスが含まれた独自の研磨艶出し布です。
トラスコ品番204-7815
ポリマール スモールパッケージ ステンレス磨きクロス アルゴファイルジャパンポリマール スモールパッケージ ステンレス磨きクロスアルゴファイルジャパン
599税込659
1枚(2枚)
当日出荷
超微粒子の研磨材と艶出しワックスが含まれた独自の研磨艶出し布です。
トラスコ品番204-6300
イソメックSPプーリー SPC-6 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPC-6NBK(鍋屋バイテック会社)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。 イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。 外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
種類イソメックSPプーリー
ご当地ステッカー(PC) ドリームプロダクトご当地ステッカー(PC)ドリームプロダクト
399税込439
1個
6日以内出荷
文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズMタイプ抜き
PC-11-19-PS用替刃 BAHCO(バーコ)PC-11-19-PS用替刃BAHCO(バーコ)
4,198税込4,618
1枚
翌々日出荷
刃長(mm)270ピッチ(mm)18.5トラスコ品番470-9071材質ハイグレード鋼質量(g)65
ポリマール スモールパッケージ 金磨きクロス 2枚入り【単位:袋】 アルゴファイルジャパンポリマール スモールパッケージ 金磨きクロス 2枚入り【単位:袋】アルゴファイルジャパン
549税込604
1袋(2枚)
当日出荷
超微粒子の研磨材と艶出しワックスが含まれた独自の研磨艶出し布です。
トラスコ品番204-7854
ハンガーサドル ドブ HDZ35 南電機ハンガーサドル ドブ HDZ35南電機
5,398税込5,938
1箱(20組)
5日以内出荷
用途屋外用。
ドリルセット ハイス 19PC PROMOTE(プロモート)ドリルセット ハイス 19PCPROMOTE(プロモート)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
先端にシンニング加工(3mm以上)を施していますので喰い付きがよい
用途薄鉄板の穴あけにセット内容1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0(mm)材質高速度鋼(HSS)
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREポートコネクター フジキンF900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREポートコネクターフジキン
4,298税込4,728
1個
当日出荷から90日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-196~350接続方式F900継手RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.57MB)
ブッシュプルケーブル ニッパツ・メックブッシュプルケーブルニッパツ・メック
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
おもにヤマハ・スズキ・トーハツ・ホンダ・マーキュリー等、船外機用シフト・スロットルケーブルに使用します。ネジ山はインチサイズになります。ブッシュプルケーブルはコントロールシステムと一体で世界中のマリーン市場においてもっとも信頼され幅広く使用されております。
ストローク(mm)76.2最小曲げ半径(mm)R150ねじ山10-32UNF
610x610x 8mm エアフィルター/PS150(2枚) エスコ610x610x 8mm エアフィルター/PS150(2枚)エスコ
3,910税込4,301
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA997PC-19
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A rms 最大負荷電圧:240 V ac 基板実装 IXYSソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A rms 最大負荷電圧:240 V ac 基板実装IXYS
999税込1,099
1個
3日以内出荷
デュアルパワーSCR出力、AC電源スイッチ、CPCこのAC電源スイッチは、オプトカプラ及びトライアック回路に代わる製品です。 このソリッドステートスイッチでは、そのためにデュアルパワーSCR出力との光結合が採用されています。 厳格に制御されたゼロクロス回路により、ト
仕様●最小負荷電流:0.1 A rms●最大負荷電流:3 A rms●取り付けタイプ:基板実装●最小負荷電圧:20 V ac●最大負荷電圧:240 V ac●最小電圧制御:0.9 V●最大電圧制御:1.4 V●スイッチングタイプ:ゼロクロス●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:基板ピン●出力装置:SCR●パッケージスタイル:SIP●最大ターンオン時間:0.5サイクル●電圧制御範囲:20 → 240 Vrms●奥行き:3.3mm●コード番号:906-1091アズワン品番65-8079-67
デザインハンドルMDH型 LAMP(スガツネ工業)デザインハンドルMDH型LAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。パイプ単体での販売も可能です。同じデザインのスライドドア用ラッチハンドル MDHL型もあります。
高さ(mm)80.5取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類組立形面付形種類U字形
19PCツールキット Pro-Auto19PCツールキットPro-Auto
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
入組点数19
ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコポイントタップ(EX-POTシリーズ)エスコ
13,700税込15,070
1本
翌日出荷
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
ニューV-Lok継手 異径ポートコネクター(インチ) フジキンニューV-Lok継手 異径ポートコネクター(インチ)フジキン
2,198税込2,418
1個
当日出荷から91日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状異径ポートコネクター
保護キャップ 岩田製作所保護キャップ岩田製作所
1,049税込1,154
1袋
翌々日出荷から6日以内出荷
接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
用途板金やフラットバーなどの角部の保護にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
ダイレクトイグニッションコイル PACデバイスダイレクトイグニッションコイルPACデバイス(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
座金&キャップ|プロテクションキャップ EPC イマオコーポレーション座金&キャップ|プロテクションキャップ EPCイマオコーポレーション
427税込470
1個
4日以内出荷
使用場所に合わせて、ブラックシルバーの2色からお選びいただけます。 キャップを手またはハンマーでボルトナットにはめ込んでください。
材質(本体)EPC:ポリエチレン(つや消しブラック)・EPC-CR:ポリエチレン/クロムメッキ(つや消しシルバー)使用温度範囲(℃)0~80
ソリッドステートリレー, SPNO IXYS IXYSソリッドステートリレー, SPNO IXYSIXYS
859税込945
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
トップチェーンコンポーネント 椿本チエイントップチェーンコンポーネント椿本チエイン
1,898税込2,088
1個
当日出荷から41日以内出荷