カテゴリ
- 電気材料(8)
- 電動工具(6)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(3)
- goot(太洋電機産業)(3)
- 山菱電機(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- 神沢(1)
- 三菱電機(1)
- RELIEF(1)
- 東京理工舎(1)
- DNライティング(1)
- アクリサンデー(1)
- ワンダーキット(1)
- マリンテック(1)
- コイズミ照明(1)
エコロジープロダクト
「pc-40 goot」の検索結果

パワーコントローラー
goot(太洋電機産業)(19件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷換気扇の風量調節もOK。20W~160Wの白熱灯、20W~100Wの換気扇に使えます。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。換気扇に使用すると風量調整ができます。用途白熱灯の光量調節、換気扇の風量調節トラスコ品番468-6934質量(g)150定格電圧(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×23×125(突起部除く)使用電力(W)(白熱灯)20-160、(換気扇)20-100
パワーコントローラー
goot(太洋電機産業)(30件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。 コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)用途電気こての熱量をコントロールします仕様雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵トラスコ品番387-1410適合機種BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60質量(g)75定格電圧(V)100(AC50/60Hz)使用範囲100V 20~200Wまで外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)56×85×39コントロール幅約75~100V
ライトコントローラー
goot(太洋電機産業)(9件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷家庭用白熱電球専用 20~200W。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。照明の用途が広がります。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。雑音防止回路/ヒューズ内蔵用途白熱電球の光量調節トラスコ品番468-6926質量(g)80定格電圧(V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×34×84(突起部除く)使用電力(W)最大/200(2A)
スピードコントローラー
神沢(29件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷電動工具の回転速度を自在に減速、馬力(トルク)100%維持。 電気ドリル、電動丸鋸、ルーターなどのさまざまな電動工具(カーボンブラシ付モーター「単相直巻整流子モーター」)に使用可能。 先端工具に最も適した回転速度がダイヤル調整ひとつで簡単に得られます。電流(A)15電圧(V)100連続使用時間(分)30ヒューズガラス管ヒューズ最大負荷(W)1500回転数(%)0~70
スピードコントローラー
RELIEF(25件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881台当日出荷定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付用途定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60電源(V)AC100出力電流(A)15相数単相ヒューズ容量(A)15
コスモシリーズワイド21埋込ファンコイル用 風量調整スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ホテルやオフィスの空調機器の風量調節スイッチ。タイプ3段切替形使用温度範囲(℃)-10~+40定格AC6A 100V用結線方式ねじなし端子式
ボルトスライダー V-130
山菱電機(10件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷トロイダル状の鉄芯に銅線を放射線状に捲線し、特殊配線によるカーボン刷子を摺動します。 出力電圧を断続することなく連続的に0Vより任意の圧力まで可変できる電圧調整器です。用途過電圧、および不足電圧の調整。回転速度の調整。温度調整。入力電圧(V)100出力電圧(V)0~130寸法B(mm)116寸法D(mm)104種別据置型寸法A(mm)139寸法C(mm)130冷却方式自冷式出力変動率(%)5以下入力周波数(Hz)50/60端子M6
16Aパワーコントローラーキット
ワンダーキット(16件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷トライアックにより最大16AまでのAC電力を制御するパワーコントローラーキットです。このキットを利用すれば、ハンダこての温度や電気ドリルの回転スピードなどを調整することができます。種類工作キット制御方式位相制御(ヒステリシス除去回路付)出力電流(A)最大16可(連続10)電源電圧(V)AC100負荷接続5~1600W基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×57×52
サイクル扇専用速度調節器
三菱電機(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷3ノッチ速度調節。抗菌加工(前面パネル・ダイヤル部)。露出取付け、壁埋込取付け対応付属品締付ネジ2本、木ネジ4本、絶縁チューブ2本、耐熱チューブ(11cm)2本、バンド2個、リングスリーブ2個適合機種CY40-WG
メモリーライトコントローラ LED適合調光器
コイズミ照明(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481台当日出荷1個用埋込スイッチボックス深型取付専用 調光回路用3路スイッチ付 調光したあかるさのまま点滅します。材質プラスチック・白色質量(kg)0.2高さ×幅(mm)120×70アズワン品番64-9315-61出幅(mm)20
LED埋込逆位相調光スイッチC コスモシリーズワイド21 適合LED専用 3.2A ロータリー式 下限照度設定機能付
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷色ホワイト
ヒートコントローラー
アクリサンデー(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷アクリサンデーヒーターキットに取り付けて使う温度調節器です。 アクリル加工必需品ではございませんが、長時間使用する場合、温度調節する事で加熱による曲げ部分の気泡の発生を防ぎ、より綺麗な曲げ加工ができます。 ワンタッチ取付で用途に応じて50~100%まで簡単に温度調節ができます。 塩ビ板等の曲げ加工にも使用可能です。寸法(mm)605×90×30電圧(V)100消費電力(W)60
ボルトスライダー S-130
山菱電機(8件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷半導体を使用しないため、ノイズが出ません。 特殊配分によるカーボン刷子を摺動出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。入力電圧(V)100出力電圧(V)0~130相数単相2線仕様電圧計なし種別据置型温度上昇(コイル)55K以下、(鉄芯)45K以下冷却方式自冷式出力変動率(%)5以下使用周囲温度(℃)0~40入力周波数(Hz)50/60端子M6定格時間(時間)4使用周囲湿度(%RH)35~85
リコースライダートランス
東京理工舎(5件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷リコースライドトランスは摺動式電圧調整器の総称です。リングコアーに絶縁処理を施し、特殊巻船をしたトロイダルトランスを用いた調整器です。端面(摺動面)を研磨し、特殊カーボンを圧接して摺動します。摺動する特殊カーボン(ブラシ)から取り出される電圧は、トランスタップを連続的に切り替えた以上の効果があり、零電圧出力から無段階で連続調整できます。リコースライドトランスは発生波形歪のない理想的な交流電圧調整器として、多くの実績をつちかっています。入力される正弦波に対し、殆ど無歪で出力を取り出せます。出力電圧は無段用途試験用、検査用電源の精密調整。回転速度の精密調整。工業用、理化学機器、家庭電器用品の過不足電圧の調整。温調機器の精密調整。ランプ点灯電源としての精密調整。
LEDテープライト用調光器 DM30
マリンテック¥4,998税込¥5,4981台当日出荷調光器 30Aまでの負荷で使用出来ます。寸法(mm)62×85×35定格電流(A)30入力電圧(V)DC12-24
コスモワイドLED埋込調光スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷使いやすいスイッチ・コンセントのコスモシリーズワイド21です。 シーンに応じてLED照明をお好みの明るさに調節することができます。付属品プレート長さ(mm)120幅(mm)70厚さ(mm)46.2色ホワイト定格電圧(V)AC100機能下限照度設定