プロジェクター&ノートPC用カート:高さ違いの棚2段を備えた高耐久性プロジェクタースタンド(棚一個あたりの耐荷重10kg)。頑丈なベース(45.5cm x 50.2cm)とストッパー付きキャスター。高さ調節対応上部トレイ:通気穴付き棚板(35cm x 30cm)。+/-12°の手動チルト調整、床からの高さを95cmから145cmに調整可能(手動調節ノブを使用)。下部トレイ:メディア機器からの排熱がこもらない通気穴付きの棚板(36.3cm x 30cm)。床からの高さ68.5cm。柔軟なセットアップ:プレゼン専用ラックとしてプロジェクターとノートPCを積載し、教室や会議室間を移動。必要に応じて機器を上下の棚に設置。セキュリティ&デバイス管理:高さをつけた棚縁で設置機器の落下を防止。棚の開き口にストラップ(非同梱)を通して機器を固定可能。支柱部分に配線を留めるケーブル結束クリップ(x2)付属
用途学校、ビジネスセンター、企業、各種施設で多目的に使えるユーティリティカート。自由に動かせるプレゼン専用カートとして使用。教室やオフィス環境で便利なソリューション
耐荷重(kg)上部/下部:10
長さ(mm)502
幅(mm)455
高さ(m)1.5
質量(kg)10.6
保証期間5年間
棚板寸法(mm)通気穴付き棚板:350×300(高さ調節対応上部トレイ)、363×300(下部トレイ)
床高さ調整範囲(mm)950~1450(高さ調節対応上部トレイ)、685(下部トレイ)
付属品ケーブル結束クリップ×2
セット内容1-プロジェクター台、1-ノートパソコン台、1-支柱、1-ベースクロスメンバー、2-ベース足、2-ケーブルクリップ、5-M6x65mmボルト、9-ワッシャー(タイプ1)、8-ナット、4-M6x12mmネジ、2-M6x30mmネジ、3-M6X50ネジType1、1-ワッシャー(タイプ2)、1-M6X50ネジType2、1-レンチ、1-六角レンチ、2-ブレーキ付きキャスター、2-ブレーキなしキャスター、3-ノブ、2-取り付け金具
色ブラック
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。
※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材
質量(kg)1.75
耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×221×70
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×206×55
コンセントなし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引出しなし
差し込むだけでスリムに収納できるノートパソコンスタンド。差し込むだけの簡単収納。テーブルを広く使えるので、デスク周りをスッキリ見せることができます。テーブルを広く使えるので、リモートワークにもおすすめです。
仕様【品質表示】本体:スチール(粉体塗装) 滑り止め:シリコーン 緩衝材:ポリプロピレン
色ブラック
質量(g)約735
適合サイズ収納可能なノートパソコン・タブレットPCの目安:約17.3インチ、厚さ約2.7cm、重さ約2.8kg以内
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×5.7×15.2
1個
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
付属品ディスプレイ取付け用ネジ4本(M4×10)
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、棚板/木製(塩ビシート貼り)
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
デスクスペースを広く快適に有効活用。使わない時キーボードやマウスを収納してデスク回りをすっきり目線を上げることで疲れにくい姿勢に!
材質天板:化粧版、脚部:スチール
質量(kg)1.9
質量(g)1876
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×80
コンセントなし
引出しなし
用途オールスチール製の堅牢なラック
材質フレーム・棚板/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、マウステーブル/ABS樹脂(布貼り)、キャスター/ナイロン
キャスターあり
折りたたみ機能付キーボードアームKA-01Aセット。
移動式の簡易型パソコンラックです。
支柱スタンド用小型アームLA-QAシリーズおよびキーボードアームKA-01を取り付け、モニタ、マウス、キーボード、PC本体を設置し移動式のワークステーションにすることができます。
PC本体は、台座アングルと付属ベルトによって固定します(PC本体サイズはミドルタワー以下のモデルを固定できます)。
車輪は5つあり、ロック機構もありますので、移動時・静止時ともに非常に安定しています。
PA-23Dは高さ1800mmでたっての作業向け、PA-24Dは1350mmで座っての作業に向いています。
中央の支柱は4方向に溝をつけており、ハンドルやウェイト、ノート台などオプションを追加していただくことも可能です(総耐荷重にご注意ください、また片面に重量が偏る設置も移動時不安定になりますのでご遠慮ください)。
機械設備の操作機、検査・計測用PCやサブコンピュータの設置に最適です。
スタンド単体の購入も可能です。別売りのアームやオプションをお好みに選択いただけます(重量バランスの確認は必要です)。
PA-23D、PA-24Dシリーズともに支柱は2分割されており、輸送に便利です。
耐荷重(kg)~30
RoHS指令(10物質対応)対応
スライド式キーボード&マウステーブル付のスリムタイプパソコンラック。SOHOにもパーソナルユースにも対応するマルチユースラック。
仕様高さ可変式プリンタテーブル(2段階調節可能)、スライド式キーボード&マウステーブル
材質フレーム/スチール・粉体塗装、メインテーブル・スライドテーブル/MDF PVC貼り、キャスター/ナイロン
高さ(mm)1220・1320
奥行(mm)480
間口(mm)600
キャスターあり
色(天板)ナチュラル木目
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
仕様双輪キャスター仕様・ロックアジャスター付です。各棚は30mmピッチで高さを変えることができます。マニュアル等を入れるマニュアルラックPG-Rや、プリンタ用紙を受けるぺーパーラックPG-F2などを取り付けることができます。
タイプスライド式キーボード棚タイプ(前方300mmスライド)
奥行(mm)655~830
耐荷重(kg)総耐荷重:120kg
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
材質PP樹脂
寸法(mm)W96~320×D280~400×H120
質量(kg)0.5
アズワン品番64-0848-56
総耐荷重(kg)20
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アルコールで仕上げ拭き後、静電気対策エアーキャップで梱包しています。
材質ステンレス(SUS304)
モニタ下のスペースを有効活用。
フリースライドテーブル付きのキーボードスライダー。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニタ台/550×250×120、キーボードテーブル/500×250×40
材質フレーム/スチール 粉体焼付塗装、天板・スライドテーブル/MDF PVC貼り、アジャスター/ポリプロピレン
質量(kg)モニタ台/2.0、キーボードテーブル/1.2
キズ防止フェルトカバー付で、ノートPC・タブレット等をやさしく守りながら省スペースに収納する事ができます。
丈夫なスチール素材だから機器を置いてもしっかり安定。底面に滑り止め付で安心して使えます。
一つのデスクで作業を切り替る時でもサッと片付け。ノートPC等を立てて収納する事で、机上スペースを圧迫せず有効活用可能。
機器類をまとめて収納・充電スポットとしての使用も可能。ラックなどでまとめてPCを管理・収納する際にもお使いいただけます。
前後のトレーにはシリコン滑り止めシート付。トレー部分にタブレット等を立てかけてもお使いいただけます。
最大17インチまでのノートPC・タブレット収納可能。その他手帳など、デスク周りの小物収納にも。
場所を選ばずに使用できるシンプルなデザイン
用途パソコンスタンド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(フェルトカバー込み)168×104×105
質量(g)385
色ホワイト
適合サイズ最大17インチまでのノートPC・タブレット
材質(本体)スチール/(フェルトカバー)フェルト
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様脚部:双輪キャスター仕様(前輪ストッパー付)、フィルター付ファン・スイッチ付、テーブルタップ付、ディスプレイ収納部前面アクリル扉付、キーボードトレー:前方260mmスライド、収納式マウス棚付
高さ(mm)1600
タイプ防塵タイプ、立操作用、17型ディスプレイ対応
奥行(mm)750
間口(mm)700
耐荷重(kg)耐荷重:ディスプレイ収納部棚板30kg・底板30kg・固定棚1段あたり30kg・キーボードトレー10kg・マウス棚3kg
アズワン品番64-8121-02
有効内寸法(mm)ディスプレイ収納部有効寸法:W580×D455×H470mm、CPU収納部有効寸法:W550×D455×H150mm
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥249,800
税込¥274,780
46日以内出荷
天板と中棚にはプロジェクターやノートPCなどの2台の機器を設置することができるスタンドです。
プレゼンなどや、簡易立ち作業としてなどに使用できます。
天板の角度を約12度調整可能することができます。
天板部の高さは95~145cmまでの25cmごとの11段階の調整が可能です。
ストッパー付きキャスター搭載で、簡単に移動ができます。
プロジェクターやノートパソコン以外でも、タブレットなども設置可能です。
太めのスチール脚でしっかり安定して使用でき、ボルトでしっかりと固定できます。
総耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×455×950~1450
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)9.2
機能高さ・角度調整可能
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
昇降式PCカート:8kgまでのVESA(75x75/100x100)規格モニタを積載可能。CPUホルダー(耐荷重10kg)、マウス/キーボードトレー、ケーブル結束機能付き | 高耐久性キャスター付きの頑丈なベース。高さ調節可能モニタマウント:伸縮式の支柱にVESAブラケットがついたPCカート。床からの高さを128cmから160cmに調整し、4cm刻みで固定できるエルゴノミクス仕様 | ディスプレイの上下振り(チルト) +/-30°、360°回転。調整可能な作業面:揺れが少ない頑丈なスチール製キーボード&マウストレー(65cm x24.3cm)。トレー前面端を支柱から34.5cmから43cmの幅で引き出し可能。キーボードリストレスト&マウスパッド付属 | 支柱上部に沿ってキーボードを配置可能。CPUホルダー:タワー型PC収納ホルダー付き(12.2cmから21.2cmの幅に調整可能)。支柱下部トラックに沿って床からの高さを19cmから84cmの範囲で調整可能 | PCをしっかりと固定できる調整可能ストラップ(x2)付き。考え抜かれたデザイン:カートを動かすためのハンドル付属(支柱上部のどこにでも取り付け可能)。上部支柱の高さ調節が簡単。病院、医療機器、コンピュータラボ、教育機関などに最適
用途さまざまな用途に役立つパソコンカート。学校、オフィス、工場、商業施設、病院など。柔軟に使えるキャスター付きデスクをワークスペースに追加
材質スチール
幅(cm)85
長さ(cm)64.5
キャスターあり
その他の機能高さ調節:128cm - 160cm
保証期間2年間
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(m)1.4
1個
¥83,980
税込¥92,378
9日以内出荷
ノートPC・タブレットを置いて360°回転可能
画面を見やすくできる7段階角度調節機能
材質ABS、シリコン
色ブラック
耐荷重(kg)5
本体質量(g)587
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時:約280×280×160、折りたたみ時:約280×280×22
適合サイズ10インチ~15.6インチのノートPC、タブレット端末等(上記サイズは目安です。端末の形状や、底面のデザインにより使用できない場合がございます。)
設定角度(°)7段階(22°/29°/32°/37°/41°/43°/45°)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
PCを見やすい角度に傾けることで、デスクワーク時の負担を軽減。
仕様梱包形態:化粧箱 梱包サイズ(mm):W295×H295×D35 本体サイズ(mm):W280×H280、組立時最高高:160mm 材質:ABS コード番号:2023129
アズワン品番65-2747-36
1個
¥1,898
税込¥2,088
17日以内出荷
材質天板:スチール・メラミン焼付塗装、本体:スチール・メラミン焼付塗装・コード配線機構付、脚部:アジャスター仕様
高さ(mm)750
奥行(mm)450
天板厚さ(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
人間工学に基づいた設計により、高さを36cmまで調節できて、台座の傾斜角度も自由に変えられ、自身に合わせて最適な姿勢を整えて、首、肩、背中などへの負担が軽減されます。作業時頭を下げ下向きに見ると頸部に負担がかかりますがノートパソコンスタンドを使用して最適な角度に調整すると頭を上げて作業でき頸椎を保護することができます。低重心設計に加え、Z型デザインにする事でスタンドの安定性を向上させているので、タイピング時の不快な揺れを最小限に抑えられています。また、台座の面積が大きく設計されているため、薄いパソコンシリーズでも開きやすいのも魅力です。熱伝導性が優れているアルミ合金製で、熱によるパソコンの動作自体が強制終了するトラブルを防ぐことができます。ノートパソコンとの接触面に通風穴を設けて、空気の流動性と放熱性を向上させている為、夏場の熱暴走対策にも活躍します。PCスタンド下にキーボードなどを収納できて、デスクスペースを有効に活用します。パソコンが当たる部分にはシリコンゴム製の滑り止めが施されているので落下の心配なく使用が可能。スタンド接地側も滑り止めが付いているので、デスクに置くと滑りにくく安定して使えます。スタイリッシュなシルバーカラーとブラックカラーをご用意しました。高級感のあるアルミ質感で、インテリアに馴染みやすく、Macbookなどのノートパソコンとの相性も抜群です。ファイルやノート、本にも活用可能で実用性が高い。年齢問わず、学生から年配の方まで使え、在宅勤務、リモート授業、勉強、読書など幅広く活用できます。PC作業で目が疲れやすい、目眩、肩こり、首周りが痛みがち、集中力低下などに心当たりのある方におススメです。
用途ノートパソコンやタブレットのスタンドに。ファイルやノート、本などのスタンドに。
高さ調整範囲(mm)360まで
対応インチサイズ11~17.3
折りたたみ寸法(mm)横265×縦250
特性高さ調節・角度調節・滑り止め・充電使用可能
ノートパソコン用スタンド: アルミニウム製のノートPCスタンドには2本の角度(16度)が付いたアームで支えられており、平らな面にはストッパーとして機能するリップを装備。アームに施されているラバーパッドによりノートPCを擦り傷から保護。簡単な組立て:ツールを使わずに3つのピースを組み合わせるだけの簡易設計。970gと軽量ながら、非常に頑丈なノートPCホルダー。スペースの有効活用:角度のついたアームは、高さ106mmと144mmに位置し、間隔160mmで配置されているため、通気性に優れ、キーボードやマウスを収納するのに十分なスペースを提供。配線の整理に役立つケーブルスロット付きコンピューターラック。高品質:シルバーアルマイト仕上げ、グレーの滑り止めパッドでMacBookなどのデバイスと相性の良いラップトップ台。優れた安定性:ガラステーブルなどに置いても傷がつかない底面パッド付きの卓上PCスタンド。滑り止め機能により高い安定性を発揮。
長さ(mm)260
幅(mm)260
高さ(mm)140
質量(kg)0.9
耐荷重(kg)50
保証期間5年間
仕上シルバーアルマイト
アーム寸法(mm)210×50(厚さ5)
色シルバー
材質アルミ
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
360度回転で、スペースを有効的に活用。耐荷重10kgで安定性も抜群。正しい姿勢をサポート、肩や背中への負担を軽減。軽量なのに丈夫なアルミニウム合金製。17インチまでのノートパソコンやタブレットに対応。簡単3ステップ
材質アルミニウム、シリコン
色ブラック
本体質量(g)約900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約239×231×69(折りたたみ時のサイズ)
対応機種ノートパソコン、各種タブレット(約17インチまで)
1個
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
机上空間を有効活用。サブマシンの設置に最適なノートパソコンアーム。
使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。
ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。
棚板の位置は机上面から80~280mmで調整が可能です。
デスクへの取付けはクランプ式になっており、15~100mmの天板に取付けることができます。
ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
付属品滑り止めパッド
材質スチール(エポキシ粉体塗装)
質量(kg)5
アズワン品番64-0848-61
棚板寸法(mm)286×286(A4サイズを想定)
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ノートパソコンスタンド:ノートPCを目の高さに引き上げ、自由な角度調整で快適に作業。作業効率が向上するデスク用ノートPCスタンド(シルバー)。26.9 x 22.6cmの高さ調節可能な台座は、最大10kgまでのノートパソコンに対応。優れた安定性と調節機能:台座の滑り止めパッドとフロントフランジが安定性を確保し、急な角度でもノートパソコンをしっかり固定。机から最大12cmまでの高さと角度を調節可能パソコン高さ調整台。また、付属のツールで関節テンションの調節も可能。優れた通気性&放熱性:放熱口つきのアルミ構造により、ノートパソコン下の通気性を改善。冷却ファンのノイズやハードウエアの過熱を抑え、デバイスの性能と寿命を向上させるエアフロー設計。コンパクトなデザイン:頑丈なベース部分はわずか19.9 x 21.4cmの省スペース設計。滑り止めパッドが接地面にしっかりと密着。PCスタンドを安定させデスクを保護。パソコンケースに収納可能な軽量(714g)折りたたみ式ラップトップスタンド。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
長さ(mm)269
幅(mm)226
質量(kg)0.7
色シルバー
高さ(mm)50
間口(mm)226
耐荷重(kg)10
保証期間5年間
高さ調節あり
調節範囲(mm)33.2~120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
PCモニタ、液晶ディスプレイ下のスペースを有効活用して文具や付箋など小物を置くことができるスタンドです。
普段視界に入る液晶ディスプレイ下に設置する為、天板には上質で落ち着いた風合いの天然木を使用し高級感を演出します。
天板の厚みを感じさせないエッジ加工とスチール製の薄型フレームにより、圧迫感を感じないデザインに仕上げています。
スチール製のフレーム部分にはマグネットを使ってUSBハブやカードリーダーなどを貼り付けることができます。
幅50cmでフルキーボードを一時的に置いたり、スタンド下に入れることができるサイズです。
幅(mm)500
寸法(mm)W500×D120×t12
耐荷重(kg)3
1台
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
ノートパソコンを収納することができます。
デスクや台の上に設置して単体で使用することができ、オプションでスタンドを追加することができます。
放熱性を高めるため、バックパネルに放熱ファンを取り付けることができます。
セキュリティワイヤー対応で、ラック本体を盗難対策できます。
前面はアクリルパネルを採用しているので扉をしめたままでも中の様子を見る事ができます。
付属品鍵×2個(1種類)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)約13.1
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×490×490
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×402×411
総耐荷重(kg)50、ボックス上/20
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
付属品緩衝材×6
色ブラック
質量(g)600
耐荷重(kg)2.5
表示(品質)本体:スチール(粉体塗装) キャップ:シリコーン
寸法(cm)W21.3×D26.5×H10(横置き)、11~17インチ・厚さ1.5までのノートPC、タブレットPC
1個
¥2,600
税込¥2,860
9日以内出荷
ノートPCデスクマウント:ノートPCとモニター両用タイプのデスクアーム(ブラック)。VESA規格対応トレイでノートPCを固定、または27インチ/34インチウルトラワイド型ディスプレイを積載。ベーシックな関節モーションと高さ調整に対応。モニター耐荷重8kg、ノートPC耐荷重4.5kg。トレイにPCを固定:ノートパソコンを好きな角度に傾けて使える通気スリット付きPCトレイ(幅240mm - 420mmのデバイスに対応)。ポートを塞がない調整パッドグリップでノートPCを固定。1.3cmまたは2.3cmに高さが変えられる底部ストッパーで脱落を防止。可動域:上下45度、左右90度、360度回転(縦長・横長の画面設定)、VESA規格75x75mm & 100x100mmディスプレイをサポート。脱落防止ストッパーとパッド入りアームでノートPCを固定。関節アーム:449mmの支柱に沿ってアームの固定位置を自由に設定、ベースから428mmまで引き出し可能。2節アームで180度の動きに対応。設置オプション:デスククランプ(Cクランプ)とグロメット穴の両方に対応。厚さ10mmから88mmまでの取付面に手で締めて設置。関節、テンション、高さの調整ツール、ケーブル結束クリップ付属
材質スチール、プラスチック
質量(kg)4.3
タイプデスク天板取付
取付方式クランプ式とグロメット式に対応
耐荷重(kg)ディスプレイ:8、ノートPC:4.5
適合サイズ最大32インチのディスプレイまたは最大420mm幅のノートPCのいずれか
取付可能寸法(mm)(デスク天板厚み)10~88
VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100
液晶モニター2
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向上下±45度、左右±90度、回転360度
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
モニタースタンド:モニターの高さを見やすい位置に引き上げ、快適な視野を提供するデスクトップパソコンモニター台。簡単設置:付属のネジで脚をプラットフォームに取り付けるだけのシンプルな組み立て方法(ドライバー非同梱)。丈夫で長期にわたって使用可能なスチール製のPCディスプレイ台。スペースの有効活用:モニターを持ち上げてデスク上のワークスペースを有効活用。机上台下のスペースには、キーボードやマウスなどのアクセサリー類を収納可能。滑り止め防止と安定性:モニターライザー脚の底面にはゴムパッドが付いており、スタンドをしっかりと固定して傷などからデスク表面を保護。製品全体の寸法:544.6 x 220 x 90.5mm。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
セット内容1 - パソコンモニター台/2 - ライザーサポート/4 - ゴム足/4 - ネジ/1 - クイックスタートガイド
材質スチール、プラスチック
幅(mm)220
質量(kg)2
色シルバー/ホワイト
高さ(mm)90
耐荷重(kg)15
寸法(縦×横)(mm)利用可能なスタンド表面:186×534
縦(mm)545
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
情報は発表当初のものです。手動昇降対応のディスプレイスタンド「DA-DSM4」専用の棚板が登場。オンライン会議の際に必要なノートパソコンを設置するのに便利です。棚板は2枚まで追加できます。
アズワン品番65-3414-84
1個
¥8,498
税込¥9,348
6日以内出荷
デザイン性の高い木目調家具シリーズ4段ラック&デスク&チェアの3点SETで、それぞれ独立しているので自由にレイアウトが可能。作業が捗るL字型デスクとして使うことで、PCや資料からデスクライトまで置いたとしても天板は広々快適。ミシンを置いたり、ドレッサー代わりとしても活躍します。天板には2口コンセント付きなので、スマートフォンの充電をしながら、パソコンやデスクライトを同時に使用可能。カラーは洗練された落ち着きのあるの2色展開で、大人可愛いお部屋からモダンなお部屋にも合わせることができます。
用途デスク , ユニットデスクとして。
仕様●組立式●2口コンセント付
材質フレーム:スチール、天板・座面・棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)
外寸(cm)デスク:(約)幅80×奥行45×高さ72、チェア:(約)幅38.5×奥行45×高さ79.5×座面高42、ラック:(約)幅75×奥行30×高さ102
デザイン性の高い木目調家具シリーズ3段ラック&デスク&チェアの3点SETで、それぞれ独立しているので自由にレイアウトが可能。作業が捗るL字型デスクとして使うことで、PCや資料からデスクライトまで置いたとしても天板は広々快適。ミシンを置いたり、ドレッサー代わりとしても活躍します。天板には2口コンセント付きなので、スマートフォンの充電をしながら、パソコンやデスクライトを同時に使用可能。カラーは洗練された落ち着きのあるの2色展開で、大人可愛いお部屋からモダンなお部屋にも合わせることができます。
用途デスク , ユニットデスクとして。
仕様●組立式●2口コンセント付
材質フレーム:スチール、天板・座面・棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)
外寸(cm)デスク:(約)幅80×奥行45×高さ72、チェア:(約)幅38.5×奥行45×高さ79.5×座面高42、ラック:(約)幅75×奥行30×高さ72
サブマシンのノートパソコンを設置するのに適しています。使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。棚板の位置は机上面から80~280mmで調整が可能です。デスクへの取付けはクランプ式になっており、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:棚板/W286×D286mm(A4サイズを想定)●材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●重量:5.0kg●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:8kg●付属品:滑り止めパッド
アズワン品番65-9280-92
1台
¥25,900
税込¥28,490
翌日出荷
収納ボックスがPCスタンドに。テレワークやフリーアドレスオフィスなど、限られたスペースでも快適な仕事空間を実現。ノートPCスタンドとして。目線を上げ、快適な仕事環境をサポート。14インチまでのノートPCに対応。4段階高さ調節。約14.4~20cmまでの4段階に高さ調節可能。画面を最適な高さに調整することで姿勢を改善し、PC作業による疲労を軽減します。ノートPCとワークツールをひとまとめにして収納。棚にもスッキリ収まるA4ボックスファイルサイズ。取っ手付きで移動も簡単。便利なケーブル穴。収納しながらノートPCの充電も可能。
仕様対応ノートPC サイズ:14インチまで
材質ABS 、PP、シリコーン
質量(kg)約1.2
色シロ
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ノートPC収納部:約324×237×37
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド収納時)約330×266×115
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:約318×218×43
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
多様なサイズに対応可能な挟み込み式ホルダー。
約4インチ~約12.9インチ(約120~215mm)のスマートフォン及び、タブレットに対応しています。
ホルダー部は360度回転可、3つの可動軸により、角度、高さ、縦横と自由自在に調節して使用できます。
最長325mmのロングアームで、高い目線での作業に最適です。
台座部分は約1kgの重量があるので、タブレット使用時にも安定して作業を行うことが可能です。
材質鉄、アルミニウム、ABS樹脂
色ブラック
質量(g)約1280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×175×325
適合サイズ4~12.9インチ(120~215 mm)
保証期間6か月
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。。ノートパソコンケース特徴。。ケース蓋は折りたたみ可能な三つ折り式で、パソコンスタンドとしても使えます。蓋とケースにマグネットが内蔵されており、簡単に開閉ができます。ソフトで丈夫な高級PUレザーを使用。防水性、防滴性機能で雨、飲料などから大切なパソコンを保護します。リストレスト機能付きなので、長時間のパソコン作業も安心♪。。液晶保護フィルム特徴。反射防止タイプの保護フィルムです。反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1
適合機種ロジテック LZ-AA10C/A1N
質量(g)約347
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×235×20
対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)
特性フィルム:反射防止
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約300×210
PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。。ノートパソコンケース特徴。。ケース蓋は折りたたみ可能な三つ折り式で、パソコンスタンドとしても使えます。蓋とケースにマグネットが内蔵されており、簡単に開閉ができます。ソフトで丈夫な高級PUレザーを使用。防水性、防滴性機能で雨、飲料などから大切なパソコンを保護します。リストレスト機能付きなので、長時間のパソコン作業も安心♪。。液晶保護フィルム特徴。反射防止タイプの保護フィルムです。反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1
適合機種パナソニック レッツノート FV シリーズ 2025年春モデル
質量(g)約467
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×275×20
対応インチサイズ14インチ 解像度(2160×1440)
特性フィルム:反射防止
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約360×250
関連キーワード
1
2
3
4
次へ