カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(543)
  • 制御機器(223)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
  • 作業工具(43)
  • 科学研究・開発用品(36)
  • 測定用品(34)
  • 機構部品(33)
  • メカニカル部品(31)
  • フォークリフト・産機・建機用品(31)
  • バイク部品(30)
  • 切削工具(24)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • オフィス家具(22)
  • 物流用品(18)
  • 自動車補修部品(17)
  • カー用品(17)
  • 事務用品(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 厨房用品(13)
  • 建築金物(12)
  • 家電(12)
  • 空調・電設資材(11)
  • 防犯用品(11)
  • 農業機械(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 電気材料(10)
  • 自転車部品(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 保管用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 防災用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 安全保護具(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 介護用品(6)
  • 安全用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 電動工具(5)
  • 照明(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • テープ(3)
  • 溶接用品(3)
  • 日用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全標識(2)
  • 医療(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)

「pc-12」の検索結果

関連キーワード
1,460件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PC-12-14-PS用替刃 BAHCO(バーコ)PC-12-14-PS用替刃BAHCO(バーコ)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
刃長(mm)305ピッチ(mm)13.5トラスコ品番470-9098材質ハイグレード鋼質量(g)130
シューズロッカー 扉付・鍵なしタイプ SC-12PC(12足用・中棚付) テラモトシューズロッカー 扉付・鍵なしタイプ SC-12PC(12足用・中棚付)テラモト
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
中棚付のシューズロッカー。
材質スチール、扉:PC樹脂(透明スモーク入)質量(kg)31ナチュラルグレー(扉:透明スモーク)タイプ12人用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1050×380×880なしグリーン購入法適合
チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングストレートPISCO(ピスコ)(76件のレビュー)
289税込318
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ワンタッチ継手 ストレート モノタロウワンタッチ継手 ストレートモノタロウ(65件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ストレート PC12-02 富士インパルスストレート PC12-02富士インパルス
629税込692
1個
5日以内出荷
質量(g)40対応FCB-200/V-401NTW-10W(200V)/V-401NTW/FG-600/FG-400外径×長さL(Φ×mm)12×35アズワン品番62-9111-59構成部品エア配管関連
マグネット粘着付シート 強力カットタイプ MagX(マグエックス)マグネット粘着付シート 強力カットタイプMagX(マグエックス)(1件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートです。強力異方性のマグネットです。掲示物・POP・小物の裏に貼って、スチール面に付けられます。ハーフカットタイプなので、簡単に切り離せます
用途工具やクリップボードやサインの掲示に仕様粘着付トラスコ品番829-3870材質異方性マグネットシート、粘着剤厚さ(mm)1.2無地質量(g)135タイプ粘着付&強磁力タイプ吸着力(N)0.82 N(1cm2あたり)1片あたり寸法(縦×横)(mm)25×25(全48片)耐荷重(g)約120/1片あたり磁束密度(表面)600G特性強力2018年トラスコ掲載ページ10 0639商品タイプ粘着付&強磁力タイプ
キャリパーピストン ミヤコ自動車キャリパーピストンミヤコ自動車(232件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から14日以内出荷
チューブフィッティングストレート(インチサイズ) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングストレート(インチサイズ)PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
仕様管用テーパーねじ部:シーロック加工材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレート開放リング:ホワイトタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
ストレート PISCO(ピスコ)ストレートPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
ストレート AirTACストレートAirTAC(4件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から8日以内出荷
小型、省スペースで費用対効果が高い ネジ部は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。 プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
規格ストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
強化ポールクリップ ニッコー強化ポールクリップニッコー(7件のレビュー)
549税込604
1セット(12個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
強化プラスチック使用で耐久性・丈夫さがアップしたポールクリップ。耐衝撃強度に優れた丈夫な竿ピンチ。ヘルメットや自動車部品に使われる工業用プラスチック素材使用。耐久性にすぐれ、経済的。
材質本体/ポリカーボネート バネ/鋼線クリア質量(g)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(1個あたり)3.8×5×10入数(個)12
電動ドライバーソケット TRUSCO電動ドライバーソケットTRUSCO(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷から9日以内出荷
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35
コピー用紙 カラーペーパー スペクトラ 日本ノートコピー用紙 カラーペーパー スペクトラ日本ノート
229税込252
1袋(20枚)
当日出荷から5日以内出荷
色が選べるコピー用紙
用途カラーペーパーサイズA4寸法(幅W×高さH)(mm)210×297
ネオクラシックウインカー ダークオレンジFRorRL 1pc12v/10 SHIFTUP(シフトアップ)ネオクラシックウインカー ダークオレンジFRorRL 1pc12v/10SHIFTUP(シフトアップ)
1,898税込2,088
1セット
翌々日出荷
レンズ色ダークオレンジ
ネオクラシックウインカー ダークオレンジFLorRR 1pc12v/10 SHIFTUP(シフトアップ)ネオクラシックウインカー ダークオレンジFLorRR 1pc12v/10SHIFTUP(シフトアップ)
1,898税込2,088
1セット
翌々日出荷
レンズ色ダークオレンジ
ステンレスSUS316継手 ストレート PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 ストレートPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から11日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
ネオクラシックウインカー スモークFミギorRヒダリ1pc12v/10w SHIFTUP(シフトアップ)ネオクラシックウインカー スモークFミギorRヒダリ1pc12v/10wSHIFTUP(シフトアップ)
1,798税込1,978
1セット
翌々日出荷
レンズ色スモーク
ネオクラシックウインカー クリアーFヒダリorRミギ1pc12v/10w SHIFTUP(シフトアップ)ネオクラシックウインカー クリアーFヒダリorRミギ1pc12v/10wSHIFTUP(シフトアップ)
1,798税込1,978
1セット
翌々日出荷
レンズ色クリアー
チューブフィッティング  PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ ストレートPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から12日以内出荷
本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状ストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
ぶ厚い120gsmコピー用紙A4 日本ノートぶ厚い120gsmコピー用紙A4日本ノート(3件のレビュー)
529税込582
1冊
当日出荷
白色度(%)98.5サイズA4坪量(g/m2)120入数50枚
KM-385プリンタNEX-C200R用ACアダプタ PC12-UJ ケンツメディコKM-385プリンタNEX-C200R用ACアダプタ PC12-UJケンツメディコ
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
KM-385OD水銀レス自動血圧計スタンド式OD仕様(64-4061-30)、KM-385水銀レス自動血圧計卓上型(64-4061-28)用の専用プリンター(64-4061-42)専用、交換用ACアダプターです。
仕様9V2.5A センターマイナスアズワン品番65-5780-47
PCバラエティーペストリー12 タイガークラウンPCバラエティーペストリー12タイガークラウン
419税込461
1個
3日以内出荷
クッキー・パイ生地の抜型やデコレーション用に。チョコレートやマジパンを飾り抜きしたり冷たいお菓子の抜き型としても使えます。
セット内容チューリップ、ハート、ハートS、丸、桜、三角、月、いちご、鳥、りんご、星、流れ星材質スチロール樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×12品名・タイプクッキー型耐久温度(℃)耐熱/80、耐冷/-30
ネオクラシックウインカー スモークFヒダリorRミギ1pc12v/10w SHIFTUP(シフトアップ)ネオクラシックウインカー スモークFヒダリorRミギ1pc12v/10wSHIFTUP(シフトアップ)
1,298税込1,428
1個ほか
翌々日出荷
レンズ色スモーク
ネオクラシックウインカー クリアーFミギorRヒダリ1pc12v/10w SHIFTUP(シフトアップ)ネオクラシックウインカー クリアーFミギorRヒダリ1pc12v/10wSHIFTUP(シフトアップ)
1,798税込1,978
1セット
翌々日出荷
レンズ色クリアー
ダウエルピン C型 大喜多ダウエルピン C型大喜多(6件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から7日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。許容差0~-0.005硬度HRC58~62材質SCM445
チューブフィッティングケミカル ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ストレートPISCO(ピスコ)
449税込494
1個
当日出荷から17日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100タイプケミカル用タイプ包装形態通常包装
プラスチック丸棒ハンドル PC型 LAMP(スガツネ工業)プラスチック丸棒ハンドル PC型LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂製で扉を軽量化できます。
材質ポリスチレン付属品十字穴付トラス小ねじM4×28種類裏止めハンドルねじ径M4取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
プッシュワンEシリーズ パネルタッチコネクタ ニッタプッシュワンEシリーズ パネルタッチコネクタニッタ
879税込967
1個
当日出荷から翌日出荷
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用形状パネルタッチコネクタ使用流体空気、水材質(本体)難燃性PBT樹脂材質(Oリング)特殊NBR使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1負圧性能(kPa)-99.975
マジック付ラバーパット HARD HEADマジック付ラバーパットHARD HEAD(17件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
ワンタッチ脱着式のマジック付ラバーパットマジック付の各種研磨・研削用パーツを取り付けてご使用ください。
軸径(Φmm)6サイズ(mm)125
軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板山金工業(5件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
シンプルで丈夫な使いやすいキャスター付き作業台!独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重128kg(自重含む)の安定性を実現!天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さタイプは2種類、高さ825mmタイプ、高さ1035mmタイプをご用意。どちらも立ち作業台用におすすめの高さです。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な移動式作業台です。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。移動式の為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスター付で小回り抜群です。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。キャスター種類自在ストッパー付き4個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)128(自重含む)
お口がみえるピッタンコップ ソフト 岡部洋食器製作所お口がみえるピッタンコップ ソフト岡部洋食器製作所
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
鼻に当る部分がU型にカットしてあるので、頭をそらせずに飲むことができます。柔らかいため、飲み口を両サイドから押して狭めることができます。
材質軟質ポリプロピレン樹脂仕様食洗器可・煮沸消毒可サイズΦ65×75mmタイプソフト耐熱温度(℃)80℃
カラーココット 天満紙器カラーココット天満紙器(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(50枚)
当日出荷から3日以内出荷
他にはない24色ものカラーバリエーションが大人気のカラーココット。1ケース500枚入りのお手軽さも大変好評です。ケーキの素材や季節のイベントなど、様々なシチュエーションをカラフルに彩ります。オーブン使用可。50枚入り。容量:125cc
材質カード紙寸法(mm)65×65×25(底面幅×底面奥行×高さ)
ニューV-Lok継手 ポートコネクター(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ポートコネクター(インチ)フジキン(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ポートコネクター関連資料(18.65MB)
ステンレス シャックル ひめじやステンレス シャックルひめじや
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スタンダードなネジ込シャックルプレート類と合わせて、チェーンを連結できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)204ねじ径M12使用荷重(kg)400
アブソール(カップリング保護カバー) 千代田通商アブソール(カップリング保護カバー)千代田通商(8件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
適合(カップリング)チヨダ製CHSタイプ、日東工器製ハイカプラ質量(g)15仕様カップリングカバー形状アブソール
超強力両面テーププレミアゴールド12x1 3M(スリーエム)超強力両面テーププレミアゴールド12x13M(スリーエム)
499税込549
1個
当日出荷
粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、パーツ
関連キーワード
...