カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(74)
  • 制御機器(45)
  • バイク部品(23)
  • 作業工具(17)
  • 測定用品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • 家電(7)
  • 防犯用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 農業機械(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 医療(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc10-04」の検索結果

関連キーワード
262件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングストレート

    PISCO(ピスコ)(78件のレビュー)
    289税込318
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
  • ワンタッチ継手 ストレート モノタロウ

    ワンタッチ継手 ストレート

    モノタロウ(66件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • ストレート PISCO(ピスコ)

    ストレート

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
    用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • ストレート AirTAC

    ストレート

    AirTAC(5件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    小型、省スペースで費用対効果が高い ネジ部は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。 プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
    規格ストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブ継手 ストレート BeHAUS

    チューブ継手 ストレート

    BeHAUS
    719税込791
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途管用めねじとチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状丸穴付ストレートねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)

    チューブフイッテイングSUS

    PISCO(ピスコ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)材質(ゴム)FKM使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクリル板 (透明) 岩田製作所

    アクリル板 (透明)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から16日以内出荷
    様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
  • 継手 チューブフィッティングSUS304 PISCO(ピスコ)

    継手 チューブフィッティングSUS304

    PISCO(ピスコ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    金属本体はSUS304を採用。強度が必要な場合、薬品の雰囲気内で使用する場合に最適です。
    トラスコ品番559-3690材質金属:SUS304、シールゴム:FKM使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1
  • チューブフィッティングSUS316 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングSUS316

    PISCO(ピスコ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番558-2620接続口径R3/8使用温度範囲(℃)-5~150六角対辺(mm)21最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、その他薬品など(条件有)適合チューブ外径D(Φmm)10
  • チューブフィッティングスパッタ ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングスパッタ ストレート

    PISCO(ピスコ)
    3,898税込4,288
    1袋(10個)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
    形状ストレート使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
  • ポリカーボネート板 (透明) 岩田製作所

    ポリカーボネート板 (透明)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチAクランプ本体 日本発条(NHK)

    マルチAクランプ本体

    日本発条(NHK)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ADC12アルミダイカスト
  • PET板 (透明) 岩田製作所

    PET板 (透明)

    岩田製作所
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塩ビ板 (透明) 岩田製作所

    塩ビ板 (透明)

    岩田製作所
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂丸棒 アズワン

    樹脂丸棒

    アズワン
    74,420税込81,862
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    仕様【物理的性質】比重/1.2、ロックウェル硬度/M78 R118、【熱的性質(耐熱温度(連続)℃)】120、【電気的性質(体積抵抗率Ω・m)】2~5×10^18※数値は文献値材質PC長さ(mm)495
  • 12.7sq.プレセット型トルクレンチ KTC

    12.7sq.プレセット型トルクレンチ

    KTC
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。 測定方向は右方向(時計まわり)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
    用途締結トルクの管理差込角(mm)12.7
  • 軽量ポリカ波板 ライト 乳白 アイリスオーヤマ

    軽量ポリカ波板 ライト 乳白

    アイリスオーヤマ
    18,980税込20,878
    1箱(10枚)
    13日以内出荷から14日以内出荷
    【0.4mm】【軽量】【耐久強度】。ポリカーボネート製で断面が波型の薄型軽量版です。屋根材や壁材としてご利用頂けます。薄さ0.4mmで軽く、 柔軟性があり作業時に取り扱いやすいです。20cm以上の積雪にも耐えられる丈夫さを兼ね備えたポリカ波板です。サイズ・カラー展開も種類豊富で用途や場所に合わせてお使いいただけます。台風など災害時や防災用途でも活躍する商品です。
    用途屋根材や壁材として。材質ポリカーボネート乳白高さ(mm)9.4奥行(mm)655板厚(mm)0.4
  • 軽量ポリカ波板 ライト ブロンズ アイリスオーヤマ

    軽量ポリカ波板 ライト ブロンズ

    アイリスオーヤマ
    18,980税込20,878
    1箱(10枚)
    13日以内出荷から14日以内出荷
    【0.4mm】【軽量】【耐久強度】。ポリカーボネート製で断面が波型の薄型軽量版です。屋根材や壁材としてご利用頂けます。薄さ0.4mmで軽く、 柔軟性があり作業時に取り扱いやすいです。20cm以上の積雪にも耐えられる丈夫さを兼ね備えたポリカ波板です。サイズ・カラー展開も種類豊富で用途や場所に合わせてお使いいただけます。台風など災害時や防災用途でも活躍する商品です。
    用途屋根材や壁材として。材質ポリカーボネートブロンズ高さ(mm)9.4奥行(mm)655板厚(mm)0.4
  • 軽量ポリカ波板 ライト クリア アイリスオーヤマ

    軽量ポリカ波板 ライト クリア

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1箱(10枚)
    13日以内出荷から14日以内出荷
    【0.4mm】【軽量】【耐久強度】。ポリカーボネート製で断面が波型の薄型軽量版です。屋根材や壁材としてご利用頂けます。薄さ0.4mmで軽く、 柔軟性があり作業時に取り扱いやすいです。20cm以上の積雪にも耐えられる丈夫さを兼ね備えたポリカ波板です。サイズ・カラー展開も種類豊富で用途や場所に合わせてお使いいただけます。台風など災害時や防災用途でも活躍する商品です。
    用途屋根材や壁材として。材質ポリカーボネート形状波型クリア高さ(mm)9.4奥行(mm)655板厚(mm)0.4
  • ストレートOILクーラー用サイドカラー&ボルトSET 10ROW 4PC BLU ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ストレートOILクーラー用サイドカラー&ボルトSET 10ROW 4PC BLU

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    2,998税込3,298
    1セット
    5日以内出荷
    アクティブ ストレートオイルクーラーキット用のサイドカラーと、防振ラバー、ボルト類のセット。コアとステーを組み合わせるために使用します。
    長さ(mm)[72.6](ワッシャー/ラバー付)ブルー段数10段
  • ストレートOILクーラー用サイドカラー&ボルトSET 10ROW 4PC BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ストレートOILクーラー用サイドカラー&ボルトSET 10ROW 4PC BLK

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    2,998税込3,298
    1セット
    5日以内出荷
    アクティブ ストレートオイルクーラーキット用のサイドカラーと、防振ラバー、ボルト類のセット。コアとステーを組み合わせるために使用します。
    長さ(mm)[72.6](ワッシャー/ラバー付)ブラック段数10段
  • ストレートOILクーラー用サイドカラー&ボルトSET 10ROW 4PC SIL ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ストレートOILクーラー用サイドカラー&ボルトSET 10ROW 4PC SIL

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    2,998税込3,298
    1セット
    5日以内出荷
    アクティブ ストレートオイルクーラーキット用のサイドカラーと、防振ラバー、ボルト類のセット。コアとステーを組み合わせるために使用します。
    長さ(mm)[72.6](ワッシャー/ラバー付)シルバー段数10段
  • ウィンカーステー 56x26xM10 4PC 130-21302 PMC

    ウィンカーステー 56x26xM10 4PC 130-21302

    PMC
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:130-21302
  • ストレートOILクーラー用サイドカラー&ボルトSET 10ROW 4PC RED ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ストレートOILクーラー用サイドカラー&ボルトSET 10ROW 4PC RED

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    2,998税込3,298
    1セット
    5日以内出荷
    アクティブ ストレートオイルクーラーキット用のサイドカラーと、防振ラバー、ボルト類のセット。コアとステーを組み合わせるために使用します。
    長さ(mm)[72.6](ワッシャー/ラバー付)レッド段数10段
  • ストレートOILクーラー用サイドカラー&ボルトSET 10ROW 4PC GLD ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ストレートOILクーラー用サイドカラー&ボルトSET 10ROW 4PC GLD

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    2,998税込3,298
    1セット
    5日以内出荷
    アクティブ ストレートオイルクーラーキット用のサイドカラーと、防振ラバー、ボルト類のセット。コアとステーを組み合わせるために使用します。
    長さ(mm)[72.6](ワッシャー/ラバー付)ゴールド段数10段
  • OILクーラーサイドボルトSET(ワッシャー/ラバー付) 10ROW 4PC ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    OILクーラーサイドボルトSET(ワッシャー/ラバー付) 10ROW 4PC

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    1,198税込1,318
    1セット
    5日以内出荷
    アクティブ ストレートオイルクーラーキット用サイドカラーを組み付けるための、ボルト類のセット。
    段数10段
  • 3PC 4インチ(10cm)         ペイントバケツライナーセット ROLLINGDOG

    3PC 4インチ(10cm) ペイントバケツライナーセット

    ROLLINGDOG
    649税込714
    1パック
    10日以内出荷
    *サイズ:4インチ(3つ入りパック)。*ペイントバケツを清潔に保つための使い捨てライナー。*スムーズにカラーを入れ替え可能
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    720税込792
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • OILクーラーサイドボルトSET(ワッシャー/ラバー付) 上下ステー 10ROW 4PC ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    OILクーラーサイドボルトSET(ワッシャー/ラバー付) 上下ステー 10ROW 4PC

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    1,498税込1,648
    1セット
    5日以内出荷
    アクティブ ストレートオイルクーラーキット用サイドカラーを組み付けるための、ボルト類のセット。
    段数10段
  • ソケットホルダー ワンタッチ モノタロウ

    ソケットホルダー ワンタッチ

    モノタロウ(211件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷
    工具箱の中のソケットをまとめて管理。 ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せます。
    用途ソケットの保管に
  • オイルフィルター PITWORK(日産)

    オイルフィルター

    PITWORK(日産)(81件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • カバー サイド 3 1P4-F1731-10-PC YAMAHA(ヤマハ)

    カバー サイド 3 1P4-F1731-10-PC

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1P4-F1731-10-PC主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50ZR(3P3E)
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,230税込2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10A-7P-4PC(73) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10A-7P-4PC(73)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ極数4シリーズHR10ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)150定格電流(A)2材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛シェルサイズ7RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金, 銀最小動作温度(℃)-25
  • USBハブ USB2.0 4ポート バスパワー マグネット固定 ケーブル長 10cm スイングコネクタ エレコム

    USBハブ USB2.0 4ポート バスパワー マグネット固定 ケーブル長 10cm スイングコネクタ

    エレコム(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ケーブル長が10cmと短く、ノートパソコンで使用してもケーブルが邪魔にならず、快適に使用できるUSB2.0対応の4ポートUSBハブです。 USBコネクタには、横方向に180度回転可能でノートパソコンに接続した場合でも取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。 裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。 抜き挿ししやすいトップポートを3つ、幅広の機器を接続するのに便利なサイドポートを1つ装備しています。 ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
    質量(g)約27.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.0×66.0×20.0(ケーブルを除く)供給電流(mA)4ポート合計400(1ポート当たり100未満)
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • M10x15mm ねじステム(EA986PC-150,150B用/4個) エスコ

    M10x15mm ねじステム(EA986PC-150,150B用/4個)

    エスコ
    150税込165
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986PC-22質量(g)23ねじサイズM10×15mm
  • M10x25mm ねじステム(EA986PC-150,150B用/4個) エスコ

    M10x25mm ねじステム(EA986PC-150,150B用/4個)

    エスコ
    175税込193
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986PC-23質量(g)28ねじサイズM10×25mm