13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
3,490 税込3,839
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,590 税込1,749
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)


3段式のツールボックスに、1/2DRのソケット、レンチ類と、ペンチ類をセットしたベーシックな工具セットです。 メガネレンチは8-24mm、ソケットは8-32mmと幅広いので、工場などのハードな作業で活躍します。 ツールの紛失防止に役立つオリジナル専用トレイ付き。800S-56の後継品です。
セット商品数56 差込角(inch)1/2 セット内容1/2”SQソケット(六角)8・10・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・30・32mm(13308・13310・13312・13313・13314・13317・13319・13321・13322・13323・13324・13326・13327・13330・13332)、1/2”SQ 60ギアラチェットハンドル(13562)、1/2”SQエキステンションバー:125・250mm(13506・13507)、1/2”SQユニバーサルジョイント(13509)、1/2”SQスピンナーハンドル:380mm(13511)、1/2”SQスライディングTハンドル(13513)、コンビネーションレンチ:8・10・12・13・14・17・19・21mm(30208・30210・30212・30213・30214・30217・30219・30221)、45°コンパクトタイプメガネレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm(33281・33283・33285・33287・33289・33292・33293)、ヘキサゴンレンチセット:9PC(35228)、ボールピンハンマー(ファイバーグラスハンドル):12oz(80143)、モンキーレンチ:250mm(70124)、ラジオペンチ:165mm(90376)、ニッパー:165mm(90381)、スリップジョイントプライヤー:200mm(90042)、ウォーターポンププライヤー:300mm(90370)、ダイヤルロックキー(GDCL204)、スチールワイヤーブラシ(45652)、グリッププライヤー:235mm(121-10)、丸型プラスチックマグネットトレイ(95057)、スタビーマイナスドライバー:6.5×35mm(51481)、マイナスドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(51482・51483・51484)、プラスドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(51491・51492・51493)、スタビープラスドライバー:#2×35mm(51495)、ツールボックス(トレイ付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ツールトロリー】555×240×300(ハンドル・サイドトレイ除く)
1セット
79,980 税込87,978
翌日出荷

3段式のツールボックスに、3/8DRのソケット、レンチとペンチ類をセットした、ベーシックな工具セットです。 メガネレンチは8-24mmと幅広いので、自動車整備や、工場での作業などで活躍します。 ツールの紛失防止に役立つオリジナル専用トレイ付き。800S-58の後継品です。
セット商品数59 差込角(inch)3/8 セット内容3/8”SQソケット(十二角)8・10・12・13・14・17・19・21mm(12363・12365・12367・12368・12369・12372・12374・12376)、3/8”SQディープソケット(六角):8・10・12・13・14・17・19mm(12408・12410・12412・12413・12414・12417・12419)、3/8”SQへクスローブビットソケット:T20・T25・T30・T40(22863・22864・22866・22867)、3/8”SQヘックスビットソケット:4・5・6・8・10mm(22884・22885・22886・22888・22890)、3/8”SQ 60ギアラチェットハンドル(12564)、3/8”SQエキステンションバー:75・150mm(12506・12507)、3/8”SQユニバーサルジョイント(12509)、3/8”SQスピンナーハンドル:380mm(12522)、45°コンパクトタイプメガネレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm(33281・33283・33285・33287・33289・33292・33293)、SIGNETレンチ:8・10・12・13・14・17・19mm(34208・34210・34212・34213・34214・34217・34219)、ボールピンハンマー(ファイバーグラスハンドル):12oz(80143)、モンキーレンチ:250mm(70124)、ラジオペンチ:165mm(90376)、ニッパー:165mm(90381)、スリップジョイントプライヤー:200mm(90042)、ヘキサゴンレンチセット:9PC(35228)、スタビーマイナスドライバー:6.5×35mm(51481)、マイナスドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(51482・51483・51484)、プラスドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(51491・51492・51493)、スタビープラスドライバー:#2×35mm(51495)、ツールボックス(トレイ付)、ダイヤルロックキー(GDCL204) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ツールボックス】555×240×300
1セット
73,980 税込81,378
翌日出荷

産業向けに「高品質でリーズナブル」を追求したツールセット。保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来るコンパクトな工具セット。使い勝手にこだわった両開きツールケースを採用。ボリューム満点&コストパフォーマンス抜群の両開きツールセットを皆様のお仕事の一助として活用してください。自動車整備作業に最適。ボリューム感に溢れたツールセットで出張修理もバッチリOK。
仕様商品入点数:47点、白色度:0.7 セット内容3/8DRソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、3/8DRディープソケット:8・10・12・14・17mm、3/8DRラチェットハンドル:60ギア、3/8DRエキステンションバー:3"(75mm)・6"(150mm)、3/8DRユニバーサルジョイント、3/8DRスライディングTハンドル:150mm、3/8DRスピンナーハンドル:15"(380mm)、45°メガネレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm、3/8DRスイベルSIGNETレンチ:8・10・12・13・14・17mm、ミニスタビードライバー、スタビーラチェットドライバー、ソフトグリップ(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100mm、ソフトグリップ(+)ドライバー:#1×75・2×100・3×150、ロングボールヘックスレンチセット:9PC、ボールピンハンマー:12オンス(ファイバーグラスハンドル)、強力ラジオペンチ:165mm(コンフォート)、強力ニッパー:165mm(コンフォート)、スリップジョイントプライヤー:200mm、両開きツールボックス サイズ(mm)ツールボックス:W410×D240×H210
1セット
48,980 税込53,878
翌日出荷


三菱電機レコーダー
動画圧縮規格H.265を採用。他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能。増設HDDで長時間記録。映像解析アプリケーションを接続可能
仕様【パスワード】使用できる機能を3段階のユーザーレベルで管理【再生モード】通常再生、シームレス再生、ちょっと前再生、ライブ中再生 特殊再生:早送り、早戻し、コマ送り、コマ戻し、一時停止、逆再生【再生方法(動画)】本体およびWindows(R) PCでの再生が可能 Windows(R) PC専用の再生S/Wを記録と同時に記録媒体へ保存【外部監視/制御インタフェース】接点14点(入力9点(パルス幅200ms以上)、出力5点)、+12V出力、GND【画面分割数】メインモニター/サブモニター:単画/4分割/9分割/16分割【表示レート】ライブ/再生:最大30fps【暗号化】外部保存時に記録(映像)を暗号化(ON/OFF設定可能) 付属品簡易取扱説明書/保証書、AC電源コード、AC電源コード抜け防止、設置注意シート 質量(kg)10以下 使用温度範囲(℃)+5~+40 耐荷重(kg)天面:6.1以下 ※ラック取り付け時は、天面への物置きは不可 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×269×101(ゴム足および突起部除く) 電源電圧(V)AC100~240 記録方式指定区間の記録(映像・音声)×最大カメラ32台分を一括で記録媒体へ保存 スナップショットの記録(静止画)を記録媒体へ保存【記録レート】映像(1chあたり最大)1920×1080:6Mbps/30fps、1280×960:3Mbps/15fps、1280×720:3Mbps/30fps、640×480:3Mbps/15fps、640×360:3Mbps/30fps、1280×480:3Mbps/10fps、640×240:3Mbps/10fps、720×480:3Mbps/30fps 音声(1chあたり)G.711(μ-law)64kbps固定/AAC-LC 64kbps固定【符号化規格】映像:H.265/H.264、音声:G.711(μ-law)/AAC-LC 機能【検索機能】アラーム検索、タイムデート検索、サムネイル検索、顔サムネイル検索 記録媒体USBメモリ、USB-HDD(外部より電源供給)※FAT32形式でフォーマット アラーム内容故障/アラームの発生状況を画面表示および外部接点出力(指定期間のアラームを無視(連動・通知なし)するアラームマスク機能あり) 表示モードメインモニター:ライブ、再生、ライブ中再生、シーケンス サブモニター:ライブ、シーケンス 互換性μIIカメラ、DGIIカメラ、MELOOK3カメラ、μ+カメラ※8、MELOOK3同軸カメラ※8を接続可能 ※8 同軸カメラの接続には別途X-9000が必要となります。 記録時間カメラの台数と記録ビットレートによる 供給電源【カメラ】PoE(IEEE802.3af準拠)※全カメラ合計で最大110W 記録モード通常記録、間欠記録、アラーム記録、プリアラーム記録、プログラム記録、リピート記録、スナップショット 音声ライブ/再生:任意の1台のカメラ音声を出力 音声出力HDMI出力×1系統(メインモニター) 映像出力メインモニター:HDMI出力×1系統、サブモニター:HDMI出力×1系統 拡張性1カメラ増設端子にPoE HUB※9/X-9000を接続することで、最大16台のカメラを追加可能(NR-9000/02C以外)ただし、全ch合計の記録レートは114Mbps以下(ミラーリング設定時は、95Mbps以下)/最大480fps 2メーカー指定の増設HDD(12TB/24TB)を最大4台接続可能(NR-9000/02C以外) 3無停電電源装置(UPS)を接続可能(NR-9000/02CはUPSシャットダウン連動非対応) 4外部NTPサーバーと時刻同期可能 5他社ONVIF(R)対応カメラを接続可能※10 ※9 動作確認済みPoE HUBについては、販売窓口にお問い合わせください。※10 すべてのカメラの接続を保証するものではありません。事前の接続確認が必要です。接続確認済みカメラについては、販売窓口にお問い合わせください。 使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし結露なきこと)
1個
439,800 税込483,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レノボ・ジャパン(Lenovo)300w 2in1 G5(N100/8/UFS128/W11PEdu/11.6)
エコ商品、RoHS
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W 本体質量(g)1280 最大消費電力(W)45 解像度1366×768ドット スピーカーステレオスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、タッチパッド ポインティングデバイスタッチパッド Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)