カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(26)
  • 事務用品(4)
  • 制御機器(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc5m.1」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニ・ポスカ 中字丸芯 uni(三菱鉛筆)

    ユニ・ポスカ 中字丸芯

    uni(三菱鉛筆)(40件のレビュー)
    169税込186
    1本ほか
    当日出荷
    ポスターカラーのように鮮やか発色。 重ね書きができます。 乾けば水に流れず耐水性にすぐれています。 にじみや裏うつりがしません。 水性ですから素材を侵すことがありません。 イヤなニオイもありません。 不透明インクなので、金属・ガラス・プラスチック等にも書けます。
    タイプシングル線幅(mm)1.8~2.5インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ中字丸芯
  • ユニポスカ 中字 uni(三菱鉛筆)

    ユニポスカ 中字

    uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷
    水性サインペン/中字/色画用紙等濃い色の上にも筆記可能
    軸径(Φmm)18高さ(mm)142商品タイプ使い切り本体
  • 水性サインペン ポスカ uni(三菱鉛筆)

    水性サインペン ポスカ

    uni(三菱鉛筆)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    ポスターカラーのような鮮やかな発色。文字・線・塗りなどに使える1.8~2.5mmの中字丸芯タイプ。不透明インクなので、黒や濃色の上でも鮮やかに発色、重ね書きも可能。ペン先の太さやインクの種類も豊富なので、多彩な用途に使うことができます。
    グリーン購入法適合インク水性顔料商品タイプ使い切り本体タイプシングル線の太さ中字丸芯線幅(mm)1.8~2.5
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,060税込2,266
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • スプレーガン クリーナーセット 15pc モノタロウ

    スプレーガン クリーナーセット 15pc

    モノタロウ(63件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    用途スプレーガン用セット内容スティックブラシ、ツイストブラシL、ツイストブラシM、5PC.ツイストブラシS、ニードル針6PC(0.5・0.8・1.0・1.2・1.4・1.6mm)、仕上げブラシ
  • ユニ・ポスカ 極細 uni(三菱鉛筆)

    ユニ・ポスカ 極細

    uni(三菱鉛筆)(18件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    ポスターカラーのように鮮やか発色。 乾けば水に流れず耐水性に優れています。 水性ですから素材を侵すことがありません。 イヤなニオイもありません。 重ね書きができます。 にじみや裏うつりがありません。 不透明インクなので、金属・ガラス・プラスチック等にも書けます。
    商品タイプ使い切り本体線幅(mm)0.7タイプシングル線の太さ極細インク水性顔料
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,590税込5,049
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ミニタイプ ストレート PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ストレート

    PISCO(ピスコ)(13件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • 11ax/ac/n/a/g/b 無線LAN子機 内蔵アンテナタイプ ドライバー内蔵 BUFFALO(バッファロー)

    11ax/ac/n/a/g/b 無線LAN子機 内蔵アンテナタイプ ドライバー内蔵

    BUFFALO(バッファロー)
    7,698税込8,468
    1台
    翌日出荷
    1 お使いのPCをUSB内蔵アンテナタイプWi-Fiアダプターで手軽にWi-Fi 6Eに対応させる。(Windows11のみ)2 6GHzかつトライバンド対応により、混雑が少なく、より低遅延な通信を実現。3 Wi-Fi 6E,Wi-Fi 6対応ルーターの性能を最大限に引き出すワイドバンド 160MHzに対応。4 光学ドライブレスPCやインターネット環境が無い状態でも使い始められる、簡単セットアップ(CDレスインストール)。5 USB延長ケーブル付属。長さ1mあり、柔らかい素材を採用しているため、自由な設置が可能。
    仕様●VCCI適合:VCCI Class B●周波数範囲(チャンネル):(6GHz)191~283ch(5955~6415MHz)、(5GHz)W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)、(2.4GHz)1~13ch(2412~2472MHz)※電波法により6GHz/W52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)付属品USB延長ケーブル(1m)、取扱説明書、保証書質量(g)約47.4電源5V(USBより給電)対応機種USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0端子搭載のWindows 11/10パソコン※Wi-Fi 6E は Windows 11のみ対応※USB Hubでの使用は非対応※USB 3.2(Gen1)/2.0増設用ボードでの動作は非対応※USB 1.1での使用は非対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×22×30※本体のみ(突起部除く)準拠規格IEEE802.11ax /IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠最大消費電力(W)4.5インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 2.0動作環境温度 0~40℃、湿度 10~85%※結露なきことセキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128 bit /64 bit)データ転送速度(規格値)IEEE802.11a:最大54Mbps、(規格値)IEEE802.11ac:最大1733Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。(規格値)IEEE802.11ax:最大2401Mbps (6GHz帯)、最大2401Mbps※ (5GHz帯)最大573Mbps※ (2.4GHz帯)※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。(規格値)IEEE802.11b:最大11Mbps、(規格値)IEEE802.11g:最大54Mbps、(規格値)IEEE802.11n:最大300Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。アクセス方式インフラストラクチャーモード
  • コマンドスイッチ 締付リング 富士電機

    コマンドスイッチ 締付リング

    富士電機(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • デュアルシステムアーム(ノートPC台) サンワサプライ

    デュアルシステムアーム(ノートPC台)

    サンワサプライ
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    液晶ディスプレイとノートパソコン台で机上空間を有効活用。 ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。 取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。 キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。 キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。 アームにはケーブルクランプが付属しています。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。
    タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式アームの可動方向水平付属品アーム(ノートPC台用)、アーム(モニター用)、ベース、キーボード台、クランプ、六角レンチ(5mm)、ゴムシート×4、六角穴付きボルト(3/8"×1/2")×2、プラスボルト(M4×6)×4、ディスプレイ取付用ボルト(M4×10)×4、組立説明書材質スチールブラック耐荷重(kg)1アーム:8天板厚さ(mm)15~100梱包内容1個口/598×325×136mm・6.3kgアズワン品番64-0858-16対応インチサイズ24型まで総耐荷重(kg)16昇降範囲(mm)80~450可動範囲(°)パン(画面左右)/左90、右90チルト(画面上下)/上90、下90スウィング(全体左右)/左90、右90ローテーション(画面回転)/360【ノートパソコン】パン(画面左右)/左90、右90チルト(画面上下)/下30スウィング(全体左右)/左90、右90
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Sharp Speed Wi-Fi 5G X01 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Sharp Speed Wi-Fi 5G X01 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。SHARP。ルータ。Speed Wi-Fi 5G X01。Wi-Fi STATION SH-52A/SH52A。Wi-Fi STATION SH-54C/SH54C。Speed Wi-Fi NEXT W07。Wi-Fi STATION SH-05L/SH05L。Pocket WiFi 809SH。タブレット。SH-T01/SHT01。SH-T01L/SHT01L。dtab d-41A/d41A。dtab d-51C/d51C。補聴器。メディカルリスニングプラグ。MH-L1-B。サウンドパートナー/ウェアラブルスピーカー。AN-SS3。AN-SX8。ポータブルスピーカーランタン。DL-FS01L。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • Thunderbolt 4ケーブル/1m/4K8K 60hz/40Gbps/100W PD/認証取得/USB4、TB3、USB-C、DisplayPort互換 StarTech.com

    Thunderbolt 4ケーブル/1m/4K8K 60hz/40Gbps/100W PD/認証取得/USB4、TB3、USB-C、DisplayPort互換

    StarTech.com
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    高性能: 40Gbps、8Kビデオ、100W電源に対応した1m Thunderbolt 4ケーブル。USB Type-C - Type Cコネクターは、Thunderbolt 3 & 4、USB4およびその他のUSB-Cデバイスとのユニバーサルな互換性を提供。Thunderbolt認証品:Thunderboltホストおよびデバイスとの互換性を保証するIntel Thunderbolt認証取得。DSC対応DisplayPort 1.4aは、最大8K60Hzまたはデュアル4K60Hzに対応。PCI Express 3.0(32Gbps)に準拠し、外付けPCIeデバイスに対応。高品質構造: PVCストレインリリーフ付きニッケルめっきコネクターで高い耐久性を実現。同軸線に合金製編組シールドを施しEMI保護機能を強化。RoHS準拠、環境に優しい無毒・ハロゲンフリーのTPE被覆材を使用
    用途Thunderbolt 4 & USB-C対応ノートパソコン、Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBooks、iPad Pro(第5世代以上)、ドッキングステーション、4K/8K UHDモニター、外付けPCIeケース、ストレージドライブなどに接続。Thunderboltネットワークやオーディオ機器に対応仕様(ジャケットケーブル型)熱可塑性エラストマー、(タイプおよび定格)Thunderbolt 4 - 40 Gbit/s、Thunderbolt 3(40 Gbps)、USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s、USB 3.0(5 Gbps)ブラック質量(g)43電源100 Wケーブル長(m)1最大解像度8K(60Hz)保証期間2年保存環境温度:-10℃ to 50℃ (14°F to 122°F)コネクタ(コネクタA)Thunderbolt 4 (USB 4.0)、(コネクタB)Thunderbolt 4 (USB 4.0)、(メッキ)ニッケル動作周囲温度(℃)10~40(50°F to 104°F)ケーブル外径(Φmm)4.6使用環境湿度(%)85データ転送速度最大40Gbps横×高さ(mm)12×2.4RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オスコネクタ1Thunderbolt 4コネクタ2Thunderbolt 4
  • LAN付USB3Type-C 3ポート変換アルミハブ ナカバヤシ

    LAN付USB3Type-C 3ポート変換アルミハブ

    ナカバヤシ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    薄型ノートPCに。
    用途有線LANアダプタ付き。LANポートが無い薄型ノートPCでも有線LANが使えるようになります。1000BASE-T準拠の最大1G(1000M)bpsの通信速度。3ポートのUSBハブ。薄型ノートPCでは不足がちなUSBポートを増やします。USB3.2Gen1、最大5Gbpsの転送速度。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。Type-CコネクタのUH-C3L343とType-AコネクタのUH-3L353をご用意。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。その他インターフェース アップストリーム側(PC側):USB Type-C オス、インターフェース ダウンストリーム側(接続機器側):USB Type-Aメスx3、LAN規格:IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)、LAN通信速度:10/100/1000Mbps(理論値) LANコネクタ形状:RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応、適合LANケーブル:Cat5e以上のLANケーブル寸法(mm)W111xD23xH16シルバーポート数3対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン電源供給方式パスパワー転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)最大供給電流(mA)電圧/最大転送速度:5V720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3USB規格ver.3.2en1(3.1Gen1/3.0)
  • Z1/Z2サイドリフレクター PMC

    Z1/Z2サイドリフレクター

    PMC(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    フレームやカウルに装着するサイドリフレクターシリーズ。取付ボルトサイズは各車種共通M5-Pc0.8。リフレクター部をオレンジ /レッド/クリア/クロームの4色、リム部をSTDのブラックとクロームの2色からお選びいただけます。純正同様の6面カット仕上げ。各1個単位でのデリバリー。
  • LAN USB3 G1C&A / 3PアルミH ナカバヤシ

    LAN USB3 G1C&A / 3PアルミH

    ナカバヤシ
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    Type-CにもAにも挿せるLANポート付き3ポートハブ
    用途有線LANアダプタ付き。LANポートが無い薄型ノートPCでも有線LANが使えるようになります。1000BASE-T準拠の最大1G(1000M)bpsの通信速度。3ポートのUSBハブ。薄型ノートPCでは不足がちなUSBポートを増やします。USB3.2Gen1、最大5Gbpsの転送速度。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続しないでください。故障の原因となります。その他インターフェイス アップストリーム:USB Type-C オス・USB A オス、インターフェイス ダウンストリーム:USB Type-A 3.2Gen1メス×3、ギガビットLAN (Max1Gbps)メス ×1、LAN規格:IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)、LAN通信速度:10/100/1000Mbps(理論値)、LANコネクタ形状:RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応、適合LANケーブル:カテゴリー 5e 以上の LAN ケーブル(1000BASE-T)、カテゴリー 5 以上の LAN ケーブル(100BASE-TX) 対応プロトコル:IPv4、IPv6付属品取扱説明書寸法(mm)W117xD27xH13mm/グレー質量(g)50gポート数3対応OSwindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン電源供給方式パスパワー転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)最大供給電流(mA)電圧:5V720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0、ギガビットLANコネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オス・USB A オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB A 3.2Gen1メス×3、ギガビットLAN (Max1Gbps)メス×1USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
  • LAN付USB3Type-A / 3ポートアルミハブ ナカバヤシ

    LAN付USB3Type-A / 3ポートアルミハブ

    ナカバヤシ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    薄型ノートPCに。
    用途有線LANアダプタ付き。LANポートが無い薄型ノートPCでも有線LANが使えるようになります。1000BASE-T準拠の最大1G(1000M)bpsの通信速度。3ポートのUSBハブ。薄型ノートPCでは不足がちなUSBポートを増やします。USB3.2Gen1、最大5Gbpsの転送速度。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。Type-CコネクタのUH-C3L343とType-AコネクタのUH-3L353をご用意。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。その他インターフェース アップストリーム側(PC側):USB Type-C オス、インターフェース ダウンストリーム側(接続機器側):USB Type-Aメスx3、LAN規格:IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)、LAN通信速度:10/100/1000Mbps(理論値) LANコネクタ形状:RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応、適合LANケーブル:Cat5e以上のLANケーブル寸法(mm)W111xD23xH16シルバーポート数3対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)10転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)最大供給電流(mA)電圧/最大転送速度:5V720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3USB規格ver.3.2en1(3.1Gen1/3.0)
  • アブラトール JOHNAN

    アブラトール

    JOHNAN
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    吸収材、粒状吸収材、油分離剤をセットにした、路面・床面用油漏れ対策品です。持ち運びに便利な小分けタイプです。小スペースに保管する場合に適した緊急セットです。持ち運びに便利な持ち手が付いています。
    用途路面用緊急対策セット小分けタイプ登場!。油吸収材(シートタイプ)+粒状吸収材+油分離剤をセットにした路面・床面用油漏れ対策品です。セット内容油分離剤TR-5 (50cc)×2本 / スプレー容器 ×1本 / 粒状吸収材M030 (150g)×2袋 / 吸収材 PC50-2T×1袋 / ハンディブラシ×1個 / 使い捨て手袋×2双 / ゴミ袋×1袋形状緊急対策セット寸法(mm)【袋】435×100×535RoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)13/袋
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SONY PlayStation 5 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SONY PlayStation 5 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。イヤホン/ヘッドホン。Float Run。LinkBuds S/WF-LS900N。LinkBuds UC for Microsoft Teams。LinkBuds/WF-L900。SBH24。SBH56。SBH82D。SBH90C。WF-1000XM3。WF-C500。WF-C700N。WF-H800。WF-SP800N。WF-SP900。WF-XB700。WH-1000XM3。WH-1000XM5。WH-CH510。WH-CH520。WH-CH710N。WH-CH720N。WH-H810。WH-H910N。WH-XB700。WH-XB900N。WH-XB910N。WI-1000XM2。WI-C100。WI-C200。WI-C310。WI-C600N。WI-SP510。WI-XB400。Xperia Ear Duo(XEA20)。NW-A300シリーズ。NW-A307。NW-A306。NW-ZX500シリーズ。NW-ZX507。NW-ZX707。空間再現ディスプレイ。ELF-SR2。PlayStation 5 /プレイステーション5/PS5。プロジェクター。MP-CD1。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SONY Xperia 5 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SONY Xperia 5 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。スマートフォン。Xperia 5 II SO-G02/SOG02。Xperia 5 III SO-53B/SO53B。Xperia 5 III SOG05。Xperia 5 IV XQ-CQ44/XQCQ44。Xperia 5 V SOG12。Xperia 5 V SO-53D/SO53D。Xperia 5 SO-V4/SOV41。Xperia 8 Lite。Xperia 8 SO-V42/SOV42。Xperia Ace II SO-41B/SO41B。Xperia Ace III SO-53C。Xperia Ace III SOG08。Xperia Ace J3173。Xperia Ace SO-02L/SO02L。Xperia Ace。Xperia PRO XQ-AQ52/XQAQ52。Xperia PRO-I XQ-BE42/XQBE42。Xperia X Compact SO-02J/SO02J。Xperia XZ Premium SO-04J/SO04J。Xperia XZ SO-01J/SO01J。Xperia XZ1 Compact SO-02K/SO02K。Xperia XZ1 SO-01K/SO01K。Xperia XZ2 Compact SO-05K/SO05K。Xperia XZ2 Premium SO-04K/SO04K。Xperia XZ2 Premium SO-V38/SOV38。Xperia XZ2 SO-03K/SO03K。Xperia XZ3 SO-01L/SO01L。Xperia XZs SO-V35/SOV35。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー PD60 Enclosure5 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー PD60 Enclosure5 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。シリコンパワー。・ポータブルSSD。SP040TBPSDPC60CK。PD60 Enclosure。SP000HSPSDPD60CK。PX10。SP512GBPSDPX10CK。SP512GBPSDPX10CP。SP010TBPSDPX10CK。SP010TBPSDPX10CP。SP020TBPSDPX10CK。SP020TBPSDPX10CP。SP040TBPSDPX10CK。SP040TBPSDPX10CP。Stream S05。SP128GBPSDS05SAK。SP256GBPSDS05SAK。SP512GBPSDS05SAK。SP010TBPSDS05SAK。SP020TBPSDS05SAK。SP040TBPSDS05SAK。・ポータブルHDD。A62 Game Drive。SP010TBPHD62SS3B。SP020TBPHD62SS3B。SP040TBPHD62LS3B。SP050TBPHD62LS3B。Armor A30。SP010TBPHDA30S3K。SP010TBPHDA30S3W。SP010TBPHDA30S3A。SP010TBPHDA30SCA。SP020TBPHDA30S3K。SP020TBPHDA30S3W。SP020TBPHDA30S3A。SP020TBPHDA30SCA。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) オーディオテクニカ ATH-SPORT5TW BK 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) オーディオテクニカ ATH-SPORT5TW BK 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。オーディオテクニカ。・イヤホン/ヘッドホン。ATH-SPORT5TW BK。ATH-SPORT5TW GYL。ATH-SPORT60BT。ATH-SPORT90BT。ATH-SQ1TW BK。ATH-SQ1TW BL。ATH-SQ1TW MU。ATH-SQ1TW NRD。ATH-SQ1TW PBW。ATH-SQ1TW STB。ATH-SQ1TW SVN BK。ATH-SQ1TW SVN WH。ATH-SQ1TW WH。ATH-SQ1TW2。ATH-TWX7。ATH-TWX9。ATH-WB2022。ATH-WS330BT BK。ATH-WS330BT BL。ATH-WS330BT KH。・マイクロホン。AT-UMX3。AT2020USB-X MIKU。AT2020USB-X。AT2020USB-XP。AT2040USB。ATR2100x-USB。ATR2100x-USB。・スピーカーフォン。AT-CSP1。AT-CSP5。AT-NSP300BT。・レコードプレーヤー。AT-SB2022。AT-SB727 WH。AT-SB727。パイオニア。・イヤホン/ヘッドホン。S6wireless noise cancelling。S3wireless。C8 truly wireless。C5truly wireless。E9truly wireless。SE-E8TW。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • 4G1iMini U5-235T/8/S256/11P/O24HBD/NP HP(日本ヒューレット・パッカード)

    4G1iMini U5-235T/8/S256/11P/O24HBD/NP

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約1.19kg(タワースタンド含まず)
    仕様●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN/Bluetooth)、M.2 PCIe x4-2280×2スロット(for storage)●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●VCCI:対応●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●その他インターフェース:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1●エネルギー消費効率:15区分、34.7kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 3Xe●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●プロセッサーテクノロジー:インテル vPro Enterprise●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリタイプ:PC5-44800 (5600MT/s) DDR5 SDRAM(288ピンDIMM)●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 2.1×2、HDMI 2.1×1●本体サイズ(H×W×D):34.2×177×181 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●附属品:クイックセットアップ、ACアダプター、電源コード、保証書等、タワースタンド●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体対象外、電源コードセット適合●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない電源90W ACアダプター(電源変換効率88%以上)本体質量(g)約1190(タワースタンド含まず)最大消費電力(W)43メモリー容量(標準):8GB、(最大):64GB解像度最大4096 x 2160 @60Hz (HDMI 2.1 ) / 5120 x3200 @60Hz (DP2.1)使用CPUインテル Core Ultra5-235T プロセッサー(1.60 GHz-最大5.00GHz/インテル(R)スマートキャッシュ24MB)スピーカー内蔵スピーカーOSWindows 11 Proチップセットインテル Q870 チップセットキーボードUSB 320K キーボード(日本語)ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合SSD256GB光学ドライブなし有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)無線LANなしUSBUSB Type-A 10Gbps転送×2(前面) 、 USB Type-C 20Gbps転送×1(前面)、USB Type-A 5Gbps転送 ×3(背面)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(DA版)
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) HUAWEI Mate 30 Pro 5G 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) HUAWEI Mate 30 Pro 5G 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。・スマートフォン。Honor 8 / 9。HUAWEI Mate 30 Pro 5G。HUAWEI Mate 20 lite / 20 Pro。HUAWEI Mate 10 Pro。HUAWEI Mate 9。HUAWEI nova。HUAWEI nova 2 for au / for UQ。HUAWEI nova 3。HUAWEI nova 5T。HUAWEI P9 / P10 / P10 Plus。HUAWEI P20 / P20 lite / P20 Pro。HUAWEI P30 / P30 lite。HUAWEI P30 lite Premium for au。HUAWEI P30 Pro。HUAWEI P40 Pro。HUAWEI P40 lite 5G。Nexus 6P。・ワイヤレスイヤホン。HUAWEI Eyewear。HUAWEI FreeBuds 3。HUAWEI FreeBuds 3i。HUAWEI FreeBuds 4。HUAWEI FreeBuds 4i。HUAWEI FreeBuds 5。HUAWEI FreeBuds 5i。HUAWEI FreeBuds 6i。HUAWEI FreeBuds Lipstick。HUAWEI FreeBuds Pro。HUAWEI FreeBuds Pro 2。HUAWEI FreeBuds Pro 3。HUAWEI FreeBuds SE。HUAWEI FreeBuds SE 2。HUAWEI FreeClip。HUAWEI FreeLace。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • 4ポートUSB 3.0ハブ 金属ケース USB-A - 3x USB-A/1x USB-C StarTech.com

    4ポートUSB 3.0ハブ 金属ケース USB-A - 3x USB-A/1x USB-C

    StarTech.com
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    4ポートUSB 3.2 Gen 1ハブ:USB-Aポート3口とUSB-Cポート1口を追加し、USB Type-Aノートパソコン/デスクトップPCの接続機能を拡張。1m USB-Aホストケーブル付きSuperSpeed 5Gbps対応USB 3.2 Gen 1アダプタハブ。充電&同期:24W電源(すべてのポートで共有)付属、充電専用USB-Aポートで12Wを給電(BC 1.2対応)。コンピュータ接続の有無にかかわらず充電が可能なセルフパワーUSBハブ。マウント対応:設置ブラケット付属、業務用環境に最適。壁面やデスクにねじで固定可能、滑り止めゴム足付き。使いやすい設計:すべてのデバイスの電源を一括でオフにできる主電源スイッチ、ステータスを確認できる電源LED付き。USB-Aポートは上からのアクセスに、USB-Cポートは側面からのアクセスに対応。幅広い互換性:OS依存性なし、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS対応。USB 3.2 Gen 1/2.0互換、各種周辺機器に対応(SSD、USBメモリ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、スキャナ、プリンタなど)
    用途壁面やデスク天板裏などにUSB 3.0ポートを固定して使用。MacBook、Ultrabookなどノートパソコン、デスクトップPCの接続機能を拡張しアップグレード 。USBハブを通して複数のデバイスに接続するホットデスク環境で展開ポート数4仕様【高速充電ポート】あり、【ハードウェア業界標準】USBバッテリ充電仕様 バージョン1.2 、USB-A 充電ポートで最大2.4Aの電力を提供、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】あり材質【エンクロージャ】アルミ幅(mm)60ブラックサイズデスクトップ質量(g)135ケーブル長(m)1対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要コネクタ形状USB3.0A(急速充電、9ピン)、USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-B(9ピン)USB3.0、USBType-C(24ピン)USB3.0チップセットRealtek-RTS5411ケーブル長(cm)100USBポート数4インジケータ【LED】ハブポート接続、電源転送速度(Gbps)【最大データ】5インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
  • VB(C5/8/256/無/Win11P/Of無/13.3WUXGA) NEC

    VB(C5/8/256/無/Win11P/Of無/13.3WUXGA)

    NEC
    219,800税込241,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●CPU詳細:Core 5-220U●GPN(グリーン購入ネットワーク):次回登録予定●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合、★★★Ver.14●VCCI:VCCI ClassB 対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●その他環境及び安全規格:省エネラベリング制度適合 IEC 62368-1適合●インストールOS詳細:Win11Pro●エネルギー消費効率:12区分 16.2kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス (CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:13.3型●ディスプレイ詳細:13.3WUXGA(IRカメラ付)●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●プロセッサーテクノロジー:Core シリーズ2●メインメモリ(最大):8GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:あり microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●メモリスロット(空/全):0/0 ※メモリ交換はできません●メモリタイプ:DDR5-SDRAM●ライセンスOS:Win11Pro64●リカバリ用データ保存場所:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):17.95(H)×300(W)×209.5(D)mm●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●附属品:ACアダプタ(USB-C))、保証書 他●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:無線LAN、有線LAN●電波法:適合●電波法備考:無線LAN消費電力(W)約3.9 メモリ8GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]本体質量(g)1250最大消費電力(W)65解像度1920×1200ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカ、インテル ハイデフィニション・オーディオ 準拠チップセットCPUに統合キーボードあり キーピッチ18.7mm、キーストローク1.5mm、84キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボードポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)Webカメラあり Full HD解像度(1080P)対応カメラ/有効画素数200万画素、顔認証(Windows Hello)対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)USBType-C USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1(左側面×2(USB PD対応、DP Alt Mode出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)))、Type-A USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1(右側面×1、左側面×1))オフィスソフトなし
  • VB(C5/8/256/無/Win11P/H&B24/13.3WUXGA) NEC

    VB(C5/8/256/無/Win11P/H&B24/13.3WUXGA)

    NEC
    249,800税込274,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●CPU詳細:Core 5-220U●GPN(グリーン購入ネットワーク):次回登録予定●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合、★★★Ver.14●VCCI:VCCI ClassB 対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●その他環境及び安全規格:省エネラベリング制度適合 IEC 62368-1適合●インストールOS詳細:Win11Pro●エネルギー消費効率:12区分 16.2kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス (CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:13.3型●ディスプレイ詳細:13.3WUXGA(IRカメラ付)●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●プロセッサーテクノロジー:Core シリーズ2●メインメモリ(最大):8GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:あり microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●メモリスロット(空/全):0/0 ※メモリ交換はできません●メモリタイプ:DDR5-SDRAM●ライセンスOS:Win11Pro64●リカバリ用データ保存場所:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):17.95(H)×300(W)×209.5(D)mm●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●附属品:ACアダプタ(USB-C))、保証書 他●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:無線LAN、有線LAN●電波法:適合●電波法備考:無線LAN消費電力(W)約3.9 メモリ8GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]本体質量(g)1250最大消費電力(W)65解像度1920×1200ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカ、インテル ハイデフィニション・オーディオ 準拠チップセットCPUに統合キーボードあり キーピッチ18.7mm、キーストローク1.5mm、84キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボードポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)Webカメラあり Full HD解像度(1080P)対応カメラ/有効画素数200万画素、顔認証(Windows Hello)対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)USBType-C USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1(左側面×2(USB PD対応、DP Alt Mode出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)))、Type-A USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1(右側面×1、左側面×1))オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024
  • USB-C&USB-A対応ドッキングステーション/3面モニター対応ノートパソコン拡張ドック/85WUSBPD/4K60Hz対応HDMI&DiplayPort3モニター StarTech.com

    USB-C&USB-A対応ドッキングステーション/3面モニター対応ノートパソコン拡張ドック/85WUSBPD/4K60Hz対応HDMI&DiplayPort3モニター

    StarTech.com
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
    選べるマルチモニター構成:DisplayPortとHDMI 2.0の任意の組み合わせでデュアルまたはトリプルディスプレイ環境を構成(最大解像度3×4K60Hz)。USB 3.2 Gen 2 10Gbps対応 USB Type-C/Aドッキングステーション。85W Power Delivery:Lenovo X1 Carbon、ThinkPad Pシリーズ、Dell Latitudes、Precision、XPS 15、HP Spectre、ZBookなどのUSB-C/Thunderbolt 3対応ノートパソコン/Ultrabookを給電 & 充電。ユニバーサルDisplayLinkドック:USB-IF規格対応コンボ2-in-1 USB-C/USB-Aホストケーブル付属。Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBook、Windows、macOS、Chrome OSで最大3台までの拡張ディスプレイに対応。6ポートUSBハブ:4×USB-A(1×10Gbps)、2×USB-C(1×10Gbps)、2×BC 1.2高速充電フロントポート(常時オン)。USB-C Gen 1およびUSB-AノートブックPCは、最大USB 5Gbpsのダウンストリームポート速度のみをサポート。優れた使いやすさ:Kスロット、1m のUSB-C&-Aコンボホストケーブルを装備したドッキングステーション。ギガビットイーサネット&ヘッドホン用ポート。Windows、MacOS、Chrome OSに対応。取付マウント用プレートSSPMSUDWM/SSPMSVESA専用取付穴を装備。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
    対応OSWindows 8/8.1/10/11、macOS v10.6 - macOS v10.12/10.14 - 11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OSUSBポート数6USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
  • 救急箱セット3 イワツキ

    救急箱セット3

    イワツキ
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    内容:スノータイL6.2cm×4.5m。伸長スノータイM5cm×4.5m。伸長ホームケアサージカルテープ12mm×9m。不織布製マスク5枚。綿棒108本。三角巾105×105×150cm。ホームガーゼ30cm×1m。ホームコットン8×16cm。ハサミ中130mm。PCハンドル毛抜き・ピンセット各1個。オーキューバンエコM26枚。救急アルミックシート125×225cm。包帯止め10個
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×155×150
  • 1m サイドロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery StarTech.com

    1m サイドロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery

    StarTech.com
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(10Gbps)対応サイドロック付きUSB-C - C ケーブル(1m)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hz解像度に対応。100W(5A)Power Delivery 3.0、Thunderbolt 3 互換。高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、柔軟なストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。USB-IF 認証。高品質設計:32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。回しやすく着脱が簡単なローレットグリップのM2ネジ(30.5mm長)を使用。USB 3.0以前と互換のUSB-C充電コード。用途:StarTech.com製品DK31C3HDPDなど、デュアルサイドロックUSB-Cポート対応ドッキングステーションで使用。ハードドライブ ケース、外付けストレージデバイスで便利な着脱可能ネジ付き。MacBook/Surface Book/ThinkPadなど、TB3/USBCノートパソコンを充電。仕様:1m | USB 3.2/3.1 Gen 2 10Gbps データ転送 | PD 3.0、20V(最大)、5A(最大) | USB-IF認証 | USB C オス - オス ネジロック付き | 外径4.8mm、32 AWG | 被覆材:TPE | EMIシールド:アルミマイラー箔、編組 | 2年間保証
    用途StarTech.com製品DK31C3HDPDなど、デュアルサイドロックUSB-Cポート対応ドッキングステーションで使用。ケーブル長(m)1質量(g)46保証期間2年間外径(Φmm)4.8、32 AWG材質(被膜)被覆材:TPEシールドEMIシールド:アルミマイラー箔、編組RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)コネクタ形状Type-Cケーブル種類耐久性適合用途充電用、データ転送用
  • ドッキングステーション/USB4接続/2画面/4K144Hz DisplayPort/100W PD/3x USB-A + 2x USB-C/2.5G LAN/ドライバー不要/macOS & Windows StarTech.com

    ドッキングステーション/USB4接続/2画面/4K144Hz DisplayPort/100W PD/3x USB-A + 2x USB-C/2.5G LAN/ドライバー不要/macOS & Windows

    StarTech.com
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    USB4対応でMac/Windows環境を標準化:M4/M5搭載MacBook Pro、MacBook Air、およびWindowsノートPCでネイティブ対応。ドライバー不要。1種類のUSB4ドッキングステーションに集約することで、デバイス間の互換性差を抑えた運用を実現。ドライバー不要で導入と運用を簡素化:macOSおよびWindowsでドライバー不要のプラグアンドプレイに対応するUSB4ドック。OSごとの個別対応を減らし、ヘルプデスク対応の負担を軽減。共用環境やフリーアドレス環境でも一貫した動作の維持が可能。シングル8K/デュアル4K出力と多機能接続を1台に集約:USB4またはThunderbolt 4/5のホストポート1基で、最大8K 60Hzのシングル表示またはデュアル4K 144Hz出力に対応。2.5GbE、有線ネットワーク接続、最大100WのノートPC充電、PXE Boot、Wake-on-LANを備え、IT管理の一元化を進めやすいドッキングステーション。セキュリティと設置自由度を両立:ロックスロットを備え、卓上設置やVESA取り付けに対応(取り付けアクセサリーは別売)。機器の管理性を高めながらデスクや会議スペースの配線を整理し、作業環境で起こりやすい接続トラブルを軽減。ITプロフェッショナル向け設計:メーカーのイノベーションラボにて、100種類以上のモニターおよび主要ノートPCブランドとの組み合わせでテストを実施。法人利用に求められる高い信頼性と幅広いプラットフォームへの対応を実現。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、またはお電話にて承っております。
    用途USB4およびThunderbolt対応ノートPCに共通のUSB4ドッキングステーションを導入し、ドライバー不要の展開と一貫したデュアルディスプレイ環境を維持。ドックの統一により、機器更新時の運用を簡素化。ドライバー不要のプラグアンドプレイにより、フリーアドレスや共有ワークスペースでも一貫したワークステーション環境を構築。ドライバー依存のドッキングステーション環境からUSB4ネイティブの非圧縮映像伝送へ移行し、OSアップデートや長期運用に伴うソフトウェア由来の互換性リスクを軽減。初期導入コストを抑え、ドライバー管理が不要なため、数百ユーザー規模への展開でも総保有コスト(TCO)の改善に貢献
  • タフトレー(M) モバイルノートPC/タブレット用 ボール無 ラムマウント

    タフトレー(M) モバイルノートPC/タブレット用 ボール無

    ラムマウント
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
    色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:526g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:(M)モバイルPC/タブレット用。内容量[数量]:1個。付属品:Tray 取付ネジ類、#8-32x5/8inch小ねじ、#8-32ナイロックナット。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-202URAM-202U,RAM-D-254URAM-D-254U。商品区分:タフトレー
    仕様その他材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別タイプマウント
  • Thunderbolt - DisplayPort 1.4変換アダプター/2ポート/2画面4K60Hz 1画面8K30Hz/Mac Windows/デュアルモニター ビデオコンバーター StarTech.com

    Thunderbolt - DisplayPort 1.4変換アダプター/2ポート/2画面4K60Hz 1画面8K30Hz/Mac Windows/デュアルモニター ビデオコンバーター

    StarTech.com
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    高性能:Thunderbolt(40Gbps) - デュアルDisplayPort 1.4変換アダプター(デュアル4K60Hz、シングル8K30Hz/5K60Hz)。HDR、DisplayHDR、HBR3、ディスプレイストリーム圧縮(DSC)、HDCP 2.2/1.4対応。8K対応:8Kディスプレイ、適合性試験用ハードウェア/ソフトウェアでテストされ、高解像度画像処理およびコンテンツ制作に理想的パフォーマンスと色深度を実現。4K60Hz、5K、1440p、1080pとの下位互換性あり。互換性:ThunderboltまたはUSB4搭載のWindows、macOS、またはUbuntu搭載ノートパソコン。M1、M2、M3 Max/Pro、M4 Pro/MaxのMacBookではデュアルディスプレイ、ベースモデルのMシリーズMacBookおよびiPad Pro M1以降ではシングルディスプレイに対応。対応ディスプレイ:LG、Samsung、Sony、Dell、ASUS、ACER、BenQなどの8Kおよび4K(UHD)ディスプレイで動作確認済みのバスパワー型ビデオアダプター。コンテンツ制作、画像処理、高解像度モニターを使用するラボに理想的。簡単使用:アルミ製マルチディスプレイThunderbolt to DisplayPort変換アダプター。柔軟なデスクトップワークステーション設定、およびノートPCとアダプター間のケーブル管理に適した44cm一体型ケーブル付属。ドライバー不要でセットアップが可能。Windows、macOSに対応。
    用途TB3デバイスをシングル8Kモニターまたはデュアル4Kディスプレイに接続します。複数のモニタに高解像度のリアルな映像をストリーミング。リソースを必要とするソフトウェアを使用しながら、グラフィックを多用するコンテンツを制作・編集できます仕様●ホスト接続コネクタ:Thunderbolt 3(USB-C、40Gbps)●外部コネクタ:2x DisplayPort●対応OS:Windows 11/11 ARM/10、macOS Sonoma (14.0)/Ventura (13.0)/macOS Monterey (12.0)/macOS Big Sur (11.0)/Catalina (10.15)/Mojave (10.14)/High Sierra (10.13)、Android●AV入力:Thunderbolt 3(USB-C、40 Gbps)●AV出力:DisplayPort 1.4●ビデオ規格:DisplayPort 1.4●外部コネクタからディスプレイまでの最大延長距離:5m●対応解像度:DisplayPort: 7680×4320 (8K) / 30Hz●ワイド画面サポート:あり●帯域幅:HBR3●オーディオ仕様:DisplayPort(2chオーディオ)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90% RH(結露しないこと)●色:シルバー●製品幅:64mm●製品長さ:99mm●製品質量:138g●製品高さ:16mm●材質:メタル●ケーブル長:44mm●注意:新しいApple M1チップを搭載したMacBook Air、MacBook Pro、Mac Miniは、複数のビデオ出力を搭載したThunderbolt 3アダプターを接続した場合でも、Thunderbolt 3ポート経由での外部ディスプレイ出力が1台に制限されます。両方のType Cポートに複数のThunderboltまたはType Cディスプレイアダプターを接続しても、この制限は変わりません。RoHS指令(10物質対応)対応
  • リン酸鉄ポータブル電源 AS1000-JP ASAGAO

    リン酸鉄ポータブル電源 AS1000-JP

    ASAGAO
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    フル充電2台接続で仮想2016Whの大容量 パススルー接続機能搭載(本体100%充電時に本体内蔵バッテリーを経由しないで出力 が可能)。10msで外部電力から入力電力切替機能搭載。 上記機能により本体2台接続して仮装2016Whの大容量を実現。 1008Wh大容量 500W出力で2時間以上使用可能。AC・DC入力(充電)しながら出力可能。 最大10デバイスに同時出力可能。AC出力は100V、110V、120Vを設定可能。 ソーラーパネルで最短約6時間充電可能 純正200Wソーラーパネルで最短6時間(理論値)で充電可能。 エネルギー変換効率22%を超える高性能パネルを採用。 安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン採用 万一セルが破損しても発火しない高い安全性。世界の車メーカーで使用されている高い 信頼性。2000回80%、3500回70%を超える再充電回数で長寿命。 車載アクセサリ充電可能 純正ACC(車載アクセサリ電源)充電ケーブルで走行充電も可能。 移動時間でも効率的な充電・運用が可能。 0-100% 1.5時間以内の超高速充電 業界最速の1008Whを1.5時間以下で急速充電可能。 MPPTを搭載し200WでのDC充電を実現。DC・AC2系統の同時充電も可能。 複数の安全装置による高い安全性 過負荷保護回路によるAC出力異常時に瞬時に出力をカット。AC出力停止時にもDC出 力は独立して出力継続が可能。静音性の高いファンで本体温度を自動で最適に維持。 多彩な出力コネクタを搭載 Qi(チー)、Type-C(100W)、USB-A(急速充電)、ACC、DCピンジャック出力 を搭載。様々な機器を直接接続、充電が可能。 大画面モニタ、LEDとWaveライトも搭載 大型モニタで高い視認性を実現。アウトドアや停電時便利なLEDライトを搭載。本体正 面にはデザインされたWaveライトも装備し優しい照明演出も可能。 スマホでアプリコントロール iOSとAndroidでもアプリをダウンロードして、離れた場所から様々のコントロールが 可能。キャンピングカーやバン・ライフ、フードトラックで離れた場所から操作。さら に、充電電力を1%単位で設定など、詳細な設定が可能。 日本国内対応の2年サポート(アクセサリは1年保証) 日本国内にサポートセンターを設置し、日本人による日本語での電話とメールでのサポ ートを提供。万一の修理や返品送付先もモチロン日本国内で対応。
    付属品AS1000-JP本体x1、電源ケーブルx1、ソーラーパネル接続ケーブルx1、ACC充電ケーブルx1、WiFiリセットピンx1、マニュアルx1セット内容製品本体×1、専用電源ケーブル×1、ACC充電ケーブル×1、ソーラーパネル接続ケーブル×1、マニュアル×1、WiFiリセットピン×1幅(mm)262質量(kg)11.7高さ(mm)340使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)奥行(mm)192出力AC 出力:ACコネクタx2 定格 最大1000W(サージ 3000W)※αBOOSTにより最大1800W出力可能 100V 50/60Hz(自動切替)AC出力100V、110V、120Vに設定可能、DC 出力:USB-A 急速ポート×2(28W Max)、12Wx1 USB-C 急速ポート×2 100W(5~20V/5A Max)ACC 出力×1 13.2V/10A(Max132W) Qi ポート×1 10W定格出力(W)1000(サージ3000)入力【充電】AC 入力:100~120V 50/60Hz Max800W、急速充電/パススルー切替機能搭載、自動電源切替(約10ms)機能搭載、MPPT 入力:10~30V 10A以下 Max200W、ACC入力:12V/8A 24V/8A対応ASSP200-JP 200W折畳式ポータブルソーラーパネル(※AS1000-JPへの接続可能枚数は1枚]、ASEC5-JP ソーラーパネル延長ケーブル5m(2本セット)、AS2PC-JP AC電源ケーブルバッテリーFePO4保護機能過負荷・短絡保護機能搭載充電時間(時間)約1.5波形純正弦波充電可能回数2000回 80%、3500回 70%以上保管温度範囲(℃)0~40使用環境湿度(%)≦85RHRoHS指令(10物質対応)対応各種認証防災安全協会「防災製品等推奨品」認証待機電流<500uAバッテリー容量(Wh)1008入力ポートAC/ACC/ソーラー出力ポートAC×2/USB-A×1/USB-A 急速×2/USB-C 急速×2/ACC×1/Qi×1/DC×2
  • 15W磁力ワイヤレス充電パッド搭載デュアルHDMIドッキングステーション j5 create

    15W磁力ワイヤレス充電パッド搭載デュアルHDMIドッキングステーション

    j5 create
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    【製品概要】。USB Type-Cを搭載したノートPCから12個もの機能を拡張できるフルスペックドッキングステーションです。Windows 11, MacOS対応。Thunderbolt3 Thunderbolt4対応。M1 M2 M3チップ対応。【搭載ポート】。USB-A 5Gx1 10Gx1 , USB-C 5Gx1 10Gx1 , USB-C PD140W充電ポートx1 , HDMI x2 , 有線LAN x1 , SD/MicroSDスロットx1 , ヘッドセットジャック, ケンジントンロックスロット, マグネット式ワイヤレス充電パット。【デュアルHDMI】。DisplayPort Alt Mode出力:4K 60Hz / USB グラス出力:4K 30Hz。パソコンを含めて3台同時にモニタ拡張ができ作業効率UP。M1 M2 M3チップ対応。パソコンのUSB-CポートにはDisplayPort Alt Modeに対応している必要があり、グラフィック出力ポートを使用するにはドライバーをインストールする必要があります。【PD3.1 140W入力】。本機のUSB-C給電ポートに別売りのPD充電器を挿してパソコンに充電することができます。PD3.1 最大140Wでの入力が可能で、優れたパフォーマンスを提供できます。※PD充電器は付属していませんので別途ご用意いただく必要があります。【スマホに無線充電】。マグネット式ワイヤレス充電パットを搭載した斬新なデザインで、最大15Wでワイヤレス充電できます。MagSafeに対応しているのでMagSafe搭載のiPhoneに最大7.5Wで充電できます。他にQi対応の機器にも対応しています。※ワイヤレス充電機能を使用するには、必ず別売りのPD60W`以上の充電器を本機に挿してください。【保証】安心の2年
    仕様●ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(オス)●拡張ポート:USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps x1USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps x1USB Type-C 3.2 Gen1 5Gbps x1USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps x1USB-C Power Delivery3.1 140W入力 x14K 60Hz HDMIx1(DisplayPort Alt Mode出力)4K 30Hz HDMIx1(USBグラフィック出力)ギガビット有線LAN x1UHS-I microSD / SDカードスロット x13.5mmコンボジャック x1ケンジントンロックスロットx1マグネット式ワイヤレス充電パット15W付属品JCD3199本体縦置き設置スタンドクイックインストール保証書材質プラスチック質量(g)約416外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×43.5×130保証期間2年ケーブル長(cm)69.5給電方式バスパワー/セルフパワー (ワイヤレス充電パッド機能を使用するには、別途用意するPD60W以上のPD充電器をPower inポートに挿す必要です)
  • DK5000用ワイヤレス・センサ入力デバイス (DK-5000シリーズ 通信・入力オプション) ライン精機

    DK5000用ワイヤレス・センサ入力デバイス (DK-5000シリーズ 通信・入力オプション)

    ライン精機
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    DK-5000に外部入力端子とワイヤレス通信機能を追加。【外部入力端子】。1~5の入力キーの替わりに。・外部スイッチ。・近接センサ等。を配線して外部入力をカウントします。【ワイヤレス通信】。無料ソフトウェア+PC+M16-303が必要。ソフトウェアで遠隔からデータを収集し保存。【対応ソフトウェア】。WIRELESS SOFTWARE
    使用温度範囲(℃)0 - 50 (但し、氷結しないこと)電源センサ入力 : DC12V(100mA)接続【DK-5000】USB 2.0 (Micro USB Bタイプ)入力無接点 / オープンコレクタ入力、流出電流 /1.5mA L : <1.4V、接点入力/リレー、 マイクロスイッチ他、流出電流 : 1.5mA入力方式オープンコレクタ入力 / 接点入力機能【ワイヤレス通信(PC-DK-5005シリーズ)】あり、【外部センサ入力】あり使用湿度範囲35 - 85%RH (但し、結露しないこと)通信方法ワイヤレス(802.15.4)入力端子【センサ】入力: ネジ端子保存温度範囲(℃)-10 - +60 (但し、氷結しないこと)電源供給AC/DC アダプタ/ USB 5V( 消費電流 約55mA)供給電源USB給電 : Vbus 5V (100mA)計数速度カウント入力/ 10Hz (メーク比 1 : 1)、ステータス入力/パルス幅 最小1秒( 1)
  • SilverStone DIY用 ねじセット SST-CA04 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone DIY用 ねじセット SST-CA04

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    1,498税込1,648
    1台
    5日以内出荷
    ・マザーボード上のM.2スロット用のM2ネジおよびヘキサゴンネジスペーサー付属。・取り付け時に高さを追加するためのオプションのプラスチックワッシャが付属しています。・インストールに便利な専用ドライバー付属。・ほとんどのマザーボードに対応
    質量(g)実質量:19型番SST-CA04寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ネジ袋46×135×0.8適合場所M.2ヘキサゴンネジナット(薄型), 寸法: M2 x 3 + 2.5mm - 5pcs.、M.2ヘキサゴンネジナット(厚型), 寸法: M2 x 2.5 + 4.5mm - 5pcs.、M.2円筒ネジナット(薄型), 寸法: M3 x 2.5 + 1.9mm - 5pcs.、M.2円筒ネジナット(厚型), 寸法: M3 x 2.5 + 6.1mm - 5pcs.、シルバーM.2ネジ, 寸法: M2 x 2.5mm - 10pcs.、透明プラスチック製ワッシャー, 寸法:Φ5 x 0.5mm -10pcs.、ドライバー-ブラック・プラスチックヘッド - 1pc.RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル顕微鏡 はくでん

    デジタル顕微鏡

    はくでん
    63,980税込70,378
    1個
    6日以内出荷
    9インチ大画面LCDを搭載し、写真撮影・動画記録に対応。外部LEDライトを備え、microUSBでPC接続も可能。
    仕様【画像転送速度】1280×750/25fps材質支柱/スタンド:アルミニウム合金質量(g)約1500消費電力(W)2.8倍率50-1000×レンズ【構造】2G+IR【光学】1/2.9in分解能【PC】1280×750【ビデオ】1080FHD、1080P、720P【写真】16M, 12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2MHD, 1.3M光源【カメラ】調整可能なLEDライト8個インターフェース【信号伝送】micro USB2.0動作環境-20~+60℃, 30~85%RHフォーカス【範囲】10~40mm言語表示英語、ポルトガル語、日本語、韓国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、オランダ語、アラビア語、ロシア語、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語パソコン動作環境Windows XP, Win7, Win8.1, Win10, Mac OS X 10.5以上動作電流(mA)700
  • USB充電器 FUNMAXJAPAN

    USB充電器

    FUNMAXJAPAN
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    付属品取扱説明書兼保証書×1入力電圧(V)100-240 (50/60Hz)保護機能あり各種認証菱形PSE
  • SilverStone DIY用アクセサリー SST-CA03 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone DIY用アクセサリー SST-CA03

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    1,498税込1,648
    1台
    7日以内出荷
    ・マザーボード上のM.2スロット用のM2ネジおよびヘキサゴンネジスペーサー付属。・取り付け時に高さを追加するためのオプションのプラスチックワッシャが付属しています。・インストールに便利な専用ドライバー付属
    質量(g)実質量:12型番SST-CA03寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ネジ袋46×135×0.8適合場所M.2ヘキサゴンネジナット(薄型), 寸法: M2 x 3 + 2.5mm - 5pcs.、M.2ヘキサゴンネジナット(厚型), 寸法: M2 x 2.5 + 4.5mm - 5pcs.、シルバーM.2ネジ, 寸法: M2 x 2.5mm - 10pcs.、透明プラスチック製ワッシャー, 寸法: Φ5 x 0.5mm -10pcs.、ドライバー-ブラック・プラスチックヘッド - 1pc.RoHS指令(10物質対応)対応