カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バイク純正部品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「pc6010」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 固定絞リ継手 ストレート PISCO(ピスコ)

    固定絞リ継手 ストレート

    PISCO(ピスコ)
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ニードル弁に比べ、ローコスト。しかも、コンパクト形状で小さなスペースにも取付け可能。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ1/8使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC60 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC60

    七星科学研究所
    319税込351
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ60防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
  • 真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 上

    PISCO(ピスコ)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • (90441)ワッシャー ホンダ

    (90441)ワッシャー

    ホンダ(4件のレビュー)
    529税込582
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC60 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC60

    七星科学研究所
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から27日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ60防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • 真空パッド スタンダートタイプVPC スプリング式 取出し口上 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダートタイプVPC スプリング式 取出し口上

    PISCO(ピスコ)
    2,398税込2,638
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    ・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。
    材質標準RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口
  • 真空パッド スタンダートタイプVPC スプリング式 取出し口上 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダートタイプVPC スプリング式 取出し口上

    PISCO(ピスコ)
    1,798税込1,978
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    ・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口
  • ブラインドプレート ネグロス電工

    ブラインドプレート

    ネグロス電工
    2,698税込2,968
    1個
    17日以内出荷
    付属品角根丸頭M6×10(袋ナット)ステンレス材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • イーサネットケーブル 1m 白 RJ45 UTP ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    イーサネットケーブル 1m 白 RJ45 UTP

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    Cat 6スリム直径LSOHパッチリード。このシリーズのHellermann Tyton Cat6イーサネットケーブルアセンブリはケーブル径が細い設計となっており、標準のカテゴリ6ケーブルアセンブリのほぼ50 %です。これにより、高密度のケーブルが必要な用途に適したソリューションを実現、大規模なデータセンターに設置するサーバーとスイッチラックに最適です。これらのCat6イーサネットケーブルアセンブリには、28 awg UTP LSOHケーブルが付属します。さまざまな長さのケーブルを用意しています。密度を向上 エアフローを向上
    仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外側シース材質:LSZH●外被色:白●配線構成:ストレート スルー●コード番号:903-4453アズワン品番65-7457-16
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー Armor A30 Enclosure 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー Armor A30 Enclosure 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。シリコンパワー。・ポータブルSSD。Armor A30 Enclosure。SP000HSPHDA30S3K。SP000HSPHDA30S3W。Bolt B75。SP120GBPSDB75SCS。SP128GBPSDB75SCS。SP240GBPSDB75SCS。SP256GBPSDB75SCS。SP480GBPSDB75SCS。SP512GBPSDB75SCS。SP960GBPSDB75SCS。SP010TBPSDB75SCS。SP020TBPSDB75SCS。SP040TBPSDB75SCS。Bolt B75 Pro。SP256GBPSD75PSCK。SP512GBPSD75PSCK。SP010TBPSD75PSCK。SP020TBPSD75PSCK。SP040TBPSD75PSCK。Bolt B75 Pro Enclosure。SP000HSPSD75PSCK。Bolt B80。SP120GBPSDB80SCS。SP240GBPSDB80SCS。SP256GBPSDB80SCS。SP480GBPSDB80SCS。SP512GBPSDB80SCS。SP010TBPSDB80SCS。PC60。SP240GBPSDPC60CK。SP256GBPSDPC60CK。SP480GBPSDPC60CK。SP512GBPSDPC60CK。SP960GBPSDPC60CK。SP010TBPSDPC60CK。SP1K9GBPSDPC60CK。SP020TBPSDPC60CK。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) パイオニア BDR-XD08BK 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) パイオニア BDR-XD08BK 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。パイオニア。・BD/DVD/CDドライブ。BDR-XD08BK。BDR-XD08SV。BDR-XD08GL。BDR-XD08MB-S。BDR-XS07B-UHD。BDR-XS07JL。BDR-XS07JM。BDR-XS08MB-S。・DJプレイヤー / ターンテーブル。PLX-CRSS12。・DJミキサー。DJM-S5。・DJシステム。OPUS-QUAD。OMNIS-DUO。・DJスピーカー。WAVE-EIGHT。・車載用Wi-Fiルーター。DCT-WR200D。・DJコントローラー。DDJ-FLX10。DDJ-FLX4。DDJ-REV5。AVIOT。・イヤホン・ヘッドホン。TE-BD21f。TE-BD21f-pnk。TE-BD21j。TE-BD21j。TE-D01d mk2。TE-D01d-pnk。TE-D01g。TE-D01gv。TE-D01gv-gko。TE-D01gv-na。TE-D01i。TE-D01k。TE-D01m。TE-D01q。TE-D01t。AVIOT WE-BD21d-pnk。maxell。モバイルバッテリー。MPC-C6601。MPC-CAC12800。MPC-CAC20000。MPC-CBC10000P。MPC-CBC10000PBK。MPC-CBC10000PWH。MPC-CC10000BK。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • リアキャリア TAKEGAWA(武川)

    リアキャリア

    TAKEGAWA(武川)
    17,980税込19,778
    1セット
    5日以内出荷
    レブル250(MC49-1000001)レブル500(PC60-13)
  • FRAME BODY C*NH1*    50100MFPC60ZA ホンダ

    FRAME BODY C*NH1* 50100MFPC60ZA

    ホンダ
    359,800税込395,780
    1個
    5日以内出荷
  • SET ILLUST*NHB01*  83710MFPC60ZB ホンダ

    SET ILLUST*NHB01* 83710MFPC60ZB

    ホンダ
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
  • SET ILLUST*NHB01*  83610MFPC60ZB ホンダ

    SET ILLUST*NHB01* 83610MFPC60ZB

    ホンダ
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • A3カラーレーザープリンター RICOH P C6010 RICOH(リコー)

    A3カラーレーザープリンター RICOH P C6010

    RICOH(リコー)
    179,800税込197,780
    1台
    7日以内出荷
    連続プリント速度: 36枚/分(カラー・モノクロ)、320枚給紙トレイ×1段、最大用紙サイズ: A3、4行LCDパネル
    エコマーク認定認定プリント方式レーザー方式使用可能用紙サイズA3商品タイププリンタエコマーク認定番号21 155 038
  • West Instruments プロセスインジケータ LED 45 x 45 mm 6010シリーズ WEST INSTRUMENTS

    West Instruments プロセスインジケータ LED 45 x 45 mm 6010シリーズ

    WEST INSTRUMENTS
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • West Instruments デジタルパネルメータ LED 45 x 45 mm 6010シリーズ WEST INSTRUMENTS

    West Instruments デジタルパネルメータ LED 45 x 45 mm 6010シリーズ

    WEST INSTRUMENTS
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様特性測定:RTD、熱電対 ディスプレイのタイプ:LED カットアウト高さ:45mm カットアウト幅:45mm 桁の数:4 桁の高さ:10 mm 最小温度:0℃ 最大温度:+55℃ シリーズ:6010 West 6010+プロセスインジケータ. 6010+は、コントラストと可視性の高いディスプレイを備えたデジタルパネルプロセスインジケータです。 このインジケータは、多様な温度及び関連プロセス用途において、使いやすさを最適化するよう設計されています。 6010+は、ジャンパを使用しない構成、プラグイン出力ボード、迅速かつ簡単に設定できる効率の高いPCコンフィギュレータを備えています。 さらに、プラグインモジュールにより、PVの再転送又はトランスミッタ電源と最高4つのアラームリレー(ラッチ付き又はラッチなし)が可能になります。 この計器は、赤色又は緑色で1行4桁を表示する固定ディスプレイを備えています。. 最大4個の出力 SSRドライバ、トライアック、リレー及びリニア出力用のプラグイン出力モジュール 簡単にフィールド交換可能 オプションボードの自己認識 簡単で、エラーなしの設定を推進 オプションのアラームリレーには、ラッチ付き又はラッチなしのタイプを選択できます。 使いやすい「ウィザード」を備えたPC Configuratorは、初心者にも、熟練者にも適しています。 ジャンパを使用しない構成 Modbus及びASCII通信 10 SSRドライバ出力を使用すれば、最大3つの代表的なSSR/SCR入力を駆動できます。 マルチポイントスケーリングと風袋を標準装備RoHS指令(10物質対応)対応