カテゴリ

  • オフィス家具(954)
  • パソコン/周辺機器(655)
  • 制御機器(223)
  • フォークリフト・産機・建機用品(111)
  • バイク部品(109)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(96)
  • バイク純正部品(90)
  • 作業工具(76)
  • 測定用品(68)
  • 切削工具(47)
  • 自動車純正部品(45)
  • 科学研究・開発用品(41)
  • 防犯用品(31)
  • 配管・水廻り設備部材(31)
  • 厨房用品(22)
  • 機構部品(22)
  • 事務用品(22)
  • メカニカル部品(21)
  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • 安全用品(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(19)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 学童・教育用品(17)
  • トラック純正部品(17)
  • 自動車補修部品(16)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 物流用品(12)
  • 卓上消耗品(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 家電(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 作業服(8)
  • 防災用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 電気材料(6)
  • 保管用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • カー用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 医療(4)
  • 農業機械(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 介護用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)

「pc8」の検索結果

関連キーワード
2,990件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートツギテ PC8-01 富士インパルス

    ストレートツギテ PC8-01

    富士インパルス
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    ストレート継ぎ手
    質量(g)15対応V-301-10W/V-301-10WK/V-301外径×長さL(Φ×mm)14×280アズワン品番62-9112-11構成部品エア配管関連
  • ワンタッチ継手 ストレート モノタロウ

    ワンタッチ継手 ストレート

    モノタロウ(68件のレビュー)
    129税込142
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • マイタック(TM) PCラベル 一般無地 PC-8 ニチバン

    マイタック(TM) PCラベル 一般無地 PC-8

    ニチバン
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    多彩な用途にお応えできる、豊富なバリエーションです。はく離紙は樹脂ラミネート加工をしていません。手書きでもご利用になれます。
    備考8片X10シート(80片)サイズ(mm)50X18
  • チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングストレート

    PISCO(ピスコ)(78件のレビュー)
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • ストレート PISCO(ピスコ)

    ストレート

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
    用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • ストレート AirTAC

    ストレート

    AirTAC(5件のレビュー)
    80税込88
    1個
    当日出荷
    小型、省スペースで費用対効果が高い ネジ部は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。 プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
    規格ストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニ・ポスカ 太字角芯 uni(三菱鉛筆)

    ユニ・ポスカ 太字角芯

    uni(三菱鉛筆)(28件のレビュー)
    239税込263
    1本ほか
    当日出荷
    ポスターカラーのように鮮やか発色。 重ね書きができます。 乾けば水に流れず耐水性にすぐれています。 にじみや裏うつりがしません。 水性ですから素材を侵すことがありません。 イヤなニオイもありません。 不透明インクなので、金属・ガラス・プラスチック等にも書けます。
    タイプシングル線幅(mm)8商品タイプ使い切り本体線の太さ太字角芯
  • ステンレスSUS316継手 ストレート PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 ストレート

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング  PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ ストレート

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状ストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
  • カールPCプラグ カール

    カールPCプラグ

    カール(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(70本)ほか
    当日出荷
    コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。
    用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
  • プラチェーン(50m) TRUSCO

    プラチェーン(50m)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷
    プラスチック製で軽量タイプのチェーンです。使用場所に応じて必要な長さにカットできます。
    材質ポリエチレン(PE)長さ(m)50
  • ポリ栓 PC-8 マルエム[理化学・容器]

    ポリ栓 PC-8

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1ケース(500個)
    翌々日出荷
    アズワン品番61-0155-26
  • プラチェーン(30m) TRUSCO

    プラチェーン(30m)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    プラスチック製で軽量タイプのチェーンです。 使用場所に応じて必要な長さにカットできます。
    材質ポリエチレン(PE)長さ(m)30
  • チューブフィッティングケミカル ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ストレート

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ストレートタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • パイプ用ファン 三菱電機

    パイプ用ファン

    三菱電機
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • ダウエルピン C型 大喜多

    ダウエルピン C型

    大喜多(6件のレビュー)
    39税込43
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005
  • プッシュワンEシリーズ パネルタッチコネクタ ニッタ

    プッシュワンEシリーズ パネルタッチコネクタ

    ニッタ
    729税込802
    1個
    当日出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    用途一般空気圧用形状パネルタッチコネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • プラスチック丸棒ハンドル PC型 LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック丸棒ハンドル PC型

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    樹脂製で扉を軽量化できます。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×28材質ポリスチレン種類裏止めハンドルねじ径M4取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
  • プッチンクリップ8Pシルバー トーキン

    プッチンクリップ8Pシルバー

    トーキン(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    シルバー繰り返し・詰め替え対応
  • プッシュワン Aシリーズ パネルタッチコネクタ ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ パネルタッチコネクタ

    ニッタ
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
    形状パネルタッチコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
  • キャップ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    キャップ ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)
    459税込505
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系 (Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採 用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状キャップ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラフト紙ラベル 茶封筒用 ヒサゴ

    クラフト紙ラベル 茶封筒用

    ヒサゴ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1冊(20枚)
    当日出荷
    クラフト茶封筒に最適な、クラフト素材のラベルです。社名などを印刷して貼れば、オリジナルの封筒を作成することができます。また、一度使用した封筒の汚れなどの目隠しにも使えます。
    用途ロゴや名前を印刷してオリジナルの茶封筒に!補足や追加修正にも!紙質クラフト紙紙厚(mm)0.21坪量(g/m2)179ラベル厚(mm)0.11入数20シートシートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
  • フリーズラック ケニス

    フリーズラック

    ケニス
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    1.5mLチューブやクライオバイアルが収納可能です。 フタに座標番号が付いています。
    材質PC滅菌オートクレーブ可耐熱温度(℃)-196~121
  • PC直定規8mm 厚 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    PC直定規8mm 厚

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    下地を確認しながら裁断できる定規です。
    厚さ(mm)8
  • チューブフィッティング PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ ストレート

    PISCO(ピスコ)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    本体材質にはSUS304、開放リングにはクリーン環境に適したPPを採用しています。禁油仕様です。
    形状ストレート使用真空圧力(kPa)-100
  • ローズのプラスチックチェーン ロール巻 真田化鋼(S・ROSE)

    ローズのプラスチックチェーン ロール巻

    真田化鋼(S・ROSE)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1巻(20m)
    当日出荷から13日以内出荷
    展示会・駐車場などで様々なシーンでお使いいただけるプラスチックチェーンです。
    用途プラスチックチェーン材質PE
  • 超小型ソケットピン MAC8(マックエイト)

    超小型ソケットピン

    MAC8(マックエイト)
    24,980税込27,478
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    DIPリレー、X'TAL、IC等のソケットピンとして利用出来る小型のソケットピンです。 子基板の取付けはPKシリーズ、CDシリーズ(オスピン)を利用して下さい。 PC-11は半田面側に出る足の長さが短い為、カッターにかけても大丈夫です。 PC-10はプロテクトシール付ですので、半田付時のフラックス上がりが全くありません。(プロテクトシールは半田付、洗浄後、取りはずして下さい。)
    材質ボディ:黄銅・銅、内部コンタクト:ベリリウム銅仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、内部コンタクト:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下メッキコンタクト:金、ボディ:スズRoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上挿入力(g)30以上抜去力(g)30以上
  • 固定絞リ継手 ストレート PISCO(ピスコ)

    固定絞リ継手 ストレート

    PISCO(ピスコ)
    2,790税込3,069
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ニードル弁に比べ、ローコスト。しかも、コンパクト形状で小さなスペースにも取付け可能。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ1/8使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • チェックバルブ ストレート樹脂タイプ PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ ストレート樹脂タイプ

    PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様樹脂タイプ形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
  • USAG コンビネーションレンチ8pcセット USAG

    USAG コンビネーションレンチ8pcセット

    USAG
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    狭い場所、クリアランスが限られた場所のネジを回すために、薄口のレンチを探されている方に オススメしたいのがUSAGのスタンダードコンビネーションレンチ。 薄口のスパナやコンビネーションレンチは薄すぎたり、全長が短かすぎる、長すぎるなど なかなか納得のいくものがありませんでした。 スタンダードコンビネーションレンチでありながら、こういったニーズに応えられるレンチです。
    セット内容285シリーズコンビネーションレンチ8本セット(サイズ:8.10.11.12.13.14.17.19)
  • ステンレス シャックル ひめじや

    ステンレス シャックル

    ひめじや
    589税込648
    1個
    当日出荷
    スタンダードなネジ込シャックルプレート類と合わせて、チェーンを連結できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス質量(g)64ねじ径M8使用荷重(kg)250
  • チューブ継手 ストレート BeHAUS

    チューブ継手 ストレート

    BeHAUS
    529税込582
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途管用めねじとチューブの接続として形状丸穴付ストレート最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケミフィット C1シリーズ パネルタッチコネクタ ニッタ

    ケミフィット C1シリーズ パネルタッチコネクタ

    ニッタ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    形状パネルタッチコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
  • ピルケースPC-80 明邦化学

    ピルケースPC-80

    明邦化学(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    丸型。蓋独立開閉式。6コマ
    材質ポロプロピレン直径(Φmm)80高さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応コマ数6
  • フルメタルストレート AirTAC

    フルメタルストレート

    AirTAC
    169税込186
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 ニッケルメッキにより腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。 フルメタル継手は高温環境で使用することができます。
    規格フルメタルネジストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリカ波板【厚型】 アイリスオーヤマ

    ポリカ波板【厚型】

    アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1箱(10枚)
    翌日出荷
    合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製の「厚型タイプ0.9mm」波板です。寒暖の差に強く、テラス、カーポート、雪囲い、エクステリアとして幅広くご利用いただけます。
    仕様JIS無材質ポリカーボネート板厚(mm)0.9
  • ニューV-Lok継手 ポートコネクター(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ポートコネクター(ミリ)

    フジキン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ポートコネクター
  • チューブフィッティングEG ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングEG ストレート

    PISCO(ピスコ)
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    形状ストレートタイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗(Ω)104~107使用真空圧力(kPa)-100
  • DPC ポートコネクタ イハラサイエンス

    DPC ポートコネクタ

    イハラサイエンス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
...