8pcスタンダードドライバー
一般的な用途で最も頻繁に使用されるドライバーの種類とサイズを厳選した8本セット。
人間に工学をベースにした3層式ドライバーグリップで快適な操作性を実現。
ブラッククロムメッキされたスチールシャンクは耐錆性と長寿命を実現。
ネジの保持力を高める磁気ニッケルメッキチップを採用。
- 用途
- TOUGHBUILTプロ仕様ドライバーセット。
- セット内容
- フィリップス(+):PH1,PH2,1PH3・マイナス(-):SL1/4 ,SL5/16・キャビネット(-):3/16・スクエア(■):SQ1,SQ2
- 材質
- スチール、樹脂
- 寸法(cm)
- 【グリップ径】(+)3、5/16:4●(-)3/16:3●(+)2、(-)1/4、SQ2:3.5●SQ1:3●(+)1:3
- 全長(cm)
- (+)3、5/16:27●(-)3/16:25●(+)2、(-)1/4、SQ2:21●SQ1:20●(+)1:17
- 入数(本)
- 8
- 内容量
- 1セット
注意
※ロットにより写真とデザインや色味、仕様が異なる場合がございます。商品説明動画
ドライバー の新着商品
カテゴリ


























