カテゴリ
- オフィス家具(947)
- パソコン/周辺機器(579)
- バイク部品(109)
- フォークリフト・産機・建機用品(98)
- 制御機器(78)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
- 測定用品(54)
- 切削工具(47)
- 作業工具(46)
- 配管・水廻り設備部材(29)
- 防犯用品(26)
- 事務用品(22)
- 船舶用品・漁業資材(20)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
- 機構部品(19)
- 厨房用品(18)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 自動車補修部品(16)
- 卓上消耗品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 店舗什器・備品(9)
- メカニカル部品(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- 作業服(8)
- 家電(8)
- 安全用品(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 物流用品(6)
- 学童・教育用品(6)
- 溶接用品(5)
- 整備工具・収納(5)
- 防災用品(4)
- カー用品(4)
- 農業機械(4)
- 電動工具(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 建築金物(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 自転車部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- オカムラ(岡村製作所)(940)
- メディアカバーマーケット(255)
- コマツ(71)
- StarTech.com(66)
- PISCO(ピスコ)(32)
- 光興業(24)
- PMC(23)
- Pro-Auto(22)
- サンワサプライ(20)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(19)
- I-VALUE(19)
- DAYTONA(デイトナ)(17)
- エレコム(16)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(15)
- CF POSH(14)
- 高島計器(14)
- 北川鉄工所(13)
- CKD(13)
- 塚本無線(13)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「pc8」の検索結果

ワンタッチ継手 ストレート
(67件のレビュー)¥129~税込¥142~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
マイタック(TM) PCラベル 一般無地 PC-8
ニチバン¥369税込¥4061個3日以内出荷多彩な用途にお応えできる、豊富なバリエーションです。はく離紙は樹脂ラミネート加工をしていません。手書きでもご利用になれます。備考8片X10シート(80片)サイズ(mm)50X18
チューブフィッティングストレート
PISCO(ピスコ)(78件のレビュー)¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷から7日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
ユニ・ポスカ 太字角芯
uni(三菱鉛筆)(28件のレビュー)¥239~税込¥263~1本ほか当日出荷ポスターカラーのように鮮やか発色。 重ね書きができます。 乾けば水に流れず耐水性にすぐれています。 にじみや裏うつりがしません。 水性ですから素材を侵すことがありません。 イヤなニオイもありません。 不透明インクなので、金属・ガラス・プラスチック等にも書けます。タイプシングル線幅(mm)8商品タイプ使い切り本体線の太さ太字角芯
ステンレスSUS316継手 ストレート
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング PPタイプ ストレート
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から12日以内出荷本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状ストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
カールPCプラグ
カール(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(70本)ほか当日出荷コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
プラチェーン(50m)
TRUSCO(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781巻当日出荷プラスチック製で軽量タイプのチェーンです。使用場所に応じて必要な長さにカットできます。材質ポリエチレン(PE)長さ(m)50
プラチェーン(30m)
TRUSCO(7件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷プラスチック製で軽量タイプのチェーンです。 使用場所に応じて必要な長さにカットできます。材質ポリエチレン(PE)長さ(m)30
チューブフィッティングケミカル ストレート
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から17日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ストレートタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
プッシュワンEシリーズ パネルタッチコネクタ
ニッタ¥729税込¥8021個当日出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。用途一般空気圧用形状パネルタッチコネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
プラスチック丸棒ハンドル PC型
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷樹脂製で扉を軽量化できます。付属品十字穴付トラス小ねじM4×28材質ポリスチレン種類裏止めハンドルねじ径M4取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
プッシュワン Aシリーズ パネルタッチコネクタ
ニッタ¥599税込¥6591個当日出荷から3日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。形状パネルタッチコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
キャップ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)¥459~税込¥505~1個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系 (Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採 用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状キャップ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
クラフト紙ラベル 茶封筒用
ヒサゴ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181冊(20枚)当日出荷クラフト茶封筒に最適な、クラフト素材のラベルです。社名などを印刷して貼れば、オリジナルの封筒を作成することができます。また、一度使用した封筒の汚れなどの目隠しにも使えます。用途ロゴや名前を印刷してオリジナルの茶封筒に!補足や追加修正にも!紙質クラフト紙紙厚(mm)0.21坪量(g/m2)179ラベル厚(mm)0.11入数20シートシートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
フリーズラック
ケニス¥1,598税込¥1,7581個当日出荷1.5mLチューブやクライオバイアルが収納可能です。 フタに座標番号が付いています。材質PC滅菌オートクレーブ可耐熱温度(℃)-196~121
チューブフィッティング PPタイプ ストレート
PISCO(ピスコ)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から13日以内出荷本体材質にはSUS304、開放リングにはクリーン環境に適したPPを採用しています。禁油仕様です。形状ストレート使用真空圧力(kPa)-100
ローズのプラスチックチェーン ロール巻
真田化鋼(S・ROSE)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1巻(20m)当日出荷から13日以内出荷展示会・駐車場などで様々なシーンでお使いいただけるプラスチックチェーンです。用途プラスチックチェーン材質PE
超小型ソケットピン
MAC8(マックエイト)¥24,980税込¥27,4781袋(100個)当日出荷から9日以内出荷DIPリレー、X'TAL、IC等のソケットピンとして利用出来る小型のソケットピンです。 子基板の取付けはPKシリーズ、CDシリーズ(オスピン)を利用して下さい。 PC-11は半田面側に出る足の長さが短い為、カッターにかけても大丈夫です。 PC-10はプロテクトシール付ですので、半田付時のフラックス上がりが全くありません。(プロテクトシールは半田付、洗浄後、取りはずして下さい。)材質ボディ:黄銅・銅、内部コンタクト:ベリリウム銅仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、内部コンタクト:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下メッキコンタクト:金、ボディ:スズRoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上挿入力(g)30以上抜去力(g)30以上
チェックバルブ ストレート樹脂タイプ
PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から8日以内出荷仕様樹脂タイプ形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
固定絞リ継手 ストレート
PISCO(ピスコ)¥2,790~税込¥3,069~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷ニードル弁に比べ、ローコスト。しかも、コンパクト形状で小さなスペースにも取付け可能。形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ1/8使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
USAG コンビネーションレンチ8pcセット
USAG¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷狭い場所、クリアランスが限られた場所のネジを回すために、薄口のレンチを探されている方に オススメしたいのがUSAGのスタンダードコンビネーションレンチ。 薄口のスパナやコンビネーションレンチは薄すぎたり、全長が短かすぎる、長すぎるなど なかなか納得のいくものがありませんでした。 スタンダードコンビネーションレンチでありながら、こういったニーズに応えられるレンチです。セット内容285シリーズコンビネーションレンチ8本セット(サイズ:8.10.11.12.13.14.17.19)
ステンレス シャックル
ひめじや¥589税込¥6481個当日出荷スタンダードなネジ込シャックルプレート類と合わせて、チェーンを連結できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)64ねじ径M8使用荷重(kg)250
ケミフィット C1シリーズ パネルタッチコネクタ
ニッタ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。形状パネルタッチコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
フルメタルストレート
AirTAC¥169~税込¥186~1個当日出荷から13日以内出荷型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 ニッケルメッキにより腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。 フルメタル継手は高温環境で使用することができます。規格フルメタルネジストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
ニューV-Lok継手 ポートコネクター(ミリ)
フジキン¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から9日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ポートコネクター
チューブフィッティングEG ストレート
PISCO(ピスコ)¥2,198~税込¥2,418~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷形状ストレートタイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗(Ω)104~107使用真空圧力(kPa)-100
チューブフイッテイングSUS
PISCO(ピスコ)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)材質(ゴム)FKM使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ストレート
PISCO(ピスコ)¥3,398~税込¥3,738~1袋(10個)当日出荷から11日以内出荷形状ストレート材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
...















![ポリ栓 PC-8 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19655336-180611-02.jpg)