使用荷重(t)5
適合機種PCA5t
自動車現場のプロも使用されている両面テープです。基材が柔らかく、初期接着に優れています。軽量外装部品の固定補助に。
使用温度範囲(℃)-30~80
被着材の素材金属
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。
冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。
同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。
開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。
加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。
本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。
メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。
パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として
材質パッキン:EPDM、本体:SUS304
タイプ四輪車用標準タイプ
関連資料(1.5MB)
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
エアフィルタは大量に通過する空気の流れを阻害することなく、エンジンに有害な不純物を取り除き、綺麗な空気をエンジンに供給する役目をしています。
ケーブル40芯シールドケーブル(20ペア)
使用コネクタ37ピンD-SUBコネクタ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品
導体サイズ(AWG[mm2])28
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
縦吊り、横吊り、横引き等万能型です。
自動締め付け構造ですのでI形鋼等のスロープのついた物の吊り上げに非常に有効です。
スクリュー頭部にラチェットスパナ用の六角ヘッド付です。
スクリューのねじは戻りにくい「細目」を使用しております。
用途鋼材の吊り上げ、引張、固定ピース用に
仕様ねじ式万能型クランプ
トラスコ品番851-6191
質量(kg)11
有効寸法(mm)14~55
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
定格電圧(V)(5) 24 DC
ソフトウェアエンジニアにこそ、使っていただきたい!!ハンダ付け不要、安心・安全の汎用モータ制御基板。
ラズベリー・パイ専用汎用モータ制御基板/汎用電動機制御基板です。
ハードウェア制御に慣れていないソフトウェアエンジニアのために開発された汎用モータ制御基板はハンダ付け不要のほかラズベリーパイでモータ制御をおこなう際にありがちな電力・電圧のミスによるラズベリーパイ本体の破損を防止する仕組みや制御信号の[見える化]によって、どこまでの制御ができているかの確認ができるなど、ソフトウェアエンジニアにも、やさしい制御基板となりました。
仕様【モータ出力:2ch出力電流】1.2ATB6612DualDCモータ・ドライバ正転/逆転/ショートブレーキ/ストップ制御機能付PWM出力PCA9685により制御3.3V、5Vの両電圧系に対応3.3VI2Cラズパイからの直接信号(2.7kΩプルアップ済み)5VI2CPCA9517レベル変換I2CRepeaterPWM用電源、モータ用電源を外部から供給可能PWM用電源5Vモータ用電源5~12V※内部電源との選択はボード上のピンヘッダで行う
付属品スペーサ:M2.6×13mm4本、ネジ:M2.6×6mm8本、保証書×1部(RaspberryPi本体は付属しません)
出力(PWM)8ch:PCA9685/12bitPWM、16ch(内6chをTB6612に使用)I2C
電源PWM用電源:2極スクリューレス端子台、モータ用電源:2極スクリューレス端子台
本体質量(g)約39
保証期間お買い上げから1年間
コネクタ汎用入出力:6ch3ピン(SIG+3.3V+GND)/ch(24極スクリューレス端子台を使用)アナログ入力:2ch3ピン(SIG/+5V/GND)/ch(24極スクリューレス端子台を使用)PWM出力:8ch3ピン(SIG+5V+GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダモータ出力:2ch2ピン(SIG+、SIG-)/ch(2極スクリューレス端子台を2個使用)3.3V、5V両対応:I2C3.3V用I2C:4ピン(3.3V、SCL、SDA、GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダ5V用I2C:4ピン(5V、SCL、SDA、GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダ
アナログ入力範囲(6ch)12bit:0~3.3V、(2ch)12bit:0~6.6V
サンプリング速度50ksps
アナログ入力(6ch)MCP3208:12bit、(8ch)A/DコンバータSPI、(2ch)MCP3208:12bit
デジタル入出力(ch)6chラズベリーパイのGPIO/入出力範囲0~3.3V
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ISO14001『緊急事態への準備及び対応』への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。
シートタイプの油吸着材を計30枚同梱していますので、必要な分だけご使用いただけ無駄がありません。また、既に油漏れにより広がった場合においても、枚数が多いため広範囲にご使用いただけ、素早く油を吸着することができます。
容器をプラダンにすることで、軽量化しています。
用途オイル・水用
セット内容オイル用シート(PC50-2)×15枚、オイル・水用シート(PCA54-2)×15枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1枚
材質/仕上(PC50-2・PCA54-2)ポリプロピレン、(YT-100)新聞古紙
ケース寸法(mm)420×570×320
容器プラスチックダンボール+ベルト
吸油量約35kg
トラスコ品番387-0545
対応オイル、水、溶剤
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
・縦つり、横つり、横引き等万能型です。・自動締め付け構造ですので1形鋼等のスロープの付いた物のつり上げに非常に有効です。・スクリュー頭部にラチェットスパナ(24mm)用の六角ヘッド付き。・スクリューのねじは戻りにくい”細目”を使用しております。使用上の注意:。・横つり・縦つり作業は2台1組で行ってください。・締め付けトルクは、180kgf-cm以上で締めてください。(15cmのハンドル長さで12kgf以上の力で締めてください。)。・I型鋼等のスロ
種別立吊・横吊兼用
小スペースに保管する場合に最適な緊急セットです。
持ち運びに便利な持ち手が付いています。
配送車両に常備しやすい小型タイプです。
用途オイル・水・溶剤用、メンテナンス時の油回収や、油流出事故の回収作業に最適動植物油・有機溶剤の吸収
対応オイル、水、溶剤
仕様幅43.5cm×高さ54.0cm×奥行10cm
トラスコ品番469-3418
セット内容オイル・水・溶剤用チューブ(YT-45)×5 本、オイル・水用シート(PCA54-2)×25枚、回収袋1枚
材質(PCA54-2)ポリプロピレン(PP)、(YT-45)新聞古紙
質量(kg)2
吸油量25
1セット
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
ISO14001「緊急事態への準備及び対応」への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。
さまざまなタイプの吸着材を同梱していますので、さまざまな用途でご使用いただけます。
容器をプラダンにすることで、軽量化しています。
MA-1の詰め替え用です。
用途オイル・水用
セット内容オイル用シート(PC-50)×10枚、オイル・水用シート(PCA-54)×10枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1袋
材質/仕上(PC-50・PCA-54)ポリプロピレン(PP)、(YT-100)新聞古紙
吸油量約35kg
トラスコ品番828-4088
対応オイル、水、溶剤
繰り返し・詰め替え対応
1セット
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
ISO14001「緊急事態への準備及び対応」への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。
さまざまなタイプの吸着材を同梱していますので、さまざまな用途でご使用いただけます。
容器をプラダンにすることで、軽量化しています。
MB-1の詰め替え用です。
用途オイル・水用
セット内容オイル用シート(PC50-2)×15枚、オイル・水用シート(PCA54-2)×15枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1枚
材質/仕上(PC50-2・PCA54-2)ポリプロピレン、(YT-100)新聞古紙
吸油量約35kg
トラスコ品番828-4089
対応オイル、水、溶剤
繰り返し・詰め替え対応
1セット
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
ISO14001「緊急事態への準備及び対応」への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。
さまざまなタイプの吸着材を同梱していますので、さまざまな用途でご使用いただけます。
容器をプラダンにすることで、軽量化しています。
MC-1の詰め替え用です。
用途オイル・水用
セット内容オイル用シート(PC-50・PC50-2)×各5枚、オイル・水用シート(PCA-54・PCA54-2)×各5枚、オイル・水・溶剤用マット(Y-30)×5枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1袋
材質/仕上(PC-50・PC50-2・PCA-54・PCA54-2)ポリプロピレン(PP)、(Y-30・YT-100)新聞古紙
吸油量約35kg
対応オイル、水、溶剤
繰り返し・詰め替え対応
1セット
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
ISO14001「緊急事態への準備及び対応」への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。
シートタイプの油吸着材を計20枚同梱していますので、必要な分だけご使用いただけ無駄がありません。
容器をプラダンにすることで、軽量化しています
用途オイル・水用
セット内容オイル用シート(PC-50)×10枚、オイル・水用シート(PCA-54)×10枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1袋
材質/仕上(PC-50・PCA-54)ポリプロピレン(PP)、(YT-100)新聞古紙
ケース寸法(mm)420×570×320
容器プラスチックダンボール+ベルト
吸油量約35kg
トラスコ品番397-0477
対応オイル、水、溶剤
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
ISO14001『緊急事態への準備及び対応』への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。
シートタイプの油吸着材を計31枚同梱していますので、必要な分だけご使用いただけ無駄がありません。また、既に油漏れにより広がった場合においても、枚数が多いため広範囲にご使用いただけ、素早く油を吸着することができます。
容器をプラダンにすることで、軽量化しています。
用途オイル・水用
セット内容オイル用シート(PC-50・PC50-2)×各5枚、オイル・水用シート(PCA-54・PCA54-2)×各5枚、オイル・水・溶剤用マット(Y-30)×5枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1袋
材質/仕上(PC-50・PC50-2・PCA-54・PCA54-2)ポリプロピレン(PP)、(Y-30・YT-100)新聞古紙
ケース寸法(mm)420×570×320
容器プラスチックダンボール+ベルト
吸油量約35kg
トラスコ品番397-0485
対応オイル、水、溶剤
1セット
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
UGMのI/O1(8pin)の入出力に使用します。
ケーブル長(m)L型:5
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
UGMのI/O2(12pin)の入出力に使用します。
ケーブル長(m)L型:5
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
リッチな泡で不要な汚れや過剰な皮脂は落としながらもうるおいを残す。洗浄しながら傷んだ部分には集中的に補修もする2つの機能をもった贅沢なコラーゲン系シャンプー、美容液のようにうるおいをもたらします。フルーティーフローラルアンバーの香り。
成分水・ココイル加水分解コラーゲンK・コカミドDEA・コカミドプロピルベタイン・スルホコハク酸(C12‐14)・パレス‐2Na・ココイルメチルアラニンNa・ココイルグリシンK・グリセリン・カンテン・プラセンタエキス・アルゲエキス・カンゾウ根エキス・ヘマチン・ラウリルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン(羊毛)・アルギニン・アスパラギン酸・グリシン・アラニン・セリン・バリン・プロリン・トレオニン・イソロイシン・フェニルアラニン・ヒスチジン・PCA・PCA‐Na・乳酸Na・カラメル・ポリクオタニウム‐10・トレハロースヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド・クエン酸・ペンテト酸5Na・エチルヘキシルグリセリン・BG・エタノール・フェノキシエタノール・メチルパラベン・香料
使用方法人肌ほどの温度のお湯でじっくりしっかり髪全体を濡らします。長さ、毛量に合わせ手に取ります。指先で小分けに、頭皮になじませる様にして下さい。マッサージする様に洗います。2分程度置いてから流すと保湿成分が浸透します。
容量(mL)300
使用上の注意・頭皮に異常が生じた場合は、使用をお止めになり皮膚科等にご相談下さいますようお願い致します。・目に入った場合は、水又はぬるま湯ですぐに洗い流してください。・乳幼児の手の届かないところに保管してください。・直射日光・高温を避けて保管してください。
1個(300mL)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
ケーブル96芯シールドケーブル(48ペア)
使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ、PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品
導体サイズ(AWG[mm2])30
カラーは流さずに、汚れだけを洗い落とす。
定着したカラーはそのままに、髪表面の汚れだけを洗い流す。
それがカラーヘアーのために生まれたforC.シャンプーの大きな特徴です。
カラーリングの後のセンシティブな髪をいたわり、髪を健康な状態に近づけながら、カラーの褪色を遅らせます。
商品タイプ本体
成分水、コカミドプロピルベタイン、ラウロイルメチルアラニンNa、コカミドメチルMEA、グリセリン、PEG-7グリセリルココエート、ポリクオタニウム-10、ジステアリン酸PEG-150、PCA、ジメチコンコポリオール、PCA-Na、DPG、イソステアロイル乳酸Na、カタラーゼ、ベタイン、クレアチン、アルギニン、安息香酸Na、ペンテト酸5Na、塩化Na、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料
容量(mL)170
1本(170mL)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
セット内容8枚入
厚さ(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様屋内用
付属品取付ねじ、ホースクランプ、取扱説明書、端子台コネクタ、排水ホース
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
規格IP5X
定格電圧(V)AC100~240(単相)
使用温度(℃)0~+50
定格周波数(Hz)50/60
温度設定範囲(℃)+37~+50
RoHS指令(10物質対応)対応
警報温度設定範囲(℃)+42~+55
しっとり潤い、ベタつかない髪に仕上げる。
髪をやわらかく、なめらかに整え、しっとりした質感と広がりのない潤いを与えます。
シアフローラルの香り。
MA (モイストアクア)は、このような方にお勧めです。
硬毛で収まりが欲しい
触るとゴワゴワしている
パサついて広がりやすい
髪にもっと、落ち着きとなめらかな質感が欲しい
商品タイプ本体
成分水、ラウロイルメチルアラニンNa、コカミドDEA、ラウラミドプロピルベタイン、ポリクオタニウム-10、コカミドプロピルベタイン、シトルリン、アルギニン、アスパラギン酸、PCA、グリシン、アラニン、セリン、バリン、プロリン、トレオニン、イソロイシン、ヒスチジン、フェニルアラニン、PEG-5ステアリルアンモニウムクロリド、パルミチン酸イソプロピル、PCA-Na、乳酸Na、ゲンチアナ根エキス、アーモンドタンパク、グリセリン、(アミノエチルアミノプロピルメチコン/ジメチコン)コポリマー、セテアレス-7、セテアレス-13、プロピルパラベン、メチルパラベン、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、サリチル酸Na、EDTA-2Na、クエン酸、酢酸、酢酸Na、BG、香料
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
ふんわり軽いのに、パサつかない髪に仕上げる。
髪に弾力と軽さを与え、サラッとした軽い質感と指通りの良い収まり感が持続します。
SV(シルキーベルベット)は、このような方にお勧めです。シアフローラルの香り。
軟毛で、スタイリング後もぺ夕っとしてしまいがち
細い髪を、ふんわり見せたい
髪のパサつきや、きしみが気になる
髪にツヤや弾力がなくなってきた
毛先のまとまりは欲しいが、重いトリートメント剤は使いたくない
商品タイプ本体
成分水、ココイルグルタミン酸TEA、コカミドDEA、ラウラミドプロピルベタイン、ラウロイルメチルアラニンNa、PPG-5セテス-10リン酸、アルギニン、アスパラギン酸、PCA、グリシン、アラニン、セリン、バリン、プロリン、トレオニン、イソロイシン、ヒスチジン、フェニルアラニン、ポリクオタニウム-10、ミリスチン酸イソプロピル、ゲンチアナ根エキス、アーモンドタンパク、PCA-Na、乳酸Na、グリセリン、フェノキシエタノール、メチルパラベン、メチルイソチアゾリノン、BG、香料
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
化粧品(ふき取り用化粧水) 化粧水1枚(15mL)、布のような肌触りのスパンレース不織布で、吸水性、保湿性、強度を持ち合わせた使い切りおしぼりです。しっかりとした厚みがありながら、まるで空気を織り込んだような優しい拭き心地。植物由来の素材を水の力で絡ませた原紙は、環境にも肌にも優しいおしぼり(素材は生分解性で肌にも優しい)、艶消しのサラリとしたフィルムに爽やかなボーダー柄を合わせた印象的なパッケージ。外装フィルムは環境に配慮したバイオマス10%配合。保湿剤を配合し、しっとりサラッとした使い心地になっています。ノンアルコール、無香料、パラベンフリー。
仕様●原紙サイズ:255×270mm●原紙坪量:82g/m2●素材:レーヨンパルプ不織布素材●たたみ方:フラットタイプ●品質保持期限:約12ヶ月●成分:水、DPG、PCA-Na、フェノキシエタノール、PEG-20水添ヒマシ油、ベンザルコニウムクロリド、デヒドロ酢酸、水酸化Na、PEG/PPG-5/35コポリマー、タングステン酸アンチモン酸Na、タングステン酸アンチモン酸バナジルK
化粧品(ふき取り用化粧水)化粧品1枚(30mL)、手だけでなく、からだや顔を拭きたいときにもおすすめです。さわれば実感する、柔らかな手触り。持ち運びも便利。保湿剤を配合し、しっとりサラッとした使い心地になっています。外装フィルムは環境に配慮したバイオマス10%配合。ノンアルコール・無香料・パラベンフリー。生地は肌触りがよく耐久性に優れたレーヨンポリエステル素材で、保水性・保湿性に優れたエアレードパルプを挟んだ3層ハイブリットCPC素材。保温性に優れた特大・特厚に加え、強度と伸縮性を兼ね備えた使いやすさ。凍らせても簡単に広げることができる耐凍素材です。ウォータージェットの水の力で繊維を織っており、樹脂などの接着剤を使用していません。
定格絶縁電圧(V)690
モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)
最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
電源を遠隔操作で制御
電源の情報をモニタリング
トータルコストを削減
省スペース
入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC110~370
定格出力電力(W)600
形状カバー付き
シリーズPC
端子形状ねじ
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
関連キーワード