22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

測定データの保存/読み込みに便利です。
適合規格PCMCIA準拠 メモリー容量512MB アズワン品番64-3412-97 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

HIOKI(日置電機)PCカード 1G
適合規格PCMCIA準拠 メモリー容量1G アズワン品番64-3412-96 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

カードリーダとUSBハブが一緒になった!コンパクトに2つの機能を合わせ持ち、PC周りをスッキリと快適にする”USBハブ付き48+5メディア対応カードリーダ”。
用途USBハブ機能を搭載した48+5メディア対応のメモリカードリーダです。 3ポートUSB2.0ハブ機能を搭載し、マウス、USBメモリなどのUSB機器を3台まで接続可能です。 大容量の次世代SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)にも対応しています。 アダプタを使用せずに48種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。 SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しています。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 メモリースティックPRO-HG Duoの8bit高速データ転送にも対応しています。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 付属品取扱説明書 質量(g)約60 ポート数アップストリーム(パソコン側)/1ポート ダウンストリーム(周辺機器側)/3ポート 電源USBバスパワー 電源電圧5.0V±5% コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート)/USB A(オス)USB機器側(ダウンストリームポート)/USB A(メス)×3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×61.6×16 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間6ヶ月 対応メディア【SDメモリカード】SD(High speed、pro High speed)、Class2、Class4、Class6/Wii・DSi用 SD/SDHC Class2、Class4、Class6、Class10/SDXC/miniSD(※別途アダプタが必要) /miniSDHC Class2(※別途アダプタが必要) 、Class4(※別途アダプタが必要) 、Class6(※別途アダプタが必要) /TransFlash/microSD/microSDHC Class2、Class4、Class6 【マルチメディアカード】MMC/MMC 4.0/セキュアMMC/RS-MMC/RS-MMC 4.0/MMC micro(※別途アダプタが必要) 【メモリースティック】MS/MS(MagicGate、MagicGate High speed、メモリーセレクト機能付)/PRO/PRO(High speed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGate High speed)/PRO Duo/PRO Duo(High speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)/PSP用Duo/PSP用PRO Duo 【ピクチャーカード】xDピクチャーカード/xDピクチャーカードTypeM/xDピクチャーカードTypeH/xDピクチャーカードTypeM+ 【コンパクトフラッシュ】コンパクトフラッシュ(Type I)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(Type II)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(UDMA対応)/マイクロドライブ/CF型HDD 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピードモード時) スロット5個 ケーブル長(cm)約30 ※コネクタ除く インターフェイスUSB2.0/1.1 供給電流(mA)3ポート合計400以内(100未満/1ポートあたり)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SDXC対応のSDカードアダプタです。 SDカードのデータをPCカードスロット搭載のパソコンに転送できます。 RoHS指令準拠です。
質量(g)約26 対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×85.8×5 スロットSDメモリーカードスロット×1 アズワン品番64-0903-15 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

CFカードをPCカードに変換できます。 50ピンのCFカードを68ピンのPCMCIAに変換 Type I CF規格に準拠 PCカードスロット経由でCFカードの読出し/書込みが可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

サンワサプライアダプタ
コンパクトフラッシュ(TypeⅠ)の読み書きが可能です。デジタルカメラ等の画像をパソコンに転送できます。コンパクトフラッシュ(TypeⅠ)128GBに対応しています。
仕様■スロット:CF(コンパクトフラッシュ)■最大対応メディア(CF):256GB■対応OS mac:macOS 10.12・10.13、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.0~9.2■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000, Me, 98SE■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ※PCカード TYPEII準拠のPCカードスロットを装備し、1つの空きがあること。■動作温度:0~45■セット内容:製品本体、取扱説明書、保証書
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1枚
32,980 税込36,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SD・SDHC・SDXCカードをコンパクトフラッシュ(TypeII)に変換できます。
適合(変換アダプタ)miniSDアダプタ ADR-MINIK microSDアダプタ ADR-MICROK 質量(g)約10 対応OSWindows 8.1・8(64bit/32bit)・7(32bit/64bit)、Vista(32bit/64bit)、XP、2000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.8×36.4×5 対応機種CF TypeIIスロットを持つデジタルカメラ・プリンタなどの機器 対応メディア64GBまでのSDXCメモリーカード※SDXCメモリーカードはWindows 7・Vista(SP1以降)・XP(SP2・SP3以降)のみ対応します。64GBまでのSDXCメモリーカード Class4/6/10※SDXCメモリーカードはWindows 7・Vista(SP1以降)・XP(SP2・SP3以降)のみ対応します。※UHS-1の高速転送には対応していません。32GBまでのSDHCメモリーカード Class2/4/6/102GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1) アズワン品番64-0869-24
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

32MBモデルから、高画素のデジタルカメラにも余裕の 2GBモデルも登場。デジタルカメラ用フィルムとして複数枚を使い分けできるハイコストパフォーマンスタイプ。ご利用用途に応じて豊富なラインナップから選べます。
容量32MB アズワン品番64-3798-47
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

主要メディアに対応しながらコンパクトサイズを実現。持ち運びに便利なケーブル一体タイプの小型メモリリーダライタ。
インターフェイスUSB2.0 対応メディア【SDカード】SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)、SDXC(UHS-I,UHS-Ⅱ)/miniSD、miniSDHC (Class2,4,6)※/TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC別途専用アダプタ必要【マルチメディアカード】MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro別途専用アダプタ必要【メモリースティック】MS(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)、MSPRO(HighSpeed)、MS Duo(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed)、MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)、MSPRO-HGDuo、MS ROM、MSマイクロ(M2)、PSP(R)用MSDuo別途専用アダプタ必要【コンパクトフラッシュ】コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(TypeⅡ)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(UDMA対応)、マイクロドライブ ケーブル長(cm)約50(コネクタ除く) 質量(g)約35 コネクタ形状USB[A](オス)×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×35×13(ケーブルを除く) 電源電圧(V)5 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480 スロット4
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付き。 SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなど、主要なメディアがアダプタなしで読み書きできるメモリカードリーダ。
用途アダプタを使用せずに43種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできるメモリカードリーダです。 ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付きで持ち運びに便利です。 SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなどの主要なメディアに対応しています。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードや、メモリースティックマイクロなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 専用ドライバなどのインストール作業が不要ですので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。 インターフェイスUSB2.0/1.1 対応メディア【SDメモリカード】SD(High speed、pro High speed)、Class2、Class4、Class6/Wii・DSi用 SD/SDHC Class2、Class4、Class6、Class10/SDXC/miniSD(※別途アダプタが必要)/miniSDHC Class2(※別途アダプタが必要)、Class4(※別途アダプタが必要)、Class6(※別途アダプタが必要) /TransFlash/microSD/microSDHC Class2、Class4、Class6 【マルチメディアカード】MMC/MMC 4.0/セキュアMMC/RS-MMC/RS-MMC 4.0/MMC micro(※別途アダプタが必要) 【メモリースティック】MS/MS(MagicGate、MagicGate High speed、メモリーセレクト機能付)/PRO/PRO(High speed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGate High speed)/PRO Duo/PRO Duo(High speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)(※別途アダプタが必要)/PSP(R)用Duo/PSP(R)用PRO Duo ケーブル長(cm)約1.7 ※コネクタ含まず 付属品取扱説明書 電源USBバスパワー 電源電圧5.0V±5% コネクタ形状USBタイプA 消費電流(mA)150(Max)※メモリカードによる消費電流を含む 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.5×約35.0×約12.0 ※ケーブル収納時 動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと 保証期間6ヶ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0/480、USB1.1/12 スロット4個
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラグプレイ対応/前向き/後向き互換。 供給電圧:3.3→5V。 最大10000回の挿入、取り外しサイクルの耐久性。 アクセス時間:最大150ns。 512バイトPCMCIAセクターバッファ及び256バイトPCMCIA属性メモリを内蔵
仕様(スピード等級)100X タイプ(Nandタイプ)SLC カード(カードフォーマット)CompactFlash RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)1
1個
5,910 税込6,501
7日以内出荷

HIOKI(日置電機)PCカード 2G
CFカード(2GB)
仕様●高信頼性の工業用CFメモリカードを採用●測定データの保存/読み込みに便利です 適合規格PCMCIA準拠 メモリー容量2GB アズワン品番64-3412-95
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

適合機種MELSEC-Qシリーズ 適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)36×43×3.3 挿抜回数1万回
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


各社コンパクトデジカメや一眼レフデジカメに対応するコンパクトフラッシュ。豊富な容量ラインナップとハイコストパフォーマンスでニーズにお応え致します。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラインナップが充実。別売りのアダプタ「RCF-A2」/「RCF-CBA」を装着すれば、PC Card Type II フラッシュカードとして利用可能。低消費電力仕様で、デジタルカメラの使用時など、長時間の利用でも安心。撮影可能枚数:2048x1536(315万画素)・ファインモード→約1060枚 1600x1200(192万画素)・ファインモード→約1637枚
容量1GB アズワン品番64-3798-44
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

たっぷり撮れる大容量モデルなどラインナップが充実 低消費電力仕様 地球に優しい国際レベルの環境性能
電源電圧(V)5/3.3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.4×42.8×3.3(突起部を除く) 消費電流(mA)5V動作時:平均22mA、3.3V動作時:平均20mA インターフェースコンパクトフラッシュTYPE I (CFA準拠) 動作環境温度:0~60℃湿度:10~80%(結露なきこと) 消費電力(mW)5V動作時:平均110、3.3V動作時:平均66
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)