カテゴリ

  • 作業工具(21)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 梱包用品(18)
  • バイク部品(13)
  • バイク純正部品(11)
  • 切削工具(8)
  • 自転車部品(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 安全用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測定用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcs-25」の検索結果

関連キーワード
158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCSクッションシール 阪上製作所PCSクッションシール阪上製作所(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質RN 803RoHS指令(10物質対応)対応
キャップスリーブ PILLAR(旧:日本ピラー工業)キャップスリーブPILLAR(旧:日本ピラー工業)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状キャップスリーブ材質(本体)PTFE最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
S軸超硬ザグリカッター プラス工具S軸超硬ザグリカッタープラス工具
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬タイプのザグリ加工用で、ボール盤に最適です。
用途被削材:鋳鉄、アルミダイカスト。材質K20先端角(°)3
クッションシール 大阪魂クッションシール大阪魂
17,903税込19,693
1袋(10個)
3日以内出荷
キャリパーサポート プロトキャリパーサポートプロト(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
4日以内出荷
キャリパー取付ボルト・オフセット調整用シム。BREMBO 4POT/40mmピッチ。全品破壊試験を実施。スタンダードと同等以上の 強度を実証済みです。
材質アルミニウムA2017シルバー取付ピッチ(mm)(フォーク側)83適合車種SRX600(18インチ/ダブルディスク車輌) T-MAX(05) FZR400RR(90-94) SRX400(18インチ/ダブルディスク車輌) XJR400/R/S(-97) RZ350/R/RR(18インチ車用 *RZ350/初期ビキニカウル車不可) R1-Z(90-93) RZ250/R/RR(18インチ車用 *RZ250/初期ビキニカウル車不可) TZ250(88-94) TZR250/R(89-95 *SPR不可)主な適合車種SRX600(18インチ/ダブルディスク車輌) T-MAX(05) FZR400RR(90-94) SRX400(18インチ/ダブルディスク車輌) XJR400/R/S(-97) RZ350/R/RR(18インチ車用 *RZ350/初期ビキニカウル車不可) R1-Z(90-93) RZ250/R/RR(18インチ車用 *RZ250/初期ビキニカウル車不可) TZ250(88-94) TZR250/R(89-95 *SPR不可)
柄付傘型カッター EIKO(栄工舎)柄付傘型カッターEIKO(栄工舎)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
右刃・直刃・S軸柄付
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工角度公差(度・分)0/-30'
フィラーゲージ25PCS SIGNET(シグネット)フィラーゲージ25PCSSIGNET(シグネット)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
狭い隙間に挿入して、寸法を計測するツール。
ブレード枚数25ブレード長さ(mm)85ブレード幅(mm)12.8硬度HRC20測定範囲(mm)0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.35・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・0.95・1.00全長(mm)92全幅(mm)14全高(mm)17質量(g)105材質スチール炭素工具鋼
点鋲ステンレス製ビス止めタイプ ケージーパルテック点鋲ステンレス製ビス止めタイプケージーパルテック
7,398税込8,138
1セット(25個)
6日以内出荷
台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。ビス固定タイプで従来式よりも外れにくいのが特徴です。ビスで締め付けることで床の若干の不陸にも対応可能です
用途視覚障害者点字鋲です。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
抵抗温度変換器 渡辺電機工業抵抗温度変換器渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
機能バーンアウト:上方振切応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
ドリルセット B (25pcs) RPCドリルセット B (25pcs)RPC
36,980税込40,678
1セット
5日以内出荷
ハイスセットドリル
用途鋼・合金鋼・鋳物セット内容Φ1.0~Φ13.0(0.5とび) 25本 スチールケース入り材質HSS
ドリルセット B コバルト(25pcs) RPCドリルセット B コバルト(25pcs)RPC
59,980税込65,978
1セット
3日以内出荷
コバルトハイスセットドリル
用途ステンレス鋼・耐熱鋼・難削材セット内容Φ1.0~Φ13.0(0.5とび) 25本 スチールケース入り材質HSCo
25PCSミニラチェット&ビットセット Autobahn25PCSミニラチェット&ビットセットAutobahn
3,998税込4,398
1セット
4日以内出荷
25PCS.1/4"DRビット&ショートソケットセット。『MR-225B』は全長16mmのショートビットのため、狭い場所でも使い勝手に優れた25pcs.ミニラチェットセットです。
用途自動車の整備などに最適仕様■狭い場所でも使い勝手に優れる全長16mmのショートビット質量(g)270内容●1/4SQミニラチェット ●1/4SQドライバービット(全長16mm):+No.1・2・2・3/-3・4・5・6/六角3・4・5・6/いじり止め星形トルクスTH10・15・20・25・27・30/いじり止めトルクスT10・15・20・25・27・30ケース寸法(mm)78×132×40
タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S M) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S M)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
ねじの種類MRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(7.51MB)
タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
木材切断用Tシャンクジグソーブレード 25PCS BAHCO(バーコ)木材切断用Tシャンクジグソーブレード 25PCSBAHCO(バーコ)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-2050
コバルトHSS-Eドリルビットセット 25PCS BAHCO(バーコ)コバルトHSS-Eドリルビットセット 25PCSBAHCO(バーコ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-9177
金属切断用Tシャンクジグソーブレード 25PCS BAHCO(バーコ)金属切断用Tシャンクジグソーブレード 25PCSBAHCO(バーコ)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-2034
コンジットフィッテイング 固定外ねじ継手 銀 真鍮 Helaguard PCS-FMシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジットフィッテイング 固定外ねじ継手 銀 真鍮 Helaguard PCS-FMシリーズ用 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
20,980税込23,078
1袋(10個)
7日以内出荷
PCS-FM固定式外ねじコネクタ、IP54HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手シェル及び固定式外ねじ付きボディの2部構造継手 ロックナットで固定可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:固定外ねじ継手●呼び寸法:25mm●材質:真鍮●ねじの呼び:M25●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP54●シリーズ:Helaguard PCS-FM●コード番号:707-9246アズワン品番65-7480-67
25pcs1/4”貫通ラチェットソケットセット SATA25pcs1/4”貫通ラチェットソケットセットSATA
9,798税込10,778
1セット(25点組)
6日以内出荷
セット商品数25差込角(inch)1/4セット内容13pcsミリサイズボルスティックソケット:3.5,4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13mm・9pcsインチサイズボルスティックソケット:5/32,3/16,7/32,1/4,9/32,5/16,3/8,7/16,1/2・クリックリリースアダプター・ボルスティックエクステンションバー3・貫通ラチェットハンドル・クリックリリースアダプター・ボルスティックエクステンションバー3・貫通ラチェットハンドル
BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用サンディングディスク 25PCS BAHCO(バーコ)BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用サンディングディスク 25PCSBAHCO(バーコ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-1871
PLY CS540 Med Eartips(25pcs) HP(日本ヒューレット・パッカード)PLY CS540 Med Eartips(25pcs)HP(日本ヒューレット・パッカード)
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
イヤーティップス。PLY CS540 Med Eartips(25pcs)。
コンジットフィッテイング ストレート 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-FMCシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジットフィッテイング ストレート 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-FMCシリーズ用 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
43,980税込48,378
1袋(10個)
7日以内出荷
PTS-FMC圧縮継手、IP65HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手はIP65を満たします。エラストマ製シール付属の多部構造圧縮継手 外ねじ 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:25mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M25●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-FMC●コード番号:707-9306アズワン品番65-7480-55
BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用サンディングディスク 25PCS BAHCO(バーコ)BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用サンディングディスク 25PCSBAHCO(バーコ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-6675
エアーホイスト EHL-025TS-PCS-1 遠藤工業エアーホイスト EHL-025TS-PCS-1遠藤工業
379,800税込417,780
1個
翌々日出荷
リミット機構を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。荷役作業にバツグンの威力を発揮し作業効率が飛躍的に向上します。
用途機械加工のワーク搬送および着脱に。金型作業および治工具の芯出しに。化学工場や爆発危険な場所に。トラスコ品番385-7239接続口径Rp1/2質量(kg)21.0使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)1.6操作方法チェーン式ペンダント操作タイプ巻上速度(m/min)12.0~18.0
コンジットフィッテイング スイベル 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-SMCシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジットフィッテイング スイベル 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-SMCシリーズ用 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
54,980税込60,478
1袋(10個)
7日以内出荷
PCS-SMCスイベル圧縮継手、IP65HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手はIP65を満たします。エラストマ製シール付属の多部構造圧縮継手 外ねじは締め付け後も本体周囲を回転 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:スイベル●呼び寸法:25mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M25●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:707-9315アズワン品番65-7480-73
11PCS インパクトドライバービットセット 25MM BAHCO(バーコ)11PCS インパクトドライバービットセット 25MMBAHCO(バーコ)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-7352
1/4” アダプター25mm 5PCS BAHCO(バーコ)1/4” アダプター25mm 5PCSBAHCO(バーコ)
519税込571
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-8212
1/4” アダプター25mm 5PCS BAHCO(バーコ)1/4” アダプター25mm 5PCSBAHCO(バーコ)
929税込1,022
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-5040
チゼルセット 3PCS(12mm/18mm/25mm) BAHCO(バーコ)チゼルセット 3PCS(12mm/18mm/25mm)BAHCO(バーコ)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-1392
サラキャップボルトセット M8x25 (2pcs) ステンレス POSH Faithサラキャップボルトセット M8x25 (2pcs) ステンレスPOSH Faith
239税込263
1セット
翌々日出荷
2PCS/SET
サラキャップボルトセット M6x25 (2pcs) ステンレス POSH Faithサラキャップボルトセット M6x25 (2pcs) ステンレスPOSH Faith
239税込263
1セット
翌々日出荷
2PCS/SET
木製ハンドル付きチゼルセット 3PCS (12mm/18mm/25mm) BAHCO(バーコ)木製ハンドル付きチゼルセット 3PCS (12mm/18mm/25mm)BAHCO(バーコ)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-0716
穴付キャリパー固定ボルト M8x25 P1.25 10pcs CF POSH穴付キャリパー固定ボルト M8x25 P1.25 10pcsCF POSH
2,798税込3,078
1セット
翌々日出荷
NSR50/80,GROM
穴付キャリパー固定ボルト M8x25 P1.25 2pcs CF POSH穴付キャリパー固定ボルト M8x25 P1.25 2pcsCF POSH
649税込714
1セット
翌々日出荷
NSR50/80,GROM
タックロール KOVAX(コバックス)タックロールKOVAX(コバックス)(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(25m)
当日出荷から8日以内出荷
パッケージがそのままディスペンサーとして利用できるため、手軽に自由なサイズにカツトできます。また、持ち運びが簡単で、ホコリが入らず保管に便利です。 裏面にのり加工されているため、裏スベリがなく加えた力が100%研磨に生かされます。基材の破れもありません。 サンダーやファイル、当て木や当てゴムを使用すると、さらに簡単に研磨できます。パットに貼れば、溝研磨も楽にできます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
サラキャップボルトセット M6x25 ブラック (2pcs) ステンレス POSH Faithサラキャップボルトセット M6x25 ブラック (2pcs) ステンレスPOSH Faith
339税込373
1セット
翌々日出荷
2PCS/SET
サラキャップボルトセット M8x25 ブラック (2pcs) ステンレス POSH Faithサラキャップボルトセット M8x25 ブラック (2pcs) ステンレスPOSH Faith
389税込428
1セット
翌々日出荷
2PCS/SET
木製ハンドル付きチゼルセット 木製ケース 6PCS(6/10/12/18/25/32mm) BAHCO(バーコ)木製ハンドル付きチゼルセット 木製ケース 6PCS(6/10/12/18/25/32mm)BAHCO(バーコ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-6673
ボルトセット M10XL25 P1.5  2ケ PCS000 プロトブレンボボルトセット M10XL25 P1.5 2ケ PCS000プロトブレンボ
399税込439
1個
6日以内出荷
メーカー名:プロトブレンボメーカー品番:PCS000プロトブレンボキャリパーサポートブレンボ40mmピッチ用のリペアパーツです。キャリパー取付用ステンレスボルト2本入。販売備考:ブレンボ40mmピッチ専用材質[素材]:ステンレスネジサイズ:M10x25ネジピッチ:P1.5キット内容:キャリパー取付用ステンレスボルト2本対応キャリパー:ブレンボ 4POT/40mmピッチキャリパー P4-40C 品番:20.5165.78/20.5165.88 P4-40R 品番:20.5165.74/20.5165.84 20.5165.79/20.5165.89 P4-40RB 品番:20.4756.57/20.4756.67 P4-40RR 品番:20.4756.51/20.4756.61使用上の注意:プロトブレンボキャリパーサポートブレンボ40mmピッチ用のリペアパーツです。関連商品:品番:PCS425,PCS646,PCS226,PCS043,PCS061R,PCS258,PCS353,PCS0050,PCS830,PCS905
材質ステンレスねじピッチP1.5適合品番関連商品:(品番)PCS425,PCS646,PCS226,PCS043,PCS061R,PCS258,PCS353,PCS0050,PCS830,PCS905対応対応キャリパー:ブレンボ 4POT/40mmピッチキャリパー P4-40C 品番:20.5165.78/20.5165.88 P4-40R 品番:20.5165.74/20.5165.84 20.5165.79/20.5165.89 P4-40RB 品番:20.4756.57/20.4756.67 P4-40RR 品番:20.4756.51/20.4756.61キット内容キャリパー取付用ステンレスボルト2本ねじサイズM10×25
MS916 照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー unitechMS916 照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーunitech
28,980税込31,878
1個
当日出荷
照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーMS916です。 照合機能により、出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができます。照合結果をメモリ上に保存し、PC等へ転送することも可能です。 高性能レーザスキャンエンジンを搭載し、1次元バーコードをクイックなレスポンスで読み取ります。また、PC、スマートフォン、タブレットなどと連携し、Buletooth接続のワイヤレススキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など性能PCS/最小25%長さ(mm)37幅(mm)96高さ(mm)21質量(g)63規格CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC角度(°)(スキュー)47±3、(ピッチ)35±3定格電圧 DC V(動作)3~5保護等級IP42速度104 スキャン/秒消費電流(mA)(動作モード)125、(スタンバイモード)39分解能(mm)0.1(4mil)インターフェースタイプC USB (MS916-8UBU00-SG)、マイクロ USB (MS916-8UBB00-SG)キー数3 キー: ページアップ、ページダウン、 スキャン・電源オンオフ兼用メモリー64 Kバイト SRAM、2Mバイト Flash ROMディスプレイ1インチ OLED(有機EL)、 128×64ドット寿命(スイッチ)1000万回光源(nm)650(可視レーザダイオード)保存温度範囲(℃)-30~70充電時間(時間)3耐衝撃性落下テスト:1.5m高からコンクリート床(スキャナのみ)動作モードトリガモード、 パルスモード、 フラッシュモード、 連続、モード、 バッファモードバッテリー容量(mAh)680使用環境条件【ESD保護】8K接触および12Kエアー、テスト後正常動作OS独自、 Windowsホストと接続可能適合バッテリー充電式リチウムイオンバッテリープロトコルワイヤレス SPP & HID プロファイルRoHS指令(10物質対応)対応感知距離(mm)【読み取り距離(DOFPCS=80%)】(シンボル/密度/近/遠)Code128/5mils/3.05/19.56、Code39/5mils/3.05/31.75、Code39/7.5mils/2.79/46.99、Code128/10mils/3.05/48.26、UPC/13mils/4.06/68.58、Code128/15mils/2.54/74.93、Code39/20mils/3.56/132.08、Code39/55mils/8.64/254.00、Code39/100mils/60.96/518.16周波数(GHz)(無線)2.4G、 Bluetooth V2.1+EDR、 クラス 2デバイスタイプレーザエンジン通信距離(m)10以内 (開けた場所)対応コード【1D】Code 39、 フル ASCII Code39、 Interleave 2 of 5、 UPC、A/E/E1、 MSI、 Codabar(NW7)、 Code 11、 JAN/EAN8/13、Code 93、 Code 128、 EAN128、 Code32、 GS1 databar Code、Bookland EAN、 Discreate 2 of 5、 Chinese 2 of 5、 ISBT128、 UCC Coupon Extended Code、 Bookland 128動作温度範囲(℃)0~50商品タイプワイヤレス読取方式レーザー相対湿度(%RH)95(結露ないこと)