カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(286)
  • カー用品(58)
  • 防災用品(40)
  • 切削工具(27)
  • 制御機器(25)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 溶接用品(13)
  • 家電(11)
  • バイク部品(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • 作業工具(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 機構部品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 研磨材(7)
  • 測定用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 物流用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pd-12」の検索結果

611件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KD-12_PD-12用磁石スティック 新コスモス電機

    KD-12_PD-12用磁石スティック

    新コスモス電機
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    KD-12シリーズ、PD-12シリーズで使用する設定用磁石スティックです。
    用途KD-12シリーズ、PD-12シリーズの設定に
  • ニップル PD 正和

    ニップル PD

    正和(13件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ニップル
  • 六角軸スパイラルステップドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸スパイラルステップドリル TiNコート

    モノタロウ(63件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1本
    当日出荷
    小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
    用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(M2)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等六角軸シャンク径6.35
  • ステンレス パッドアイ TRUSCO

    ステンレス パッドアイ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
    用途支柱や壁面の取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • ブランチティー PISCO(ピスコ)

    ブランチティー

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
  • 家庭用ミシン針 オルガン針

    家庭用ミシン針

    オルガン針(12件のレビュー)
    698税込768
    1セット(10本)
    当日出荷
    金色の家庭用ミシン針です。 家庭用針に超硬のチタン皮膜を付けることで驚異の耐摩耗性を実現しております。 特に硬い物を縫うときに針折れがしにくくなります。 曲がりにくく目飛びが少ない針です。 厚いものとか硬い生地で目飛びするとき等にお使い下さい。
  • ソケットピン MAC8(マックエイト)

    ソケットピン

    MAC8(マックエイト)
    11,980税込13,178
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    適合オスピン径を確認してから御使用下さい。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドラム(軸径6mm) TRUSCO

    ドラム(軸径6mm)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    種別ドラム軸径(Φmm)6
  • ペーパディスク ムラキ

    ペーパディスク

    ムラキ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(100枚)
    当日出荷
    アルミナ系砥粒を使用しており、主に鉄鋼や焼入鋼などの鉄系材質を削るのに適しています。
    用途金属バリ取り、面取り、研削、研磨。適合機種M-109、M-111
  • DIN BOX USB電源 2.4A VP-D12 槌屋ヤック

    DIN BOX USB電源 2.4A VP-D12

    槌屋ヤック(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    DINポケットの空きスペースに取り付ける2口USBポート。 どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。 機器に合わせて最適な電流を供給して充電する自動判別機能付き。 ブルーLED照明付きのフリーポケット。
    仕様1DINBOX取付・DC12V・通電モニターランプ付・ブルー光・リバーシブルUSBポート・自動判別充電ブラック許容電流(A)(最大出力)2.4コード長さ(cm)約40
  • パッドアイ ステンレス AIOULE(ふじわら)

    パッドアイ ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利な連結金具です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイ
  • テーパーピンドリル(ストレートシャンク) EIKO(栄工舎)

    テーパーピンドリル(ストレートシャンク)

    EIKO(栄工舎)
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    1/50テーパー、右刃・右ネジレ
    用途テーパーピン穴用ドリル材質コバルトハイス刃数2枚刃
  • ブラックパッドアイ(黒ツヤ消し セラミックコート)大サイズ AIOULE(ふじわら)

    ブラックパッドアイ(黒ツヤ消し セラミックコート)大サイズ

    AIOULE(ふじわら)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたパッドアイ金具です。
    材質SUS304ステンレス仕上げの形状色:黒ツヤ消し セラミックコート
  • デスクペンスタンド プラチナ万年筆

    デスクペンスタンド

    プラチナ万年筆(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    仕様ABS樹脂ボディーツヤ消し仕上げ寸法(mm)スタンド台本体77.5×84.3×13.2
  • フィッシャー ネジツキ(パック品) 大阪魂

    フィッシャー ネジツキ(パック品)

    大阪魂
    1,298税込1,428
    1箱(8本)
    翌々日出荷
  • エアシリンダ スイッチ ParkerTAIYO

    エアシリンダ スイッチ

    ParkerTAIYO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    種別シリンダ用磁気近接スイッチ形式標準形エアシリンダ仕様機種別各種スイッチ
  • クリーニングツールワイパーセット MSTコーポレーション

    クリーニングツールワイパーセット

    MSTコーポレーション
    2,998税込3,298
    1式(4本×3セット)
    翌日出荷から8日以内出荷
  • ドラム(軸径3mm) TRUSCO

    ドラム(軸径3mm)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000種別ドラム軸径(Φmm)3使用工具エアーマイクログラインダー、電気ドリル
  • Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (丸形 LED) IDEC(和泉電気)

    Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (丸形 LED)

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • ハイパーダイヤコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ハイパーダイヤコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
    用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリブパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。有効長(mm)130(カッター長160mm)適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ
  • ショートテーパ-ピンドリル EIKO(栄工舎)

    ショートテーパ-ピンドリル

    EIKO(栄工舎)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用ドリルとなります。
    用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃数2枚刃刃形1/50テーパー右刃右ネジレ25°
  • 無地表紙 メモパッド 日本ノート

    無地表紙 メモパッド

    日本ノート
    169税込186
    1冊
    4日以内出荷
    表も裏もシンプルなクラフト表紙です。
    サイズB7寸法(幅W×高さH)(mm)88×125枚数150無地グリーン購入法適合製本天糊クロス巻き
  • 車用掃除機ダストバスター フレキシーオート2 BLACK&DECKER

    車用掃除機ダストバスター フレキシーオート2

    BLACK&DECKER(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
    簡単清潔お手入れ。ダストケースが水洗い可能。ゴミ捨てもワンタッチ。手を汚さずに簡単、清潔。収納バックにアクセサリーも本体も簡単収納。 フレックスホース搭載で車内の隅々まで快適にお掃除。12Vシガーソケット電源式なので作業時間も十分。車内の隅々までお掃除が可能。 2種のノズルでご家庭内や車内のあらゆる場所に対応。サイクロン方式でパワフルな吸引力が持続。電源コードを本体に巻きつけて収納可能。
    用途掃除機、クリーナー、ハンディークリーナー、ハンディクリーナーとして。電圧(V)12集塵方式サイクロン方式集塵容量(L)0.56コード長さ(m)5質量(kg)1.36付属品先細ノズル、コンビネーションノズル、HDフィルター、プラスチックフィルター、収納バッグ幅(mm)295高さ(mm)240奥行(mm)150電源車載バッテリー(シガーソケット)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×150×240
  • デスクペンスタンド樹脂製 プラチナ万年筆

    デスクペンスタンド樹脂製

    プラチナ万年筆(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    材質ABS樹脂台ツヤ消し仕上げ適合DPQ-700A質量(g)103口内径(Φmm)12.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.5×84.3×19グリーン購入法適合色(軸)ブラック
  • 金型デートマーク 浦谷商事

    金型デートマーク

    浦谷商事
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    OP 型プラスチック金型専用・成形品のロット管理にベストマッチ。材質SUS 420 焼入れ研磨仕上げ。プラ型に埋め込むための商品。日付表示の変更が金型内側からワンタッチ。(矢印部分をドライバーで回せばOK )。割り出しは、ボールプランジャーを使用、O リングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性が抜群。
  • Φ30 TWNDシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNDシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • スタンド型ワイヤレス充電器 エアージェイ

    スタンド型ワイヤレス充電器

    エアージェイ
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    しっかり置けるスタンドタイプで、充電中の「ズレ」や「落下」にも安心のスタンド型ワイヤレス充電器です。Wコイルを採用し、縦置きでも横置きでも充電が可能だから充電しながらの動画鑑賞も可能です。iPhone 7.5W、Android 10W/15W 急速充電対応、本製品はワイヤレス充電に非対応の機種ではご利用いただけません。
    材質ABS寸法(mm)幅70×奥行101×高さ112質量(g)89備考AC充電器は別途ご用意ください(推奨5V2A以上)。7.5W/10W/15W急速充電にはQC3.0対応の電源アダプターと付属充電ケーブル、またはPD20W以上の電源アダプターとPD対応ケーブル、ワイヤレス急速充電に対応した端末が必要です。出力(W)急速充電:7.5/10/15、通常充電:5対応機種iPhone8以降のiPhone、ワイヤレス充電に対応したAndroidスマートフォン入力DC12V/1.5A、9V/2AまたはDC5V/3A ※PD3.0/QC3.0対応
  • スプリングピンプランジャD型 ナベヤ

    スプリングピンプランジャD型

    ナベヤ
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。 シールが付いているので、液体の内部への侵入を防ぎます。 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
    材質本体・ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J1、シール:NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイパーダイヤディスク(曲面タイプ) ミヤナガ

    ハイパーダイヤディスク(曲面タイプ)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷
    全面ダイヤでハネない安全設計。凸部研削もOK。 大粒ダイヤで耐久性・スピード大幅アップ。 目詰まりしにくい。 独自の曲面形状で操作性アップ。 火花、粉塵が少なく、作業性アップ。
    用途コンクリート、石材等の面取り、面出し、凸部研削、段差修正に。 弾性塗膜剥がし、塩ビ管、木等に。 金属の黒皮取り、溶接部のビート取りに。粒度#30仕様穿孔可能材/金属、ホーロー、人造大理石、木材、陶器タイル適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、石材、モルタル、ブロック、レンガ、窯業系サイディングボード、ALC、ヒューム管、陶管、塩ビ管、FRP、押し出し成型セメント
  • カップキット Roadpartner(マツダ)

    カップキット

    Roadpartner(マツダ)(2件のレビュー)
    672税込739
    1セット
    翌々日出荷
  • 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)

    omron(オムロン)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から105日以内出荷
    操作部色
  • クウキアツヨウパッキン PPD 大阪魂

    クウキアツヨウパッキン PPD

    大阪魂
    54,227税込59,650
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • 2枚刃 キー溝用エンドミル 三菱マテリアル

    2枚刃 キー溝用エンドミル

    三菱マテリアル
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    キー溝加工の専用エンドミルです。プラスの外径許容差タイプです。
    刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエアタイププラス公差被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、アルミ合金刃先ピンカド公差(mm)0~+0.020ねじれ角(°)15
  • 電ドル用リードソケット HIT(ヒット)

    電ドル用リードソケット

    HIT(ヒット)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ビット径6.35mmの電ドル用ソケットです。
    寸法L(mm)104ビット径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTPD 引込みクランプ(六角タイプ) イマオコーポレーション

    PTPD 引込みクランプ(六角タイプ)

    イマオコーポレーション
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
    ワークを底面から引き込み、クランプすることができます。 スパナ等による作業の他、ナットランナーを利用した自動化ロボット化ライン向け治具を構築したり、パワーツールを利用して締め付け作業を軽減することができます。 許容締付けトルク以上で長時間使用すると破損する恐れがあります。インパクトレンチ(電動工具)はトルク設定のできるものを使用してください。 RoHS指令適合製品です。 5軸加工機や5面加工機などに最適 クランプ部が切削面に干渉しないため、切削工程の集約が可能です。 作業性が上がります 作業しづらい六角ボルトによる下部からの固定にくらべ、操作部分が横向きになるため、作業が簡単です。 最適な位置で引き込み 別売の遠隔操作ユニットを利用して操作部を延長し、ワークの中央などでクランプすることができます。
    質量(g)2300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチティー PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチティー

    PISCO(ピスコ)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    形状ブランチティー使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 圧着コネクタハウジング SAMTEC

    Samtec 圧着コネクタハウジング

    SAMTEC
    299税込329
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • LED回転灯Φ22/ニコプチ 日恵製作所

    LED回転灯Φ22/ニコプチ

    日恵製作所(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    単色発光は赤・黄・緑・青の各色単体があり、多色発光は1層で赤・黄・緑・青の4色発光し、消灯時の発光面はクリアで、消灯と点灯時の差や色の違いがハッキリと識別できます。 単色発光型は視認性に優れた回転動作で、モーターレスだから振動や回転音も発生しません。多色発光型は4色発光でも高さスペースを取りません。 Φ22の超小型。グローブはポリカーボネート、ボディは軽量化粧アルミ製で全体でも60g以下。本体固定には平面台座や側面台座(オプション)で簡単に設置できます。
...