カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(66)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
  • 制御機器(33)
  • 機構部品(21)
  • 切削工具(18)
  • 物流用品(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 測定用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 建築金物(4)
  • 住設機器(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • カー用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 医療(2)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 空圧工具(1)

「pd-40」の検索結果

288件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB Type-C 充電器 PD 40W PPS 高速充電 USB-C ×2 折りたたみ式プラグ 小型 軽量 エレコム

    USB Type-C 充電器 PD 40W PPS 高速充電 USB-C ×2 折りたたみ式プラグ 小型 軽量

    エレコム
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    スマホ2台を同時に高速充電OK!USB Type-C(TM)ポート×2を搭載したAC充電器です。USB Power Delivery 40Wの高出力で、スマートフォン2台を同時に接続したり、MacBook Airなどのモバイルノートパソコンを充電したりすることが可能。持っていると便利な1台です。かわいいしろちゃんモデルです。
    用途USB Type-C(TM)ポート×2を搭載し、対応するスマートフォン・タブレット・ノートパソコンなどを充電できるAC充電器です。 。USB Power Delivery 40Wで充電可能。iPhoneなどのスマートフォンを2台同時に充電できます。 。MacBook Airなどの対応するノートパソコンや、iPadなどのタブレットも充電できます。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しています。 。プラグ部分を折り畳むこともできるため、ポケットや小さなバッグにも収まります。普段のお出かけ、ビジネスでの外出やリモートワーク、旅行など幅広いシーンで使えます。 。MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルも使用可能。MacBookの充電をスムーズに行えます。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は40Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は33Wです。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 。電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した、高い安全性が確認された製品になります。 。電気用品安全法の耐トラッキング性の要求事項を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。質量(g)約110使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 40WおよびPPS(Programmable Power Supply)33Wの規格内で充電が可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート同時接続時、合計最大40Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47×37×37定格出力電圧[単独接続時]USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/15V/20V、PPS出力5~11V、[2ポート同時接続時]USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V定格入力電流(A)1.5保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート最大出力40・PPS最大出力33・2ポート同時接続時:合計最大出力40・USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート最大出力20プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流[単独接続時]USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V時3A、15V時2.67A、20V時2A、PPS出力5~11V時3A、[2ポート同時接続時]USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V時3A、9V時2.22A
  • USB Type-C 充電器 PD 40W PPS 高速充電 USB-C ×1 USB-A ×1 折りたたみ式プラグ 小型 軽量 エレコム

    USB Type-C 充電器 PD 40W PPS 高速充電 USB-C ×1 USB-A ×1 折りたたみ式プラグ 小型 軽量

    エレコム
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    スマホ2台を同時に充電OK!USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートを搭載したAC充電器です。USB Power Delivery 40Wの高出力で、スマートフォン2台を同時に接続したり、MacBook Airなどのモバイルノートパソコンを充電したりすることが可能。持っていると便利な1台です。
    用途USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートを搭載し、対応するスマートフォン・タブレット・ノートパソコンなどを充電できるAC充電器です。 。USB Power Delivery 40Wで充電可能。iPhoneなどのスマートフォンを2台同時に充電できます。 。MacBook Airなどの対応するノートパソコンや、iPadなどのタブレットも充電できます。 。※2ポート同時接続時の出力は合計最大37Wとなります。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しています。 。プラグ部分を折り畳むこともできるため、ポケットや小さなバッグにも収まります。普段のお出かけ、ビジネスでの外出やリモートワーク、旅行など幅広いシーンで使えます。 。MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルも使用可能。MacBookの充電をスムーズに行えます。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は40Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は33Wです。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 。電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した、高い安全性が確認された製品になります。 。電気用品安全法の耐トラッキング性の要求事項を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。質量(g)約79外形寸法(mm)幅約47×奥行約37×高さ約37規格法令:◇PSE 特定電気用品使用温度(℃)0~25コネクタ形状USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz定格出力電流(A)[単独接続時]USB Type-Cポート:5V/9V時3、15V時2.67、20V時2、PPS出力5~11V時3、USB ポート:5V時2.4、[2ポート同時接続時]USB Type-Cポート:5V時3、9V時2.78、15V時1.67、20V時1.25、USB ポート:5V時2.4対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 40WおよびPPS(Programmable Power Supply)33W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時、合計最大37Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ定格入力電流(A)1.5コンセント仕様プラグ:90度スイング構造保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-Cポート最大出力40、PPS最大出力33、USB-Aポート最大出力12、2ポート同時接続時:合計最大出力37、USB Type-Cポート最大出力25、PPS最大出力25、USB-Aポート最大出力12定格出力電圧(V)[単独接続時]USB Type-Cポート:5/9/15/20、PPS出力5~11、USB-Aポート:5、[2ポート同時接続時]USB Type-Cポート:5/9/15/20、USB-Aポート:5
  • タワー型USBタップPD40W ELPA

    タワー型USBタップPD40W

    ELPA
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線。USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できます。過電流を検知するとブレーカーが作動し、自動で電源が切れます。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。
    仕様合計:1400Wまでブラック使用温度範囲(℃)-10~40ポート数Type-A 2ポート/Type-C 2ポート定格【AC差込口】AC100V14A、【USBポート】Type-A1:DC5V 3.0A 15W Max Type-A2:DC5V 3.0A 15W Max Type-C1:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max Type-C2:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max Type-A1+C1:DC5V 3.0A 15W Max Type-A2+C2:DC5V 3.0A 15W Maxコード長さ(m)2口数12個口使用場所屋内専用・国内専用
  • ブランチティー PISCO(ピスコ)

    ブランチティー

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
  • 乾式直読水道メータ 柏原計器工業

    乾式直読水道メータ

    柏原計器工業(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    「安心」・「安全」な製品をお客様に提供する為に、国内で自社一貫生産された、高品質・高耐久性の計量機構を備えた水道メータです。新JIS規格に対応し国内で最も多く使われている水道メータです。
    材質CAC804最高使用圧力(MPa)1最小目盛1L最高使用温度(℃)30取付姿勢水平適合流体計量範囲(Q3/Q1(R))100
  • ソケットピン MAC8(マックエイト)

    ソケットピン

    MAC8(マックエイト)
    7,998税込8,798
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    適合オスピン径を確認してから御使用下さい。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルトルクリーナー レイメイ

    トルトルクリーナー

    レイメイ(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    1本でシールはがし・らくがき消し・のり落としの3つの機能。広い面積もらくらく塗れる使いやすいペンタイプ。布で拭き取るときれいに落とせます
    用途シールはがし・のり落とし:はがしたいシールに塗って1~2分待つときれいにはがせます。落書き消し:らくがきに塗ってティッシュペーパーや柔らかい布などで拭くときれいに落とせます成分ブチルカルビト-ル材質【容器】PE【キャップ・先栓】PP質量(g)36内容量(mL)20直径×高さ(mm)26×122パッケージブリスターパック
  • 磁器タイル用ドリル APD ベッセル

    磁器タイル用ドリル APD

    ベッセル(2件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷
    専用設計された先端形状と材質により、磁器タイルなどの難しい被削材にも、滑らず確実に穴あけできる超耐久ドリルです。切削時に水を同時にお使いいただくことで、さらに耐久性が上がります。磁器タイル専用超硬チップを耐熱ロウ材で接合することでバツグンの耐久性を実現しました。ベッセル独自のクッションリングで、チャック内でのガタツキを抑制できます。先端部の喰いつき性能と合わせて、狙った場所へしっかりと穴あけできます。
    用途浴室・キッチン、屋根、外壁などの穴あけ作業等に。被削材:磁器タイル、陶器タイル、瓦、スレート、ALC、石こうボードなど。適合機種充電・電動インパクトドライバー材質刃部:超硬チップ、シャンク部:クロムモリブデン鋼シャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク40MM 複動クレビス形 CS03R-16-PD-40シリーズ New-Era(ニューエラー)

    標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク40MM 複動クレビス形 CS03R-16-PD-40シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    6,798税込7,478
    1個
    23日以内出荷
    標準マイクロシリンダ複動クレビス形です。
  • 標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク40MM 複動クレビス形 CS03R-10-PD-40シリーズ New-Era(ニューエラー)

    標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク40MM 複動クレビス形 CS03R-10-PD-40シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    5,998税込6,598
    1個
    23日以内出荷
    標準マイクロシリンダ複動クレビス形です。
  • 磁器タイル用ドリル ベッセル

    磁器タイル用ドリル

    ベッセル
    769税込846
    1本
    当日出荷
    片刃非対称の新設計刃で切削抵抗が減り切削スピードと耐久性がアップ。刃先を水で冷やせば、穴あけ回数アップ。クッションリングでサイズを色分け。
    用途磁器タイル、瓦、陶器タイル、モルタル、ブロック、ALC、石膏ボードなどの穴あけ適合機種充電・電動インパクトドライバーシャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク40MM 複動クレビス形 CS03R-10-PD-40-ZCシリーズ New-Era(ニューエラー)

    標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク40MM 複動クレビス形 CS03R-10-PD-40-ZCシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    6,198税込6,818
    1個
    23日以内出荷
    標準マイクロシリンダ複動クレビス形です。
  • PPDパッキン 阪上製作所

    PPDパッキン

    阪上製作所
    379税込417
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質RN 729RoHS指令(10物質対応)対応
  • 襖フランス取手 ACE(エース)

    襖フランス取手

    ACE(エース)
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途襖用のフランス取手です。材質仕様(付属ビス)2本取手取手
  • 水道メーター(ガス管金具付) 愛知時計電機

    水道メーター(ガス管金具付)

    愛知時計電機
    94,980税込104,478
    1台
    当日出荷
    接線流羽根車式水道メーター。 地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。 「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター! 【積算表示部が鮮明】 表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。 また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。 【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】 表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。 【凍結・ウォーターハンマーにも安心】 表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
    種別接線流羽根車式(複箱型)表示100L以上はデジタル方式、10L、1Lはアナログ方式寸法W(mm)108材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最小目盛1L塗装色無塗装最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平適合流体圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時)型式承認番号L1031最高使用水温(℃)30使用流量(m3/D)10時間使用/30、24時間使用/50最大表示量(m3)99999.999使用最大流量(m3/h)10流量範囲(m3/h)0.100~0.160未満(器差±5%)、0.160~12.5(器差±2%)計量範囲(Q3/Q1(R))100使用流量(m3/月)420
  • 樹脂縦横連結段積みドーリー ナンシン

    樹脂縦横連結段積みドーリー

    ナンシン(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン荷台寸法(幅)(mm)600アズワン品番64-3963-62特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)400
  • ペダル用ロックブッシュ戻し工具 SHIMANO(シマノ)

    ペダル用ロックブッシュ戻し工具

    SHIMANO(シマノ)(23件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    シマノのペダルシャフトを抜くときに使用します。
    純正品番Y42A09000
  • USB-C2ポートPD40W 急速充電器(20W同時)折畳式プラグ BELKIN(ベルキン)

    USB-C2ポートPD40W 急速充電器(20W同時)折畳式プラグ

    BELKIN(ベルキン)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    iPhoneやiPad、またはその他のUSB-C(R) PD対応デバイスを、デュアルUSB-C PDウォールチャージャーで同時に急速充電できます。どこにでもフィットするコンパクトなデザインに、40Wの充電を搭載しました。各ポートでは、20WのUSB-C PD 3.0認証の電力を供給できます。 デュアルUSB-Cポート Apple、Samsung、Google、その他の互換性のあるスマートフォンやタブレットに対応 iPhone 12を25分以内に50%、iPadを40分で50%急速充電できます。 USB-C PD 3.0認証 コンパクトなデザインと、折りたたみ式のプロング(米国と中国のみ)
    ホワイトポート数2互換性iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini
  • 全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用PDシリーズ トーリ・ハン

    全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用PDシリーズ

    トーリ・ハン(5件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    マイコン制御による超エコ設計の高性能ペルチェ式除湿ユニットを搭載 湿度設定機能付きデジタル湿度計を採用(電池不要) 庫内にLEDライトを搭載(コントローラーパネルでON/OFF) 使いやすい全面ワイドドアーは密閉性に優れたマグネットパッキン式(キーロック付き) 引き出し可能なスポンジシート付き棚板を標準装備 ※PD-28は棚板がありません ※PD-218Wは固定式棚板・固定式センターピラーを採用しています 無音、無振動
    用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、トレカ、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、光学部品、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用タイプ中湿度用電源AC100V湿度計デジタル式湿度計(温度計付)湿度コントロール可変式35~50%RH
  • ミニタイプ ブランチティー PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ブランチティー

    PISCO(ピスコ)
    309税込340
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ブランチティー使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ
  • マウスパッド(再生PETタイプ) コクヨ

    マウスパッド(再生PETタイプ)

    コクヨ(2件のレビュー)
    739税込813
    1枚
    当日出荷
    材質表面:R-PET(エンボス印刷加工)、裏面:R-PET(滑り止め加工)紙質再生材配合率/本体:R-PET100%(表面加工・裏面加工除く)外寸法・幅(mm)150外寸法・高さ(mm)0.5グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)180
  • ショートテーパ-ピンドリル EIKO(栄工舎)

    ショートテーパ-ピンドリル

    EIKO(栄工舎)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用ドリルとなります。
    用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃数2枚刃刃形1/50テーパー右刃右ネジレ25°
  • チューブフィッティングミニタイプ ブランチティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングミニタイプ ブランチティー

    PISCO(ピスコ)
    3,398税込3,738
    1セット(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    形状チーズ材質金属部品:快削鋼+無電解ニッケルメッキまたは快削ステンレス鋼、樹脂部品:PBT、シールゴム:NBR
  • 樹脂連結ドーリー ナンシン

    樹脂連結ドーリー

    ナンシン
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
  • タンク取出金具ロング回り止め付 ミヤコ

    タンク取出金具ロング回り止め付

    ミヤコ
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。『ダボ』と呼ばれる回り止め付で 施工しやすい便利な製品です。
    材質(パッキン)平パッキン:NR、切り込みパッキン:NR、スベリパッキン:PP
  • 投光器用取付架台 岩崎電気

    投光器用取付架台

    岩崎電気
    119,800税込131,780
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
  • LEDライト FENIX(フェニックス)

    LEDライト

    FENIX(フェニックス)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    特許取得済みの3光源TIRレンズ技術により、コンパクトな形状でありながら、多目的な3色照射(白・赤・緑)が可能です。
    容量寿命 約50000時間保護等級IP68落下耐久(m)1
  • クウキアツヨウパッキン PPD 大阪魂

    クウキアツヨウパッキン PPD

    大阪魂
    97,067税込106,774
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • 真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル) PISCO(ピスコ)

    真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル)

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
    用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチティー PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチティー

    PISCO(ピスコ)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    形状ブランチティー使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーくい打機 DIAMOND

    エアーくい打機

    DIAMOND
    329,800税込362,780
    1台
    3日以内出荷
    ガードレール支柱の打ち込みほか松杭、単管パイプ、鋼矢板や鋼管基礎打ちなど、多くの現場で力を発揮します。
    用途道路工事の現場やフェンス、牧場・果実園の杭の設置など。
  • 握り玉錠 美和ロック

    握り玉錠

    美和ロック(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    入数1
  • コード付き電源タップ コンセント3個口 USB2ポート TOPLAND

    コード付き電源タップ コンセント3個口 USB2ポート

    TOPLAND
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    パワーデリバリー(PD)対応のコード付き電源タップ。USBポート両面挿し仕様。壁に沿わせることができるL字プラグ。トラッキング防止プラグを採用。二重被ふくコードを採用。コンセントを使いながらUSBポートを使用して充電が可能
    用途コンセントタップ 電源 OAタップ USB-A USB-C PD対応 充電器 充電ポート トラッキング防止出力(W)PD:20コンセント定格入力:AC100V-125V定格出力USB-Cポート:DC5V 3A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A(単独使用時最大)、USB-Aポート:DC5V 3A/DC9V 2A/DC12V 1.5A (単独使用時最大)
  • ACサーボシステム 1Sシリーズ omron(オムロン)

    ACサーボシステム 1Sシリーズ

    omron(オムロン)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
  • エアー杭打機 DIAMOND

    エアー杭打機

    DIAMOND
    369,800税込406,780
    1台
    5日以内出荷
    コンプレッサー(25HP以上)の圧縮空気で様々な杭を打ち込む事ができます。 松杭丸太(Φ14cm×2m)や単管パイプ(Φ48.6)の打ち込み作業が可能です。 質量40kgで、現場に持って運べます。 道路工事の現場やフェンス、牧場・果樹園の杭の設置など広範囲で活躍できます。
    付属品工具セット・バルブホース3m使用圧力(MPa)0.68
  • ツーリングパネルワゴン(HSK・NC5用)ツーリング棚2枚タイプ 大阪製罐

    ツーリングパネルワゴン(HSK・NC5用)ツーリング棚2枚タイプ

    大阪製罐
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    ツーリング棚の取付位置を、穴ピッチに合わせて、設定して頂けます。ツーリングの保管におすすめです。
    材質本体:スチール製(粉体塗装)・ホルダー:PP樹脂製高さ(mm)999タイプフラット棚1段、ツーリング棚2枚、補強2本付奥行(mm)556間口(mm)825キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)250
  • ツーリングパネルワゴン(HSK・NC5用)ツーリング棚4枚タイプ 大阪製罐

    ツーリングパネルワゴン(HSK・NC5用)ツーリング棚4枚タイプ

    大阪製罐
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    ツーリング棚の取付位置を、穴ピッチに合わせて、設定して頂けます。ツーリング棚(下棚)は、斜めに取り付ける事も可能です。ツーリングの保管におすすめです。
    材質本体:スチール製(粉体塗装)・ホルダー:PP樹脂製高さ(mm)999タイプツーリング棚4枚、補強2本付奥行(mm)556間口(mm)825キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)250
  • ダイヤフラムポンプ(標準仕様) スタンド有 旭サナック

    ダイヤフラムポンプ(標準仕様) スタンド有

    旭サナック
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷
    塗料滞留部を極限までに無くした構造によ色替え時における洗浄剤と廃塗料が大幅に削減できるためコスト低減とVOC排出低減に貢献できます。
    接続口径エア入口G1/4(PF1/4)、塗料出口G3/8(PT3/8)(低圧レギュレーター出口口径 G3/8(PT3/8)質量(kg)8.5最大吐出量(L/min)20最高圧力(MPa)0.7流体温度(℃)最高60圧力比1:1