5,010件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

大阪魂BC+UP PD=3
十字穴番号3 寸法a(mm)6.9 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)4 呼び径dM6 寸法dk(mm)10
1個
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM6 長さ(mm)15 頭部形状六角アプセット組込 材質鉄(または標準) 穴の形状十字穴 表面処理クロメート ねじピッチ(mm)1 種類PD=3(SW+W16×1.0組込)
1箱(400個)
8,698 税込9,568
翌日出荷

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質ステンレス 種類PD=3(SW+W16×1.0組込) 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1パック(5個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)20 十字穴番号3 寸法a(mm)6.9 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)4 呼び径dM6 寸法dk(mm)10 平座金(D1×T)14×1.0
1個
667 税込734
翌日出荷


十字穴番号2 寸法a(mm)4.4 寸法d1(mm)7 寸法k(mm)2.6 寸法dk(mm)7 ねじの呼びM4 平座金(D1×T)14×0.8
1個
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
667 税込734
翌日出荷

ねじの呼びM6 材質鉄(または標準) 表面処理BC(黒クロメート) 種類PD=3(SW+W16×1.0組込) 頭部形状アプセット
1箱(400個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ねじの呼びM6 材質鉄(または標準) 表面処理三価ホワイト 種類PD=3(SW+W16×1.0組込)
1箱(400個)ほか
9,098 税込10,008
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1袋(12個)ほか
667 税込734
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


十字穴番号3 寸法a(mm)6.9 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)4 呼び径dM6 寸法dk(mm)10 平座金(D1×T)18×1.6
1個
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM6 材質鉄(または標準) 表面処理生地(または標準) 種類PD=3(SW+W16×1.0組込)
1箱(200個)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

十字穴番号3 寸法a(mm)6.9 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)4 呼び径dM6 寸法dk(mm)10 平座金(D1×T)14×1.0
1個
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(12個)ほか
667 税込734
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM6 長さ(mm)16 材質鉄(または標準) 表面処理三価ブラック 種類PD=3(SW+W16×1.0組込) 頭部形状アプセット
1箱(400個)
11,980 税込13,178
翌日出荷

材質アルミ、樹脂 周波数(Hz)50/60 適合規格CE、UKCA、RoHS 周波数(kHz)PWM:125 出力電圧(V)DC24 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 過電流保護あり 発光方式定常発光/ストロボ発光
1個
72,572 税込79,829
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋(250個)ほか
8,400 税込9,240
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

十字穴番号2 寸法a(mm)4.4 寸法d1(mm)7 寸法k(mm)2.6 寸法dk(mm)7 ねじの呼びM4 平座金(D1×T)14×0.8
1袋(67個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

十字穴番号3 寸法a(mm)6.9 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)4 呼び径dM6 寸法dk(mm)10 平座金(D1×T)18×1.6
1個
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

十字穴番号2 寸法a(mm)6 寸法d1(mm)8.5 寸法k(mm)3.3 寸法dk(mm)9 ねじの呼びM5 平座金(D1×T)18×1.6
1袋(35個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

十字穴番号2 寸法a(mm)5.4 寸法d1(mm)8.5 寸法k(mm)3.3 寸法dk(mm)9 ねじの呼びM5 平座金(D1×T)14×1.0
1袋(44個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの呼びM6 材質鉄(または標準) 表面処理三価ホワイト 種類PD=3(SW+W14×1.0組込)
1箱(200個)ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(350個)
15,394 税込16,933
翌日出荷


1袋(14個)ほか
667 税込734
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

十字穴番号3 寸法a(mm)6.9 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)4 呼び径dM6 寸法dk(mm)10 平座金(D1×T)18×1.6
1個
667 税込734
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

十字穴番号2 寸法d1(mm)8.5 寸法k(mm)3.3 寸法dk(mm)9 ねじの呼びM5
1個
5,180 税込5,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長さ(mm)12 十字穴番号3 寸法a(mm)6.9 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)4 呼び径dM6 寸法dk(mm)10 平座金(D1×T)18×1.6
1個
667 税込734
翌日出荷

最新モデル:DKT30CSDHPDの後継製品。Power Delivery 3.0のFRS(ファストロールスワップ)をサポート、PD3.0ノートパソコンで電源挿抜時のUSBデバイス落ちを回避。さらに、USB-CポートでPDパススルーとデータに対応。USB-Cマルチポートアダプタ:4K/30Hz HDMIビデオ出力に対応するポータブルUSB-Cトラベルドック。Macbook Air、MacBook Pro、Dell XPS、HP EliteBookなどのデバイスと相性のよいアルミニウム&スペースグレー筐体。6 in 1 USB-Cハブ:4K HDMI(UHD解像度)、ギガビットイーサネット、USB-Aポート2口(5Gbps)、 1x USB-C(データまたはPower Delivery 3.0パススルー)、 SD/SDHC/SDXCカードリーダー対応。60W Power Delivery 3.0パススルー:ノートパソコンのUSB-C電源アダプタを使用し、ドックに12Wで給電しながら同時に48Wでホスト端末を充電。MacBook Proなど、PD 3.0対応ノートパソコンで電源投入・切断時のUSBデバイス落ちを回避。幅広いデバイス互換性:Thunderbolt 3(TB3)およびUSB-C搭載のノートパソコン、タブレット、スマートフォン各種で使用可能。Ultrabooks, Chromebook、MacBook、HP、Dell、Lenovo、Surfaceなど。幅広いOS互換性と手軽なセットアップ:Windows、macOS、Chrome OS、Androidに対応、ドライバの自動インストールをサポート。出張や在宅勤務での使用に最適なUSB Type-Cマルチポートアダプタ
用途会議室でのミーティングやプレゼンテーションに最適。SDカードに保存した写真、動画その他のファイルをUSB-C搭載ノートパソコン、タブレットその他の端末に転送。ホテルの部屋に備え付けのHDMIテレビを外付けディスプレイとして使用。ノートパソコンの電源アダプタを使用し、USB-Cでアダプタとノートパソコンに給電。一般オフィス、ホームオフィス、ホテリング環境などに最適 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり 材質【エンクロージャ】アルミ タイプ【メモリメディア】microSD(アダプタが必要)、microSDHC(アダプタが必要)、microSDXC(アダプタが必要)、SDHC、SDXC、SDカード 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Android、Chrome OS 対応【ディスプレイ数】1 最大解像度【デジタル】4096×2160p/24Hzまたは3840×2160p(HDMI)/30Hz、ウルトラワイド画面の場合-3440×1440p/60Hzまたは2560×1080/60Hz。低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pおよび2560×1440pにも対応します。 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセットVIA/VLI-VL102、VIA/VLI-VL817、GenesysLogic-L823K、Parade-PS176、Realtek-RTL8153 USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps) 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

長さ(mm)16 十字穴番号3 寸法a(mm)6.9 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)4 呼び径dM6 寸法dk(mm)10 平座金(D1×T)14×1.0
1個
6,425 税込7,068
8日以内出荷

長さ(mm)25 十字穴番号2 寸法a(mm)6.9 寸法S(mm)10 寸法e(mm)11.05 寸法d1(mm)11.5 寸法K(mm)4 寸法m(mm)4.8 ねじの呼びdM6 平座金(D1×T)16×1.0
1個
10,903 税込11,993
翌日出荷

長さ(mm)12 十字穴番号3 寸法a(mm)6.9 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)4 呼び径dM6 寸法dk(mm)10 平座金(D1×T)14×1.0
1個
7,049 税込7,754
8日以内出荷

CS1953は、USB-CデバイスとDisplayPort対応の2台のコンピューターを集約できるハイブリッドKVMPスイッチです。USB Type-Cインターフェースを介してビデオ/オーディオ/データの各信号が伝送できるだけでなく、USB Power Delivery 3.0(PD 3.0)対応により、USB-Cデバイスを充電することもできます。
ポート数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷

十字穴番号2 寸法a(mm)6 寸法d1(mm)8.5 寸法k(mm)3.3 寸法dk(mm)9 ねじの呼びM5 平座金(D1×T)18×1.6
1個
6,158 税込6,774
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

十字穴番号2 寸法a(mm)6 寸法d1(mm)8.5 寸法k(mm)3.3 寸法dk(mm)9 ねじの呼びM5 平座金(D1×T)18×1.6
1個
5,058 税込5,564
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)