カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1,337)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(513)
  • 制御機器(154)
  • バイク純正部品(100)
  • オフィス家具(100)
  • ねじ・ボルト・釘(75)
  • 切削工具(68)
  • 防災用品(61)
  • 測定用品(54)
  • 作業工具(51)
  • カー用品(43)
  • 機構部品(42)
  • 店舗什器・備品(37)
  • 科学研究・開発用品(36)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(35)
  • 自動車補修部品(28)
  • 電気材料(27)
  • 自動車純正部品(26)
  • 家電(23)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 物流用品(21)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 電動工具(21)
  • 建築金物(20)
  • フォークリフト・産機・建機用品(18)
  • メカニカル部品(17)
  • 研磨材(17)
  • 農業機械(14)
  • バイク部品(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 溶接用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 作業服(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 梱包用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 清掃用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 医療(4)
  • 安全保護具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 縫製用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 介護用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pd1」の検索結果

関連キーワード
3,140件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 草芝刈機・ゴルフカート用タイヤ 芝地向 PD1 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    草芝刈機・ゴルフカート用タイヤ 芝地向 PD1

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    3日以内出荷から26日以内出荷
  • 草芝刈機・ゴルフカート用タイヤ 芝地向 PD1 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    草芝刈機・ゴルフカート用タイヤ 芝地向 PD1

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥77,980税込¥85,778
    1本
    3日以内出荷
    PDの特長に加えて、優れたけん引力及び芝切りの少ないタイヤ。
    タイヤタイプWTタイヤサイズ355/80D20プライ4PR
  • ステン+UP PD1(W16X1 大阪魂

    ステン+UP PD1(W16X1

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
    寸法a(mm)3.7寸法t(mm)1寸法S(mm)10寸法D1(mm)16寸法K(mm)4寸法m(mm)3ねじの呼びdM6
  • BK ステン+UP PD1(W16X16X15PD1(W16X1 大阪魂

    BK ステン+UP PD1(W16X16X15PD1(W16X1

    大阪魂
    ¥12,714税込¥13,985
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)15寸法a(mm)3.7寸法t(mm)1寸法S(mm)10寸法D1(mm)16寸法K(mm)4寸法m(mm)3ねじの呼びdM6
  • 耐雷USB充電器PD1m ELPA

    耐雷USB充電器PD1m

    ELPA
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    USB PD対応、最大20W急速充電が可能(接続する端末がPD対応である必要があります。)。PPS対応で機器に合った最適な給電が可能(PPS対応機種のみ、ご利用頂けます。)。耐雷サージ機能内蔵(バリスタ性能3,000V)。AC100~240Vで充電可能。断線に強いロングブッシュを採用
    色ブラック出力【PPS】5-11V/1.8A最大出力(W)20ケーブル長(m)1入力AC100-240V、50Hz/60Hz適合機器Type-C充電端子搭載機器 / スマートフォン タブレット 携帯ゲーム機 ワイヤレスイヤホン 電子タバコ 小物家電など出力電流5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A
  • CASE UP PD01E    11100429000HA ホンダ

    CASE UP PD01E 11100429000HA

    ホンダ
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    5日以内出荷
  • L717HDB44PD1CH4F AMPHENOL

    L717HDB44PD1CH4F

    AMPHENOL
    ¥909税込¥1,000
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PD01(VIO17エコパッド ヤンマー

    PD01(VIO17エコパッド

    ヤンマー
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    メーカー第二純正品
    用途この商品はVIO15-2,VIO15-2A,VIO17,VIO17-1に適用される単品エコパッドです。(~2t)(締結用ナットを同梱しています)タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO15-2,VIO15-2A,VIO17,VIO17-1
  • GBステン+UP PD1(W16X1 大阪魂

    GBステン+UP PD1(W16X1

    大阪魂
    ¥11,734税込¥12,907
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)15寸法a(mm)3.7寸法t(mm)1寸法S(mm)10寸法D1(mm)16寸法K(mm)4寸法m(mm)3ねじの呼びdM6
  • プロパンボンベ用台車 PD-1 新富士バーナー

    プロパンボンベ用台車 PD-1

    新富士バーナー
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番851-3069材質アルミ質量(kg)4.3外形寸法(mm)970×470×540耐荷重(kg)10RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ外径(mm)210
  • Lumileds LED, 赤, 表面実装, LXZ1-PD01 LUMILEDS

    Lumileds LED, 赤, 表面実装, LXZ1-PD01

    LUMILEDS
    ¥499,800税込¥549,780
    1セット(2000個)
    8日以内出荷
    Lumileds LUXEON ZシリーズLED. このLumileds製の超小型LUXEON Zシリーズ高出力LEDを使用すれば、照明器具を開発する際に、極めてフレキシブルな設計が可能となります。この1.3 x 1.7 mmサイズの非密閉型LEDは、特殊な単色又はカラーLEDアレイを作成する要素技術として役立ちます。1インチ平方に最大250個までのLUXEON Z LEDを取り付けられるため、ほぼ無限の構成で高輝度ルーメン密度を実現できます。LUXEON Z LEDはエンターテイメント / 舞台照明、屋内外の建築照明、緊急車両照明、リモートフォスファ照明用途、幅広いスペクトラムの特殊照明用途に最適です。超小型パッケージ、2.2 mm2のフットプリント 非密閉型 500 mAでテスト及びビニング済み 光駆動電流: 1 A (InGaN)及び0.7 A (AlInGaP) 最大T ;sub>;j ;/sub>;: 150 ℃ 業界最高の単位面積当たりの光量(Lm/mm2)による高光束密度ソリューション 厳選した光学素子で極めて優れたカラーミキシング機能とビーム制御を実現 リニア、長方形、丸型など、カスタマイズ可能な光源の実現により、極めて小型で独特な照光器具設計を実現
    仕様LED色 = 赤実装タイプ = 表面実装LED数 = 16順方向電圧 = 2.15 Vピン数 = 2ビュー角 = 145 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 627 nmシリーズ = LUXEON ZRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール, L717HDE15PD1CH4F AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール, L717HDE15PD1CH4F

    AMPHENOL
    ¥379税込¥417
    1個
    7日以内出荷
    HighDensityPlugRightAngle,FrontScrewlocks
    長さ(mm)30.89幅(mm)12.55極数15定格電流(A)3深さ(mm)22.22材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装コネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub接続方向ライトアングル
  • ドレンパッキン 国産車用 モノタロウ

    ドレンパッキン 国産車用

    モノタロウ(941件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(20個)
    当日出荷
    オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。
    販売区分業務用
  • スポットクーラー「Pure Drive」用パーツ PD1室内排水用PVCバッグ brother(ブラザー)

    スポットクーラー「Pure Drive」用パーツ PD1室内排水用PVCバッグ

    brother(ブラザー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    10日以内出荷
    PureDrive ZEA186101/ZEA132901の室内排水用PVCバッグです。ZEA229601と同製品です。
    用途PureDrive ZEA186101/ZEA13290の室内排水用PVCバッグ交換用。破損や紛失時に。トラスコ品番691-5356適合機種ZEA186101/ZEA132901
  • タワー式急速充電器PD+1USB4 Lazos

    タワー式急速充電器PD+1USB4

    Lazos
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷
    5台同時に充電可能。PD対応で急速充電可能。出力自動判別機能。
    出力Type-C/(PD3.0) 5V3A/ 9V2.77A/ 12V2.08A、25W max、USB-A 1~3(White)/5V3A、15W、USB-A 4(Green)/5V3A/ 9V2.77A/ 12V2.08A、25W max、PPS/3.3V-5.9V 3A or 3.3V-11V 2.25A、合計:USB-A 1+2+3/DC 5V1A each、5W+5W+5W max、Type-C+USB-A 4(Green)/DC5V1.5A each、7.5W + 7.5W Max、Type-CかUSB-A(Green)+ USB-A 3port/25W + 15W = 40W Max、Type-C + USB-A(Green)合計5V3A 15W + USB-A 3port合計、5V3A 15W = 30W max.コード長さ(m)約1.2本体寸法(mm)約78.8×66×108本体質量(g)約120入力100-240V~50/60Hz対応認証:PSE、CE、CB、RoHS(2024年3月時点)色(本体)白アズワン品番66-0023-06素材本体:PC + ABS
  • スーパーライナー&台車セット(RE-7/台車PD-1) 新富士バーナー

    スーパーライナー&台車セット(RE-7/台車PD-1)

    新富士バーナー
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    4日以内出荷
    雑草の焼却、滅菌など農業用バーナーとして最適。強制混合機構:ノズルから噴出する高圧ガスの勢いで多量の空気(従来方式の約3から6倍)を引き込み、それを太い導管(従来方式の16倍)の中で完全に混合した後に燃焼させ、高温(1800度)、強力な集中炎を生み出した。電子着火方式:世界初の電子着火方式を採用 グリップ一体式スイッチにより、手元で安全にワンタッチ着火。作業性抜群:L-8(口径75mm)と同等の火力で、重さは3分の2 片手で楽々作業。熱、力のかかる部分から精密部品を全て排除:ノズル、ガスシールド面、空気孔などの精密部品を全て熱や力の加わらない手元に配置。力のかかる火口取付部分を太い導管(直径25mm)で支えることにより、過酷な作業にも耐える強力バーナーに。台車付きで移動しながらの作業もでき、完全燃焼しやすいプロパンガスなので作物に対しても安全。
    質量(kg)4.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×470×540使用燃料プロパンガス火炎の長さ(mm)750発熱量(kW[kcal/h])116.3(100000)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラダン 1820×910mm アイリスオーヤマ
    イエロー
    オレンジ
    クリア
    グリーン
    グレー
    ブラック
    ブルー
    +2

    プラダン 1820×910mm

    アイリスオーヤマ(11件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1セット(5枚)
    当日出荷
    【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】 衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。 用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。 (カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー) 移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。 紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。 また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。
    用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。材質ポリプロピレン幅(mm)1820厚さ(mm)4寸法(mm)約1820×910×4高さ(mm)910ケース容量(L)33.6
  • 脱酸素剤 バイタロン PD(自己反応型) 常盤産業

    脱酸素剤 バイタロン PD(自己反応型)

    常盤産業(41件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷
    仕様0.3~0.7(Aw)タイプ一般標準タイプ主な用途乾物類、乾燥肉、穀類、ナッツ類、米菓、お茶、のり、干椎茸など
  • 六角軸ステップドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸ステップドリル TiNコート

    モノタロウ(29件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
    用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(HSS4341)刃数2シャンク径(Φmm)6.35表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板・プラスチック・木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
  • 六角軸スパイラルステップドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸スパイラルステップドリル TiNコート

    モノタロウ(64件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷
    小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
    用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(M2)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等六角軸シャンク径6.35
  • カム デコンプ 1PD-12288-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カム デコンプ 1PD-12288-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
  • バルブ,インテーク 2 1PD-12112-00 YAMAHA(ヤマハ)

    バルブ,インテーク 2 1PD-12112-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
  • バルブ,エキゾ-スト 1PD-12121-00 YAMAHA(ヤマハ)

    バルブ,エキゾ-スト 1PD-12121-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
  • バルブ,インテ-ク 1PD-12111-00 YAMAHA(ヤマハ)

    バルブ,インテ-ク 1PD-12111-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
  • ホースジョイント PC セフティー3

    ホースジョイント PC

    セフティー3(8件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    ホース同士の連結に。 ホースバンドを使用してホースに接続します。
    用途ポンプパーツ
  • USBアダプター1ポートPD18W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    USBアダプター1ポートPD18W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    4日以内出荷
    USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。 スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。 充電端子をUSB Type-Cに統一 Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。 ※一部の製品はLightning端子でPDに対応 携帯に便利な90°可動の収納プラグ ※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
    材質PCポート数1最大出力(W)18本体質量(g)約42定格入力電圧(V)100~240定格出力DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 自動制御本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×36×45ポートUSB Type-C×1(PD対応)
  • ステンレス パッドアイ TRUSCO

    ステンレス パッドアイ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
    用途支柱や壁面の取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • Φ22中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b A22PD01シリーズ マルヤス電業

    Φ22中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b A22PD01シリーズ

    マルヤス電業
    ¥869税込¥956
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • ACPD100W Type-C/3 USB-A/1 PD充電器 スリーアールソリューション

    ACPD100W Type-C/3 USB-A/1 PD充電器

    スリーアールソリューション
    ¥6,989税込¥7,688
    1個
    当日出荷
    最大4台を同時に給電可能:USB-Cを3ポート、USB-Aを1ポート搭載。100Wの高出力だから、これひとつでスマホやタブレットはもちろん、ノートパソコンも複数同時に給電することができます。PD(パワーデリバリー)対応で急速充電ができる:Power Delivery対応のUSB-Cポートは、対応のケーブルを使用することで、急速給電が可能です。さらに、接続する機器に応じて電圧/電流が自動で切り替わり、デバイスに最適な速度で給電することができます。スタイリッシュなデザイン、折りたたみ式で持ち運びもOK。過電流保護、短絡保護
    用途職場のデスクで、出張や外出先で、急ぎで充電した朝にセット内容PiDiC100 本体寸法(mm)約31×57×84色ブラック質量(g)約240ポート数4出力【USBC1、C2、C3】5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A※最大100W※同時出力時、高出力の優先順位はC1⇒C2⇒C3です【USBA】5V/3A※USBC1、C2、C3とUSBA合わせて最大100Wまで入力AC100-240V、50/60Hz 1.5A MAX保証期間ご購入日から6ヵ月USBポートUSB-C×3/USB-A×1
  • Φ25中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b A25PD01シリーズ マルヤス電業

    Φ25中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b A25PD01シリーズ

    マルヤス電業
    ¥808税込¥889
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • S Series(SS5V2-16PD1) SMC

    S Series(SS5V2-16PD1)

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    30日以内出荷
    シリーズSV2000
  • S Series(SS5V2-10PD1) SMC

    S Series(SS5V2-10PD1)

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    30日以内出荷
    シリーズSV2000
  • Φ30中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b A30PD01シリーズ マルヤス電業

    Φ30中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b A30PD01シリーズ

    マルヤス電業
    ¥899税込¥989
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • S Series(SS5V3-10PD1) SMC

    S Series(SS5V3-10PD1)

    SMC
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    30日以内出荷
    シリーズSV3000
  • スイッチ単体 ParkerTAIYO

    スイッチ単体

    ParkerTAIYO
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 樹脂製プッシュ式レジスター バクマ工業

    樹脂製プッシュ式レジスター

    バクマ工業(3件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    室内空間との一体感、薄型でコンパクトなデザインを追求。 PUSH部分を軽く押すだけの3段階風量調整タイプ。(全開・中開・小開) 操作部脱着式でお手入れ簡単。 全閉時は風の吹き込みを防ぐ高気密タイプ。
    仕様自然給気用/操作部脱着式材質樹脂取付壁面・天井面取付兼用型
  • ステップドリル TiNコート モノタロウ

    ステップドリル TiNコート

    モノタロウ(16件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
    用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(HSS4341)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
  • 木柄ドライバ クロス貫通タイプ KTC

    木柄ドライバ クロス貫通タイプ

    KTC(5件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1本
    当日出荷
    暖かみのある木質を生かした伝統的なドライバです。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
  • フットポンプ 高圧力 SG規格適合品 Meltec(大自工業)

    フットポンプ 高圧力 SG規格適合品

    Meltec(大自工業)(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    軽く踏むだけで空気が入る。 最高圧力:1000kPa 米式口金仕様 高圧力 頑丈なフレーム SG規格適合品
    付属品ノズル(バイク用、自動車用、自転車用(英式/仏式)、ボール用、ボート用、浮き輪用)材質スチールホース長さ(mm)530最大圧力(kPa)1000適合タイヤバルブ米式
  • 乾式直読水道メータ 柏原計器工業

    乾式直読水道メータ

    柏原計器工業(1件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    「安心」・「安全」な製品をお客様に提供する為に、国内で自社一貫生産された、高品質・高耐久性の計量機構を備えた水道メータです。新JIS規格に対応し国内で最も多く使われている水道メータです。
    最高使用温度(℃)30材質CAC804最高使用圧力(MPa)1最小目盛1L表示器直読式取付姿勢水平適合流体水計量範囲(Q3/Q1(R))100