カテゴリ
- パソコン/周辺機器(882)
- 制御機器(89)
- オフィス家具(88)
- ねじ・ボルト・釘(75)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
- 切削工具(58)
- 測定用品(48)
- 作業工具(43)
- 防災用品(41)
- 店舗什器・備品(37)
- カー用品(33)
- 自動車補修部品(28)
- 印刷用紙/インク/印刷機(22)
- 研磨材(19)
- 家電(19)
- フォークリフト・産機・建機用品(18)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 機構部品(15)
- 電動工具(15)
- 科学研究・開発用品(13)
- 建築金物(13)
- バイク部品(12)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 農業機械(12)
- 電気材料(10)
- 物流用品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 溶接用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 作業服(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 梱包用品(4)
- 清掃用品(4)
- バッテリー・電装(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 学童・教育用品(4)
- メカニカル部品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 安全保護具(3)
- 縫製用品(3)
- 安全用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 自転車部品(2)
- 事務用品(2)
- バイク純正部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- サンワサプライ(93)
- オカムラ(岡村製作所)(81)
- 大阪魂(73)
- OWLTECH(オウルテック)(69)
- StarTech.com(69)
- j5 create(37)
- エレコム(35)
- オーム電機(35)
- メディアカバーマーケット(35)
- 多摩電子(31)
- ホーザン(30)
- PISCO(ピスコ)(29)
- カシムラ(28)
- エアージェイ(28)
- オリバー(22)
- CIO(21)
- AUKEY(オーキー)(21)
- アドテック(20)
- ParkerTAIYO(20)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「pd1」の検索結果

BK ステン+UP PD1(W16X16X15PD1(W16X1
大阪魂¥12,714税込¥13,9851個4日以内出荷長さ(mm)15寸法a(mm)3.7寸法t(mm)1寸法S(mm)10寸法D1(mm)16寸法K(mm)4寸法m(mm)3ねじの呼びdM6
耐雷USB充電器PD1m
ELPA¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷USB PD対応、最大20W急速充電が可能(接続する端末がPD対応である必要があります。)。PPS対応で機器に合った最適な給電が可能(PPS対応機種のみ、ご利用頂けます。)。耐雷サージ機能内蔵(バリスタ性能3,000V)。AC100~240Vで充電可能。断線に強いロングブッシュを採用色ブラック出力【PPS】5-11V/1.8A最大出力(W)20ケーブル長(m)1入力AC100-240V、50Hz/60Hz適合機器Type-C充電端子搭載機器 / スマートフォン タブレット 携帯ゲーム機 ワイヤレスイヤホン 電子タバコ 小物家電など出力電流5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A
GBステン+UP PD1(W16X1
大阪魂¥11,734税込¥12,9071個4日以内出荷長さ(mm)15寸法a(mm)3.7寸法t(mm)1寸法S(mm)10寸法D1(mm)16寸法K(mm)4寸法m(mm)3ねじの呼びdM6
PD01(VIO17エコパッド
ヤンマー¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷メーカー第二純正品用途この商品はVIO15-2,VIO15-2A,VIO17,VIO17-1に適用される単品エコパッドです。(~2t)(締結用ナットを同梱しています)タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO15-2,VIO15-2A,VIO17,VIO17-1
プロパンボンベ用台車 PD-1
新富士バーナー¥31,980税込¥35,1781台当日出荷トラスコ品番851-3069材質アルミ質量(kg)4.3外形寸法(mm)970×470×540耐荷重(kg)10RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ外径(mm)210
スーパーライナー&台車セット(RE-7/台車PD-1)
新富士バーナー¥49,980税込¥54,9781セット4日以内出荷雑草の焼却、滅菌など農業用バーナーとして最適。強制混合機構:ノズルから噴出する高圧ガスの勢いで多量の空気(従来方式の約3から6倍)を引き込み、それを太い導管(従来方式の16倍)の中で完全に混合した後に燃焼させ、高温(1800度)、強力な集中炎を生み出した。電子着火方式:世界初の電子着火方式を採用 グリップ一体式スイッチにより、手元で安全にワンタッチ着火。作業性抜群:L-8(口径75mm)と同等の火力で、重さは3分の2 片手で楽々作業。熱、力のかかる部分から精密部品を全て排除:ノズル、ガスシールド面、空気孔などの精密部品を全て熱や力の加わらない手元に配置。力のかかる火口取付部分を太い導管(直径25mm)で支えることにより、過酷な作業にも耐える強力バーナーに。台車付きで移動しながらの作業もでき、完全燃焼しやすいプロパンガスなので作物に対しても安全。質量(kg)4.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×470×540使用燃料プロパンガス火炎の長さ(mm)750発熱量(kW[kcal/h])116.3(100000)RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ステップドリル TiNコート
(29件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(HSS4341)刃数2シャンク径(Φmm)6.35表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板・プラスチック・木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
脱酸素剤 バイタロン PD(自己反応型)
常盤産業(41件のレビュー)¥269~税込¥296~1パック(100個)ほか当日出荷仕様0.3~0.7(Aw)タイプ一般標準タイプ主な用途乾物類、乾燥肉、穀類、ナッツ類、米菓、お茶、のり、干椎茸など
六角軸スパイラルステップドリル TiNコート
(63件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(M2)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等六角軸シャンク径6.35
USBアダプター1ポートPD18W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。 スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。 充電端子をUSB Type-Cに統一 Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。 ※一部の製品はLightning端子でPDに対応 携帯に便利な90°可動の収納プラグ ※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。材質PCポート数1最大出力(W)18本体質量(g)約42定格入力電圧(V)100~240定格出力DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 自動制御本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×36×45ポートUSB Type-C×1(PD対応)
ステンレス パッドアイ
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋当日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。用途支柱や壁面の取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)
家庭用ミシン針
オルガン針(12件のレビュー)¥698税込¥7681セット(10本)当日出荷金色の家庭用ミシン針です。 家庭用針に超硬のチタン皮膜を付けることで驚異の耐摩耗性を実現しております。 特に硬い物を縫うときに針折れがしにくくなります。 曲がりにくく目飛びが少ない針です。 厚いものとか硬い生地で目飛びするとき等にお使い下さい。
木柄ドライバ クロス貫通タイプ
KTC(5件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷暖かみのある木質を生かした伝統的なドライバです。種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
ステップドリル TiNコート
(15件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(HSS4341)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
フットポンプ 高圧力 SG規格適合品
Meltec(大自工業)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷軽く踏むだけで空気が入る。 最高圧力:1000kPa 米式口金仕様 高圧力 頑丈なフレーム SG規格適合品付属品ノズル(バイク用、自動車用、自転車用(英式/仏式)、ボール用、ボート用、浮き輪用)材質スチールホース長さ(mm)530最大圧力(kPa)1000適合タイヤバルブ米式
樹脂製プッシュ式レジスター
バクマ工業(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷室内空間との一体感、薄型でコンパクトなデザインを追求。 PUSH部分を軽く押すだけの3段階風量調整タイプ。(全開・中開・小開) 操作部脱着式でお手入れ簡単。 全閉時は風の吹き込みを防ぐ高気密タイプ。仕様自然給気用/操作部脱着式材質樹脂取付壁面・天井面取付兼用型
ギン メッキトリーマPD=1
大阪魂¥26,954税込¥29,6491袋(300個)翌々日出荷長さ(mm)20寸法(mm)dk':9.8寸法S(mm)10寸法e(mm)11.5寸法K(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×T)16×1.6
替刃式鋸 プラマーソーD型
河部精密工業(KSK)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081丁当日出荷D型ハンドルです。 刃の角度変更可能です。用途塩ビパイプ、金属パイプ、鉄管、真鍮、石こうボード、木材などに。トラスコ品番171-1270種別プラマーソー材質刃:ベーナイト焼入鋼柄:アルミダイキャスト全長(mm)370摘要300mm18山刃付質量(g)210刃長(mm)250適合替刃/ナイフ品番PRD-18K
ウインドシールド(PD-01)
af(旭風防)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷ビジネスシーンでは、あらゆる天候のもとでも業務を遂行しなければなりません。快適な移動を約束する、このシリーズは各メーカーのビジネス車にフィットします。 af(アフ)シリーズ ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。 1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。 ※旭風防社製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。 ※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。主な適合車種スーパーカブ70(C70/デラックス)/90(HA02/デラックス) プレスハンドル/ヘッドライト丸型
普通紙FAX用インクリボンS-P4 3P
オーム電機(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381点当日出荷パナソニック、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです。3本入り。幅(mm)208色黒サイズA4タイプS-P4長さ(m)16.5適合機種メーカーパナソニック、NTT型番【純正品インクリボン】パナソニック:おたっくす/KX-FAN190、KX-FAN190W(2本入)、KX-FAN190V(5本入)、NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(11)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(14)
AC充電器 USB PD対応
サンワサプライ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷最大12台のスマートフォンやタブレットなどをまとめて充電できる、12ポートのUSB Type-C出力を備えたUSB充電器です。USB Type-C出力は最大20Wまでの出力に対応しているので、USB PD規格の充電に対応したiPhone、スマートフォンなどへの急速充電に対応します。各ポート毎に充電状態が確認できる充電表示LED付きです。ムダな待機電力をカットできる一括電源スイッチ付きです。電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。仕様USB PD:対応、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:あり、通電確認LED:ありセット内容本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)5~35電源本体内蔵型最大出力(W)合計144、USB PD:20定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレットなど※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。定格出力電圧(V)DC5/3A、DC9/2.22A(1ポート最大20W)、【複数ポート同時使用時】DC5/2.4A(C1、C2同時使用時1ポート最大)、DC5/2.4A(C3、C4同時使用時1ポート最大)、DC5/2.4A(C5、C6同時使用時1ポート最大)、DC5/2.4A(C7、C8同時使用時1ポート最大)、DC5/2.4A(C9、C10同時使用時1ポート最大)、DC5/2.4A(C11、C12同時使用時1ポート最大)出力端子USB Type-CUSBポート数12プラグ形状2P
マジックテープセット(弱粘着タイプ) 長さ5m
TRUSCO(4件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1巻ほか当日出荷裏面粘着剤付のループ・フックセットのマジックテープです。ワンタッチでOK。押さえるだけでしっかり締まり、軽く剥がせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカット出来ます。用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。材質ポリエステル長さ(m)5粘着剤合成ゴム系(弱粘着)粘着力弱粘着
DIN BOX フリータイプ
槌屋ヤック(4件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷オーディオ下のDINポケットの空きスペースを上手に有効利用できるフリーボックス。 オプションパーツ(別売)をいろいろ使って、DINポケットの空きスペースの用途が広がる。 ワイドDINタイプ等への取り付けは別途ブラケットが必要。
DPFクリーナー 18L DAIMARU
大丸テクノ¥29,980税込¥32,9781個(18L)当日出荷付属品凝集剤1個危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
(+)アプセットPD=1(鉄/生地)
大阪魂¥5,298~税込¥5,828~1箱(250個)4日以内出荷材質鉄(または標準)種類PD=1(W16×1.0組込)表面処理生地(または標準)頭部形状アプセットねじの呼びM6
180°回転コネクタPD100Wケーブル 1m
JTT¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷から5日以内出荷操作の邪魔になりにくいスイング式コネクタ採用のPD対応ケーブル コネクタが180°スイングするので、充電しながらのゲームなど、手元でコネクタが邪魔にならず操作に集中できます。 また、可動部が衝撃を逃がすため、断線やコネクタの破損の予防にもなります。 Power Deliveryによる最大100Wの急速充電に対応しています。 ケーブルアウターにはナイロンメッシュ、入力側コネクタにはアルミカバーを使用し、耐久性を高めています。 通電がわかるので、繋いだのに充電されていなかったという事故の予防になります。質量(g)約27ケーブル長(m)約1コネクタ形状Type-C入力端子Type-Cオス充電方式PD:100Wまで対応出力端子Type-Cオス(可動式)ケーブル種類ナイロンメッシュ適合用途充電及びデータ転送
CamPlus ライセンスキー発行コード
ホーザン¥58,980税込¥64,8781個当日出荷PCに接続することでCamPlusの拡張機能をご使用いただけます。用途CamPlus ライセンスキー用質量(g)8電源(V)DC4~5.25(USB)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×7×49コネクタUSB 1.1
竿止め金具(ホスクリーン専用部材)
GIKEN(川口技研)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷物干し竿のとび出しを防ぐ物干し竿止め金具です。 物干し竿が避難の妨げになってしまう場所や、避難ハッチおよび給湯設備周辺の空間を確保するための製品です。対応製品HD-45型、HDS-45型、HD-55型、HDS-55型、GP-45型、GP-55型、GPL-55型、RK-55型、HK‐55型、HKY-55型、HKL-65型、ZA-0445型、ZA-0645型、ZA-0745型、ZA-1145型材質【竿止めプレート】アルミ押出形材/【アーム固定プレート】アルマイト+塗装/【先端キャップ】AES樹脂/【高ナット・ネジ類】ステンレス色シルバーアズワン品番65-2493-79
データ用DVD-R CPRM対応
マクセル(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661パック(10枚)当日出荷CPRM対応DVD-Rでデジタル放送の記録・録画が可能。 高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。 外径118mmから内径21mmまでムラのない鮮やかな印刷が可能な「ひろびろ美白レーベル」採用。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。タイプデータ用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合CPRM対応対応
ソケットピン(PDシリーズ)
MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581袋(100個)当日出荷材質内部コンタクト/ベリリウム銅、ボディ/黄銅種類その他使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1表面処理(コンタクト部)金メッキ、(ボディ)スズメッキ接触抵抗(mΩ)10以下挿抜耐久100回以上
...