カテゴリ

  • 自動車純正部品(60)
  • バイク純正部品(41)
  • トラック純正部品(36)
  • 物流用品(21)
  • メカニカル部品(10)
  • 制御機器(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 厨房用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 機構部品(4)
  • 医療(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • テープ(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 測定用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)

「k507」の検索結果

244件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモスタットパッキン ミヤコ自動車

    サーモスタットパッキン

    ミヤコ自動車(87件のレビュー)
    ¥158税込¥174
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッド用パッキンです。
  • 観音扉型金網台車/SHタイプ/フットブレーキ付き仕様 NK507K-SH-ST エヌケーキャリーキャスター

    観音扉型金網台車/SHタイプ/フットブレーキ付き仕様 NK507K-SH-ST

    エヌケーキャリーキャスター
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    3日以内出荷
    観音扉型金網台車/SHタイプ/フットブレーキ付き仕様の台車です。 前側ハンドルを低くして金網高さに合わせたSHタイプで、ハンドルが邪魔にならず床下収納にも便利です。 扉は床面から左右に大きく開き、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。 開口時の扉は側面に並行するまで開きますので扉が邪魔になることもなく、必要に応じて着脱もできます。 特許取得商品です。床面に配慮した200mmグレーゴムB入りキャスターを使用しています。組立式。組立説明書在中。
    用途運搬保管業務全般ブレーキ有無ブレーキ付使用車輪(mm)200金網高さ(mm)520内寸法(縦×横)(mm)(金網)690×1130
  • ポリエチレン製規格袋 OK袋 オークラ

    ポリエチレン製規格袋 OK袋

    オークラ
    ¥249税込¥274
    1袋(100枚)
    当日出荷から翌日出荷
    国産のポリエチレン製規格袋です。強度、透明などに優れた汎用規格袋です。
    材質低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.05色無色透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • スラスト針状ころ軸受 INA

    スラスト針状ころ軸受

    INA(22件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シールド形状開放形荷重方向スラスト軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列
  • Xスタンパー 科目印 シヤチハタ

    Xスタンパー 科目印

    シヤチハタ
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)28.5×8.4×63.0質量(g)約5シリーズXスタンパーインク色黒書体明朝体印面サイズ(mm)4×21RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 袋止めクリップ120 ナカヤ化学産業

    袋止めクリップ120

    ナカヤ化学産業
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(40個)
    当日出荷
    お菓子や調味料の袋止めに簡単に使える袋の口をとめるクリップ。約10cm幅の袋が使用目安です。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)122×17×15耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20質量(g/個)10.8
  • つるしっこ (裏側視認可能タイプ) つくし工房

    つるしっこ (裏側視認可能タイプ)

    つくし工房
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしく又、透明生地の使用により、裏側からも視認できる。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
    材質ポリエチレン厚さ(mm)0.5寸法(mm)670×350タイプ裏面視認可取付方式吊り下げ
  • 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65難燃性UL94V-0色(カバー)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) オイルランタン パール金属

    キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) オイルランタン

    パール金属(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    オイル使用のランタン。 癒しの温かみのある灯り。 インテリアや防災非常用としても。
    材質【本体】鉄(銅メッキ) ホヤ/ガラス色ブロンズサイズ大質量(g)490適合容量(mL)300寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)17×14×30.5
  • アクリルプレート(サインプレート用) 光

    アクリルプレート(サインプレート用)

    光(1件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アクリル製、4辺面取りタイプの無地プレートです 標示用プレート テープ付きで簡単に取り付けできます。サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    仕様テープ付材質アクリル色白
  • 固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ2車50mm AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ2車50mm

    AIOULE(ふじわら)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    固定ブロック50mm2車のタテヨコ兼用タイプです。
    寸法L(mm)77寸法A(mm)80寸法F(mm)18寸法D(mm)15寸法E(mm)36寸法B(mm)100寸法C(mm)2寸法N(mm)52車径(mm)50寸法G(mm)13寸法K(mm)7
  • 関孫六 碧寿ST 小出刃105mm 貝印

    関孫六 碧寿ST 小出刃105mm

    貝印
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    欠品中
    ステンレス単層材: サビにくくメンテナンスがしやすい。耐熱性に優れた樹脂柄: 食器洗浄機や食器乾燥器に使用可。
    材質容器及び内部/ステンレススチール、樹脂部/ナイロン(耐熱温度90度)、網/18-8ステンレススチール寸法(mm)225×42×19
  • カギホック 日本紐釦貿易

    カギホック

    日本紐釦貿易(2件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1袋(5組)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質真ちゅう、ニッケルフリー鍍金
  • 折りたたみデスク YAMAZEN(山善)

    折りたたみデスク

    YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    当日出荷
    使いたいときだけ広げて使える折りたたみ式デスク。組立いらずの完成品。パソコン用、ミシン用、宿題用など用途多彩。天板は木目調、しかも傷や汚れがつきにくいPVC貼り。折りたたみ時は狭いところでも収納可。
    用途折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×710本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)70×50×71奥行(mm)500奥行き(cm)50(折りたたみ時:5)高さ(mm)710高さ(cm)71天板耐荷重(kg)約20質量(kg)6機能折りたたみ材質(フレーム)スチール(粉体塗装)材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)テーブルタイプ折りたたみデスク組立方法完成品折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×5×87折り畳み可否可
  • 関孫六 碧寿ST 刺身180mm 貝印

    関孫六 碧寿ST 刺身180mm

    貝印
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ステンレス単層材: サビにくくメンテナンスがしやすい。耐熱性に優れた樹脂柄: 食器洗浄機や食器乾燥器に使用可。
    材質外面 /ナイロン(耐熱温度100℃)、内面/ポリエチレン(耐熱温度100℃)寸法(mm)313×45×19
  • 碧寿 ステンレス 和包丁 刺身 (左用) 貝印

    碧寿 ステンレス 和包丁 刺身 (左用)

    貝印
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    研ぎ直しが可能で、切れ味にこだわりを持った本格的な刃付けを施している。柄の素材には衛生面に配慮し、継ぎ目がなく、耐水性に優れたプラスチック製ハンドルを使用
    材質本体/モリブデンバナジウム刃物鋼、ハンドル/POM(ポリオキシメチレン(ポリアセタール))ハンドル寸法(mm)346×32×19刃渡り(mm)210
  • 打腱器(バギンスキー氏)伸縮型 Spirit Medical

    打腱器(バギンスキー氏)伸縮型

    Spirit Medical
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    ヘッドは取り外すことなくタテ・ヨコの替えができます。
    材質(本体)真鍮、(ヘッド)黒ゴム全長(mm)(タテ)170~380、(ヨコ)160~370タイプバギンスキー氏ヘッド径(Φmm)46医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0011松吉医科器械コード24-4205-00医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ラバーインシュレーター KIJIMA(キジマ)

    ラバーインシュレーター

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スラストローラベアリング AZK IKO(日本トムソン)

    スラストローラベアリング AZK

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スラストローラベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 金網台車/両面開閉型金網付き エヌケーキャリーキャスター

    金網台車/両面開閉型金網付き

    エヌケーキャリーキャスター
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷
    金網は両面開閉型金網で長手方向のどちら側からでも機能的に積み降ろしが可能。 1/2開閉と全面着脱が簡単にできます。 安全性と耐久性のあるフットブレーキ付。
    用途運搬保管業務にブレーキ有無フットブレーキ有
  • セーフティスニーカー 5070 KITA(喜多)
    ブラック
    ホワイト
    レッド

    セーフティスニーカー 5070

    KITA(喜多)(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1足
    3日以内出荷
    ホールド力の高い3本マジックで足元をがっちり固定! シンプルなホワイトブラックの他に、人気のレッドもカラー展開! 靴底は全面屈曲屈強ソールで、グリップ力抜群! ホワイト色は、マーキング跡がつきにくい白色底を採用しています!
    形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革・ポリエステル材質(ソール)合成底標準質量(g/片足)約390(26cm)足幅3E材質(先芯)鋼先芯甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • プレス大型自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    プレス大型自在キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    K-500・K-520と組合せて使用できます。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)

    CKD
    ¥4,563~税込¥5,019~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • 観音扉型金網台車・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター

    観音扉型金網台車・フットブレーキなし

    エヌケーキャリーキャスター
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷
    大きな荷物や重い荷物・数の多い荷物等を効率よく運搬し、積み降ろし作業も楽にできる「観音型金網台車」です。扉側の荷台エッジ中央に「ノック穴」を設け、扉の先端には「ノックピン」を出して、ノック穴にノックピンを入れることで扉の強度を高めています。観音扉は床面から左右に側面まで大きく開きますので、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。扉の開口部は「落し込み式掛け金鍵を上下二段にして、扉のロックを堅牢にしています。手が触れやすい金網の上面は「逆U字型」形状にして、内側も外側も滑らか仕上げで、手に優しく、安心・安全性を重視した作りにしています。金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」で安心です。金網は工具なしで簡単に取り付けできます。(樹脂製ジョイント4個(白)付属。組立説明書在中。)。キャスターは台車のに台に取り付け済みです。
    積載荷重(kg)(均等)500使用キャスターΦ200mmグレーゴムベアリング入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)290荷台寸法(幅)(mm)760ハンドル高さ(mm)963金網高さ(mm)520金網内寸(mm)690×1130自重(kg)62.6荷台寸法(奥行)(mm)1210
  • かぽっとハンドルカバー レザーディンプル RE SS 槌屋ヤック

    かぽっとハンドルカバー レザーディンプル RE SS

    槌屋ヤック
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    約30秒で簡単取付
    用途レザー調とディンプル加工のコンビにレッドステッチ入りのスポーティーな小径ハンドル専用のハンドルカバーです。縫い目がないすっきり仕上げです。においが少なく装着しやすい素材[エラストマー]を採用しています。適合サイズ:ハンドル直径35cm色レッド適合サイズ(cm)35
  • NK壁つなぎ 信和(仮設機材)

    NK壁つなぎ

    信和(仮設機材)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本(2.05kg×10本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕上溶融亜鉛メッキ鋼板適合パイプ径(Φmm)Φ48.6/Φ42.7兼用
  • 上蓋付き金網台車・両面開閉型・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター

    上蓋付き金網台車・両面開閉型・フットブレーキなし

    エヌケーキャリーキャスター
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    4日以内出荷
    両面開閉型五面金網囲い
  • 重量用キャスター(ストッパー付き) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用キャスター(ストッパー付き)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。 ストッパー付きでは最大の荷重 ON・OFF操作ペダルはともに踏込み方式のため、使用方法が簡易
    用途重荷重用台車・大型機械材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)UMCナイロン(濃紺色)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • (BDGK-)グリル ブラケット(C) MAZDA(マツダ)

    (BDGK-)グリル ブラケット(C)

    MAZDA(マツダ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
  • 両面開閉型金網台車・SHタイプ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター

    両面開閉型金網台車・SHタイプ・フットブレーキなし

    エヌケーキャリーキャスター
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    金網は、長手方向の両面共、開閉ができ、どちら側からでも積み降ろし作業ができます。前側ハンドルの高さを金網の高さに合わせたSHタイプです。ハンドルが邪魔にならず、棚下収納に便利です。
    積載荷重(kg)(均等)500使用キャスターΦ200mmグレーゴムベアリング入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)290荷台寸法(幅)(mm)760ハンドル高さ(mm)前側:810、後側:963金網高さ(mm)520金網内寸(mm)690×1130自重(kg)57.8荷台寸法(奥行)(mm)1210
  • エンビカツタ- コイルバネ スーパーツール

    エンビカツタ- コイルバネ

    スーパーツール
    ¥319税込¥351
    1個
    5日以内出荷
  • 両面開閉型金網台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター

    両面開閉型金網台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなし

    エヌケーキャリーキャスター
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    3日以内出荷
    金網は、長手方向の両面共、開閉ができ、どちら側からでも積み降ろし作業ができます。大径Φ220mm空気入りタイヤ付き仕様。クッション性のある柔らかな走行感が特長です。
    ブレーキ有無無積載荷重(kg)(均等)300使用キャスター空気入りタイヤ付きベアリング入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)332荷台寸法(幅)(mm)760ハンドル高さ(mm)1005金網高さ(mm)520金網内寸(mm)690×1130キャスター径(Φmm)220自重(kg)65.3荷台寸法(奥行)(mm)1210騒音対策静音
  • 上蓋付き金網台車・観音扉型・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター

    上蓋付き金網台車・観音扉型・フットブレーキなし

    エヌケーキャリーキャスター
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    4日以内出荷
    「観音扉型金網」に上蓋を付けた五面金網囲いの 上蓋付き金網台車です。上蓋と扉部は同様にカギ掛けができ、セキュリティの高い台車です。上蓋金網は背面まで全開にでき、観音扉も側面まで大きく開きますので荷物の積み降ろし作業の邪魔になりません。
  • 観音扉型金網台車・フットブレーキ付き エヌケーキャリーキャスター

    観音扉型金網台車・フットブレーキ付き

    エヌケーキャリーキャスター
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    大きな荷物や重い荷物・数の多い荷物等を効率よく運搬し、積み降ろし作業も楽にできる「観音型金網台車」です。扉側の荷台エッジ中央に「ノック穴」を設け、扉の先端には「ノックピン」を出して、ノック穴にノックピンを入れることで扉の強度を高めています。安全性と耐久性、操作性に優れたフットブレーキです。観音扉は床面から左右に側面まで大きく開きますので、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。扉の開口部は「落し込み式掛け金鍵を上下二段にして、扉のロックを堅牢にしています。手が触れやすい金網の上面は「逆U字型」形状にして、内側も外側も滑らか仕上げで、手に優しく、安心・安全性を重視した作りにしています。金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」で安心です。金網は工具なしで簡単に取り付けできます。(樹脂製ジョイント4個(白)付属。組立説明書在中。)。キャスターは台車のに台に取り付け済みです。
    積載荷重(kg)(均等)500使用キャスターΦ200mmグレーゴムベアリング入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)290荷台寸法(幅)(mm)760ハンドル高さ(mm)963金網高さ(mm)520金網内寸(mm)690×1130自重(kg)62.6荷台寸法(奥行)(mm)1210
  • 折りたたみデスク YAMAZEN(山善)

    折りたたみデスク

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1台
    翌々日出荷
    使いたいときだけ広げて使える折りたたみ式デスク。 組立いらずの完成品。 パソコン用、ミシン用、宿題用など用途多彩。 天板は木目調、しかも傷や汚れがつきにくいPVC貼り。 折りたたみ時は狭いところでも収納可。
    用途折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。幅(mm)700本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×710奥行(mm)500高さ(mm)710天板耐荷重(kg)約20材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、スチール(粉体塗装)質量(kg)6色ナチュラルメイプル×アイボリー機能折りたたみ材質(天板)PVCテーブルタイプ折りたたみデスク組立方法完成品折りたたみ寸法(mm)700×50×870折り畳み可否可
  • Rosenberger BNCコネクタ ジャック Rosenberger

    Rosenberger BNCコネクタ ジャック

    Rosenberger
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 観音扉型金網台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター

    観音扉型金網台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなし

    エヌケーキャリーキャスター
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    3日以内出荷
    大径Φ220mm空気入りグレーゴムタイヤ付き。クッション性のある柔らかで静かな走行が特長です。観音扉は床面から左右に側面まで大きく開きますので、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。扉の開口部は「落し込み式掛け金鍵を上下二段にして、扉のロックを堅牢にしています。手が触れやすい金網の上面は「逆U字型」形状にして、内側も外側も滑らか仕上げで、手に優しく、安心・安全性を重視した作りにしています。金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」で安心です。金網は工具なしで簡単に取り付けできます。(樹脂製ジョイント4個(白)付属。組立説明書在中。)。キャスターは台車のに台に取り付け済みです。
    積載荷重(kg)(均等)300使用キャスター大径Φ220mm空気入り黒ゴムタイヤ付き(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)332荷台寸法(幅)(mm)760ハンドル高さ(mm)1005金網高さ(mm)520金網内寸(mm)690×1130自重(kg)65.3荷台寸法(奥行)(mm)1210
  • 観音扉型金網台車・SHタイプ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター

    観音扉型金網台車・SHタイプ・フットブレーキなし

    エヌケーキャリーキャスター
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    前側ハンドルの高さを金網の高さに合わせたSHタイプ。ハンドルが邪魔にならず、棚下収納に便利。観音扉は床面から左右に側面まで大きく開きますので、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。扉の開口部は「落し込み式掛け金鍵を上下二段にして、扉のロックを堅牢にしています。手が触れやすい金網の上面は「逆U字型」形状にして、内側も外側も滑らか仕上げで、手に優しく、安心・安全性を重視した作りにしています。金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」で安心です。金網は工具なしで簡単に取り付けできます。(樹脂製ジョイント4個(白)付属。組立説明書在中。)。キャスターは台車のに台に取り付け済みです。
    積載荷重(kg)(均等)500使用キャスターΦ200mmグレーゴムベアリング入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)290荷台寸法(幅)(mm)760ハンドル高さ(mm)前側:810、後側:963金網高さ(mm)520金網内寸(mm)690×1130自重(kg)57.8荷台寸法(奥行)(mm)1210
  • 3/8"DRx 7mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付) エスコ

    3/8"DRx 7mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)

    エスコ
    ¥2,240税込¥2,464
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)38.5対辺(mm)7.0差込角(inch)3/8"