シガーソケット カーチャージャー 最大合計出力57W 2ポート USB C×1 USB A×1 PD45W 車 充電器
USB Power Delivery規格に準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを1つと、USB-Aポートを1つ搭載し、スマートフォンなどを合計2台充電できる車載充電器です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートはノートパソコンなどを45Wまで高速充電が可能です。合計最大57Wで高速充電できます。
- その他
- おまかせ充電機能、LED付き
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約38
- コネクタ形状
- USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB-Aポート×1
- 定格入力電圧(V)
- DC12/24
- 対応機種
- USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(45W)の規格内で充電が可能な機器か最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器、または最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約37×64×37(突起部含まず)
- 発光色
- 赤・青
- 使用電源
- アクセサリーソケット
- 保証期間
- 1年間
- 使用地区
- 日本
- 定格出力電圧(V)
- USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9/12/15/20、USB-Aポート:5
- 定格出力電流
- USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:3A(5V/9V/12V/15時)、2.25A(20V時)、USB-Aポート:2.4A
- ソケット径(Φmm)
- 20.8~22.0(対応)
- 内容量
- 1個
カー用品 の新着商品
カテゴリ






















![デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品] デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359839-261113-02.jpg)


![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)

![RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359778-261113-02.jpg)




