カテゴリ

  • オフィス家具(709)
  • パソコン/周辺機器(534)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(164)
  • 制御機器(56)
  • 切削工具(53)
  • 自動車純正部品(28)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 機構部品(20)
  • バイク純正部品(19)
  • 自動車補修部品(19)
  • 物流用品(18)
  • 防災用品(15)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • カー用品(13)
  • 家電(11)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 測定用品(9)
  • 作業工具(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 建築金物(8)
  • 保管用品(7)
  • 電気材料(6)
  • マスク(6)
  • 自転車部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 電動工具(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • バイク部品(4)
  • 照明(4)
  • 住設機器(4)
  • 研磨材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 農業機械(4)
  • 溶接用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 作業服(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 梱包用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)

「pd4」の検索結果

関連キーワード
1,874件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CRANKCASE PD04E  11200MK5000HA ホンダCRANKCASE PD04E 11200MK5000HAホンダ
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷
CRANK CASE PD04E  11200MK5010HA ホンダCRANK CASE PD04E 11200MK5010HAホンダ
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷
PD04(VIO30-6エコパッド ヤンマーPD04(VIO30-6エコパッドヤンマー
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
メーカー第二純正品
用途この商品はVIO27-2,VIO27-3,VIO27-5,VIO27-5B,VIO30-1,VIO30-2,VIO30-3.VIO30-5,VIO30-5B,VIO30-6,VIO35-1,VIO35-2,VIO35-3,VIO35-5,VIO35-5B,VIO35-6B,B27-2B,B37-2B,B3U,B3-3,B3-3A,B3-5,B3-5B,B3-6,B3-6A,B30U,B40Uに適用される単品エコパッドです。(2t~3t)(締結用ナットを同梱しています)タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO27-2,VIO27-3,VIO27-5,VIO27-5B,VIO30-1,VIO30-2,VIO30-3.VIO30-5,VIO30-5B,VIO30-6,VIO35-1,VIO35-2,VIO35-3,VIO35-5,VIO35-5B,VIO35-6B,B27-2B,B37-2B,B3U,B3-3,B3-3A,B3-5,B3-5B,B3-6,B3-6A,B30U,B40U
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD4 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD4WURTH ELEKTRONIK
569税込626
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
パッドアイ 水本機械製作所パッドアイ水本機械製作所(15件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイRoHS指令(10物質対応)対応
【カット品】柔軟フッ素チューブ 4×6mm E-PD-4シリーズ 八興【カット品】柔軟フッ素チューブ 4×6mm E-PD-4シリーズ八興
589税込648
1本
7日以内出荷
柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
3M スリーエム スコッチ 修正テープ 微修正 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 修正テープ 微修正3M(スリーエム)(16件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
修正テープ微修正交換式の交換カートリッジです。
材質【カートリッジ】PS、POM、PP、NBRシリーズScotchエコマーク認定認定テープ長さ(m)10繰り返し・詰め替え対応
ステンレス パッドアイ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス パッドアイFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
材質ステンレス種類パッドアイ
ニップル PD 正和ニップル PD正和(11件のレビュー)
94税込103
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ニップル
ステンレス パッドアイ TRUSCOステンレス パッドアイTRUSCO(3件のレビュー)
909税込1,000
1袋(2個)
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
用途支柱や壁面の取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)
Φ30中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 4b 赤 A30PD04シリーズ マルヤス電業Φ30中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 4b 赤 A30PD04シリーズマルヤス電業
1,898税込2,088
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
木柄ドライバ クロス貫通タイプ KTC木柄ドライバ クロス貫通タイプKTC(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
暖かみのある木質を生かした伝統的なドライバです。
材質(グリップ)木製種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
ユニパックGP セイニチ(生産日本社)ユニパックGPセイニチ(生産日本社)(2件のレビュー)
449税込494
1パック(100枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
チャックの部分にガイドラインが付き、開けやすく使いやすい
マンガン乾電池 D 単3形 三菱電機マンガン乾電池 D 単3形三菱電機(3件のレビュー)
129税込142
1パック(4本)
当日出荷
タイプ単3形電圧(V)1.5本数4本RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟フッ素ホース(チューブタイプ) 八興柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)八興(7件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷から7日以内出荷
内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
色調透明使用圧力(MPa)0~0.6(at 20℃)0~0.2(at 80℃)材質内層/2フッ化系フッ素樹脂外層/ウレタン系エラストマータイプチューブタイプ使用温度範囲(℃)-20~80使用流体薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、香料・化学化粧品など。特性耐薬品
乾式直読水道メータ 柏原計器工業乾式直読水道メータ柏原計器工業(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
「安心」・「安全」な製品をお客様に提供する為に、国内で自社一貫生産された、高品質・高耐久性の計量機構を備えた水道メータです。新JIS規格に対応し国内で最も多く使われている水道メータです。
材質CAC804最高使用圧力(MPa)1最小目盛1L最高使用温度(℃)30取付姿勢水平適合流体計量範囲(Q3/Q1(R))100
磁器タイル用ドリル APD ベッセル磁器タイル用ドリル APDベッセル(2件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
専用設計された先端形状と材質により、磁器タイルなどの難しい被削材にも、滑らず確実に穴あけできる超耐久ドリルです。切削時に水を同時にお使いいただくことで、さらに耐久性が上がります。磁器タイル専用超硬チップを耐熱ロウ材で接合することでバツグンの耐久性を実現しました。ベッセル独自のクッションリングで、チャック内でのガタツキを抑制できます。先端部の喰いつき性能と合わせて、狙った場所へしっかりと穴あけできます。
用途浴室・キッチン、屋根、外壁などの穴あけ作業等に。被削材:磁器タイル、陶器タイル、瓦、スレート、ALC、石こうボードなど。適合機種充電・電動インパクトドライバー材質刃部:超硬チップ、シャンク部:クロムモリブデン鋼シャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットピン MAC8(マックエイト)ソケットピンMAC8(マックエイト)
2,498税込2,748特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から33日以内出荷
適合オスピン径を確認してから御使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
リベット スタンダード (アルミ・スチール) ポップリベット・ファスナーリベット スタンダード (アルミ・スチール)ポップリベット・ファスナー(14件のレビュー)
639税込703
1パック(100個)
当日出荷
材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
プラダン 450×300mm アイリスオーヤマプラダン 450×300mmアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(5枚)
当日出荷から11日以内出荷
【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】 衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。 用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。 (カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー) 移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。 紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。 また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。
用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。幅(mm)450厚さ(mm)4高さ(mm)300材質ポリプロピレン寸法(mm)約450×300×4関連資料プラダンサイズ比較画像(0.11MB)
トルトルクリーナー レイメイトルトルクリーナーレイメイ(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
1本でシールはがし・らくがき消し・のり落としの3つの機能広い面積もらくらく塗れる使いやすいペンタイプ布で拭き取るときれいに落とせます
用途シールはがし・のり落とし:はがしたいシールに塗って1~2分待つときれいにはがせます落書き消し:らくがきに塗ってティッシュペーパーや柔らかい布などで拭くときれいに落とせます成分ブチルカルビト-ル材質【容器】PE【キャップ・先栓】PP質量(g)36内容量(mL)20直径×高さ(mm)26×122パッケージブリスターパック
USB2.0ケーブル C-C PD対応 4m ブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル C-C PD対応 4m ブラックBUFFALO(バッファロー)
4,498税込4,948
1台
7日以内出荷
USB2.0Type-C to CPowerDelivery対応20V/5A対応
仕様●長さ:4m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Type-C オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):4mm●本体サイズ(W):4000mm●本体重量:237g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4431-20
墜落制止用器具(安全帯) L型D環止め(樹脂) タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) L型D環止め(樹脂)タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
50mm幅ベルト用 安全ロープ取り付け穴
適合50mm幅ベルト材質樹脂許容荷重(kg)3以下
透明エコダスター セキスイ透明エコダスターセキスイ(3件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から3日以内出荷
再生PETボトルを使った完全透明なエコマーク取得商品です。 軽くて割れにくく耐久性に優れています。 はっきりと中身が見えるので、不振な投入物もチェックでき安心です。
種類分別用フタの種類オープン式形状角型エコマーク認定認定色(本体)透明分別数1
ポリダスター(本体) セキスイポリダスター(本体)セキスイ
4,398税込4,838
1個
当日出荷
一般投棄、分別にシンプルなゴミ箱です。
材質ポリエチレンストーンフタの種類スイング式商品タイプ本体
磁器タイル用ドリル ベッセル磁器タイル用ドリルベッセル
769税込846
1本
当日出荷
片刃非対称の新設計刃で切削抵抗が減り切削スピードと耐久性がアップ。刃先を水で冷やせば、穴あけ回数アップ。クッションリングでサイズを色分け。
用途磁器タイル、瓦、陶器タイル、モルタル、ブロック、ALC、石膏ボードなどの穴あけ適合機種充電・電動インパクトドライバーシャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
PPDパッキン 阪上製作所PPDパッキン阪上製作所
389税込428
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質RN 729RoHS指令(10物質対応)対応
パッドアイ ステンレス AIOULE(ふじわら)パッドアイ ステンレスAIOULE(ふじわら)
469税込516
1個
当日出荷から4日以内出荷
狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利な連結金具です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイ
テーパーピンドリル(ストレートシャンク) EIKO(栄工舎)テーパーピンドリル(ストレートシャンク)EIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
1/50テーパー、右刃・右ネジレ
用途テーパーピン穴用ドリル材質コバルトハイス刃数2枚刃
水道メーター(ガス管金具付) 愛知時計電機水道メーター(ガス管金具付)愛知時計電機
78,980税込86,878
1台
当日出荷
接線流羽根車式水道メーター。 地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。 「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター! 【積算表示部が鮮明】 表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。 また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。 【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】 表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。 【凍結・ウォーターハンマーにも安心】 表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
種別接線流羽根車式(複箱型)表示100L以上はデジタル方式、10L、1Lはアナログ方式寸法W(mm)108材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最小目盛1L塗装色無塗装最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平適合流体圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時)型式承認番号L1031最高使用水温(℃)30使用流量(m3/D)10時間使用/30、24時間使用/50最大表示量(m3)99999.999使用最大流量(m3/h)10流量範囲(m3/h)0.100~0.160未満(器差±5%)、0.160~12.5(器差±2%)計量範囲(Q3/Q1(R))100使用流量(m3/月)420
ターピー スーパー土のう 萩原工業ターピー スーパー土のう萩原工業(8件のレビュー)
12,980税込14,278
1パック(200枚)
当日出荷
土塁専用の純国産土のうです。 ポリエチレン製のためしなやかで、大変扱いやすい製品です。 砂を入れると25kgとなることを示すブラックラインが標準で入っています。計量の手間無く、作業性に優れます。
用途土木工事での土塁。 河川工事などでの土塁。 建設・建築現場での土塁。
ノートパソコン 充電器 PD65W PPS対応 Type-C×2 USB A×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコムノートパソコン 充電器 PD65W PPS対応 Type-C×2 USB A×1 折りたたみプラグ 小型 軽量エレコム
5,998税込6,598
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-Aポートの合計3ポートを搭載し、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとWindowsなどのノートパソコンを3台同時充電できるUSB AC充電器です。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートの合計3ポートを搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。※USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。出力端子が3ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとWindowsなどのノートパソコンを3台同時充電できます。※2ポート以上同時出力時は合計最大65Wとなります。USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は45Wです。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - Lightningケーブルや、エレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブル等をご用意ください。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum使用温度範囲(℃)0~25適合規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2・USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時3.25、PPS出力3.3~16V時3、USB-Aポート:5V時2.4、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB Type-C2ポート:5V時3、9V時2.22、PPS出力3.3~11V時2、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB-Aポート:5V時2.4、USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V時1.5、USB -Aポート:5V時1.5、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB Type-C2ポート:5V時1.5、USB-Aポート:5V時1.5対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。幅W×厚さ×高さH(mm)約52×38×40.5定格入力電流(A)2保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65、PPS最大出力45、USB-Aポート最大出力12、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB Type-C2ポート最大出力20、PPS最大出力20、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A ポート:合計最大出力57、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB-Aポート最大出力12、USB Type-C2+USB-Aポート:合計最大出力15、USB Type-C2ポート最大出力7.5、USB-Aポート最大出力7.5、3ポート同時接続時:合計最大出力60、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB Type-C2ポート最大出力7.5、USB-Aポート最大出力7.5定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB-Aポート:5、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB Type-C2ポート:5/9、PPS出力3.3~11、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB-Aポート:5、USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5、USB-Aポート:5、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB Type-C2ポート:5、USB-Aポート:5プラグ形状90度スイング構造
部品 京セラ部品京セラ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
マウスパッド(再生PETタイプ) コクヨマウスパッド(再生PETタイプ)コクヨ(2件のレビュー)
659税込725
1枚
当日出荷
材質表面:R-PET(エンボス印刷加工)、裏面:R-PET(滑り止め加工)紙質再生材配合率/本体:R-PET100%(表面加工・裏面加工除く)外寸法・幅(mm)150外寸法・高さ(mm)0.5グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)180
柔軟フッ素ホース(チューブタイプ) 八興柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)八興
9,598税込10,558
1巻(20m)
当日出荷から翌々日出荷
積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れ作業性が向上します。 内層のフッ素樹脂は無毒であり、食品衛生法 厚生労働省告示第201号に適合します。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用。全長(m)20使用圧力(MPa)0~0.6材質フッ素使用温度範囲-20~80℃適合流体トルエン、メチルアルコール、キシレン特性インク供給、薬液移送、薬品移送、食品移送、内視鏡の鉗子、薬液・純水移送、クリーンルームの工アー配管、飲料、油、ガソリン
襖フランス取手 ACE(エース)襖フランス取手ACE(エース)
179税込197
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途襖用のフランス取手です。材質仕様(付属ビス)2本取手取手
4t 2段式オイルジャッキ マサダ製作所4t 2段式オイルジャッキマサダ製作所
28,980税込31,878
1台
当日出荷
ハイストロークジャッキ。多段式油圧ジャッキ。 低床トラック、4輪駆動車等のジャッキアップに活用され、低い位置からハイストロークで使用できます。 低い位置から高い位置まで幅広く使用できるジャッキです。
チリ出し引き手 ACE(エース)チリ出し引き手ACE(エース)
219税込241
1パック(2個)
当日出荷
用途室内、玄関、家具等のあらゆる一般引戸に使用。材質ステンレスSUS304種類引手仕上ヘアーライン
ペダル用ロックブッシュ戻し工具 SHIMANO(シマノ)ペダル用ロックブッシュ戻し工具SHIMANO(シマノ)(23件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
シマノのペダルシャフトを抜くときに使用します。
純正品番Y42A09000
ミニタイプ ブランチティー PISCO(ピスコ)ミニタイプ ブランチティーPISCO(ピスコ)
309税込340
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ブランチティー使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ
関連キーワード
...