タワー型USBタップPD40WELPA3日以内出荷
PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線。USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できます。過電流を検知するとブレーカーが作動し、自動で電源が切れます。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。
仕様合計:1400Wまで色ブラック使用温度範囲(℃)-10~40ポート数Type-A 2ポート/Type-C 2ポート定格【AC差込口】AC100V14A、【USBポート】Type-A1:DC5V 3.0A 15W Max Type-A2:DC5V 3.0A 15W Max Type-C1:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max Type-C2:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max Type-A1+C1:DC5V 3.0A 15W Max Type-A2+C2:DC5V 3.0A 15W Maxコード長さ(m)2口数12個口使用場所屋内専用・国内専用