535件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切れ味が長持ちする、高硬度に熱処理したステンレス刃物鋼です。 チタンセラミックコーティングは3倍の防錆効果と4倍の表面硬度UPで、切れ味も長持ちします。(メーカー比) ハンドル中心部のピンオンリール取り付け穴は、ハサミの使用時にケーブルが邪魔になりにくいです。 グローブをした手でも使いやすい大き目なハンドルです。 結び目など細かな場所も切ることができるシャープな先端です。 カーブ形状の刃は常に最適な交差角を保ちPEラインを逃さず切れ、ラインの切れ口が綺麗でほつれ難いです。 <キャップの特徴> 激しい動きにも、ハサミが落下しづらい強度の脱着設定になっています。 キャップに3か所貫通部分を設けてありますので、吊り下げや本体との結束に役立ちます。 刃物のまち関市で約40年に渡ってハサミの研究開発を行ってきたハサミの匠が長年のノウハウを生かした製品となっており、一度使えば切れ味の違いを実感していただけます。
全長(mm)約105 材質(キャップ)PP樹脂 材質(刃)ステンレス合金鋼 材質(ハンドル)ABS樹脂
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス合金鋼ブレードにチタンコーティングを施すことにより表面硬度がHv2000~2400で耐摩耗性に優れ通常の倍以上(メーカー比)の切れ味が持続し、錆にも約3倍強くなっております。 PEラインをカットするために計算された最適な厚みと角度にすることにより、ほつれ易い断面も綺麗な切り口になります。 刃物のまち関市で約40年に渡ってハサミの研究開発を行ってきたハサミの匠が長年のノウハウを生かした製品となっており、一度使えば切れ味の違いを実感していただけます。
全長(mm)約125 材質(刃)ステンレス合金鋼 材質(ハンドル)PP樹脂
1本
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スミス(SMITH LTD.)PEシザースギザツキ
用途テンションの掛かっていないPEも簡単に切れるギザ付きのハサミです。 長さ(mm)92
1個
639 税込703
6日以内出荷

PEラインを切るのに最適な角度を保つベルヌーイカーブ 糸が逃げにくいギザ刃加工 ステンレスより3倍錆に強いチタンコーティング(メーカー比) 極太ラインもスパッと切れる丸穴カッター ピンオンリールなどと結束できるハンドル後端のホール 手袋をしたままでも使いやすい大型のハンドル 人差し指を外に出して作業すると安定するリングガイド 柔らかいハンドルで手が痛くなりにくく、紫外線にも強い 刃物のまち関市で約40年に渡ってハサミの研究開発を行ってきたハサミの匠が長年のノウハウを生かした製品となっており一度使えば切れ味の違いを実感していただけます。
全長(mm)約120 材質(刃)高硬度刃物用ステンレス鋼 材質(ハンドル)耐UVエラストマー樹脂
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手袋を装着したまま使えるビッグホールグリップ!
用途*PEラインも楽に切れる抜群の切れ味 *持ち運びに便利なコンパクトサイズ *TIはキズに強く耐久性に優れたチタンコーティング仕様 *サビに強いステンレス製 全長(mm)約100 質量(g)約24
1個
879 税込967
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケブラー繊維の切断専用はさみ。その他素材(光ファイバーのコア・一次被覆・二次被覆・外部コーティング層含む)の切断には推奨しません。刃には非常に細かい溝が刻まれており、細い繊維を確実に捕らえて綺麗に切断します。精密にリベット留めされたジョイント部は摩擦を最小限に抑え、細いアラミド繊維をスムーズに切断することができます。ハンドルは握りやすいデザインの耐衝撃プラスチック製。刃はクロームバナジウム電気鋼製、オイル焼き入れ焼き戻し処理、ハードクロームメッキ仕上げ。
全長(mm)160 トラスコ品番446-9542 質量(g)85
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

アラミド繊維(ケブラー)の切断に最適です。ナイロン繊維、布地、フィルム、釣糸、ビニールロープ、紐などの切断もできます。 細かなギザ刃が素材を逃さずしっかりカットできます。刃先は高周波焼入れ処理済です。グリップはすべりにくいエアラストマー樹脂製です。
用途光ファインバーコード内のケブラー被覆の切断など。 材質(グリップ)エラストマー樹脂 硬度HRC(刃部)60-62、(刃先)HV1200 材質(刃)モリブデン・バナジウム鋼
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ハサミ 万能 ギザ刃 フィットカットカーブ 針金切 ケース付 左右対称 PLUS(プラス)[文具] 動画あり
1本で多用途に対応、金属も切れる万能タイプのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約30°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。最も力を入れやすい新理論「36mmワイドグリップ」! 。刃先まで力を込めやすいグリップの幅を徹底計測し男女共に最も力を入れやすい、36mmのワイドグリップを採用しました。新方式の「針金切」で、Φ2.5mmのアルミ線も軽くキレイに切断! 刃を開いて重ねた穴に針金を通してグリップを握ると、針が滑らずスパっと切断できます。すべらず切れる板厚刃×ギザ刃! 厚物や丸い物もすべらずしっかり切ることができます。便利な「ねじ開け機能」つき! ペットボトルのキャップなどを簡単に開けることができます。グリップ部分がやわらかい素材なので力を入れても長時間使っても、手が疲れにくく、指が痛くなりません。表裏どちらからでもはめられるキャップ付で、安全に保管できます。
用途【切れるもの】。●刃部分…アルミ板(厚さ0.6mm以下)・銅板(厚さ0.5mm以下)・トタン板、ブリキ板(厚さ0.3mm以下)・ステンレス板(厚さ0.2mm以下)・ゴム板(厚さ7mm以下)・革(厚さ2mm以下)・軟質プラスチック(厚さ2mm以下)・硬質プラスチック(厚さ1.2mm以下)。●針金切部分…アルミ針金(Φ2.5mm以下)・銅針金(Φ1.6mm以下)・亜鉛メッキ鉄針金(Φ1.2mm以下) 全長(mm)178 刃渡り(mm)48 付属品キャップ 材質グリップ:PE、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM 板厚(mm)2.8 刃部加工カーブ刃
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途*PEラインを楽々カットできるギザ刃仕様 *細仕掛作りに最適な先細タイプ *サビに強いステンレス製
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

強力万能はさみ コンパクト モノタロウ 動画あり
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。 全長(mm)205(先端キャップ除く) 材質ステンレス鋼(420J2) 質量(g)142 切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

PRO:TRUST(プロトラスト)ウェルカットシザースPE
*PEラインや太いハリスもスパッと切れるギザ刃仕様
用途よく切れる!錆びにくい!握りやすい!あらゆる釣りに最適なPEハサミ。錆に強くブラックチタンコーティング、握りやすく指が痛くなりにくい大口径ソフトグリップ。 サイズ(cm)12
1個
899 税込989
6日以内出荷

鉄腕ハサミGT エンジニア 動画あり
4つの刃(ストレート刃・ギザ刃・ワイヤーカッター・ダンボールオープナー)で特殊な素材も逃さずカットできます。グリップを閉じた時に指を詰めることがないように、ガードが取り付けられています。(PAT.)。多様な素材をザクザク切断できるギザ刃で高硬度の特殊極細繊維にも対応します。グリップの外側からもしっかりと握り込めるようにグリップにスリットを入れています。デザイン的なアクセントにもなっているS字ラインは、握力を刃先に無駄なく伝えます。落下防止のストラップを取り付けられるストラップホール付です。ブレードを保護するための保護キャップ付です。刃が濡れたまま収納しても水が溜まらないようにスリットがあり、通気性にも優れています。
用途工房や現場でのプロユースから、アウトドア、DIY、キッチンワーク等の切断作業に便利です。 全長(mm)160 刃長(mm)56±3 仕様S字形状、換気・水抜き用スリット、滑り止め、フィンガーガード 質量(g)120 全幅(mm)83 切断能力(mm)マイクロセレーション(トラロープ:Φ10、綿被覆コード:Φ8、ベルト・革製品:厚み4、純アルミ板:厚み0.5、キャプタイヤ:Φ9、枝:Φ5、CD・カード:厚み1.2)、ワイヤーカッター(銅線:Φ1.6/#16、針金:Φ1.2/#18)(参考値) 材質(グリップ)PBT 刃厚(mm)3 材質(キャップ)PBT 材質(センターピン)SUS303 材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)105 刃長(mm)18 トラスコ品番474-2591 材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420 J2)、ハンドル:ABS樹脂 質量(g)13
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

PROX(プロックス)PEラインハサミ
ステンレス製のPEが切れる小型ハサミ。鋭い切れ味と耐久性に優れたステンレス製のPEラインハサミ。切断時にPEラインが逃げにくいギザ刃仕様。細糸を使用した繊細な仕掛け作りに最適。ストレスなくPEラインをカットできる極細刃先のPEラインです。・全長:105mm。・自重:約15g。・素材:ステンレス
1個
599 税込659
9日以内出荷

鉄腕ハサミMP エンジニア 動画あり
電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材まで、さまざまな素材に対応します。電工用からクラフト、ホビーまで幅広くお使いいただけます。
寸法(mm)175×90 材質(グリップ)ABS 全長(mm)175 質量(g)75 切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、カーペット 切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下 刃厚(mm)2.5 機能フィンガーガード 切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)軸芯1以下 材質(刃)刃物用特殊ステンレス 切断能力(mm2)VCT1×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェット機構により片手でラクラク切断。替刃式
適合パイプ外径(Φmm)~42 質量(kg)0.5 適合パイプ呼び径~30 適合替刃PECE30
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

ラチェット機構により片手でラクラク切断。替刃式
適合パイプ外径(Φmm)~63 質量(kg)0.9 適合パイプ呼び径~50 適合替刃PECE50
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷


特殊な素材も簡単にカットします。小さなギザ刃と大きなU形刃で対象物を逃がさずキレイにカットします。
用途銅板・銅線の切断に。 全長(mm)170 刃長(mm)55 トラスコ品番274-1831 材質ステンレス製(SUS6A) 質量(g)58 ギザノコ刃切断能力ナイロン・ケブラー繊維:各種編祖線・平編銅線:各種アルミ板・銅線:0.5mm以下プラ板・ペット素材:1.0mm以下 U形ノコ刃切断能力銅線:1.5mmΦ以下キャブタイヤ:各種線芯コード:各種線被覆コード:各種 硬度HRC54±2 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

PEラインもスパッと切れる。ビックリングでグローブ着用時でも使いやすい。 。ステンレス素材でさびにくく、より高強度で錆に強いチタンコーティング使用。
材質ステンレス 自重(g)30
1個
899 税込989
7日以内出荷

ひも付きですので、物干し竿に取り付けて使用できます。
用途物干しの固定に 材質本体:ポリプロピレン、ひも:ポリエチレン、バネ:鋼線 寸法(mm)約60×12×32 質量(g)約58.9(1パック) 入数(個)12
1袋(12個)
119 税込131
当日出荷

鉄腕ハサミDP エンジニア 動画あり
電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材までさまざまな素材に対応します。刃の形状を改良し、切れ味を維持しつつ耐久性をアップさせています。手にやさしいソフトハンドルです。
寸法(mm)(本体)210×98(カバー)100×30 材質(グリップ)ABS・エラストマー 全長(mm)210 質量(g)136 切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、編組織 切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下 刃厚(mm)3 機能フィンガーガード、パワーフィン 切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)5C/軸芯1以下 材質(刃)刃物用特殊ステンレス 切断能力(mm2)VCT2×4
1本
1,898 税込2,088
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PEラインもスパッと切れる。ビックリングでグローブ着用時でも使いやすい。 。ステンレス素材でさびにくい
材質ステンレス 自重(g)30
1個
669 税込736
7日以内出荷

PRO:TRUST(プロトラスト)メガネハサミⅡ
PEラインも切れるギザ刃 ナスカン・スパイラルロープ付き
用途折りたたみ式で安全・コンパクトに。 寸法(cm)10.5
1個
829 税込912
6日以内出荷

LION (ライオン事務器)ステンレスはさみ
エコ商品
刃渡り(mm)73 材質ステンレス製、ポリエチレン樹脂製指リング付(取り外し分別廃棄可能) 全長(mm)155 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)155×61 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1丁
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。 独自の構造により金属板も反り上げず、思いのままに切断できます。
用途日曜大工/ステンレス板、鉄板、銅板等の金属板・段ボール・プラスチックの切断 車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工 工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処分 全長(mm)250 材質炭素鋼 切断能力(mm)(トタン板)0.5、(ガルバリウム板)0.5、(銅板)0.5、(真鍮板)0.5、(アルミ板)1.0、(ステンレス板)0.3、(プラスチック板)1.0
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

セラミック製のため永く切れ、軽くて錆びません。摩耗耐久にも優れており、末永く切れ味が続きます。(ステンレスの50倍)耐薬品性、非磁性に優れています。抗菌仕様。硬い物は切らないで下さい。セラミックの刃の特徴:サビない、軽い、切れ味が良い。従来品のはさみとは全く異なる素材で、いろいろな物がスパっと気味が違います。セラミックに銀を含有させる事により、抗菌効果を発揮致します。(SIAA取得 ISO022196)使用中発生する雑菌を減滅させる効果があります。日本製。
用途食材袋切り、花の芽切り、包帯など雑菌を嫌うものから、文具、釣りPEライン、ケブラー生地など
1本
2,080 税込2,288
翌日出荷

X-sell(エクセル)BB-740 ラインハサミ
PEラインを逃さずカットできるギザギザ形状の刀面。 。ステンレス製で錆び・汚れに強くお手入れ簡単
材質ステンレス 自重(g)20
1個
569 税込626
7日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)電工ハサミ
厚紙や薄いプラスチック、アルミ、真鍮、銅のフィルムを切断することができます。焼き入れ処理が施された刃は精密に研磨されています。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。スクリュージョイントは調節可能です。刃の材質はステンレス。刃はオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃部分に付けられた繊細なギザ刃加工が、アラミド繊維を逃がさずカットします。刃先保護キャップ付。
全長(mm)165 質量(g)61 刃長(mm)40 材質(刃)高級ステンレス刃物鋼(AUS-6M)、ポリエチレン樹脂
1本
3,500 税込3,850
翌日出荷

三好キカイPE400
フレームを分解せずにはさみ込み(後付け可)
仕様- サイズ31×25×16
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

三好キカイPE402
フレームを分解せずにはさみ込み(後付け可)
仕様- サイズ25×24×16
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

三好キカイPE420
ガイドパイプのはさみ込み(後付け可)
仕様- サイズ26.5×24×16
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

用途錆びにも強いステンレス製。PEラインも切れる、コンパクトで便利なハサミ。 ライム 寸法(cm)10.4
1個
379 税込417
6日以内出荷

四角い粒で、まっすぐ手で切ることができます。 簡単に、気軽に、キレイに、大切なものを包みたい。 楽しく、スパスパ梱包しましょう。 手切れを可能にした四角形の美しいプチプチです。 まっすぐ手で切れるので、ハサミが不要です。 耐水性、耐薬品性に強いポリエチレン素材です。 木や金属と違い、害虫やカビ、腐食、錆びなどの心配がありません。 資源を守るため、リサイクルできる素材で作られています。 完全燃焼した場合、有害ガス(塩化水素・ダイオキシン)を発生しません。
1本ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)電工ハサミ
厚紙や薄いプラスチック、アルミ、真鍮、銅のフィルムを切断することができます。焼き入れ処理が施された刃は精密に研磨されています。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。スクリュージョイントは調節可能です。刃の材質は外科用鋼ステンレスで空気焼き入れ処理済み。
全長(mm)190 質量(g)116 ハンドル耐衝撃性プラスチックコーティング 仕上ヘッド研磨
1丁
4,198 税込4,618
3日以内出荷

ソフトなグリップは握りやすく快適に作業できます。
材質スチール(焼き戻し処理済) 刃:焼き入れ鋼 切断能力(Φmm)1.2
1丁
9,898 税込10,888
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

11機能付の万能タイプのリサイクル鋏です。 業界初の多機能に加え、低コスト・保護キャップ付です。
用途内フタはずし、リングはずし、フィルムはがし、牛乳パック切り、PET切り、シールはがし、缶わけ、ガス抜き、キャップはすし 全長(mm)約165 仕様テープがつきにくいディンプル加工、弱磁力付、ハンドル分別可能 質量(g)75 材質(キャップ)PP 材質(刃)ステンレス 材質(ハンドル)ABS
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ドイツ生まれ日本育ちの実用性。2枚の刃にアール刃を採用することにより、刃先部でも軽い力で切れます。焼入硬度HRC60以上で電気コードやアタン板がスムーズに切れます。かしめ部はスプリングワッシャー入りでがたつきません。
材質刃部:炭素鋼(黒色酸化被膜処理)/柄部:ポリエチレン樹脂 幅(mm)49 厚さ(mm)18 全長(mm)205 ハンドル:黄 質量(g)145 アズワン品番64-9286-67 TKG品番9-0585-2601
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

細かな作業に適したスリムタイプのキッチンばさみ。持ち運びや収納に便利なキャップ付きです。細かいギザ刃ですべりにくく、食材をしっかり捉えます。着脱式で洗いやすく衛生的。手軽に使えるコンパクトサイズ。キャップ付きなので外食時にも使用可。小ネギ、のりなど小さめの食材のカット、肉の筋切りや余分な脂身のカットなどの、細かい作業にも最適。キャップは、洗いやすく水切れが良い穴あきタイプです。フィットして手当たりがやさしいハンドル。食事の切り分け(離乳食、幼児食、シニア)にも。
寸法(mm)185×78×13 質量(g)74 材質刃体/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ポリエチレン・合成ゴム、キャップ/ポリプロピレン 耐熱温度(℃)100
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷