カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(39)
- 制御機器(38)
- 自動車純正部品(34)
- 自動車補修部品(20)
- 電気材料(12)
- スプレー・オイル・グリス(11)
- 科学研究・開発用品(11)
- 事務用品(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 手袋(8)
- トラック純正部品(7)
- パソコン/周辺機器(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 学童・教育用品(4)
- バイク部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 物流用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業機械(2)
- 電動工具(2)
- バイク純正部品(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- オンダ製作所(35)
- MAZDA(マツダ)(34)
- フエニックス・コンタクト(14)
- NOKクリューバー(11)
- 住友電気工業(Optigate(R))(11)
- エスコ(8)
- SHOWA(ショーワグローブ)(7)
- ADVANTEC(7)
- 三菱ふそう(7)
- テイルウォーク(5)
- トンボ鉛筆(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4)
- ATEN(4)
- 渡辺電機工業(4)
- オーケー器材(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- KSフィルター(3)
- ホーリック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pe-01a」の検索結果

消しゴム モノ
トンボ鉛筆(38件のレビュー)¥53税込¥581個当日出荷巻紙に古紙を配合しています。用途事務製図用材質消しゴム:PVC樹脂、スリーブ:再生紙色ホワイトシリーズMONO(モノ)入数1個グリーン購入法適合![MONO消しゴム [ブラック] トンボ鉛筆](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09306876-210531-02.jpg)
MONO消しゴム [ブラック]
トンボ鉛筆(15件のレビュー)¥55税込¥611個当日出荷定番のMONO消しゴムにブラックタイプが登場です。消しゴムの汚れが目立たずきれいに使え、紙面上の消しクズが見やすいため片付けが簡単です。定番の白いMONO消しゴムと同配合の消しゴム。強力な消字性能や消し心地はそのままです。MONO消しゴムのデザインイメージをそのままに、光沢のある銀色インキを使用して高級感をプラスしました。用途事務・製図用材質PVC色ブラックシリーズMONO(モノ)入数1個グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
消しゴム モノボックス 01A
トンボ鉛筆(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(18個)当日出荷優れた消字性能と消し心地で、鉛筆・シャープペンの筆記線をきれいに消去できます。MONO消しゴム(PE-01A) 18コ入り。引き出し式の紙箱入り用途事務・学習用色ホワイトシリーズMONO(モノ)アズワン品番65-0422-13入数18個
ラジエターキャップ
(132件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(394件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷から翌々日出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
オイルフィルター
東洋エレメント(21件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷から8日以内出荷自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
標準DINレール端子 スプリングクランプ ST 2.5-PEシリーズ 52A 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥5,098税込¥5,6081袋(5個)7日以内出荷KEMA 00ATEX2052 U。II 2 G D Ex e II。ケーブル断面積は、硬質導体を使用したケーブルを示します。ST 4-FSI/C DIN レール 端子台 - Phoenix Contact。Phoenix Contact の ST 4-FSI / C シリーズは、C タイプヒューズを備えた DIN レールスプリングケージ端子台です。この DIN レールヒューズ付き端子台シリーズは、スプリングケージ技術によりワイヤとしっかり接続し、簡単に設置できます。ワイヤを押し込むだけです。この端子台のヒューズは平型ヒューズで、保護レベルの向上に役立ちます。DINレールNS 35/7.5とNS 35/15は、ST 4-FSI/Cシリーズの端子台に対応しており、端子台の公称電流は30A、公称電圧は400Vです。 これらのヒューズ付き端子台のハウジングは耐久性のあるポリアミド材製、コンタクトは銅にメッキを施したものです。これらのデバイスは 28 ~ 10 AWG に対応し、断面積は 0.08 mm 2 ~ 6 mm 2 です。特長:。ヒューズ付きで保護性能が向上 ST 4-FSI/C ヒューズ端子台は、ISO/DIS 8820/DIN 72581-3に準拠した平型ヒューズ、またはヒューズエレメントとしてTCP ../DC32V サーマルミニチュアサーキットブレーカーを搭載可能 ヒューズが切れたことを簡単に示すLED付きタイプ NS 35/7.5 と NS35/15 DIN レールに適合 動作温度範囲:-60 → 85℃ スプリング式ヒューズ端子は、ヒューズホルダーと電位分布の機能動作を採用 。用途:。鉄道用途向けにテスト済み。Complete Line製品:仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:ST 2.5-PE●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 → 4mm2●定格電圧:800 V●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+110℃●モデル番号:ST 2,5-PE●コード番号:388-4609アズワン品番65-7773-53
MS-8A/B用 #1-2 パッキン(ポリエチレン)
扶桑精機¥59税込¥651個翌々日出荷MS-8A/B用、交換部品です。適合本体機種:EMI-AT-S40トラスコ品番138-6081材質BSクローム
ラジエーター 国産乗用車用
CoolingDoor(58件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から翌日出荷長年にわたる販売経験と実績を積み上げてラジエーター販売で国内年間数万件の販売実績がある「coolingdoor」。数ある海外メーカーの中から、世界的にも販売実績があり、生産設備・品質管理・在庫管理等の管理が優れている工場で生産された一品です。また保証も18か月と長期保証で安心。安さだけでなく、品質・安全を重視される方にも安心してご利用いただけます。用途乗用車の補修用保証期間18か月
ツインパワーマグネットオイルフィルター
PIAA(35件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷画期的な「2連濾紙」+マグネットリング採用によりエンジン効率をUP。 2連濾紙+超大型マグネット、磁石の力で鉄粉を取る。 【2連濾紙】サブエレメント&メインエレメント。オイルの流量に対応した適正濾紙配分を実現。 独自設計の高性能タイプ(10ミクロン)濾紙とスタンダードタイプ(20ミクロン)濾紙とのコンビネーション2段構造によりろ過性能を極限まで追求し、可能な限り圧力損失提言を実現。ライフサイクルを確保。 【大口径エントランスホール】パワーエントランスホール。オイルエントランス穴の形状を拡大。 開口率を高め圧力損失を低減しオイル流量を確保。 【マグネットリングプレート】張大型マグネットリング。100ミリテスラ(1000ガウス)の強力パワーでオイルフィルター内に流れ込む鉄粉を強力吸着。 インナーチューブの外側で鉄粉を事前に吸着することで2連濾紙への負担を軽減。
ペアコイル
リホマ¥29,980~税込¥32,978~1巻(20m)当日出荷から4日以内出荷難燃性保温材が、火災による延焼を遅らせます。銅管はりん脱酸銅継目無し管を使用していますので、溶接継目部分がなくこの部分から腐食する心配がありません。なまし銅管を使用しているため、容易に曲げて施工できます。1m毎に残量表示をしているので、残りメーター数がすぐにわかります。用途エアコンの本体と室外機の配管に使用します。仕様●JCDA 0009:難燃性適合品●UL94 HBF 相当の難燃性保温材使用●JIS H3300 C1220T-O材質●内層材:高融点系低密度ポリエチレン(耐熱120℃)JIS A9511(A-PE-C-2)準拠品●外層材:低密度ポリエチレン JIS A9511(PE-C-P1)準拠品●表皮:ポリエチレンフィルム エンボス加工品長さ(m)20![プラネタリウムクラフトキット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63078916-241211-02.jpg)
プラネタリウムクラフトキット
アーテック[学校教材・教育玩具](8件のレビュー)¥1,000税込¥1,1001個当日出荷手作りプラネタリウムで星空観察。ピンホール型プラネタリウムの組立キットです。季節や時間ごとの星空の移り変わりが学習できます。 様々な緯度で見られる星空を映し出すことができます。材質:紙,PP,PE,銅。サイズ:完成サイズ/170×180×300mm。セット内容:本体台紙×1、土台台紙右パーツ×1、土台台紙左パーツ×1、土台長方形パーツ×1、長方形星座台紙 A×1、長方形星座台紙 B×1、目盛付円ばん×1、円形星座台紙 A×1、円形星座台紙 B×1、電池ボックス×1、豆電球(ソケット付)×1、プラスチックリング×4、工作ボンド×1、丸棒×1、紙管(細)×1、紙管(太)×1用途科学をテーマにしたペーパークラフト工作に。理科学習の導入やワークショップに。
SYNTHESO HT 460
NOKクリューバー¥63,980税込¥70,3781缶(20kg)当日出荷から65日以内出荷耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。タイプ標準品使用温度範囲(℃)-35~150適合範囲ギヤ粘度460基油グリコール油動粘度(mm2/s)460(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
フォルテックスニトリルパーム手袋
SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381双当日出荷EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。色グレー入数(双)1機能耐切創、伸縮性、タッチパネル操作可能、耐油性・耐摩耗性材質(繊維部)ポリエチレンナイロンその他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)ゲージ数18
WJ35型 銅管変換アダプター
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷銅管と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651最高許容圧力(MPa)1.75
フォルテックスウレタンパーム手袋
SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。色グレー入数(双)1機能耐切創、伸縮性、透湿性材質(繊維部)ポリエチレンナイロンその他材質(樹脂部)ポリウレタンゲージ数18
汎用空気清浄機フィルター
ELPA(3件のレビュー)¥2,752税込¥3,0271個当日出荷空気の汚れをしっかりキャッチ! 周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!タイプ交換用交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)フィルター高性能フィルター
消しゴム モノ(パック入り)
トンボ鉛筆¥139税込¥1531パック(2個)当日出荷事務・製図用高性能消しゴム。材質消しゴム:PVC樹脂、スリーブ:再生紙色ホワイト奥行(mm)11シリーズMONO(モノ)グリーン購入法適合
S-TEX Alpha XC820
SHOWA(ショーワグローブ)¥1,998税込¥2,1981双当日出荷EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル F。 繊維部に高強度ポリエチレン糸とタングステン糸を使用し、高い耐切創レベルを実現しています。 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 背抜きにしているため、通気性に優れ、ムレにくく、快適な作業を実現しています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。用途─色グリーン材質(繊維部)ポリエチレン / 金属繊維ポリエステルナイロンその他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
SYNTHESO HT 320
NOKクリューバー¥15,980税込¥17,5781缶(5kg)当日出荷から65日以内出荷耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。タイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150適合範囲ギヤ粘度320基油グリコール油動粘度(mm2/s)320(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
制電フォルテックスフィット手袋
SHOWA(ショーワグローブ)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用しています。 導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。色グレー入数(双)1機能耐切創、 帯電防止、タッチパネル操作可能材質(繊維部)ポリエチレン/ポリエステル/ナイロン/ポリウレタン
S-TEX Alpha XC520
SHOWA(ショーワグローブ)¥1,998税込¥2,1981双当日出荷EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル F。 繊維部に高強度ポリエチレン糸とタングステン糸を使用し、高い耐切創レベルを実現しています。 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 背抜きにしているため、通気性に優れ、ムレにくく、快適な作業を実現しています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。用途─色グリーン材質(繊維部)ポリエチレン / 金属繊維ポリエステルナイロンその他材質(樹脂部)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
発泡ポリエチレンフォーム
エスコ¥1,580~税込¥1,738~1セット翌日出荷ツールワゴンEA956FD-1Aの引出し内寸に合わせた専用ポリエチレンフォームです。用途EA956FD-1A用。材質発泡ポリエチレン寸法(mm)479×293発泡倍率黒20・赤25
WL1型 エルボテーパおねじ
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653ねじの種類R最高許容圧力(MPa)1.75
締付工具(掃除流し排水金具用)
TOTO(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷適合品番T37PE、T37PE1、T37SE、T37SE1、T37SN、T37SN1、TK18E、TK18P、T65A、T65B





![MONO消しゴム [ブラック] トンボ鉛筆](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09306876-210531-02.jpg)























![プラネタリウムクラフトキット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63078916-241211-02.jpg)